カテゴリ

  • テープ(21)
  • 制御機器(12)
  • 自動車補修部品(8)
  • 科学研究・開発用品(5)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み

「3800a 日東」の検索結果

48件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ホールディングテープ 日東電工(旧:Permacel)

    ホールディングテープ

    日東電工(旧:Permacel)(5件のレビュー)
    ¥939~税込¥1,033~
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    電気製品・事務機器などの部品押さえ、仮止め用に。被着体への汚染性が少ない
  • 仮止め専科(しっかり貼れてキレイにはがす) まつうら工業

    仮止め専科(しっかり貼れてキレイにはがす)

    まつうら工業(2件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1巻
    当日出荷
    よく見かける家電製品の部材を固定している青いテープです。被着体への汚染性の少ない特殊粘着剤を使用しています。簡易カッター付です。
    用途事務機器や電化製品の部材の仮止めに主な用途仮止め用引張強度(N/10mm)70.6RoHS指令(10物質対応)対応
  • アセテート粘着テープ 日東電工(旧:Permacel)

    アセテート粘着テープ

    日東電工(旧:Permacel)(55件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1巻
    当日出荷
    電気・電子機器の絶縁やワイヤハーネスの絶縁保護、結束などに使われています。柔軟性に富み、凹凸のある電線の結束にも最適です。耐腐食性に優れています。作業性に優れています。手で切断可能。
    用途A種電気絶縁用。家電、車載ハーネス結束用。トランス、コイルなどの巻き止め、外装用。ワニス、ワックス処理を行う場合の結束用。
  • ポリエステル粘着テープ マクセル

    ポリエステル粘着テープ

    マクセル
    ¥649~税込¥714~
    1巻ほか
    当日出荷
    仮固定用として、粘着剤が残らず剥がせます。
    用途部品などの仮固定用、部品などの仮固定用仕様切断にはカッターが必要引張強度54.2N/10mm主な用途仮固定用
  • ポリエステル粘着テープ No.31B #25 日東電工(旧:Permacel)

    ポリエステル粘着テープ No.31B #25

    日東電工(旧:Permacel)(6件のレビュー)
    ¥529~税込¥582~
    1巻ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    トランス・コイルの層間・外装絶縁用途として開発されたテープです。電気絶縁性に優れています。寸法安定性に優れています。耐熱性に優れています。(通常使用温度120℃)
    用途トランス・コイルの電気絶縁用。使用温度範囲(℃)-30~120基材厚さ(mm)0.025引張強度(N/25mm)151引張強度(N/19mm:参考値)115
  • 仮固定用テープ 8898 3M(スリーエム)

    仮固定用テープ 8898

    3M(スリーエム)(13件のレビュー)
    ¥639~税込¥703~
    1巻ほか
    当日出荷から93日以内出荷
    補強繊維を使用していないのに、高い引っ張り強度を持っています。 再はく離性に優れます。
    用途管材・鋼材・重量物の結束。 家電、OA機器の部品仮固定。
  • 塗装用マスキングテープ 日東電工(旧:Permacel)

    塗装用マスキングテープ

    日東電工(旧:Permacel)(13件のレビュー)
    ¥739~税込¥813~
    1パック(2巻)ほか
    当日出荷
    粘着力、基材強度、カット性、糊残り性など品質のバランスにすぐれています。 一般仮止め用から建築塗装のマスキングまで幅広くお使いいただけます。
    用途塗装時のマスキング、マスキングペーパーやシートの保持厚さ(mm)0.1テープ厚さ(mm)0.1伸び(%)5.2引張強度(N/18mm)64.2巻戻し力(N/18mm)5.1引きはがし粘着力(N/18mm)2.2(180°)
  • 貼ってはがせるP-カットテープ NO.4142 寺岡製作所

    貼ってはがせるP-カットテープ NO.4142

    寺岡製作所(38件のレビュー)
    ¥309~税込¥340~
    1巻ほか
    当日出荷
    全7色の品揃えがあり、簡単に手で切れる、小物の包装や封筒等の包装用テープです。 簡単に手で切れます。 18mm幅ピロー包装品があります。(透明、青、赤、黄、緑の5色 )
    用途軽包装用。 各種の仮止め・結束・補修。引張強度(N/25mm)100RoHS指令(10物質対応)対応
  • ポリエステルフィルム粘着テープ NO.631S #25 寺岡製作所

    ポリエステルフィルム粘着テープ NO.631S #25

    寺岡製作所(35件のレビュー)
    ¥229~税込¥252~
    1巻ほか
    当日出荷から22日以内出荷
    耐熱性、絶縁性に優れています。 #12と#25は端末剥がれが起きづらいため巻き付け使用にも最適です。 UL規格認定品です。 File № E56086 #12、#25のみUL温度定格130℃ #25のみUL746A CTI≧600V
    用途トランスの外層・内層絶縁。 電子部品の絶縁、固定等。伸び(%)80主な用途電気絶縁用引張強度(N/25mm)95.6破壊電圧(kV)6
  • ポリエステルフィルム粘着テープ NO.631S3 #50 寺岡製作所

    ポリエステルフィルム粘着テープ NO.631S3 #50

    寺岡製作所(2件のレビュー)
    ¥259~税込¥285~
    1巻
    当日出荷から15日以内出荷
    耐熱性、絶縁性に優れています。 UL規格認定品です。 <白、黒、青、赤、黄、緑> File № E56086 UL温度定格130℃ UL746A CTI≧600V <Transparent透明> File № E56086 UL温度定格130℃ UL746A CTI=500V
    用途トランスの外層・内層絶縁。 電子部品の絶縁、固定。伸び(%)92主な用途トランスの外層・内層、電子部品、電気用引張強度(N/25mm)201.62破壊電圧(kV)10.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 表面保護テープ TRUSCO

    表面保護テープ

    TRUSCO(5件のレビュー)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1巻
    当日出荷
    特殊粘着剤を使用しているので自然はがれの心配がありません。接着力が安定しており、加工性に優れています。はく離性の高い弱粘着フィルムを使用しています。弱粘着層タイプで貼る・はがす作業は簡単です。
    用途ステンレスやアルミなどの金属板、プレコート鋼板、アルミサッシなどの表面保護。仕様切断にはカッターが必要材質基材:ポリエチレン、粘着剤:アクリル系タイプ屋内主な用途表面保護用2018年トラスコ掲載ページ6 2064粘着タイプ弱粘着
  • ポリエステル粘着テープ(粉体塗装用) 日東電工(旧:Permacel)

    ポリエステル粘着テープ(粉体塗装用)

    日東電工(旧:Permacel)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1巻
    当日出荷
    使用温度範囲(℃)220(30分)テープ厚さ(mm)0.06
  • P-カットテープ NO.4140 寺岡製作所

    P-カットテープ NO.4140

    寺岡製作所(245件のレビュー)
    ¥239~税込¥263~
    1巻ほか
    当日出荷から21日以内出荷
    全7色の品揃えがあり、簡単に手で切れる養生用のポリエチレンクロステープの定番品です。 軽くてコンパクトです。 簡単に手で切れ、様々な材料に優れた粘着力を発揮するとともに、長時間貼り付け後に剥がした際の再剥離性(剥がした際に粘着剤が残りづらい)に優れておます。 薄くしなやかなため、凹凸面にもなじみます。
    用途建築物・塗装などの養生。引張強度(N/25mm)97.7
  • ホールディングテープ エスコ

    ホールディングテープ

    エスコ
    ¥11,500税込¥12,650
    1パック(10巻)
    翌日出荷
    電気製品・事務機器などの部品押さえ、仮止め用に。被着体への汚染性が少ない。樹脂・金属にしっかり貼ってきれいにはがせる。光や熱による劣化に強い。適度な粘着力と糊残り性が優れた国内生産の仮止め用粘着テープ。
    用途OA機器家電機器などの輸送時の部品仮固定に材質基材:ポリエステル 粘着剤:ゴム系厚さ(mm)0.07(基材:0.038、粘着剤:0.032)色ライトブルー質量(g)102テープ幅(mm)25テープ長さ(m)50芯径(mm)内芯:76伸び(%)100引張強度(N/25mm)175粘着力(N/25mm)8.30粘着力(N/18mm)重ね貼り:0.10巻戻し力(N/25mm)0.5保持力(mm/60分)0.2
  • 表面保護フィルム(一般用) スミロン

    表面保護フィルム(一般用)

    スミロン(10件のレビュー)
    ¥6,298税込¥6,928
    1巻
    当日出荷
    ステンレス、アルミ板、各種化粧シートの加工、運搬時に製品をキズなどから守る表面保護テープです。ポリエチレンを支持体とし、汎用性に優れております。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • スーパーマルチマスカー パートナー

    スーパーマルチマスカー

    パートナー(4件のレビュー)
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1巻
    当日出荷
    作業中の修理車をキズ、汚れから守るための弱粘着性養生シート「マルチマスカー」が高機能になってリニューアル!製品の幅、長さ、厚みはそのままに車両内外保護剤としての性能が向上しました。車両保護を目的とした日本製素材を日本国内で製品化。粘着力が強くなり、車の内装の”しぼ模様”にも貼付けが可能に。粘着力が強いにもかかわらず糊残りが少なくなり、また外装部分にも対応可能。従来品よりも安心してお使いいただけます。廃プラスチックの削減の為、芯材を「プラコア」から「紙コア」に変更しました。
    用途表面保護シート。鍍金部分・塗装部分・非鉄金属・プラスティック等の傷防止に。フェンダーカバー、ステップ部のカバー、ライト、レンズ、ステップ部のカバー、CD・MDプレイヤーのパテ粉の進入防止に。ロッカーパネルや室内オーディオスピーカー等の多少凸凹した箇所に。厚さ(μm)基材:60主な用途車用粘着力(N/25mm)5.59RoHS指令(10物質対応)対応粘着タイプ弱粘着
  • 表面保護テープ モノタロウ

    表面保護テープ

    モノタロウ(5件のレビュー)
    ¥999~税込¥1,099~
    1巻
    当日出荷
    外装部品や内装品の脱着作業時に、交換部品や車への傷を防止します。 特に部品の合わせ目近くへ事前に貼り付ける事によって、交換時の作業を安全に行えます。 エンジンまわりの作業を行う場合に、フェンダー部分の保護にも便利です。
    用途フェンダー、バンパー、ヘッドライトまわり、オーディオ交換等、部品交換作業時の表面保護に色青(半透明)基材ポリエチレンテープ厚さ(mm)0.06粘着剤アクリル系主な用途表面保護用粘着力(N/25mm)2.0粘着タイプ弱粘着
  • 養生テープ 弱粘着 モノタロウ

    養生テープ 弱粘着

    モノタロウ(85件のレビュー)
    ¥309~税込¥340~
    1巻ほか
    当日出荷
    寺岡製作所製造のモノタロウ限定養生テープです。手切れ製が良く、粘着力が低い、糊残りの少ない弱粘着タイプです。剥がすときにテープを引っ張っても切れにくいので作業性が上がります。厚みが薄くしなやかさもあるため、凹凸面になじみやすいです。
    用途各種養生資材の仮止め、建築養生、床養生、鉄骨養生粘着力(N/10mm)1.9引張強度(N/10mm)56RoHS指令(10物質対応)対応粘着タイプ弱粘着再剥離可
  • 建材ボード・パネル仮止め用両面テープ ニトムズ

    建材ボード・パネル仮止め用両面テープ

    ニトムズ(4件のレビュー)
    ¥579~税込¥637~
    1巻ほか
    当日出荷
    建材ボード・パネルの仮止め用に最適な両面テープです。 クッション性にすぐれたポリオレフィン系フォーム基材を採用。テープに厚みがあり、曲面・段差を吸収できます。 粘着材は厚生労働省指定VOC(揮発性有機化合物)を使用しておらず、粗面への接着性にもすぐれています。 粗面・反り面にもすぐれた接着性を発揮します。 初期接着・冬季における低温接着にすぐれ、作業効率が向上します。
    用途各種建材ボードの固定に! 石膏ボード 珪酸カルシウムボード キッチンパネル 合板など適合用途低VOC、粗面
  • アセテート粘着テープ モノタロウ

    アセテート粘着テープ

    モノタロウ(126件のレビュー)
    ¥419税込¥461
    1巻
    当日出荷
    ワイヤハーネスの絶縁保護、結束などに使われています。 凹凸のある電線の結束にも最適です。
    用途家電、車載ハーネス結束等に。引張強度(N/10mm)35以上
  • CKS カバースイッチ(電線直締用) 日東工業

    CKS カバースイッチ(電線直締用)

    日東工業(20件のレビュー)
    ¥3,798税込¥4,178
    1個
    当日出荷
    定格電圧AC250V端子構造直線直締形
  • NA-PS I pIug(協約形プラグインユニット・アイセーバ用) 日東工業

    NA-PS I pIug(協約形プラグインユニット・アイセーバ用)

    日東工業
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    寸法B(mm)125寸法C(mm)62
  • TBS スタッド端子台 日東工業

    TBS スタッド端子台

    日東工業
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    用途電線やブスパー等の中継、分岐。アース用中継端子仕様IECレール取付:不可取付方式直付け定格絶縁電圧(V)600使用周囲温度(℃)-20~90結線方式ネジ材質(基台)不飽和ポリエステル樹脂耐熱区分一種耐熱端子台
  • 化粧シールド 日東工業

    化粧シールド

    日東工業
    ¥3,500税込¥3,850
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    分電盤などの化粧板としてご利用ください。
    材質本体:鉄色本体:ライトベージュ塗装(5Y7/1)板厚(mm)1.2RoHS指令(10物質対応)対応
  • 鉄製基板 日東工業

    鉄製基板

    日東工業(1件のレビュー)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1台
    翌日出荷から5日以内出荷
    材質本体:鉄色本体:クリーム塗装(2.5Y8/2)板厚(mm)2.3RoHS指令(10物質対応)対応
  • THX-B 木製基板 日東工業

    THX-B 木製基板

    日東工業
    ¥3,500税込¥3,850
    1個
    翌日出荷
    小型機器(HUB・メディアコンバータ・光接続箱(SPS・SPHシリーズ))の取付けにご利用ください。
    仕様取付ねじ付適合THD-A、THD-A-DF、THD-A-BF、THD-K、THR、THR-D、ATHR(-D)用板厚(mm)12RoHS指令(10物質対応)対応
  • BX-L 換気扇取付金具 日東工業

    BX-L 換気扇取付金具

    日東工業
    ¥3,198税込¥3,518
    1セット
    翌日出荷から4日以内出荷
    熱機器収納キャビネット(B-L(S)・S-L(S))の扉およびボデーに換気扇を取付ける場合にご使用ください。
    材質鉄板厚(mm)1.6塗装色ファンベース/クリーム塗装(2.5Y8/2)ホルダ/クロムめっきRoHS指令(10物質対応)対応
  • 近赤外線透過アクリル板 CLAREX(R) NIR-80N-1シリーズ 日東樹脂工業

    近赤外線透過アクリル板 CLAREX(R) NIR-80N-1シリーズ

    日東樹脂工業
    ¥3,698税込¥4,068
    1袋(5枚)
    当日出荷から4日以内出荷
    近赤外線を透過し可視光線を吸収します。 耐候性と光学特性に優れています。
    材質アクリル厚さ(mm)1
  • 近赤外線透過アクリル板 CLAREX(R) NIR-70N-1シリーズ 日東樹脂工業

    近赤外線透過アクリル板 CLAREX(R) NIR-70N-1シリーズ

    日東樹脂工業
    ¥3,698税込¥4,068
    1袋(5枚)
    当日出荷から4日以内出荷
    近赤外線を透過し可視光線を吸収します。 耐候性と光学特性に優れています。
    材質アクリル厚さ(mm)1
  • 万能パネル 日東工業

    万能パネル

    日東工業
    ¥3,500税込¥3,850
    1台
    3日以内出荷から5日以内出荷
    キャビネットへの取り付けにはパネル用レールBP21タイプをご利用ください。
    セット内容パネル1枚、取付ねじ材質鉄色クリーム塗装(2.5Y8/2)日塗工L22-80D板厚(mm)1.6RoHS指令(10物質対応)対応
  • CM コン柱用金具 日東工業

    CM コン柱用金具

    日東工業(1件のレビュー)
    ¥3,500税込¥3,850
    1セット
    3日以内出荷から4日以内出荷
    材質鉄表面処理溶融亜鉛スズ合金めっき取付可能ポール径(Φmm)130~400RoHS指令(10物質対応)対応
  • ブラケット 日東工業

    ブラケット

    日東工業
    ¥3,398税込¥3,738
    1セット(2本)
    4日以内出荷から5日以内出荷
    材質アルミt3.0塗装色アルマイト
  • L型レール 日東工業

    L型レール

    日東工業
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    セット内容2本入材質鉄t2.3タイプ簡単取付タイプ搭載可能質量(kg)60
  • 端子台 日東工業

    端子台

    日東工業
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    5日以内出荷
  • 近赤外線透過アクリル板 CLAREX(R) NIR-75N-1シリーズ 日東樹脂工業

    近赤外線透過アクリル板 CLAREX(R) NIR-75N-1シリーズ

    日東樹脂工業
    ¥3,698税込¥4,068
    1袋(5枚)
    4日以内出荷
    近赤外線を透過し可視光線を吸収します。 耐候性と光学特性に優れています。
    材質アクリル厚さ(mm)1
  • 近赤外線透過アクリル板 CLAREX(R) NIR-85N-1シリーズ 日東樹脂工業

    近赤外線透過アクリル板 CLAREX(R) NIR-85N-1シリーズ

    日東樹脂工業
    ¥3,698税込¥4,068
    1袋(5枚)
    4日以内出荷
    近赤外線を透過し可視光線を吸収します。 耐候性と光学特性に優れています。
    材質アクリル厚さ(mm)1
  • 近赤外線透過アクリル板 CLAREX(R) NIR-90N-1シリーズ 日東樹脂工業

    近赤外線透過アクリル板 CLAREX(R) NIR-90N-1シリーズ

    日東樹脂工業
    ¥3,698税込¥4,068
    1袋(5枚)
    4日以内出荷
    近赤外線を透過し可視光線を吸収します。 耐候性と光学特性に優れています。
    材質アクリル厚さ(mm)1
  • オイルフィルター UNION(ユニオン産業)

    オイルフィルター

    UNION(ユニオン産業)(637件のレビュー)
    ¥2,290税込¥2,519
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    自動車用カートリッジエレメントです。
  • オイルフィルター サンエレメント

    オイルフィルター

    サンエレメント(150件のレビュー)
    ¥1,990税込¥2,189
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    日本製創業60年の安心メーカー。自動車メーカー大手商社・運送業者へ提供しているメーカーで、自動車用から大型建機まで対応出来る、信頼のフィルターメーカーです。
  • エアフィルター サンエレメント

    エアフィルター

    サンエレメント(468件のレビュー)
    ¥2,290税込¥2,519
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    日本製創業60年の安心メーカー。自動車メーカー大手商社・運送業者へ提供しているメーカーで、自動車用から大型建機まで対応出来る、信頼のフィルターメーカーです。
    用途自動車用エアフィルター