カテゴリ

  • エンジン工具(2)
絞り込み
ブランド
  • デンヨー
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dca-25lske」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 防音型ディーゼルエンジン発電機(エコベース) デンヨー

    防音型ディーゼルエンジン発電機(エコベース)

    デンヨー
    2,298,000税込2,527,800
    1台
    欠品中
    3電源仕様標準装備。100V コンセントを6つ装備(サーキットプロテクタ付)。エコベース搭載の環境対応仕様。標準2t車横積みOK!。新構造スイベルドレンでメンテナンス性が向上。電子ガバナ搭載で回転数調整・周波数調整をワンタッチで行います。抜群の雨水浸入防止構造と油水分離構造を採用。第3次排出ガス対策型建設機械指定機。超低騒音型建設機械指定機
    用途エコベース搭載の環境対応仕様。3電源仕様標準装備で幅広い用途に使えます。仕様●専用端子:3kVA×1個/3.3kVA×1個(単相補助出力)●標準2t車横積み可能種別超低騒音型全長(mm)1540質量(kg)(整備)740タイプエコベース極数4形式渦流室式(水冷4サイクル)周波数(Hz)50/60容量(L)エコベース:88規格eco全幅(mm)700電源3電源:標準装備(ワンタッチ切替)全高(mm)1045燃料軽油電圧(V)(50/60Hz)【三相4線式200V級】200/220【三相4線式400V級】400/440【単相3線式100/200級】100/110・200/220【単相補助出力】100/110定格出力(kW)19.1/23.7燃料消費量(L/h)[2.9]3.9/[3.8]4.9騒音値(dB)音響パワーレベルLwA:88機能電子ガバナ、故障診断装置全長×全幅W×全高(mm)1540×700×1045乾燥質量(kg)660燃料タンク容量(L)70バッテリー80D26R×1個エンジン形式クボタ V2403-K3A排気量(L)2.434励磁方式ブラシレス(AVR付)力率三相:0.8(遅れ)、単相:1電流(A)(50/60Hz)【三相4線式200V級】57.7/65.6【三相4線式400V級】28.9/32.8【単相3線式100・200V級】57.7×2/65.6×2・57.7/65.6騒音値(dB(A)/7m)61/63潤滑油量(L)9.7コンセント1.5kVA×6個/1.65kVA×6個(単相補助出力)気筒径(mm)×行程(mm)×気筒数87×102.4×4定格回転速度(min-1[r.p.m])(50/60Hz)1500/1800出力(kVA)【三相4線式200V級】20/25【三相4線式400V級】20/25【単相3線式100/200V級】11.5/14.4【単相補助出力】6/6.6音響パワーレベル(dB)88(LwA)排出ガス対策型第3次冷却水量(L)7.9
  • エンジン発電機 デンヨー

    エンジン発電機

    デンヨー
    2,498,000税込2,747,800
    1台
    91日以内出荷
    独自の新たな巻線方式採用により単相3線側の出力がさらにパワーアップ! 単相3線側の電圧変動率が大幅に改善。 サイマルモニタで発電状況が一目瞭然。 複電圧仕様(200/400V級)標準装備 エコベース搭載の環境対応ボディ 第3次排出ガス対策型建設機械指定機 超低騒音型建設機械指定機
    仕様●電線切替、複電圧仕様●2tユニック積載タイプエコベース極数4周波数(Hz)50/60定格電圧(V)三相4線式200V級:200/220、三相4線式400V級:400/440、単相3線式100/200V級:100/110・200/220燃料軽油電圧(V)(50/60Hz)単相補助出力:100/110励磁方式ブラシレス(AVR付)力率三相:0.8(遅れ)、単相:1コンセント1.5kVA×6個/1.65kVA×6個(単相補助出力)定格回転速度(min-1[r.p.m])(50/60Hz)1500/1800排出ガス対策型第3次
発電機カテゴリ