絞り込み
ブランド
- クラボウ
- モノタロウ(5,954)
- ホンダ(545,819)
- MAZDA(マツダ)(216,594)
- 三菱ふそう(209,501)
- SMC(201,260)
- トヨタ(140,127)
- ミツビシ(138,053)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,743)
- ニッサン(87,637)
- エスコ(69,702)
- スズキ(67,744)
- BIGM(丸山製作所)(66,084)
- スバル(50,608)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,787)
- いすゞ自動車(41,301)
- メディアカバーマーケット(40,230)
- オカムラ(岡村製作所)(34,937)
- RS PRO(34,695)
- Panasonic(パナソニック)(29,515)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
クラボウ
クラボウのページです。クラボウは、物流/保管/梱包用品/テープ、建築金物・建材・塗装内装用品、科学研究・開発用品/クリーンルーム用品などの商品を提供しています。現在7件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。
特価

ミドフィル 熱可塑性PIフィルム A4サイズ
クラボウ¥6,998~税込¥7,698~1袋(2枚)翌日出荷熱可塑性樹脂の中で最高レベルの耐熱性 熱可塑性樹脂のため加熱による融着や二次加工が可能 ほかのポリイミドフィルムと比較して低い吸水率 アウトガスが微量 銅箔と熱接着することにより2層フレキシブル基板が可能 電子部品の絶縁・表面保護フィルム、カバーレイ 振動板などの二次成型品RoHS指令(10物質対応)対応
アシストスーツCBW2
クラボウ¥35,980税込¥39,5781枚9日以内出荷姿勢サポートと動作サポートのあるアシストスーツです。スムーズに着用でき、見た目もスタイリッシュです。春夏での作業に適した、薄手の生地になります。背中、腰を安定させ、前かがみ姿勢の腰への負担を軽くします。11枚構造のサイドベルトにより腹腔圧上昇効果を高め、腰椎をしっかり支えます。膝上開閉部からサポーターが調整でき、膝が曲げやすい特殊構造です。サポートウェアは、ウエストサイズに合わせて選んでください。用途荷物の持ち上げ動作の腰のサポートに。長時間の前かがみ姿勢の腰の負担の軽減に。股下(cm)80
パーソナル遠心機
クラボウ¥119,800税込¥131,7801台翌々日出荷ダイキャストフレームによる堅牢なボディーです。 蓋を開けると自動的に止まる安全装置付きです。寸法(mm)143×166×184質量(kg)4.8スイッチフタ開閉スイッチ付(安全スイッチ)回転数(min-1[r.p.m])6000 / 9000 / 12000電源AC100V、50/60Hz加減速時間4秒以内/13秒以内(加速/減速)運転音(dB)65以内/1m上昇温度7℃以内/15分(試料)電源コード1.8m、2Pタイプ遠心加速度7740、4350、1940×Gアズワン品番2-5447-01タイマー0~15分最大処理量(mL)2.2mLまたは1.5mL×6本
クランボードAP
クラボウ¥36,980~税込¥40,678~1組(10枚)ほか9日以内出荷片面にポリエチレンコート・アルミ面材がついた高防湿タイプの断熱材です。 アルミ面材には輻射熱を大幅に遮る効果があり、おもに戸建住宅の外断熱工法や屋上断熱、畜舎などの断熱材として使用されています。材質硬質ポリウレタン長さ(mm)1820幅(mm)910規格JISA9521硬質ウレタン断熱材2種2号A(PUF2.2A)構造ポリエチレンコート・アルミ面材/硬質ポリウレタンフォーム/ポリエチレンコート・クラフト面材使用温度(℃)最高100熱伝導率(W/mk)0.024以下密度(kg/m3)25以上圧縮強度(N/cm2)8以上幅×長さ(mm)910×1820曲げ強度(N/cm2)15以上透湿係数(ng/m2sPa)( t25=mm)40以下燃焼性燃焼時間120秒以内で、かつ、燃焼長さが60mm以下、JIS A9521燃焼テスト合格吸水量(g/100cm2)3.0以下
クランボードL
クラボウ¥35,980~税込¥39,578~1組(10枚)ほか9日以内出荷ボード両面に特殊防湿面材がついた接着対応タイプの断熱材です。 RCのコンクリート内側の同時打込工法および現場での接着貼り用の断熱材です。 コンクリート・モルタルなどの耐アルカリ性と、コンクリート・GLボンド・ゴム系接着剤等との強固な接着性を持っています。 コンクリート系住宅・ビルなどの内装下地材として断熱・結露防止用に使用されています。用途接着剤貼り・壁打ち込み・複合板用構造特殊防湿紙/硬質ポリウレタンフォーム/特殊防湿紙幅×長さ(mm)910×1820
クランボードP
クラボウ¥34,980~税込¥38,478~1組(10枚)ほか9日以内出荷ボード両面にポリエチレンコート・クラフト面材がついた汎用タイプの断熱材です。 戸建住宅の床・壁・天井や鉄骨建物の屋根、土間打ち込み用の断熱材として使用されています。 そのほかに冷蔵庫や保冷ボックスなどの産業資材分野でも使用されています。用途釘止め、土間打ち込み、床暖房下の断熱材質硬質ポリウレタン規格JISA9521硬質ウレタン断熱材2種2号A(PUF2.2A)構造ポリエチレンコート・クラフト面材/硬質ポリウレタンフォーム/ポリエチレンコート・クラフト面材使用温度(℃)最高100熱伝導率(W/mk)0.024以下密度(kg/m3)25以上圧縮強度(N/cm2)8以上幅×長さ(mm)910×1820曲げ強度(N/cm2)15以上透湿係数(ng/m2sPa)( t25=mm)40以下燃焼性燃焼時間120秒以内で、かつ、燃焼長さが60mm以下、JIS A9521燃焼テスト合格吸水量(g/100cm2)3.0以下