絞り込み
ブランド
- クラボウ
- モノタロウ(262)
- エスコ(3,185)
- TOSTEM(LIXIL)(2,069)
- Panasonic(パナソニック)(1,925)
- ノーリツ(1,727)
- LAMP(スガツネ工業)(1,522)
- UNION(ユニオン)(1,378)
- ハイロジック(1,280)
- シロクマ(1,161)
- 新日軽(LIXIL)(1,160)
- WAKI(和気産業)(1,145)
- 扶桑精機(1,073)
- TOEX(LIXIL)(1,028)
- スリーナイン島野(983)
- 大塚刷毛製造(948)
- KLASS(クラス/旧:極東産機)(916)
- BEST(ベスト)[金物](849)
- ハーフェレ(831)
- リンナイ(804)
- DAIKEN(旧:大建工業)(774)
- ブランドをもっと見る

クランボードAP
クラボウ¥36,980~税込¥40,678~1組(10枚)ほか9日以内出荷片面にポリエチレンコート・アルミ面材がついた高防湿タイプの断熱材です。 アルミ面材には輻射熱を大幅に遮る効果があり、おもに戸建住宅の外断熱工法や屋上断熱、畜舎などの断熱材として使用されています。材質硬質ポリウレタン長さ(mm)1820幅(mm)910規格JISA9521硬質ウレタン断熱材2種2号A(PUF2.2A)構造ポリエチレンコート・アルミ面材/硬質ポリウレタンフォーム/ポリエチレンコート・クラフト面材使用温度(℃)最高100熱伝導率(W/mk)0.024以下密度(kg/m3)25以上圧縮強度(N/cm2)8以上幅×長さ(mm)910×1820曲げ強度(N/cm2)15以上透湿係数(ng/m2sPa)( t25=mm)40以下燃焼性燃焼時間120秒以内で、かつ、燃焼長さが60mm以下、JIS A9521燃焼テスト合格吸水量(g/100cm2)3.0以下
クランボードL
クラボウ¥35,980~税込¥39,578~1組(10枚)ほか9日以内出荷ボード両面に特殊防湿面材がついた接着対応タイプの断熱材です。 RCのコンクリート内側の同時打込工法および現場での接着貼り用の断熱材です。 コンクリート・モルタルなどの耐アルカリ性と、コンクリート・GLボンド・ゴム系接着剤等との強固な接着性を持っています。 コンクリート系住宅・ビルなどの内装下地材として断熱・結露防止用に使用されています。用途接着剤貼り・壁打ち込み・複合板用構造特殊防湿紙/硬質ポリウレタンフォーム/特殊防湿紙幅×長さ(mm)910×1820
クランボードP
クラボウ¥34,980~税込¥38,478~1組(10枚)ほか9日以内出荷ボード両面にポリエチレンコート・クラフト面材がついた汎用タイプの断熱材です。 戸建住宅の床・壁・天井や鉄骨建物の屋根、土間打ち込み用の断熱材として使用されています。 そのほかに冷蔵庫や保冷ボックスなどの産業資材分野でも使用されています。用途釘止め、土間打ち込み、床暖房下の断熱材質硬質ポリウレタン規格JISA9521硬質ウレタン断熱材2種2号A(PUF2.2A)構造ポリエチレンコート・クラフト面材/硬質ポリウレタンフォーム/ポリエチレンコート・クラフト面材使用温度(℃)最高100熱伝導率(W/mk)0.024以下密度(kg/m3)25以上圧縮強度(N/cm2)8以上幅×長さ(mm)910×1820曲げ強度(N/cm2)15以上透湿係数(ng/m2sPa)( t25=mm)40以下燃焼性燃焼時間120秒以内で、かつ、燃焼長さが60mm以下、JIS A9521燃焼テスト合格吸水量(g/100cm2)3.0以下