絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

関西化工

関西化工のページです。関西化工は、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースなどの商品を提供しています。現在38件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

会社情報
会社名関西化工株式会社
所在地〒564-0052 大阪府吹田市広芝町9番9号
38件中 138
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
浄化槽用ねじ付ソケットストレート(パッキン付) 関西化工浄化槽用ねじ付ソケットストレート(パッキン付)関西化工(42件のレビュー)
479税込527
1個
当日出荷
形状ソケット種類塩ビ・樹脂管用継手
浄化槽用十字ソケット 関西化工浄化槽用十字ソケット関西化工(16件のレビュー)
369税込406
1個
当日出荷から5日以内出荷
形状クロス種類塩ビ・樹脂管用継手
浄化槽用コンパクトスィングチェックバルブ 関西化工浄化槽用コンパクトスィングチェックバルブ関西化工(5件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
配管内の逆流を防ぎます。
用途ポンプアップの逆流を防ぎます。グレー材質(本体)塩ビ(PVC)接続方式ストレート材質(Oリング)NBR弁形式チャッキ弁、逆止弁材質(弁体)エラストマーバルブ種類チェックバルブ配管方向縦横両方
浄化槽用四方ショートエルボ 関西化工浄化槽用四方ショートエルボ関西化工(19件のレビュー)
209税込230
1個
当日出荷
形状四方ショートエルボ型式13A種類塩ビ・樹脂管用継手
浄化槽用散気管13 関西化工浄化槽用散気管13関西化工(5件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
当日出荷
種類塩ビ管寸法D1(Φmm)18寸法D2(Φmm)30
薬剤筒S27 関西化工薬剤筒S27関西化工
559税込615
1個
当日出荷
浄化槽の消毒室で使用します。透明塩ビで中身が見えます。単独浄化槽でよく使用されております。
材質透明PVC幅(cm)約3.8高さ(cm)約27
浄化槽用スーパーミニディフューザー 関西化工浄化槽用スーパーミニディフューザー関西化工(1件のレビュー)
6,898税込7,588
1個
当日出荷
種類塩ビ・樹脂管用継手形状その他呼び径(ねじ)PT 3/4B型式20A呼び径(A)20A
ダクトフランジ 関西化工ダクトフランジ関西化工
1,598税込1,758
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
塩ビのダクト用配管に溶接するだけで配管同士を接続できます。フランジ接続をすることでボルト外せば脱着ができるため、メンテナンスがしやすくなります。
材質PVC形状フランジ
浄化槽用プレハブジョイント付エルボ 関西化工浄化槽用プレハブジョイント付エルボ関西化工
5,398税込5,938
1個
当日出荷
種類塩ビ・樹脂管用継手形状エルボ
浄化槽用散気管20 関西化工浄化槽用散気管20関西化工
2,798税込3,078
1本
当日出荷
種類塩ビ管寸法D1(Φmm)26寸法D2(Φmm)36
浄化槽用スーパーディフューザー 関西化工浄化槽用スーパーディフューザー関西化工
15,980税込17,578
1個
当日出荷
種類塩ビ・樹脂管用継手形状その他
浄化槽用三方エルボ 25/40内管式栓ナシ 関西化工浄化槽用三方エルボ 25/40内管式栓ナシ関西化工
2,198税込2,418
1個
当日出荷
種類塩ビ・樹脂管用継手形状三方エルボ型式25A/40A仕様盲なし
通気口40A 関西化工通気口40A関西化工
6,498税込7,148
1個
5日以内出荷
パネルタンク用(受水槽、貯水槽)の圧力よる変形や破損を防ぐための通気口です。AES製で高耐候性です。二重構造で虫の侵入をふせぐことができます。ナット、パッキンが付いています。
材質AES呼び径(B)1-1/2ねじの種類G呼び径(A)40パッキンEPDM
200A(VP用)逆方向 関西化工200A(VP用)逆方向関西化工
39,980税込43,978
1個
9日以内出荷
ゲリラ豪雨対策腐食に強い後付け設置可能浄化槽内へ逆流を防止します。順方向の水はスムーズに流れます。夾雑物は引っ掛かりにくい構造です。VUやVPパイプの内径に接着できます。すべてがPVC製なので、腐食しません。
仕様【差込】逆方向使用方法本製品に接着剤を塗布して流出口に差し込みます。ストッパーが上部になります。材質PVC寸法A(mm)194寸法D(mm)-7寸法E(mm)4寸法B(mm)197.5寸法C(mm)100呼び径(A)200
フィッティング 関西化工フィッティング関西化工
3,598税込3,958
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
タンクなどの側面に径に合った穴を開け、PVCフィッティングを取り付けるだけで配管を繋ぎこむことができます。内部が雌ネジになっているので直接配管できます。外径が逆ネジになっていますので、配管するときにフィッティングが緩むことはありません。タンクに装着できます。
100A(VU用)順方向 関西化工100A(VU用)順方向関西化工
4,498税込4,948
1個
5日以内出荷
ゲリラ豪雨対策腐食に強い後付け設置可能配管内、浄化槽内への逆流を防止します。夾雑物は引っ掛かりにくい構造です。VUやVPパイプの内径に接着できます。すべてがPVC製なので、腐食しません。
仕様【差込】順方向使用方法本製品に接着剤を塗布して流出口に差し込みます。ストッパーが上部になります。材質PVC寸法A(mm)105寸法D(mm)-4寸法E(mm)2.5寸法B(mm)108寸法C(mm)70呼び径(A)100
パイプホルダー 関西化工パイプホルダー関西化工
279税込307
1個
5日以内出荷
VP20パイプを固定します。
形状ホルダー呼び径(B)3/4呼び径(A)20
リニアコックL型 関西化工リニアコックL型関西化工
2,798税込3,078
1個
5日以内出荷
ブロワの風量を調整することができます。風量を目盛で調節できます。ハンドルカラーを交換することができます。
リニアコックS型 関西化工リニアコックS型関西化工
2,798税込3,078
1個
5日以内出荷
ブロワの風量を調整することができます。風量を目盛で調節できます。ハンドルカラーを交換することができます。
150A(VP用)逆方向 関西化工150A(VP用)逆方向関西化工
33,980税込37,378
1個
9日以内出荷
ゲリラ豪雨対策腐食に強い後付け設置可能浄化槽内へ逆流を防止します。順方向の水はスムーズに流れます。夾雑物は引っ掛かりにくい構造です。VUやVPパイプの内径に接着できます。すべてがPVC製なので、腐食しません。
仕様【差込】逆方向使用方法本製品に接着剤を塗布して流出口に差し込みます。ストッパーが上部になります。材質PVC寸法A(mm)144寸法D(mm)-7寸法E(mm)4寸法B(mm)147寸法C(mm)82呼び径(A)150
200A(VP用)順方向 関西化工200A(VP用)順方向関西化工
39,980税込43,978
1個
9日以内出荷
ゲリラ豪雨対策腐食に強い後付け設置可能配管内、浄化槽内への逆流を防止します。夾雑物は引っ掛かりにくい構造です。VUやVPパイプの内径に接着できます。すべてがPVC製なので、腐食しません。
仕様【差込】順方向使用方法本製品に接着剤を塗布して流出口に差し込みます。ストッパーが上部になります。材質PVC寸法A(mm)194寸法D(mm)-7寸法E(mm)4寸法B(mm)197.5寸法C(mm)100呼び径(A)200
200A(VU用)逆方向 関西化工200A(VU用)逆方向関西化工
39,980税込43,978
1個
9日以内出荷
ゲリラ豪雨対策腐食に強い後付け設置可能浄化槽内へ逆流を防止します。順方向の水はスムーズに流れます。夾雑物は引っ掛かりにくい構造です。VUやVPパイプの内径に接着できます。すべてがPVC製なので、腐食しません。
仕様【差込】逆方向使用方法本製品に接着剤を塗布して流出口に差し込みます。ストッパーが上部になります。材質PVC寸法A(mm)200寸法D(mm)-4寸法E(mm)4寸法B(mm)203.5寸法C(mm)100呼び径(A)200
125A(VP用)順方向 関西化工125A(VP用)順方向関西化工
8,498税込9,348
1個
5日以内出荷
ゲリラ豪雨対策腐食に強い後付け設置可能配管内、浄化槽内への逆流を防止します。夾雑物は引っ掛かりにくい構造です。VUやVPパイプの内径に接着できます。すべてがPVC製なので、腐食しません。
仕様【差込】順方向使用方法本製品に接着剤を塗布して流出口に差し込みます。ストッパーが上部になります。材質PVC寸法A(mm)123寸法D(mm)-7寸法E(mm)2.5寸法B(mm)126寸法C(mm)70呼び径(A)125
100A(VP用)逆方向 関西化工100A(VP用)逆方向関西化工
5,898税込6,488
1個
5日以内出荷
ゲリラ豪雨対策腐食に強い後付け設置可能浄化槽内へ逆流を防止します。順方向の水はスムーズに流れます。夾雑物は引っ掛かりにくい構造です。VUやVPパイプの内径に接着できます。すべてがPVC製なので、腐食しません。
仕様【差込】逆方向使用方法本製品に接着剤を塗布して流出口に差し込みます。ストッパーが上部になります。材質PVC寸法A(mm)99寸法D(mm)-4寸法E(mm)2.5寸法B(mm)102寸法C(mm)70呼び径(A)100
125A(VP用)逆方向 関西化工125A(VP用)逆方向関西化工
8,498税込9,348
1個
5日以内出荷
ゲリラ豪雨対策腐食に強い後付け設置可能浄化槽内へ逆流を防止します。順方向の水はスムーズに流れます。夾雑物は引っ掛かりにくい構造です。VUやVPパイプの内径に接着できます。すべてがPVC製なので、腐食しません。
仕様【差込】逆方向使用方法本製品に接着剤を塗布して流出口に差し込みます。ストッパーが上部になります。材質PVC寸法A(mm)123寸法D(mm)-7寸法E(mm)2.5寸法B(mm)126寸法C(mm)70呼び径(A)125
125A(VU用)逆方向 関西化工125A(VU用)逆方向関西化工
8,498税込9,348
1個
5日以内出荷
ゲリラ豪雨対策腐食に強い後付け設置可能浄化槽内へ逆流を防止します。順方向の水はスムーズに流れます。夾雑物は引っ掛かりにくい構造です。VUやVPパイプの内径に接着できます。すべてがPVC製なので、腐食しません。
仕様【差込】逆方向使用方法本製品に接着剤を塗布して流出口に差し込みます。ストッパーが上部になります。材質PVC寸法A(mm)129寸法D(mm)-4寸法E(mm)2.5寸法B(mm)132寸法C(mm)70呼び径(A)125
150A(VU用)順方向 関西化工150A(VU用)順方向関西化工
33,980税込37,378
1個
9日以内出荷
ゲリラ豪雨対策腐食に強い後付け設置可能配管内、浄化槽内への逆流を防止します。夾雑物は引っ掛かりにくい構造です。VUやVPパイプの内径に接着できます。すべてがPVC製なので、腐食しません。
仕様【差込】順方向使用方法本製品に接着剤を塗布して流出口に差し込みます。ストッパーが上部になります。材質PVC寸法A(mm)152寸法D(mm)-3.5寸法E(mm)4寸法B(mm)155寸法C(mm)82呼び径(A)150
バルブパイプ 関西化工バルブパイプ関西化工
1,098税込1,208
1個
5日以内出荷
形状パイプ接続ねじR
150A(VP用)順方向 関西化工150A(VP用)順方向関西化工
33,980税込37,378
1個
9日以内出荷
ゲリラ豪雨対策腐食に強い後付け設置可能配管内、浄化槽内への逆流を防止します。夾雑物は引っ掛かりにくい構造です。VUやVPパイプの内径に接着できます。すべてがPVC製なので、腐食しません。
仕様【差込】順方向使用方法本製品に接着剤を塗布して流出口に差し込みます。ストッパーが上部になります。材質PVC寸法A(mm)144寸法D(mm)-7寸法E(mm)4寸法B(mm)147寸法C(mm)82呼び径(A)150
125A(VU用)順方向 関西化工125A(VU用)順方向関西化工
8,498税込9,348
1個
8日以内出荷
ゲリラ豪雨対策腐食に強い後付け設置可能配管内、浄化槽内への逆流を防止します。夾雑物は引っ掛かりにくい構造です。VUやVPパイプの内径に接着できます。すべてがPVC製なので、腐食しません。
仕様【差込】順方向使用方法本製品に接着剤を塗布して流出口に差し込みます。ストッパーが上部になります。材質PVC寸法A(mm)129寸法D(mm)-4寸法E(mm)2.5寸法B(mm)132寸法C(mm)70呼び径(A)125
100A(VP用)順方向 関西化工100A(VP用)順方向関西化工
5,898税込6,488
1個
5日以内出荷
ゲリラ豪雨対策腐食に強い後付け設置可能配管内、浄化槽内への逆流を防止します。夾雑物は引っ掛かりにくい構造です。VUやVPパイプの内径に接着できます。すべてがPVC製なので、腐食しません。
仕様【差込】順方向使用方法本製品に接着剤を塗布して流出口に差し込みます。ストッパーが上部になります。材質PVC寸法A(mm)99寸法D(mm)-4寸法E(mm)2.5寸法B(mm)102寸法C(mm)70呼び径(A)100
200A(VU用)順方向 関西化工200A(VU用)順方向関西化工
39,980税込43,978
1個
9日以内出荷
ゲリラ豪雨対策腐食に強い後付け設置可能配管内、浄化槽内への逆流を防止します。夾雑物は引っ掛かりにくい構造です。VUやVPパイプの内径に接着できます。すべてがPVC製なので、腐食しません。
仕様【差込】順方向使用方法本製品に接着剤を塗布して流出口に差し込みます。ストッパーが上部になります。材質PVC寸法A(mm)200寸法D(mm)-4寸法E(mm)4寸法B(mm)203.5寸法C(mm)100呼び径(A)200
150A(VU用)逆方向 関西化工150A(VU用)逆方向関西化工
33,980税込37,378
1個
9日以内出荷
ゲリラ豪雨対策腐食に強い後付け設置可能浄化槽内へ逆流を防止します。順方向の水はスムーズに流れます。夾雑物は引っ掛かりにくい構造です。VUやVPパイプの内径に接着できます。すべてがPVC製なので、腐食しません。
仕様【差込】逆方向使用方法本製品に接着剤を塗布して流出口に差し込みます。ストッパーが上部になります。材質PVC寸法A(mm)152寸法D(mm)-3.5寸法E(mm)4寸法B(mm)155寸法C(mm)82呼び径(A)150
浄化槽用三方ショートエルボ 関西化工浄化槽用三方ショートエルボ関西化工
35,980税込39,578
1箱(100個)
5日以内出荷
3方向の配管が出来ます。省スペースの配管が出来ます。
形状ショートチーズ呼び径(A)13
浄化槽用五方ショートエルボ 関西化工浄化槽用五方ショートエルボ関西化工
55,980税込61,578
1箱(100個)
5日以内出荷
5方向の配管が出来ます。省スペースの配管が出来ます。
形状ショートエルボ呼び径(A)13
浄化槽用ショートチーズ 関西化工浄化槽用ショートチーズ関西化工
8,698税込9,568
1箱(100個)
5日以内出荷
省スペースの配管が出来ます。
形状ショートチーズ呼び径(A)13
浄化槽用ショートエルボ 関西化工浄化槽用ショートエルボ関西化工
8,698税込9,568
1箱(100個)
5日以内出荷
省スペースの配管が出来ます。
形状ショートエルボ呼び径(A)13
ネジ付ソケット(ストレート)(125A) 関西化工ネジ付ソケット(ストレート)(125A)関西化工
3,098税込3,408
1個
9日以内出荷
形状ソケット材質(本体)PVC寸法(直径Φ×高さH)(mm)180×60呼び径(A)125A材質(ナット)PVC