TENRYU(天龍製鋸)6日以内出荷
源流釣行におけるミニマリスト向けモデルから、遠征釣行に便利なバックパッカー向けモデルなど、トラウトロッドとして不可欠な要素を集約。Rayzの操作性と扱い易さを受け継ぎ、様々なフィールドで活躍するシリーズです。 <ブランク>*Rayzの基本コンセプト「細身」「軽量」「張りの有る本調子」を踏襲し、用途別にスペックを最適化。 *源流向けのショートモデルは、ティップ部に超低弾性カーボンを採用しフレキシブルなアクションを実現。 *遠征向けのロングモデルは、汎用性と遠投性を求めて中弾性カーボンを主体にブランクを構成。 *ブランクカラーは、光を浴びて深い青に輝くダークブルーカラーに染め上げています。 <ガイド>*ステンレスフレーム、SiCリングのKガイドを採用。 *タフネスさと、ブランクとの一体感を高めると共に、フットの高さを調整しラインがスムースに放出されるバランスを追求。 *モノフィラライン、PEライン両方に対応します。 <グリップ>*天然ウッド素材と、西陣織カーボンパイプを融合。個性豊かな木目と、西陣織の織目が唯一無二のデザインを表現。 *グリップエンドには、滑り止めと傷防止の効果のあるオリジナル・ラバーキャップを装着。 *尚、天然素材のため木目は同じものがございません。また使用状況により劣化する事もございます。
用途大型河川や湖での大型トラウト向けに設定した遠征対応のモバイルモデル。遠投性に優れたレングスで適度な張りとしなやかさを併せ持ち、7~9cmのミノープラグ全般から10~20g程のスプーンに対応。国内外を問わず遠征に向いた仕舞寸は、飛行機・自動車・バイク等の移動だけでなく長時間歩いてアプローチするフィールドでも真価を発揮します。タイプS(スピニング)全長(m)2.54(8’4”ft)テーパーR(レギュラー)グリップ部(mm)リアグリップ:315自重(g)137継数(本)5仕舞(cm)58.5先径(mm)1.8カーボン(%)97グラス(%)3適合ルアー質量(g)MAX25適合ライン(号)PE:MAX1.2適合ライン(lb)MAX14魚種ミノー・ジグ・スプーン/トラウト