カテゴリ

  • 船舶用品・漁業資材(5)
絞り込み
ブランド
  • TENRYU(天龍製鋸)
  • モノタロウ(1)
  • SMC(192)
  • ホンダ(63)
  • エスコ(23)
  • トーコネ(旧:東洋コネクター)(19)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(14)
  • オカムラ(岡村製作所)(11)
  • アマノ[事務用品/清掃用品](7)
  • タンガロイ(7)
  • 三菱マテリアル(5)
  • スズキ(4)
  • 寺西化学(4)
  • エレコム(3)
  • ナベヤ(3)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(3)
  • LINKMAN(3)
  • YAMAHA(ヤマハ)(3)
  • カーメックス(2)
  • サンドビック(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mj-5」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LIGHT JIGGING GAME HORIZON MJ(ホライゾン MJ) TENRYU(天龍製鋸)LIGHT JIGGING GAME HORIZON MJ(ホライゾン MJ)TENRYU(天龍製鋸)
38,980税込42,878
1本
6日以内出荷
「ハイピッチ&スローに対応するマルチユース」 ハイピッチからスロー系まで幅広い速度域を自在にコントロールさせ、テクニカルなゲームを楽しめるジギングロッドシリーズ。緩急を付けたコンビジャークでの誘いを掛ける事を得意とし、青物から底物まで幅広いターゲットを相手に「仕掛ける」楽しみを体験出来ます。 <ブランク>*操作性と運動性能を意識したレングスを設定。グリップエンドまでブランクスルーで、バット部にはC・N・Tをコンポジットしネバリ強さを強化。 <ガイド>*ステンレスフレーム、SiC-Sリング、Kガイドを採用。ガイド径をサイズアップし、メーンラインPE2~3号を基準に使用が可能。 <グリップ>*リールシート部に西陣織仕様のカーボンパイプを採用。 *リールシートには、PULSを採用。 *フォアグリップはストレートポンピングが容易に出来る形状を採用。 <ヒントと注意点>*ターゲットとファイトする際は、ロッドを下げてリールの巻き取りのみでのファイトの方がターゲットを根から強引に引き剥がすことが容易になります。 *ドラグMAX値を正しく設定し、ファイト時にはロッドの立て過ぎに注意し水面と平行までの角度を推奨します。
用途<近海オールラウンドモデル>180gまでのハイピッチと、150~200g程のスロー系ジャークが扱いやすいモデル。推奨タックル設定:ライン(PE2.5号以内、リーダー18号以内)、ドラグ値(4kg以内)タイプB(ベイト)全長(m)1.78(5’10”ft)テーパーR(レギュラー)適合サイズリール参考サイズ:D社15/S社1000~1500グリップ部(mm)リアグリップ:405自重(g)120最大ドラグ(kg)MAX4/0°継数(本)1仕舞(cm)178先径(mm)2.3カーボン(%)92グラス(%)8適合ルアー質量(g)High100-180.Slow150-350適合ライン(号)PE:MAX2.5魚種ジグ/回遊魚全般・根魚・etc.
LIGHT JIGGING GAME HORIZON MJ(ホライゾン MJ) TENRYU(天龍製鋸)LIGHT JIGGING GAME HORIZON MJ(ホライゾン MJ)TENRYU(天龍製鋸)
37,980税込41,778
1本
6日以内出荷
「ハイピッチ&スローに対応するマルチユース」 ハイピッチからスロー系まで幅広い速度域を自在にコントロールさせ、テクニカルなゲームを楽しめるジギングロッドシリーズ。緩急を付けたコンビジャークでの誘いを掛ける事を得意とし、青物から底物まで幅広いターゲットを相手に「仕掛ける」楽しみを体験出来ます。 <ブランク>*操作性と運動性能を意識したレングスを設定。グリップエンドまでブランクスルーで、バット部にはC・N・Tをコンポジットしネバリ強さを強化。 <ガイド>*ステンレスフレーム、SiC-Sリング、Kガイドを採用。ガイド径をサイズアップし、メーンラインPE2~3号を基準に使用が可能。 <グリップ>*リールシート部に西陣織仕様のカーボンパイプを採用。 *リールシートには、PULSを採用。 *フォアグリップはストレートポンピングが容易に出来る形状を採用。 <ヒントと注意点>*ターゲットとファイトする際は、ロッドを下げてリールの巻き取りのみでのファイトの方がターゲットを根から強引に引き剥がすことが容易になります。 *ドラグMAX値を正しく設定し、ファイト時にはロッドの立て過ぎに注意し水面と平行までの角度を推奨します。
用途<近海スーパーライトモデル>浅場でのライトゲームを想定し、120gまでのハイピッチと、100~150g程のスロー系ジャークが扱いやすいモデル。推奨タックル設定:ライン(PE2号以内、リーダー12号以内)、ドラグ値(3kg以内)タイプB(ベイト)全長(m)1.78(5’10”ft)テーパーR(レギュラー)適合サイズリール参考サイズ:D社15/S社1000~1500グリップ部(mm)リアグリップ:405自重(g)110最大ドラグ(kg)MAX3/0°継数(本)1仕舞(cm)178先径(mm)1.9カーボン(%)91グラス(%)9適合ルアー質量(g)High60-120.Slow100-250適合ライン(号)PE:MAX2魚種ジグ/回遊魚全般・根魚・etc.
LIGHT JIGGING GAME HORIZON MJ(ホライゾン MJ) TENRYU(天龍製鋸)LIGHT JIGGING GAME HORIZON MJ(ホライゾン MJ)TENRYU(天龍製鋸)
39,980税込43,978
1本
6日以内出荷
「ハイピッチ&スローに対応するマルチユース」 ハイピッチからスロー系まで幅広い速度域を自在にコントロールさせ、テクニカルなゲームを楽しめるジギングロッドシリーズ。緩急を付けたコンビジャークでの誘いを掛ける事を得意とし、青物から底物まで幅広いターゲットを相手に「仕掛ける」楽しみを体験出来ます。 <ブランク>*操作性と運動性能を意識したレングスを設定。グリップエンドまでブランクスルーで、バット部にはC・N・Tをコンポジットしネバリ強さを強化。 <ガイド>*ステンレスフレーム、SiC-Sリング、Kガイドを採用。ガイド径をサイズアップし、メーンラインPE2~3号を基準に使用が可能。 <グリップ>*リールシート部に西陣織仕様のカーボンパイプを採用。 *リールシートには、PULSを採用。 *フォアグリップはストレートポンピングが容易に出来る形状を採用。 <ヒントと注意点>*ターゲットとファイトする際は、ロッドを下げてリールの巻き取りのみでのファイトの方がターゲットを根から強引に引き剥がすことが容易になります。 *ドラグMAX値を正しく設定し、ファイト時にはロッドの立て過ぎに注意し水面と平行までの角度を推奨します。
用途<急流・ディープ対応モデル>250gまでのハイピッチと、180~250g程のスロー系ジャークが扱いやすいモデル。推奨タックル設定:ライン(PE3号以内、リーダー22号以内)、ドラグ値(5kg以内)タイプB(ベイト)全長(m)1.78(5’10”ft)テーパーR(レギュラー)適合サイズリール参考サイズ:D社15/S社1000~2000グリップ部(mm)リアグリップ:405自重(g)131最大ドラグ(kg)MAX5/0°継数(本)1仕舞(cm)178先径(mm)2.7カーボン(%)93グラス(%)7適合ルアー質量(g)High150-250.Slow200-450適合ライン(号)PE:MAX3魚種ジグ/回遊魚全般・根魚・etc.
LIGHT JIGGING GAME HORIZON MJ(ホライゾン MJ) TENRYU(天龍製鋸)LIGHT JIGGING GAME HORIZON MJ(ホライゾン MJ)TENRYU(天龍製鋸)
38,980税込42,878
1本
6日以内出荷
「ハイピッチ&スローに対応するマルチユース」 ハイピッチからスロー系まで幅広い速度域を自在にコントロールさせ、テクニカルなゲームを楽しめるジギングロッドシリーズ。緩急を付けたコンビジャークでの誘いを掛ける事を得意とし、青物から底物まで幅広いターゲットを相手に「仕掛ける」楽しみを体験出来ます。 <ブランク>*操作性と運動性能を意識したレングスを設定。グリップエンドまでブランクスルーで、バット部にはC・N・Tをコンポジットしネバリ強さを強化。 <ガイド>*ステンレスフレーム、SiC-Sリング、Kガイドを採用。ガイド径をサイズアップし、メーンラインPE2~3号を基準に使用が可能。 <グリップ>*リールシート部に西陣織仕様のカーボンパイプを採用。 *リールシートには、PULSを採用。 *フォアグリップはストレートポンピングが容易に出来る形状を採用。 <ヒントと注意点>*ターゲットとファイトする際は、ロッドを下げてリールの巻き取りのみでのファイトの方がターゲットを根から強引に引き剥がすことが容易になります。 *ドラグMAX値を正しく設定し、ファイト時にはロッドの立て過ぎに注意し水面と平行までの角度を推奨します。
用途<近海・深場対応モデル>200gまでのハイピッチと、180~230g程のスロー系ジャークが扱いやすいモデル。推奨タックル設定:ライン(PE3号以内。リーダー22号以内)、ドラグ値(5kg以内)タイプB(ベイト)全長(m)1.78(5’10”ft)テーパーR(レギュラー)適合サイズリール参考サイズ:D社15/S社1000~2000グリップ部(mm)リアグリップ:405自重(g)126最大ドラグ(kg)MAX5/0°継数(本)1仕舞(cm)178先径(mm)2.5カーボン(%)93グラス(%)7適合ルアー質量(g)High120-200.Slow180-400適合ライン(号)PE:MAX3魚種ジグ/回遊魚全般・根魚・etc.
LIGHT JIGGING GAME HORIZON MJ(ホライゾン MJ) TENRYU(天龍製鋸)LIGHT JIGGING GAME HORIZON MJ(ホライゾン MJ)TENRYU(天龍製鋸)
37,980税込41,778
1本
6日以内出荷
「ハイピッチ&スローに対応するマルチユース」 ハイピッチからスロー系まで幅広い速度域を自在にコントロールさせ、テクニカルなゲームを楽しめるジギングロッドシリーズ。緩急を付けたコンビジャークでの誘いを掛ける事を得意とし、青物から底物まで幅広いターゲットを相手に「仕掛ける」楽しみを体験出来ます。 <ブランク>*操作性と運動性能を意識したレングスを設定。グリップエンドまでブランクスルーで、バット部にはC・N・Tをコンポジットしネバリ強さを強化。 <ガイド>*ステンレスフレーム、SiC-Sリング、Kガイドを採用。ガイド径をサイズアップし、メーンラインPE2~3号を基準に使用が可能。 <グリップ>*リールシート部に西陣織仕様のカーボンパイプを採用。 *リールシートには、PULSを採用。 *フォアグリップはストレートポンピングが容易に出来る形状を採用。 <ヒントと注意点>*ターゲットとファイトする際は、ロッドを下げてリールの巻き取りのみでのファイトの方がターゲットを根から強引に引き剥がすことが容易になります。 *ドラグMAX値を正しく設定し、ファイト時にはロッドの立て過ぎに注意し水面と平行までの角度を推奨します。
用途<近海テクニカルモデル>150gまでのハイピッチと、120~180g程のスロー系ジャークが扱いやすいモデル。推奨タックル設定:ライン(PE2号以内、リーダー14号以内)、ドラグ値(3kg以内)タイプB(ベイト)全長(m)1.78(5’10”ft)テーパーR(レギュラー)適合サイズリール参考サイズ:D社15/S社1000~1500グリップ部(mm)リアグリップ:405自重(g)115最大ドラグ(kg)MAX3/0°継数(本)1仕舞(cm)178先径(mm)2.1カーボン(%)92グラス(%)8適合ルアー質量(g)High80-150.Slow120-300適合ライン(号)PE:MAX2魚種ジグ/回遊魚全般・根魚・etc.
釣具カテゴリ
関連カテゴリ