カテゴリ

  • 船舶用品・漁業資材(4)
絞り込み
ブランド
  • TENRYU(天龍製鋸)
  • レゴエデュケーション(20)
  • ナリカ(10)
  • KTM(6)
  • EBC Brakes (イービーシーブレーキ)(6)
  • brembo(5)
  • SPARKFUN(5)
  • RS PRO(5)
  • ホンダ(3)
  • Vesrah(3)
  • MUELLER ELECTRIC(3)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(2)
  • SKF(日本エスケイエフ)(1)
  • 丸五(1)
  • CHECKERS(1)
  • AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(1)
  • 72JAM JET HELMET(1)
  • ATHENA(アテナ)(1)
  • WTB(ダブルティービー)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「spike」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CASTING GAME Spike(スパイク) TENRYU(天龍製鋸)CASTING GAME Spike(スパイク)TENRYU(天龍製鋸)
57,980税込63,778
1本
6日以内出荷
<飛距離とネバリ強さにこだわったオフショア・キャスティングシリーズ>近海サーフェスゲームにおいて、ターゲットの種類やボートサイズに合ったスペックを求め、より戦略的なアプローチを可能としました。 <ブランク>*ネバリと反発をバランス良く配分し、懐深く安心感のある強さと気持ちの良いキャストフィールを実現。バット部にはC・N・T素材を採用し、ネバリ強度を向上させています。 <ガイド>*Kガイド(ステンレスフレーム・SiC-Sリング)とオーシャンガイド(ステンレスフレーム・SiC-Sリング)を適材適所に配置。 <グリップ>*リールシート部には、西陣織仕様のカーボンパイプを採用。
用途オーバーヘッドで遠投を得意とするライト・ツナモデル。80~100gのペンシルベイトを扱い易く、120gまでをフルキャスト可能。大口径のガイドを採用し、太いラインシステムでのトラブルを軽減。ペンシルベイト操作に適したソフトティップとし、フローティング・シンキングペンシル両方での扱いに長けています。誘い出しでのキハダや、パワーファイトを必要とする浅場での大型のヒラマサ狙いで活躍します。Top Guide(#16) Butt Guide(#40)タイプS(スピニング)全長(m)2.44(8’0”ft)テーパーR(レギュラー)適合サイズリール参考サイズ:D社SW8000-18000/S社SW8000-SW18000グリップ部(mm)リアグリップ:195自重(g)370最大ドラグ(kg)12/45°継数(本)2(オフセットハンドル)仕舞(cm)171先径(mm)2.3カーボン(%)88グラス(%)12適合ルアー質量(g)MAX120適合ライン(号)PE:MAX6魚種ペンシルベイト/ヒラマサ・シイラ・カツオ・マグロ・ブリ
CASTING GAME Spike(スパイク) TENRYU(天龍製鋸)CASTING GAME Spike(スパイク)TENRYU(天龍製鋸)
49,980税込54,978
1本
6日以内出荷
<飛距離とネバリ強さにこだわったオフショア・キャスティングシリーズ>近海サーフェスゲームにおいて、ターゲットの種類やボートサイズに合ったスペックを求め、より戦略的なアプローチを可能としました。 <ブランク>*ネバリと反発をバランス良く配分し、懐深く安心感のある強さと気持ちの良いキャストフィールを実現。バット部にはC・N・T素材を採用し、ネバリ強度を向上させています。 <ガイド>*Kガイド(ステンレスフレーム・SiC-Sリング)とオーシャンガイド(ステンレスフレーム・SiC-Sリング)を適材適所に配置。 <グリップ>*リールシート部には、西陣織仕様のカーボンパイプを採用。
用途乗合船などアンダーハンドでキャストするシーンや、胴の間でキャストスペースに制限がある状況等で活躍するモデル。反発を最大限に活かせるアクションに設定し、アンダーハンドでの遠投を得意とします。60~80g程のペンシルベイトを扱い易く、100gまでフルキャストが可能。中~大型ヒラマサや、ブリなどをターゲットにしたゲームで活躍します。Top Guide(#12) Butt Guide(#40)タイプS(スピニング)全長(m)2.21(7’3”ft)テーパーR(レギュラー)適合サイズリール参考サイズ:D社SW8000-14000/S社SW8000-SW14000グリップ部(mm)リアグリップ:430自重(g)295最大ドラグ(kg)10/45°継数(本)2(オフセットハンドル)仕舞(cm)162先径(mm)2.6カーボン(%)87グラス(%)13適合ルアー質量(g)MAX100適合ライン(号)PE:MAX5魚種ペンシルベイト/ヒラマサ・シイラ・カツオ・マグロ・ブリ
CASTING GAME Spike(スパイク) TENRYU(天龍製鋸)CASTING GAME Spike(スパイク)TENRYU(天龍製鋸)
56,980税込62,678
1本
6日以内出荷
<飛距離とネバリ強さにこだわったオフショア・キャスティングシリーズ>近海サーフェスゲームにおいて、ターゲットの種類やボートサイズに合ったスペックを求め、より戦略的なアプローチを可能としました。 <ブランク>*ネバリと反発をバランス良く配分し、懐深く安心感のある強さと気持ちの良いキャストフィールを実現。バット部にはC・N・T素材を採用し、ネバリ強度を向上させています。 <ガイド>*Kガイド(ステンレスフレーム・SiC-Sリング)とオーシャンガイド(ステンレスフレーム・SiC-Sリング)を適材適所に配置。 <グリップ>*リールシート部には、西陣織仕様のカーボンパイプを採用。
用途乗合船での胴の間や、アンダーハンドキャストを必要とする状況に合わせたライト・ツナモデル。80~100gのペンシルベイトを扱い易く、120gまでをフルキャスト可能。大口径のガイドを採用し、太いラインシステムでのトラブルを軽減します。乗合船でのペンシルベイトによる誘い出しやライブベルトでのキハダ狙い、パワーファイトを必要とする浅場での大型ヒラマサ狙いで活躍します。Top Guide(#16) Butt Guide(#40)タイプS(スピニング)全長(m)2.24(7’4”ft)テーパーR(レギュラー)適合サイズリール参考サイズ:D社SW8000-18000/S社SW8000-SW18000グリップ部(mm)リアグリップ:435自重(g)345最大ドラグ(kg)12/45°継数(本)2(オフセットハンドル)仕舞(cm)157先径(mm)2.2カーボン(%)88グラス(%)12適合ルアー質量(g)MAX120適合ライン(号)PE:MAX6魚種ペンシルベイト/ヒラマサ・シイラ・カツオ・マグロ・ブリ
CASTING GAME Spike XPG(スパイクXPG) TENRYU(天龍製鋸)CASTING GAME Spike XPG(スパイクXPG)TENRYU(天龍製鋸)
59,980税込65,978
1本
6日以内出荷
<エクストリーム・パワー・ゲーム>キャスティングゲームで大物だけにターゲットを絞り、ひたすらに性能だけを追い求めたエキスパートシリーズ。知識・体力・経験値を併せ持ち、ロッドの性能を引き出せるアングラー向けに仕上げました。 <ブランク>*ターゲット別に合わせたパワーとアクションに設定し、キャスト性能とリフト力の向上を図りました。バット部にはC・N・Tをコンポジットする事により、限界値を高め驚異的な粘り強さを実現。 <ガイド>*オーシャントップガイド、オーシャンガイド、Kガイド(ステンレスフレーム、SiCリング)を適材適所に配置。 <グリップ>*ツナ向けモデルには、ファイトを助けるアシストグリップを採用。 *ギンバルを採用したモデルには、ラバー素材のソフトギンバルキャップを付属(ソフトギンバルキャップをご使用になる際は、両面テープで固定していただくと落下防止に繋がります)
用途<対マグロPE6~8号スペック>マグロ類ターゲットにメインラインをPE6~8号を想定し、50~60gを下限に130gまでのペンシルベイトやスイミングポッパーを扱い易いパワーに設定。1~3番ガイドをダブルラッピング、4~6番ガイドはトリプルラッピングを施し強度アップを図っています。大型のターゲットとのファイトを想定して、フロント部にはアシストグリップを採用。グリップエンドには、ギンバル(GC22)を採用。GC用ソフトギンバルキャップ(BRC GC22)が付属。Top Guide(#16) Butt Guide(#40)タイプS(スピニング)全長(m)2.51(8’3”ft)テーパーR(レギュラー)適合サイズリール参考サイズ:D社14000-20000/S社14000-20000グリップ部(mm)リアグリップ:530自重(g)403最大ドラグ(kg)15/60°継数(本)2(オフセットハンドル)仕舞(cm)177先径(mm)2.4カーボン(%)92グラス(%)8適合ルアー質量(g)MAX150適合ライン(号)PE:6-8魚種ペンシルベイト/マグロ・ヒラマサ・GT
spike プライム特集