絞り込み
ブランド
- ニッぺ(日本ペイント)
- モノタロウ(3,827)
- オカムラ(岡村製作所)(71,392)
- BIGM(丸山製作所)(66,083)
- エスコ(40,412)
- ホンダ(40,304)
- メディアカバーマーケット(38,254)
- 大阪魂(27,068)
- Panasonic(パナソニック)(25,797)
- スバル(14,629)
- TRUSCO(12,416)
- 三菱電機(11,174)
- Kawasaki(8,685)
- 雅(8,081)
- EBM(江部松商事)(7,499)
- NAKANO(6,710)
- TAKEGAWA(武川)(6,495)
- SHIMANO(シマノ)(5,810)
- コガネイ(5,672)
- DAYTONA(デイトナ)(5,439)
- 工進(5,195)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
9ページ目: ニッぺ(日本ペイント)のすべての商品

ピュアライドUVプロテクトSiクリヤー 塗料液・硬化剤セット
ニッぺ(日本ペイント)¥27,980税込¥30,7781缶(3kg)4日以内出荷高意匠サイディングボードの模様を、そのまま長期に美しく保ちます。強固なシロキサン結合により高耐候性を発揮します。紫外線吸収剤の働きで色あせを最小限におさえます。特殊セラミック成分により超低汚染性を発揮します。環境にやさしい弱溶剤系。防藻・防かび性。透湿性。用途戸建て住宅、集合住宅、店舗、工場・倉庫、オフィス・商業ビル、学校・病院・福祉関係セット内容塗料液2.4kg+硬化剤0.6kg塗布面積(m2/缶)23希釈剤塗料用シンナーA危険等級Ⅲ使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量3L適応下地サイディング各種光沢艶有り油性 or 水性油性特性防藻、防カビ、透湿、耐候、紫外線吸収危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)0.12~0.14
ピュアライドUVプロテクトSiクリヤー
ニッぺ(日本ペイント)¥23,980税込¥26,3781缶(2.4kg)4日以内出荷高意匠サイディングボードの模様を、そのまま長期に美しく保ちます。強固なシロキサン結合により高耐候性を発揮します。紫外線吸収剤の働きで色あせを最小限におさえます。特殊セラミック成分により超低汚染性を発揮します。環境にやさしい弱溶剤系。防藻・防かび性。透湿性。用途戸建て住宅、集合住宅、店舗、工場・倉庫、オフィス・商業ビル、学校・病院・福祉関係タイプ硬化剤塗布面積(m2/缶)23希釈剤塗料用シンナーA危険等級Ⅲ使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量2.4L適応下地サイディング各種光沢塗料液・艶有り油性 or 水性油性特性防藻、防カビ、透湿、耐候、紫外線吸収危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)0.12~0.14
naxマルチボカシ剤
ニッぺ(日本ペイント)¥24,980税込¥27,4781缶(4L)22日以内出荷naxスペリオ、naxマルチ各種トップクリヤーなどによるタッチアップ塗装時の周辺ぼかし部分をシンナー吹きの代わりに使用することで、光沢を落とすことなく肌づくりもやりやすくなります。 速乾形は、冬場、低温時に最適です。容量(L)4危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
nax静電除去剤
ニッぺ(日本ペイント)¥16,980税込¥18,6781缶(4L)22日以内出荷耐溶剤性が弱いためにシリコンオフなど一般の塗面調整剤では溶けてしまうプラスチック素材の脱脂清掃に使用します。 プラスチック素材の拭き取り作業においては、一般に静電気が帯電するために、ちり・ほこり・ゴミを除去しにくい場合が生じます。そうした場合、静電気を取り除く目的で拭き取り掃除に使用します。容量(L)4危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の性状水溶性
naxスペリオ2Kメタルフィックス
ニッぺ(日本ペイント)¥9,598税込¥10,5581缶(0.8kg)22日以内出荷アルミの並びが良くなり、吹きむらが減少するので、経験の浅い作業者でも安心して塗装作業ができます。 メタルむらが出にくいので、ぼかし塗装も良好です。色乳白適合塗料naxマルチハードナー各種、naxマルチウレタンシンナー各種危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類色相乳白危険物の性状非水溶性
naxアドミラカラーベース添加剤(3CP専用)
ニッぺ(日本ペイント)¥8,998税込¥9,8981缶(1L)22日以内出荷naxアドミラの3コートホワイトパール色のカラーベースに10%添加することにより、隠ぺい力が向上し、塗装回数の低減が図れます。 調食配合はそのまま活用できます。仕様(ポットライフ)10℃×15時間、20℃×10時間、30℃×7時間、40℃×5時間容量(L)1(ロケット缶)危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
naxサッシュコートブラック(エアゾール型)
ニッぺ(日本ペイント)¥4,998税込¥5,4981本(480mL)26日以内出荷自動車のアウトドアーサッシュ及びサイドステップなどのつや消し部に塗装するエアゾールタイプの使いやすいつや消しブラックです。 耐候性、密着性に優れています。色透明容量(mL)480危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類色相ブラック危険物の性状非水溶性