カテゴリ
- 塗料(6)
絞り込み
ブランド
- ニッぺ(日本ペイント)
- モノタロウ(1)
- ホンダ(141)
- RS PRO(18)
- 三菱ふそう(17)
- エスコ(11)
- MAC8(マックエイト)(7)
- 東洋技研(5)
- アイリスチトセ(4)
- SKYLOTEC(4)
- TOA(3)
- SPEED TIGER(スピードタイガー)(3)
- AFAM(アファム)(3)
- オリエンタルモーター(2)
- TGK(東京硝子器械)(2)
- PISCO(ピスコ)(2)
- 三桂製作所(2)
- オオサキメディカル(2)
- シマデン(2)
- コンサス(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
サービス分類
- オーダー・加工(2)
「ppe1」の検索結果

ニッペ 1液ファインフッソUV 色見本帳
ニッぺ(日本ペイント)¥1,298税込¥1,4281冊6日以内出荷カタログ色見本帳です。製品の特長や性能、塗装仕様等も記載しているので施工前の仕様確認に使ったり、施主様との打ち合わせやお見積もりの際に活用できます。危険物の類別非危険物
ニッペ 1液ファインウレタンU100 色見本帳
ニッぺ(日本ペイント)¥1,298税込¥1,4281冊6日以内出荷カタログ色見本帳です。製品の特長や性能、塗装仕様等も記載しているので施工前の仕様確認に使ったり、施主様との打ち合わせやお見積もりの際に活用できます。危険物の類別非危険物
ニッペ 1液パワーウレトップ ホワイトN
ニッぺ(日本ペイント)¥13,980~税込¥15,378~1缶(4kg)ほか22日以内出荷工業用のDNAを受け継いだ、上塗り塗料のオールラウンダー! 常乾形1液ウレタン樹脂系上塗り塗料「ニッペ 1液パワーウレトップ」 耐候性速乾性付着性の機能を併せ持つハイブリッド樹脂の開発により、2液ウレタンレベルの耐候性を1液で達成! 工場塗装にも現場塗装にも幅広く対応できます。 【高性能】 耐候性に優れています。 工業用塗料業界でトップクラスの高光沢を発現します。 【作業性】 1液型でハンドリング性に優れています。 ラッカー並みの超速乾形塗料です。 塗装方法を広く選択できます。 多様な下塗塗料に適用が可能です。 【環境配慮】 鉛、クロムなどの有害重金属を意図的に配合していません。 建築基準法ホルムアルデヒド放散等級 F☆☆☆☆ 特化則に対応しています。 【調色対応】 淡彩~濃彩 ソリッド各色に対応 つや調整可 つや有り、7分つや有り、5分つや有り、3分つや有りに対応 【シャッター塗装】 超速乾形下塗り塗料&上塗り塗料によりスプレー時間の工期短縮! 下塗塗料/ニッペ パワーバインドTK 上塗塗料/ニッペ 1液パワーウレトップ用途産業機械、建設機械、建設機械補修用、電気機器、計器類、工場営繕、住宅付帯部・金属部品(リコート除く)仕様【使用シンナー】エアースプレー塗装:ニッペ 1液パワーウレトップ スタンダードシンナー、刷毛・ローラー塗装:塗料用シンナーA(新)、塗料用シンナーSA、ニッペ 1液パワーウレトップ スローシンナー【硬化乾燥(分/23℃)】40【希釈率(外割wt%)】エアースプレー塗装:28~35、刷毛・ローラー塗装:0~7色ホワイト適合材鉄(SPCC) 素材処理:溶剤脱脂、リン酸鉄処理、リン酸亜鉛処理膜厚(μm)25~40指触乾燥時間(分)5~10/23℃塗装エアースプレー塗装/刷毛・ローラー(単・中毛)塗装危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類RoHS指令(10物質対応)対応特性耐候性・速乾性危険物の性状非水溶性適合下塗り【1液形】ニッペ パワーバインドTK(特化則対応品)、ニッペ パワーバインド、ニッペ パワーバインド 刷毛・ローラー用【2液形】ハイポン20デクロ塗付量(kg/m2)(理論)0.06~0.10/回
ニッペ 1液パワーウレトップ シンナーシリーズ
ニッぺ(日本ペイント)¥9,298~税込¥10,228~1缶(4L)ほか22日以内出荷から26日以内出荷工業用のDNAを受け継いだ、上塗り塗料のオールラウンダー! 常乾形1液ウレタン樹脂系上塗り塗料「ニッペ 1液パワーウレトップ」 【ニッペ1液パワーウレトップ 専用シンナーシリーズ】 エアスプレー塗装には専用シンナーをお使いください。 専用シンナーには季節・温度に合わせて5種類のシンナー種があります。 スーパークイックシンナー:冬季 0℃~10℃ クイックシンナー:冬季 5℃~15℃ スタンダードシンナー:春・秋季 10℃~30℃ スローシンナー:夏季 25℃~35℃ スーパースローシンナー:夏季 30℃以上 刷毛、ローラー(短毛・中毛)塗装の場合は、塗料用シンナーA(新)またはニッペ 1液パワーウレトップ スローシンナーをお使いください。用途ニッペ 1液パワーウレトップ 専用シンナー エアスプレー塗装にご使用ください。荷姿石油缶指触乾燥時間(分)5~10/23℃危険物の類別第四類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
【オーダー】調色 ニッペ 1液パワーウレトップ 4kg
ニッぺ(日本ペイント)¥19,980税込¥21,9781缶(4kg)22日以内出荷工業用のDNAを受け継いだ、上塗り塗料のオールラウンダー! 常乾形1液ウレタン樹脂系上塗り塗料「ニッペ 1液パワーウレトップ」 耐候性・速乾性・付着性の機能を併せ持つハイブリッド樹脂の開発により、2液ウレタンレベルの耐候性を1液で達成! 工場塗装にも現場塗装にも幅広く対応できます。 【高性能】 耐候性に優れています。 工業用塗料業界でトップクラスの高光沢を発現します。 【作業性】 1液型でハンドリング性に優れています。 ラッカー並みの超速乾形塗料です。 塗装方法を広く選択できます。 多様な下塗塗料に適用が可能です。 【環境配慮】 鉛、クロムなどの有害重金属を意図的に配合していません。 建築基準法ホルムアルデヒド放散等級 F☆☆☆☆ 特化則に対応しています。 【調色対応】 淡彩~濃彩 ソリッド各色に対応 つや調整可 つや有り、7分つや有り、5分つや有り、3分つや有りに対応 【シャッター塗装】 超速乾形下塗り塗料&上塗り塗料によりスプレー時間の工期短縮! 下塗塗料/ニッペ パワーバインドTK 上塗塗料/ニッペ 1液パワーウレトップ用途産業機械、建設機械、建設機械補修用、電気機器、計器類、工場営繕、住宅付帯部・金属部品(リコート除く) 適用素材 鉄(SPCC) 素材処理:溶剤脱脂、リン酸鉄処理、リン酸亜鉛処理仕様【使用シンナー】エアースプレー塗装:ニッペ 1液パワーウレトップ スタンダードシンナー、刷毛・ローラー塗装:塗料用シンナーA(新)、塗料用シンナーSA、ニッペ 1液パワーウレトップ スローシンナー膜厚(μm)25~40指触乾燥時間(分)23℃:5~10塗布方法エアースプレー塗装/刷毛・ローラー(単・中毛)塗装危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量2600mL希釈率(%)(外割wt%)エアースプレー塗装:28~35、刷毛・ローラー塗装:0~7RoHS指令(10物質対応)対応特性耐候性・速乾性・付着性塗り重ね可能時間(時間)乾燥(23℃)::40塗付量(kg/m2・回)0.06~0.10危険物の性状非水溶性適合下塗り【1液型】ニッペ パワーバインドTK(特化則対応品)、ニッペ パワーバインド、ニッペ パワーバインド 刷毛・ローラー用、【2液型】ハイポン20デクロサービス分類オーダー・加工
【オーダー】調色 ニッペ 1液パワーウレトップ 15kg
ニッぺ(日本ペイント)¥36,980税込¥40,6781缶(15kg)22日以内出荷工業用のDNAを受け継いだ、上塗り塗料のオールラウンダー! 常乾形1液ウレタン樹脂系上塗り塗料「ニッペ 1液パワーウレトップ」 耐候性・速乾性・付着性の機能を併せ持つハイブリッド樹脂の開発により、2液ウレタンレベルの耐候性を1液で達成! 工場塗装にも現場塗装にも幅広く対応できます。 【高性能】 耐候性に優れています。 工業用塗料業界でトップクラスの高光沢を発現します。 【作業性】 1液型でハンドリング性に優れています。 ラッカー並みの超速乾形塗料です。 塗装方法を広く選択できます。 多様な下塗塗料に適用が可能です。 【環境配慮】 鉛、クロムなどの有害重金属を意図的に配合していません。 建築基準法ホルムアルデヒド放散等級 F☆☆☆☆ 特化則に対応しています。 【調色対応】 淡彩~濃彩 ソリッド各色に対応 つや調整可 つや有り、7分つや有り、5分つや有り、3分つや有りに対応 【シャッター塗装】 超速乾形下塗り塗料&上塗り塗料によりスプレー時間の工期短縮! 下塗塗料/ニッペ パワーバインドTK 上塗塗料/ニッペ 1液パワーウレトップ用途産業機械、建設機械、建設機械補修用、電気機器、計器類、工場営繕、住宅付帯部・金属部品(リコート除く) 適用素材 鉄(SPCC) 素材処理:溶剤脱脂、リン酸鉄処理、リン酸亜鉛処理仕様【使用シンナー】エアースプレー塗装:ニッペ 1液パワーウレトップ スタンダードシンナー、刷毛・ローラー塗装:塗料用シンナーA(新)、塗料用シンナーSA、ニッペ 1液パワーウレトップ スローシンナー膜厚(μm)25~40指触乾燥時間(分)23℃:5~10塗布方法エアースプレー塗装/刷毛・ローラー(単・中毛)塗装危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量9750mL希釈率(%)(外割wt%)エアースプレー塗装:28~35、刷毛・ローラー塗装:0~7RoHS指令(10物質対応)対応特性耐候性・速乾性・付着性塗り重ね可能時間(時間)乾燥(23℃)::40塗付量(kg/m2・回)0.06~0.10危険物の性状非水溶性適合下塗り【1液型】ニッペ パワーバインドTK(特化則対応品)、ニッペ パワーバインド、ニッペ パワーバインド 刷毛・ローラー用、【2液型】ハイポン20デクロサービス分類オーダー・加工