カテゴリ

  • 塗料(4)
絞り込み
ブランド
  • ニッぺ(日本ペイント)
  • SMC(30)
  • ウエルドテック社(28)
  • LAMP(スガツネ工業)(23)
  • TBC(タブチ)(14)
  • SAMTEC(10)
  • TOPLAND(8)
  • SK11(6)
  • Triumph(6)
  • アズワン(5)
  • エスコ(5)
  • 未来工業(5)
  • ニチコン(5)
  • SLASH(5)
  • 東安(5)
  • アイリスオーヤマ(4)
  • ホンダ(4)
  • WTB(4)
  • イスカル(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「wt20」の検索結果

特価
本日1月24日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260116
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
メラミン焼付塗料専用シンナー オルガセレクトシンナー ニッぺ(日本ペイント)メラミン焼付塗料専用シンナー オルガセレクトシンナーニッぺ(日本ペイント)
13,980税込15,378
1缶(16L)
3日以内出荷
焼付け形メラミンアルキド樹脂系上塗り塗料オルガネオ専用シンナーです。 エアスプレー(静電エアスプレー・回転無化静電など)塗装の希釈剤として使用します。 専用シンナーには種類があります。気温の変化により使い分けてください。
用途焼付け形上塗り塗料オルガネオ専用シンナー オルガネオの塗装時の希釈用としてお使いください。 季節や塗装ラインの温度によって使い分けてください。荷姿石油缶塗装エアスプレー(静電エアスプレー・回転霧化静電など)危険物の類別第四類危険物の数量16000mLRoHS指令(10物質対応)対応関連資料オルガネオカタログ(1.21MB)取扱説明書(0.22MB)危険物の性状非水溶性
メラミン樹脂系焼付け形上塗り塗料 オルガネオ ニッぺ(日本ペイント)メラミン樹脂系焼付け形上塗り塗料 オルガネオニッぺ(日本ペイント)
16,980税込18,678
1缶(16kg)
3日以内出荷から4日以内出荷
焼付け形メラミンアルキド樹脂系塗料オルガネオシリーズの標準タイプです。 静電作業性が良好です。 鮮映性に優れ量感のある仕上がりが得られます。 一般的なメラミンアルキド樹脂系上塗り塗料に比べて、短時間で焼付けができます。 (標準焼付け130℃×10分) 鉛、クロムなどの有害重金属系顔料は意図的に配合していません。 RoHS指令・SVHCリストの対象物質を意図的に配合していません。 色相オルガネオシリーズ原色16色、ホワイト・ブラック艶消し、クリヤー、フラットベースの22種類をラインナップ。
用途1コート仕上げの場合は次の素材が適しています。 電気機器、配電盤、金属製品、農機具、鋼製家具、ボンベ、ドラム缶など仕様【塗装粘度(秒/岩田カップ23℃)】15~25【標準焼付条件(被塗物温度℃×キープ時間分)】130×10【セッティング】10分【理論塗付量】54~81g/m2【希釈率(外割wt%)】20~40荷姿石油缶適合材鋼板(リン酸亜鉛処理)/溶融亜鉛メッキ鋼板(リン酸亜鉛処理)/合金化亜鉛メッキ鋼板(リン酸亜鉛処理)膜厚(μm)(ドライ)20~30塗装エアスプレー(静電エアスプレー・回転霧化静電など)危険等級希釈(シンナー)オルガセレクトシンナー(温度により使い分け)危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類RoHS指令(10物質対応)対応関連資料オルガネオカタログ(1.21MB)取扱説明書(0.22MB)危険物の性状非水溶性適合下塗り(塗料)オルガエコプラサフ/ニッペ パワーバインド
ニッペ 1液パワーウレトップ シンナーシリーズ ニッぺ(日本ペイント)ニッペ 1液パワーウレトップ シンナーシリーズニッぺ(日本ペイント)
5,298税込5,828
1缶(4L)ほか
3日以内出荷から9日以内出荷
工業用のDNAを受け継いだ、上塗り塗料のオールラウンダー! 常乾形1液ウレタン樹脂系上塗り塗料「ニッペ 1液パワーウレトップ」 【ニッペ1液パワーウレトップ 専用シンナーシリーズ】 エアスプレー塗装には専用シンナーをお使いください。 専用シンナーには季節・温度に合わせて5種類のシンナー種があります。 スーパークイックシンナー:冬季 0℃~10℃ クイックシンナー:冬季 5℃~15℃ スタンダードシンナー:春・秋季 10℃~30℃ スローシンナー:夏季 25℃~35℃ スーパースローシンナー:夏季 30℃以上 刷毛、ローラー(短毛・中毛)塗装の場合は、塗料用シンナーA(新)またはニッペ 1液パワーウレトップ スローシンナーをお使いください。
用途ニッペ 1液パワーウレトップ 専用シンナー エアスプレー塗装にご使用ください。荷姿石油缶指触乾燥時間(分)5~10/23℃危険物の類別第四類RoHS指令(10物質対応)対応関連資料メーカーカタログ(3.13MB)取扱説明書(0.29MB)危険物の性状非水溶性
エポキシ変性メラミン樹脂系焼付け形下塗り塗料 オルガエコ プラサフ ニッぺ(日本ペイント)エポキシ変性メラミン樹脂系焼付け形下塗り塗料 オルガエコ プラサフニッぺ(日本ペイント)
15,980税込17,578
1缶(16kg)
4日以内出荷
焼付け形エポキシ変性メラミンアルキド樹脂系下塗り塗料 厚塗りでのピン、たれがおこりにくい塗料です。 研ぎ性が極めて良く、上塗りの吸い込みが少ない塗料です。 メラミンアルキド系上塗りとウエットオンウエット塗装ができます。 鉛、クロムなどの有害重金属系顔料は意図的に配合していません。 RoHS指令・SVHCリストの対象物質を意図的に配合していません。
用途メラミンアルキド樹脂系上塗り塗料(オルガネオなど)下塗りとして 産業機械、医療機器、金属製品仕様【塗装粘度(秒/岩田カップ20℃)】エアスプレー : 20~60/エアレススプレー : 30~80/静電塗装 : 20~40【標準焼付条件(被塗物温度℃×キープ時間分)】110~160×20【セッティング】10分以上【理論塗付量】66~264g/m2【希釈率(外割wt%)】エアスプレー : 8~18、エアレススプレー : 6~15、静電塗装 : 13~18荷姿石油缶適合材鉄[SPCC](溶剤脱脂、リン酸鉄処理、リン酸亜鉛処理)/電気亜鉛メッキ鋼板(リン酸亜鉛処理)/合金化亜鉛メッキ鋼板(リン酸亜鉛処理)膜厚(μm)(ドライ)20~80塗装エアスプレー・エアレススプレー・静電塗装危険等級希釈(シンナー)オルガセレクトシンナー(ブース温度により使い分け)危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類RoHS指令(10物質対応)対応関連資料オルガエコプラサフカタログ(0.93MB)取扱説明書(0.37MB)危険物の性状非水溶性