絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
オスモカラーのロゴ

オスモカラー

木にはオスモカラー。|人と自然にやさしい自然塗料。|オスモカラーは、植物油(ひまわり油、大豆油、あざみ油)と植物性ワックスからできた自然塗料です。|その最大の特長は「木の呼吸」を妨げないところ。|ウレタン塗料のように表面に塗膜を張るのではなく、内部に深く浸透することによって木本来の調節機能を発揮させ、四季を通じて心地よく健やかな住空間づくりに貢献します。|化学物質を一切含まず、食品と同レベルの高い安全性を誇るから、小さなお子様のいるご家庭でも安心。|木の心地よさを存分に引き出す、人と自然にやさしい塗料です。|信頼のブランド”OSMO”は140年の歴史を誇るドイツオスモ社の製品です。|ドイツオスモ社は自然を愛し、木を愛するドイツ大手の木製品メーカーです。|1878年に創業されて以来、無垢材の表情、手触りをそのままに製品化してきました。|OSMOのロゴに緑の木のアイコンがついているのに注目してください。|このアイコンこそが、私たちの優れたブランドOSMOの他に類をみない高品質を保証する印なのです。

会社情報
会社名オスモ&エーデル株式会社
設立1995/02/10
所在地〒673-1111 兵庫県三木市吉川町上荒川748-6
特価
本日3月7日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
29件中 129
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オスモカラー ウッドワックス(内装用) オスモカラーオスモカラー ウッドワックス(内装用)オスモカラー(2件のレビュー)
7,998税込8,798
1缶(0.75L)ほか
当日出荷から5日以内出荷
木目をいかす半透明の着色仕上げです。 日本建築学会建築工事仕様書M-306適合の美しい仕上がりと色の持続性 内装用の半透明3分つや有り仕上げ 耐久性、撥水性、防汚性に優れ、家庭内で使われている液体などでシミになりません。 ウッドワックスは1回塗りで半透明仕上げができ、2回塗りすると若干濃い目に仕上がります。
用途家具、建具、子供用の玩具に最適/壁、天井など室内のあらゆる木部にご使用いただけます/壁、柱、梁、枠、家具、建具など内装木部全般危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
ウッドステインプロテクター オスモカラーウッドステインプロテクターオスモカラー(1件のレビュー)
5,798税込6,378
1缶(0.75L)ほか
4日以内出荷
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
オスモ コテバケ オスモカラーオスモ コテバケオスモカラー(2件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
広い面を手早く塗るにはオスモコテバケが最適です。 広い面の塗装に最適です。 スペア部分は交換できます。 120cm長柄の取り付けが可能です。
用途オスモカラーの塗装セット内容コテ部、刷毛部 各1個種類刷毛柄長さ(mm)120主な用途塗装用毛色白色刷毛幅(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応
オスモ コテバケ スペア オスモカラーオスモ コテバケ スペアオスモカラー(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
広い面を手早く塗るにはオスモコテバケが最適です。 広い面の塗装に最適です。 スペア部分は交換できます。 120cm長柄の取り付けが可能です。
用途オスモカラーの塗装種類刷毛用部品柄長さ(mm)120主な用途塗装用毛色白色刷毛幅(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応
オスモカラー 外装用クリアープラス オスモカラーオスモカラー 外装用クリアープラスオスモカラー(1件のレビュー)
7,598税込8,358
1缶(0.75L)ほか
当日出荷から5日以内出荷
今までできなかった耐候性のある外装用クリアー(透明)仕上げが可能になりました。 国土交通省建築/木造工事標準仕様書適合の耐久性。 屋外用クリアー(透明)仕上げ(日焼防止木地仕上げ)。 木部に防カビ、防腐、防藻性能を付与できます 経年した着色塗装の上塗りとして使用すると、塗装の耐久性を大幅に向上させます。 クリアー単独で仕上げ塗装として使った場合、無塗装の状態に比べ灰色化の速度を12分の1に遅らせる働きがあります。 塗り替え時は面倒なサンディングをする必要がなく、そのまま1回上塗りするだけです。
用途屋外木部クリアー仕上げ塗料としてご使用いただけます/外壁、ガーデン家具、木窓、外部建具、木製フェンス、木製遊具、既設塗装の上塗り、など危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
オスモ ワックスアンドクリーナー オスモカラーオスモ ワックスアンドクリーナーオスモカラー
4,798税込5,278
1本(0.5L)ほか
当日出荷から6日以内出荷
頑固な汚れを落とし塗装のつやと撥水性をよみがえらせます。 スリキズの補修にも使えます。 油汚れ、インクなどの頑固な汚れ落としに効果的です。 フロアークリアーで塗装されたフローリングにご使用いただけます。 汚れを落とし、膜を造ることなく表面に必要な植物ワックス(カルナバワックス、カンデリラワックス)を補い、防汚性を向上させます。 1m2に小さじ2杯程度を乾いた布やオプティセットのアクティブファイバー布や乾いた布で薄く塗り広げます。 小さなキズや頑固な汚れはオスモポリッシングパッドにワックスアンドクリーナーをつけて軽くこすると落とせます。
用途フロアークリアーで塗装されたフローリングにご使用いただけます/床以外にも屋内木部、家具、建具のメンテナンスにご利用いただけます危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
オスモカラー カウンタートップオイル オスモカラーオスモカラー カウンタートップオイルオスモカラー
7,998税込8,798
1缶(0.5L)
当日出荷
カウンタートップ(天板)のために作られたメンテナンスに手がかからない塗料です。 撥水性、防汚性に長け、熱湯をいれた湯呑を置いても輪ジミがつきません。 ヨーロッパ食品安全基準EN1186に合格、食品に味移りしないので食べ物を直接置いても安心です。 透明仕上げ、5分つや、3分つや、つや消しの3タイプ。
用途テーブルの天板、キッチンカウンターの天板、集成材のカウンタートップ、幼児用玩具、家具建具主な用途テーブルの天板、キッチンカウンターの天板、集成材のカウンタートップ、幼児用玩具、家具建具使用場所屋内特性撥水性、防汚性規格国土交通省建築/木造工事標準仕様書M-301(UC塗り)適合品塗回数2回塗布方法コテバケ、刷毛塗り面積(1回塗り)(m2/L)12/1塗布面積(m2/缶)6/1(1回塗り)乾燥時間(時間)8/20℃危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量200mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
オスモカラー専用刷毛洗浄液 オスモカラーオスモカラー専用刷毛洗浄液オスモカラー
3,198税込3,518
1缶(1L)ほか
当日出荷から4日以内出荷
オスモカラーの塗装に使った刷毛の洗浄に。 オスモカラー塗装に使った刷毛や塗装道具の洗浄にご使用ください (塗料を薄めるのに使用しないでください)
用途オスモカラーの刷毛洗い用透明香り低臭外観液状危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
オスモブラシ オスモカラーオスモブラシオスモカラー
898税込988
1本
4日以内出荷
25~100mm幅まで4タイプからお選びください
オスモ ウォッシュアンドケアー オスモカラーオスモ ウォッシュアンドケアーオスモカラー
3,198税込3,518
1本(0.5L)ほか
当日出荷から7日以内出荷
日々の水拭き掃除に使う自然の植物油洗剤。 自然分解し環境に負担をかけません。 オスモカラーフロアークリアーで仕上げたフローリングをウォッシュアンドケアーで水拭きすると皮脂汚れがさっぱりきれいに落とせます。 塗装を強くする働きもあります。 ジュース、牛乳、コーラ、ビール、ワインやコーヒーといった液体の汚れやシミを効果的にキレイに落とせます。 ケア成分でフローリング表面を保護します。 水に薄めたものをオプティマイクロモップや固く絞った雑巾で拭くだけです。
用途フロアークリアーで塗装されたフローリングにご使用いただけます/床以外にも屋内木部、家具、建具のメンテナンスにご利用いただけます
オスモベーシック刷毛 オスモカラーオスモベーシック刷毛オスモカラー
1,298税込1,428
1本
4日以内出荷
水性ガーデンカラー、植物油由来のオスモカラー両方の塗装におすすめです塗りやすいです
オスモカラー カントリーカラープラス オスモカラーオスモカラー カントリーカラープラスオスモカラー(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1缶(0.75L)ほか
4日以内出荷から5日以内出荷
規格国土交通省建築/木造工事標準仕様書M-304(SOP塗り)適合品仕上塗りつぶし塗布方法新設の場合、刷毛、またはコテバケ/古材の場合、ローラー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性塗回数新設の場合、2回/古材の場合、1回
オスモ ポリッシングパッド オスモカラーオスモ ポリッシングパッドオスモカラー
599税込659
1個
当日出荷
小さなキズや頑固なよごれは、ポリッシングパッドにワックスアンドクリーナーをつけて、軽くこすると除去できます。
用途フロアークリアーで塗装されたフローリングのキズの補修に使用できます。主な用途フローリング使用場所屋内危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
オスモカラー フロアクリアー (床用) エクスプレス オスモカラーオスモカラー フロアクリアー (床用) エクスプレスオスモカラー(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1缶(0.75L)ほか
4日以内出荷
仕上がりと耐久性に定評のあるフロアークリアーの速乾タイプ。1日で2回塗りができます。 新商品フロアークリアーエクスプレスの乾燥時間は3~4時間。今までになかった速乾性です。 1日で2~3回塗りが可能です。屋内床用の透明2~3分つやとつや消しの2種類をご用意いたしました。 従来品同様、塗装のめくれ、ハガレが起こらず、メンテンナンスや部分補修が簡単にできます。
用途木質フローリング・コルクタイル、壁・天井、湿気の多いキッチン・浴室脱衣所、家具・建具、幼児用玩具主な用途屋内木部、天井、浴室、床塗布面積(m2)約12(2回塗り/1Lあたり)標準重ね塗り回数(回)2危険等級乾燥時間(時間)3~4使用場所屋内危険物の類別第二類危険物の品名その他のもので政令で定めるもの特性耐久、速乾危険物の性状第2種
ワンコートオンリー オスモカラーワンコートオンリーオスモカラー
11,980税込13,178
1缶(0.75L)ほか
4日以内出荷
浸透型の半透明着色つや消し仕上げで、屋内外両方に使えます。 内装、外装、あらゆる木部に使えます。 ワンコートオンリーは木の呼吸を妨げず、めくれ、剥がれがおこりません。
使用場所屋内外兼用危険等級乾燥時間(時間)12危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類塗り面積(1回塗り)(m2)20(1L)危険物の性状非水溶性
オスモ ウッドリバイバージェル オスモカラーオスモ ウッドリバイバージェルオスモカラー
2,898税込3,188
1缶(0.5L)ほか
4日以内出荷
屋外木部の下処理剤。 特にウッドデッキや屋外木部外壁などの塗り替えの前処理におすすめです。 灰色化した木部のアクや汚れを落として、塗装に最適な素地を復活させます。 灰色化した木部がほぼ元通りの色、風合いに戻ります。 臭いがなく生分解する環境性があります。 木部を水で濡らし、オスモウッドリバイバージェルを刷毛で塗布し、約20分待ってからシダブラシなどでこすりながら真水で洗い流します。 48時間以上乾燥させてオスモカラーウッドステインプロテクターで保護塗布します。
用途木部外壁、木製ガレージ、木塀、木製フェンス、ベンチ、ウッドデッキ、木窓、ガーデン家具、木製遊具、既設塗装の上塗り使用方法ウッドリバイバージェルを塗布し、擦り洗いする主な用途木部外壁、木製ガレージ、木塀、木製フェンス、ベンチ、ウッドデッキ、木窓、ガーデン家具、木製遊具、既設塗装の上塗り乾燥時間(時間)48以上使用場所屋外危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応適合上塗りウッドステインプロテクター2回塗り
オスモカラー 430ノンスリップデッキ(上塗り剤) オスモカラーオスモカラー 430ノンスリップデッキ(上塗り剤)オスモカラー
7,998税込8,798
1缶(0.75L)ほか
当日出荷から4日以内出荷
着色塗料に塗装したウッドデッキに上塗りすると滑りません。 雨上がりのウッドデッキが安全になります。 ノンスリップデッキを塗装するとウッドデッキ表面に滑り止め効果が付与されます。 ノンスリップデッキは屋外での撥水性、耐候性、紫外線カット、防カビ、防藻、防腐性能を持っています。 経年した屋外用ステイン塗装の上塗りとして使用すると、ノンスリップ効果のみならず塗装の耐久性を大幅に向上させます。
用途屋外ウッドデッキ用の透明上塗り塗料(着色塗装したウッドデッキの上塗りに使用します)仕上透明主な用途屋外ウッドデッキ塗布方法刷毛、またはコテバケ危険等級乾燥時間(時間)約12(20℃)使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類RoHS指令(10物質対応)対応特性撥水性、耐候性、紫外線カット、防カビ、防藻、防腐危険物の性状非水溶性塗回数1回塗り
オスモ筋違い刷毛 オスモカラーオスモ筋違い刷毛オスモカラー
1,998税込2,198
1本
4日以内出荷
すりこむように塗れ、オスモカラー塗装に最適です
オスモ ガーデンカラー[水性塗料] オスモカラーオスモ ガーデンカラー[水性塗料]オスモカラー
6,498税込7,148
1缶(0.75L)ほか
6日以内出荷から7日以内出荷
ドイツ オスモ社が開発した、人と環境に優しい水性木材保護塗料「オスモ ガーデンカラー」・主剤は木に対して最適に調整されたアクリル樹脂。木にとってベストになるように開発されています。・塗りやすく施工性に優れています。刷毛やオスモコテバケでの施工に加えて、ローラー塗装やスプレー塗装も可能です。・乾燥時間が3~4時間と短いため、塗装作業の時間が短縮できます。・人にも動植物にも安全、おもちゃの塗装にもおすすめ。・撥水性と防汚性に優れています。・国交省仕様 JASS18-M209(EP塗り) 適合・内装木部、外装木部どちらにも塗装が可能です。
用途《適用素材》内外部木部《用途》外壁・ウッドフェンス・ガーデン家具・内装壁・内装家具・おもちゃ など《推奨塗装仕様》内装塗装 1~2回塗り外装塗装 2回塗り(別途WR ウォーターレベレントを下塗してください。)塗装用具: オスモ刷毛、ローラー(マイクロファイバー中毛(毛丈13mm)推奨)、スプレー※詳しくは塗装仕様書をご確認ください。その他拭き取り不要種類内外装用水性木材保護塗料主な用途内外部木部使用場所屋内外希釈無希釈危険物の類別非危険物油性 or 水性水性取扱説明書※内装1回塗り塗装仕様書(0.09MB) ※内装2回塗り塗装仕様書(0.09MB) ※外装2回塗り塗装仕様書(0.1MB)乾燥時間3~4塗回数内装1回塗り/外装2回塗り塗り面積(2回塗り)(m2/L)8つや3分つや
オスモモップ オスモカラーオスモモップオスモカラー
3,498税込3,848
1セット
4日以内出荷
フローリングのメンテナンスに便利なモップセットです。 伸縮する柄に自在ヘッドとモップ3枚がセットになっています。 オスモメンテナンス製品と一緒にお使いください。
用途木質フローリングのメンテナンス用
オスモカラー WRウォーターレペレント(外装用・下塗り剤) オスモカラーオスモカラー WRウォーターレペレント(外装用・下塗り剤)オスモカラー
6,198税込6,818
1缶(0.75L)ほか
4日以内出荷から5日以内出荷
オスモカラー外装用塗料の下塗り剤として使用します。 木材に高い撥水性と防虫、防腐、防カビ効果を付与、木のアバレも軽減します。 透明の下塗り剤です。
用途木部外壁、木製ガレージ、木塀、木製フェンス、ベンチ、ウッドデッキ、木窓、ガーデン家具、木製遊具などあらゆる外装木部透明主な用途木部外壁、木製ガレージ、木塀、木製フェンス、ベンチ、ウッドデッキ、木窓、ガーデン家具、木製遊具などあらゆる外装木部塗布方法腰の固い刷毛、オスモブラシ、コテバケ危険等級乾燥時間(時間)12/20℃使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類RoHS指令(10物質対応)対応特性撥水性、防虫、防腐、防カビ危険物の性状非水溶性塗回数1回(上塗り必要)塗り面積(1回塗り)(m2/L)6~8/1
オスモコテバケ オスモカラーオスモコテバケオスモカラー
2,398税込2,638
1本
4日以内出荷
広い面の塗装に最適ですスペア部分は交換できます120cm柄の取り付けが可能です
幅(mm)200
コテバケスペア オスモカラーコテバケスペアオスモカラー
1,298税込1,428
1枚
4日以内出荷
広い面の塗装に最適ですスペア部分は交換できます
幅(mm)200
オスモモップスペア オスモカラーオスモモップスペアオスモカラー
1,398税込1,538
1枚
4日以内出荷
フローリングのメンテナンスに便利なモップセットです。 伸縮する柄に自在ヘッドとモップ3枚がセットになっています。 オスモメンテナンス製品と一緒にお使いください。
用途木質フローリングのメンテナンス用セット内容モップハンドル、オスモウォッシュアンドケアー用モップ 毛丈13mm緑のかがり糸、オスモワックスアンドクリーナー用モップ 毛丈7mm白のかがり糸、オスモウイルスクリーナー用モップ 毛丈7mm赤のかがり糸 ※替えモップ(別売り)あります。RoHS指令(10物質対応)対応
オスモカラー ウッドプロテクター(内装用・下塗り剤) オスモカラーオスモカラー ウッドプロテクター(内装用・下塗り剤)オスモカラー
7,598税込8,358
1缶(0.75L)ほか
4日以内出荷から5日以内出荷
オスモカラーの下塗り剤として使用します。 塗装後1週間以内にその部位に適したオスモカラーで上塗り仕上げをしてください。 高い撥水性を付与、薬剤無添加でありながら防カビ効果があります。 防カビ用の下塗り剤として、湿気の多い場所に最適です。
用途室内で湿気の多い浴室/脱衣室/キッチンなどに最適、防カビの下塗りとして無垢/木質フローリング/コルクタイル/壁天井/家具建具など透明規格自然塗料 防カビ下塗り/JIS Z 2911 該当主な用途室内で湿気の多い浴室/脱衣室/キッチンなどに最適、防カビの下塗りとして無垢/木質フローリング/コルクタイル/壁天井/家具建具など塗布方法刷毛、ローラー危険等級乾燥時間(時間)12/20℃使用場所屋内危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類RoHS指令(10物質対応)対応特性防カビ危険物の性状非水溶性塗回数1回(上塗り必要)塗り面積(1回塗り)(m2/L)10~12/1
オスモカラー カントリーカラー「鳥居色」 オスモカラーオスモカラー カントリーカラー「鳥居色」オスモカラー
38,980税込42,878
1缶(2.5L)
4日以内出荷
鳥居に最適な赤橙色、本朱色 オパーク(塗りつぶし)仕上げ、屋外用。 防虫、防腐、防カビ効果を付与します。 めくれ、剥がれ、割れ、ふくれが起こりません。 塗り替え時は面倒なサンディングをする必要がなく、そのまま1回上塗りするだけです。
用途屋外 用途:鳥居に最適仕上塗りつぶし塗布面積(m2/缶)約40/1(2回塗り)主な用途鳥居塗布方法刷毛、またはコテバケ危険等級乾燥時間(時間)約12(20℃)使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量750mLRoHS指令(10物質対応)対応特性防虫、防腐、防カビ危険物の性状非水溶性塗回数2回塗り塗り面積(2回塗り)(m2/L)約16/1
オスモ床用メンテナンスセット オスモカラーオスモ床用メンテナンスセットオスモカラー
14,980税込16,478
1セット
6日以内出荷
オスモ フロアークリアーで塗装された床フローリングのメンテナンス用品のセット。 オスモワックスアンドケアー 1L、オスモワックスアンドクリーナー 1L、ポリッシングサンドの3点セット。
用途フロアークリアーで塗装されたフローリングにご使用いただけます。セット内容オスモウォッシュアンドケアー 1L、オスモワックスアンドクリーナー 1L、オスモポリッシングサンド 各1個主な用途フローリング使用場所屋内RoHS指令(10物質対応)対応
オスモカラー 床用フロアカラー オスモカラーオスモカラー 床用フロアカラーオスモカラー
11,980税込13,178
1缶(0.75L)ほか
4日以内出荷
屋内床用の半透明着色、3分つや仕上げ。 無垢フローリング、複合フローリング、OSB、コルクなどの無塗装フローリングに最適、家具や建具にもお使いいただけます。 フロアーカラーは植物油ベースなので自然の木の良さや手触りはそのままに半透明着色仕上げができ、同時に撥水性、防汚性を付与します。 フロアーカラーナチュラルは、ヒノキなどの国産材が、無塗装、白木のままのように仕上がります。
使用場所屋内用特性撥水主な用途木床、屋内木部危険等級乾燥時間(時間)12危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類塗り面積(2回塗り)(m2)12(1L)危険物の性状非水溶性
オスモカラー 床用 オスモカラーオスモカラー 床用オスモカラー
9,998税込10,998
1缶(0.75L)ほか
4日以内出荷から5日以内出荷
使用場所屋内用塗り面積(2回塗り)(m2)12(1L)