ハンディフックファン シェイプス ペールブルー東洋ケース5日以内出荷
通勤、通学、旅行やお散歩などの屋外でコンパクト、強風、静音設計のハンディファン手のひらサイズのコンパクトタイプ携帯に便利なカラビナ部分はスタンドとしても使えるUSB充電式(Type-C)・風量3段階 ・カラビナ付き ・スタンド機能
用途レトロな幾何学模様がカワイイどこにでも連れて行きたくなる、ハンディフックファン紫外線で色が変わるUVステッカー付!ボタン 1回目:風量弱(2秒長押し) 2回目:風量中 3回目:風量最大 4回目:OFF※誤作動防止機能付き材質ABS、PP寸法(mm)W67×D38×H147 ※カラビナ含まず色ペールブルー質量(g)93電源バッテリー リチウム電池 1200mAh/ DC5V/1A / 6W(入力/消費電力)使用時間充電:約2.0h 使用可能目安:約1.5~3.0h ※風量、使用環境による電圧×電流(VA)5V / 1A