カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(5)
    • コンバーター(2)
絞り込み
ブランド
  • ラトックシステム
  • トライメイト(2)
  • サンワサプライ(6)
  • データシステム(3)
  • カシムラ(2)
  • VENTION(3)
  • Bullcon(4)
  • エレコム(1)
  • ZATTA(1)
  • ADTECHNO(エーディテクノ)(6)
  • ATEN(8)
  • Beat-Sonic(11)
  • DMM.make(9)
  • EPSON(11)
  • KENWOOD(5)
  • Panasonic(パナソニック)(5)
  • イメージニクス(12)
  • マザーツール(5)
  • 塚本無線(15)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hdmi rca」の検索結果

特価
本日10月10日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
5件中 1~5件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • コンバーター ラトックシステム

    コンバーター

    ラトックシステム(1件のレビュー)
    ¥3,398税込¥3,738
    1台
    当日出荷
    RS-HD2AV1は、スマートフォンやタブレット等、映像出力がHDMIなどに限定される機器を、アナログコンポジット信号に変換することのできる映像信号コンバーターです。 本機を中継することでアナログコンポジット入力をもつテレビやディスプレイ、プロジェクター等の映像機器と接続することが可能です。
    適合機種HDMI出力端子を搭載した映像機器、家庭用ゲーム機、パソコン、スマートフォン、タブレット本体質量(g)約42外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約60×55×20(突起部含まず)インターフェース[入力(HDMI)]HDMIタイプA ×1、[出力(RCA)]コンポジット×1、アナログステレオ(L,R)×1ディスプレイコンポジット入力端子を搭載したテレビ、プロジェクター解像度【入力】1080p / 720p【出力】480iアズワン品番64-4374-65
  • コンバーター ラトックシステム

    コンバーター

    ラトックシステム
    ¥3,998税込¥4,398
    1台
    当日出荷
    RS-AV2HD1は、コンポジット(AV)出力機能のみの映像機器を、最新のテレビやプロジェクターなどのHDMI入力のみ搭載された機器へ接続することのできる映像信号コンバーターです。 本製品を中継することで、愛用の古いゲーム機やビデオデッキなどのアナログの映像信号をHDMI信号へ変換することが可能です。 コンポジット入力が無い最新のテレビやプロジェクターなどにも、映像を映し出すことができます。
    適合機種コンポジット出力端子を搭載した家庭用ゲーム機、映像機器本体質量(g)約42外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約60×55×20(突起部含まず)インターフェース[入力(RCA)]コンポジットx1、アナログステレオ(L,R)x1、[出力(HDMI)]HDMIタイプA ×1ディスプレイHDMI入力端子を搭載したテレビ、パソコン用ディスプレイ、プロジェクター解像度【入力】480i、【出力】1080p / 720p(本体スイッチにて切替)アズワン品番64-4374-64
  • 思い出ビデオ変換レコーダー1 ラトックシステム

    思い出ビデオ変換レコーダー1

    ラトックシステム
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    当日出荷
    思い出のビデオテープをかんたんデジタル化!パソコン不要で大切な映像を手軽に保存。8mm、MiniDV、VHS等の映像をmicroSDカードやUSBメモリーにデジタル保存(最大容量512GB対応)。パソコン不要、録画ボタンを押すだけの簡単操作。3インチ液晶搭載、録画しながら液晶で映像や音声を確認できる。カセットテープなど音声のデジタル録音も可能、テレビにHDMI出力し大画面での再生も可能
    仕様●LCD/電源ボタン:短押し:ディスプレイ表示オン/オフ、 長押し(約3秒以上):電源オン、長押し(約8秒以上):電源オフ●サンプリングレート:48kHz●ヘッドホン/マイク端子:なし●入力端子(録画):映像:RCA黄(コンポジット)、Sビデオ、音声:RCA赤/白●入力端子(録音):AUX IN(3.5mmミニ/LINE IN)●内蔵バッテリー:非搭載●対応入力機器:AV出力(RCAコンポジット出力またはS端子出力)が可能なビデオデッキ/プレーヤー、ビデオカメラなどLINE OUT端子を搭載したカセットプレーヤー、オーディオ機器●対応記録メディア:USBメモリー(512GBまで)、microSDカード(512GBまで)※スピードクラス2、4、6のmicroSDカードは使用できません。対応ファイルシステム:FAT32、NTFS、exFAT●搭載スピーカー:1W●液晶サイズ/解像度:3インチ/640×480●画像フォーマット:JPEG(jpg)●記録時間・容量の目安:1時間の録画をおこなうには約2.0GBの容量が必要です。 1時間の録音をおこなうには約60MBの容量が必要です。●録画ビットレート:4/6/8/10Mbps●録画フォーマット:MP4(H.264)●録画フレームレート:30fps●録画最大容量(制限容量):1ファイルあたり4GB、もしくは4時間まで(FAT32)、1ファイルあたり16GB、もしくは4時間まで(exFAT/NTFS)●録画解像度:720×480/720×576(NTSC/PAL、自動設定)、640×480(VGA)、1920×1080(フルHD)●録音ビットレート:128/192/320kbps●録音フォーマット:MP3●電源電源:DC+5Vセット内容製品本体、リモコン、USB-ACアダプター(5V/1A) /USB給電ケーブル、AVケーブル(RCAピンプラグ赤白黄)、オーディオケーブル(3.5mmミニプラグ)、ユーザーズマニュアル/保証書質量(g)約126外形寸法(mm)約143×60×27(突起部含まず)消費電流(A)0.5動作環境温度:0~40℃、湿度:10~90%(ただし結露しないこと)保証期間1年LEDOUT:HDMI出力時に点灯(青)、SD:microSDカード認識時に、点灯(青)、USB:USBメモリー認識時に点灯(青)出力端子HDMI:1920×1080/60Hz、AUX OUT(3.5mmミニ/LINE OUT)※音声のみ
  • 思い出ビデオ変換レコーダー3 ラトックシステム

    思い出ビデオ変換レコーダー3

    ラトックシステム
    ¥44,980税込¥49,478
    1個
    8日以内出荷
    思い出のビデオテープをかんたんデジタル化!パソコン不要で大切な映像を手軽に保存。8mm、MiniDV、VHS等の映像をmicroSDカードやUSBメモリーにデジタル保存(最大容量512GB対応)。パソコン不要、録画ボタンを押すだけの簡単操作。5インチ液晶搭載、録画しながら液晶で映像や音声を確認できる(1800mAhバッテリー搭載)。HDMI入力搭載!ゲームやPC画面も録画、テレビにHDMI出力し大画面での再生も可能(4K60Hzパススルー出力)
    仕様●LCD/電源ボタン:短押し:ディスプレイ表示オン/オフ、長押し:電源オン/オフ●オート電源オフ:バッテリー駆動時、未使用の状態が約15分間続くと自動的に電源がオフになります。 (約15分後に警告メッセージが表示され、その1分後にオフになります)●サンプリングレート:48kHz●ヘッドホン/マイク端子:3.5mmミニ/4極 CTIA規格●入力端子(録画):RCA 赤/白/黄(コンポジット)、HDMI ※HDCP対応。HDCPでコピーガードされたコンテンツの録画やライブ配信はできません。●内蔵バッテリー:1800mAh(リチウムイオンポリマー電池)●外形寸法・質量:157×83×24mm(突起部含まず)●対応入力機器:AV出力(RCAコンポジット出力)が可能なビデオデッキ/プレーヤー、ビデオカメラなどHDMI出力端子を搭載した映像機器、家庭用ゲーム機、パソコンなど●対応記録メディア:USBメモリー(512GBまで)、microSDカード(512GBまで)※スピードクラス2、4、6のmicroSDカードは使用できません。対応ファイルシステム:FAT32、NTFS、exFAT●搭載スピーカー:1W●液晶サイズ/解像度:5インチ/854×480●画像フォーマット:JPEG(jpg)●記録時間・容量の目安:AV入力時、1時間の録画をおこなうには約2.5GBの容量が必要です。 HDMI入力時、1時間の録画をおこなうには約13.5GBの容量が必要です。●連続録画時間:約150分●録画ビットレート:【AV入力時】5Mbps、【HDMI入力時】5/10/15/20/25/30Mbps●録画フォーマット:MP4(H.264、H.265)●録画最大容量 (制限容量):1ファイルあたり4GBまで(FAT32)、1ファイルあたり32GBまで(exFAT/NTFS)●録画解像度:【AV入力時】720×480/720×576(NTSC/PAL、自動設定)、640×480 、【HDMI入力時】3840×2160/30p、1920×1080/60p、1280×720/60p●電源電源:DC+5Vセット内容製品本体、USB-ACアダプター(5V/2A)/USB給電ケーブル、AVケーブル(3.5mmミニプラグーRCAピンジャック/赤白黄)、HDMIケーブル、ユーザーズマニュアル/保証書質量(g)約210消費電流(A)0.8充電時間約170分動作環境温度:5~35℃、湿度:20~80%(ただし結露しないこと)保証期間1年LED赤点灯:電源ON、充電中(電源オフ時)、赤点滅:録画中、青点灯:充電完了(電源オフ時)連続再生時間約150分出力端子HDMI:3840×2160/60Hz(パススルー出力)
  • 思い出ビデオ変換レコーダー2 ラトックシステム

    思い出ビデオ変換レコーダー2

    ラトックシステム
    ¥33,980税込¥37,378
    1個
    8日以内出荷
    思い出のビデオテープをかんたんデジタル化!パソコン不要で大切な映像を手軽に保存。8mm、MiniDV、VHS等の映像をmicroSDカードやUSBメモリーにデジタル保存(最大容量512GB対応)。パソコン不要、録画ボタンを押すだけの簡単操作。5インチ液晶搭載、録画しながら液晶で映像や音声を確認できる(1800mAhバッテリー搭載)。カセットテープなど音声のデジタル録音も可能、テレビにHDMI出力し大画面での再生も可能
    仕様●LCD/電源ボタン:短押し:ディスプレイ表示オン/オフ、長押し:電源オン/オフ●オート電源オフ:バッテリー駆動時、未使用の状態が約15分間続くと自動的に電源がオフになります。 (約15分後に警告メッセージが表示され、その1分後にオフになります)●サンプリングレート:48kHz●ヘッドホン/マイク端子:なし●入力端子(録画):映像:RCA黄(コンポジット)、Sビデオ、音声:RCA赤/白●入力端子(録音):AUX IN(3.5mmミニ/LINE IN)●内蔵バッテリー:1800mAh(リチウムイオンポリマー電池)●対応入力機器:AV出力(RCAコンポジット出力またはS端子出力)が可能なビデオデッキ/プレーヤー、ビデオカメラなどLINE OUTまたはRCA(赤/白)出力端子を搭載したカセットプレーヤー、オーディオ機器●対応記録メディア:USBメモリー(512GBまで)、microSDカード(512GBまで)※スピードクラス2、4、6のmicroSDカードは使用できません。対応ファイルシステム:FAT32、NTFS、exFAT●搭載スピーカー:1W●液晶サイズ/解像度:5インチ/854×480●画像フォーマット:JPEG(jpg)●記録時間・容量の目安:1時間の録画をおこなうには約2.0GBの容量が必要です。 1時間の録音をおこなうには、WAVの場合は約700MB、MP3の場合は約150MBの容量が必要です。●連続録画時間:約150分●録画ビットレート:4Mbps●録画フォーマット:MP4(H.264)●録画フレームレート:60fps●録画最大容量 (制限容量):1ファイルあたり4GBまで(FAT32、NTFS、exFAT)●録画解像度:720×480/720×576(NTSC/PAL、自動設定)、640×480(VGA)●録音ビットレート:MP3:320kbps、WAV:1536kbps●録音フォーマット:MP3、WAV●電源電源:DC+5Vセット内容製品本体、USB-ACアダプター(5V/2A)/USB給電ケーブル、AVケーブル(RCAピンプラグ/赤白黄)、オーディオケーブル(3.5mmミニプラグーRCAピンプラグ赤白)、ユーザーズマニュアル/保証書質量(g)約210外形寸法(mm)157×83×24(突起部含まず)消費電流(A)0.8充電時間約110分動作環境温度:5~35℃、湿度:10~90%(ただし結露しないこと)保証期間1年LED青点灯:電源ON、充電完了(電源オフ時)、点滅(青/紫):電池残量20%以下、赤点灯:充電中(電源オフ時)連続再生時間約150分出力端子HDMI:1280×720p/60Hz