カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(3)
    • コンバーター(3)
絞り込み
ブランド
  • ラトックシステム
  • モノタロウ(1)
  • エレコム(1)
  • StarTech.com(30)
  • 発紘電機/富士電機(5)
  • サンワサプライ(4)
  • BUFFALO(バッファロー)(2)
  • CONTEC(コンテック)(45)
  • omron(オムロン)(24)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(79)
  • MOXA(2)
  • テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(49)
  • オーハウス(38)
  • ATEN(31)
  • 日本プリメックス(27)
  • マザーツール(26)
  • brother(ブラザー)(23)
  • EPSON(21)
  • 島津製作所(19)
  • ダイヤトレンド(19)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rs-232c usb」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
USBシリアルコンバーター ラトックシステムUSBシリアルコンバーターラトックシステム(1件のレビュー)
6,498税込7,148
1個
当日出荷
USBポートにRS-232C機器を接続
用途シーケンサーなど計測制御機器にも対応設定不要の簡単セットアップ、COMポートとして認識COMポート用アプリケーションが使用可能最大DTE 通信速度230K通信状態がよくわかる通信モニターLEDWindowsおよびWindows Server、Android OSに対応有害10物質不使用持ち運びにも便利な軽量・スマートデザイン材質筐体:ABS樹脂質量(g)約55電源電圧DC+5V(USB バスパワーから取得)対応OSWindows 11、Windows 10、Windows Server 2022、Windows Server 2019、Android OS ※Windowsは32ビット/64ビット両対応対応機種USB ポートを装備したWindowsPC、Android端末外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)約28×85×11ケーブル長(cm)85インターフェイス[USB]USB Specification Rev2.0準拠、[RS-232C]RS-232CRoHS指令(10物質対応)対応接続台数1消費電流平均14mA(5V)、最大22mA(5V)インジケータLED:POWER、TXD、RXDコネクタタイプ接続:USB(SeriesA コネクタ)、RS-232C(D-Sub9 オス/固定ネジ#4-40 六角メス)対応ソフトウェアDL:シリアル通信ドライバー(Windows用)、サンプルプログラム(Windows用、Android用)通信速度(kbps)【RS-232C】DTE速度:最大230
USBシリアルコンバーター(2.5mロングケーブルモデル) ラトックシステムUSBシリアルコンバーター(2.5mロングケーブルモデル)ラトックシステム
7,998税込8,798
1個
当日出荷
USBポートにRS-232C機器を接続
用途シーケンサーなど計測制御機器にも対応設定不要の簡単セットアップ、COMポートとして認識COMポート用アプリケーションが使用可能最大DTE 通信速度230K通信状態がよくわかる通信モニターLEDWindowsおよびWindows Server、Android OSに対応有害10物質不使用持ち運びにも便利な軽量・スマートデザイン材質筐体:ABS樹脂質量(g)約105電源電圧DC+5V(USB バスパワーから取得)対応OSWindows 11、Windows 10、Windows Server 2022、Windows Server 2019、Android OS ※Windowsは32ビット/64ビット両対応対応機種USB ポートを装備したWindowsPC、Android端末外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)約28×85×11ケーブル長(cm)300インターフェイス[USB]USB Specification Rev2.0準拠、[RS-232C]RS-232CRoHS指令(10物質対応)対応接続台数1消費電流平均14mA(5V)、最大22mA(5V)インジケータLED:POWER、TXD、RXDコネクタタイプ接続:USB(SeriesA コネクタ)、RS-232C(D-Sub9 オス/固定ネジ#4-40 六角メス)対応ソフトウェアDL:シリアル通信ドライバー(Windows用)、サンプルプログラム(Windows用、Android用)通信速度(kbps)【RS-232C】DTE速度:最大230
USBシリアルコンバーター(USB Cタイプ) ラトックシステムUSBシリアルコンバーター(USB Cタイプ)ラトックシステム
7,998税込8,798
1個
当日出荷
USB-CポートにRS-232C機器を接続
用途シーケンサーなど計測制御機器にも対応設定不要の簡単セットアップ、COMポートとして認識COMポート用アプリケーションが使用可能Android用サンプルプログラム、簡易ターミナルアプリを提供最大DTE 通信速度230K通信状態がよくわかる通信モニターLEDWindowsおよびWindows Server、Android OSに対応有害10物質不使用持ち運びにも便利な軽量・スマートデザイン材質筐体:ABS樹脂質量(g)約55電源電圧DC+5V(USB バスパワーから取得)対応OSWindows 11、Windows 10、Windows Server 2022、Windows Server 2019、Android OS ※Windowsは32ビット/64ビット両対応対応機種USB ポートを装備したWindowsPC、Android端末外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)約28×85×11ケーブル長(cm)85インターフェイス[USB]USB Specification Rev2.0準拠、[RS-232C]RS-232CRoHS指令(10物質対応)対応接続台数1消費電流平均14mA(5V)、最大22mA(5V)インジケータLED:POWER、TXD、RXDコネクタタイプ接続:USB(Type-Cプラグ)、RS-232C(D-Sub9 オス/固定ネジ#4-40 六角メス)対応ソフトウェアDL:シリアル通信ドライバー(Windows用)、サンプルプログラム(Windows用、Android用)通信速度(kbps)【RS-232C】DTE速度:最大230