カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(2)
絞り込み
ブランド
  • ラトックシステム
  • 三菱電機(15)
  • エスコ(4)
  • DIJET(ダイジェット工業)(1)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(1)
  • MIWA(2)
  • StarTech.com(1)
  • TOTO(1)
  • オーハウス(6)
  • プリンストン(8)
  • 三菱マテリアル(8)
  • 京セラ(46)
  • 光興業(1)
  • 岩崎製作所(1)
  • 美和ロック(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sf-pr」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • USB指紋認証リーダー ドングル型 USB-A(Windows Hello・MoC・ESS対応) ラトックシステム

    USB指紋認証リーダー ドングル型 USB-A(Windows Hello・MoC・ESS対応)

    ラトックシステム
    ¥6,898税込¥7,588
    1個
    7日以内出荷
    Windows Hello ESSに対応!USBポートに挿すだけで使えるMoC方式 指紋認証リーダー
    用途指先ひとつで、パスワード不要の安全ログイン。Windows Hello、パスキー認証に対応。MoC方式で高セキュリティ認証を実現。生体認証のセキュリティを強化するWindows Hello ESSに対応。スピーディーで高精度、全方向認証対応。速さも精度も妥協しない、快適ログイン。どの角度からでも読み取り可能。複数の指を登録して、触れるだけの快適ログイン。最大10件の指紋を登録可能。触れるだけでスリープ解除・ログイン。信頼のセキュリティ・品質設計。USBポートに挿すだけの簡単仕様セット内容製品本体、ユーザーズマニュアル / 保証書対象パソコンUSBポートを装備したWindows PC質量(g)約3.5電源電圧5V(USBバスパワーから取得)方式【照合】Match-on-Chip(チップ内照合)精度【照合】他人受入率(FAR):0.001%以下、本人拒否率(FRR):1.7%以下対応OSWindows 11、Windows 10(64bit版のみ対応) ※ご使用の際は、OSを最新バージョンにアップデートしてください。 ※本製品は、Windows標準の生体認証機能「Windows Hello」に対応しています。 ※機種や環境によりご利用いただけない場合があります。 ※インストール時にはインターネット接続が必要です。センサー[センサー方式]静電容量式タッチセンサー(360°認証対応)、[センサーエリア]約12.0(W)x5.8(L)mm、[解像度]508DPI、[階調]12bit/pixelグレースケールデータ外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)17× 19.5× 9.5対応機能/Windows Hello、Windows Hello ESS、パスキー(Windows 11)保存方法登録データ:モジュール内部に保存、MoC(Match-on-Chip)方式速度識別/50ms消費電流(mA)最大70動作環境[温度]0~40℃ [湿度]20~80%(ただし結露しないこと)データ数登録/10本分までの指紋LED[白点灯]指紋登録/認証待機、[緑点灯]指紋登録完了/認証成功、[赤点灯]指紋登録エラー(同じ指の重複)/認証失敗、[消灯]待機状態インターフェイスUSB2.0(USB Type-A)通信速度480Mbos/12Mbps(理論値)ESD保護耐圧:IEC 61000-4-2準拠(接触±8kV/気中±15kV)
  • USB指紋認証リーダー 据え置き型 USB-A/C両対応(Windows Hello・MoC・ESS対応) ラトックシステム

    USB指紋認証リーダー 据え置き型 USB-A/C両対応(Windows Hello・MoC・ESS対応)

    ラトックシステム
    ¥8,398税込¥9,238
    1個
    7日以内出荷
    Windows Hello ESSに対応!USBポートに挿すだけで使えるMoC方式 指紋認証リーダー
    用途指先ひとつで、パスワード不要の安全ログイン。Windows Hello、パスキー認証に対応。MoC方式で高セキュリティ認証を実現。生体認証のセキュリティを強化するWindows Hello ESSに対応。スピーディーで高精度、全方向認証対応。速さも精度も妥協しない、快適ログイン。どの角度からでも読み取り可能。複数の指を登録して、触れるだけの快適ログイン。最大10件の指紋を登録可能。触れるだけでスリープ解除・ログイン。信頼のセキュリティ・品質設計。挿すだけ簡単、どこでも使いやすい設計。USBポートに挿すだけの簡単仕様。設置場所を選ばず使えるロングケーブルセット内容製品本体、USB-C to USB-Aケーブル(約150cm、USB-A to USB-C変換アダプター付き)、ユーザーズマニュアル / 保証書対象パソコンUSBポートを装備したWindows PC質量(g)約18電源電圧5V(USBバスパワーから取得)方式【照合】Match-on-Chip(チップ内照合)精度【照合】他人受入率(FAR):0.001%以下、本人拒否率(FRR):1.7%以下対応OSWindows 11、Windows 10(64bit版のみ対応) ※ご使用の際は、OSを最新バージョンにアップデートしてください。 ※本製品は、Windows標準の生体認証機能「Windows Hello」に対応しています。 ※機種や環境によりご利用いただけない場合があります。 ※インストール時にはインターネット接続が必要です。センサー[センサー方式]静電容量式タッチセンサー(360°認証対応)、[センサーエリア]約10.88(W)x10.88(L)mm、[解像度]508DPI、[階調]12bit/pixelグレースケールデータ外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)36.4× 39.5× 14.7対応機能/Windows Hello、Windows Hello ESS、パスキー(Windows 11)保存方法登録データ:モジュール内部に保存、MoC(Match-on-Chip)方式速度識別/50ms消費電流(mA)最大70動作環境[温度]0~40℃ [湿度]20~80%(ただし結露しないこと)データ数登録/10本分までの指紋インターフェイスUSB2.0(USB Type-A/Type-C両対応)通信速度480Mbos/12Mbps(理論値)ESD保護耐圧:IEC 61000-4-2準拠(接触±8kV/気中±15kV)
関連キーワード
sf-1特集
  • おすすめ人気ランキング
  • sf-1
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
"sf-pr" ラトックシステム 【通販モノタロウ】