USB指紋認証リーダー ドングル型 USB-A(Windows Hello・MoC・ESS対応)
Windows Hello ESSに対応!USBポートに挿すだけで使えるMoC方式 指紋認証リーダー
- 用途
- 指先ひとつで、パスワード不要の安全ログイン
Windows Hello、パスキー認証に対応
MoC方式で高セキュリティ認証を実現
生体認証のセキュリティを強化するWindows Hello ESSに対応
スピーディーで高精度、全方向認証対応
速さも精度も妥協しない、快適ログイン
どの角度からでも読み取り可能
複数の指を登録して、触れるだけの快適ログイン
最大10件の指紋を登録可能
触れるだけでスリープ解除・ログイン
信頼のセキュリティ・品質設計
USBポートに挿すだけの簡単仕様
- セット内容
- 製品本体、ユーザーズマニュアル / 保証書
- 対象パソコン
- USBポートを装備したWindows PC
- 質量(g)
- 約3.5
- 電源電圧
- 5V(USBバスパワーから取得)
- 方式
- 【照合】Match-on-Chip(チップ内照合)
- 精度
- 【照合】他人受入率(FAR):0.001%以下、本人拒否率(FRR):1.7%以下
- 対応OS
- Windows 11、Windows 10(64bit版のみ対応) ※ご使用の際は、OSを最新バージョンにアップデートしてください。 ※本製品は、Windows標準の生体認証機能「Windows Hello」に対応しています。 ※機種や環境によりご利用いただけない場合があります。 ※インストール時にはインターネット接続が必要です。
- センサー
- [センサー方式]静電容量式タッチセンサー(360°認証対応)、[センサーエリア]約12.0(W)x5.8(L)mm、[解像度]508DPI、[階調]12bit/pixelグレースケールデータ
- 外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
- 17× 19.5× 9.5
- 対応
- 機能/Windows Hello、Windows Hello ESS、パスキー(Windows 11)
- 保存方法
- 登録データ:モジュール内部に保存、MoC(Match-on-Chip)方式
- 速度
- 識別/50ms
- 消費電流(mA)
- 最大70
- 動作環境
- [温度]0~40℃ [湿度]20~80%(ただし結露しないこと)
- データ数
- 登録/10本分までの指紋
- LED
- [白点灯]指紋登録/認証待機、[緑点灯]指紋登録完了/認証成功、[赤点灯]指紋登録エラー(同じ指の重複)/認証失敗、[消灯]待機状態
- インターフェイス
- USB2.0(USB Type-A)
- 通信速度
- 480Mbos/12Mbps(理論値)
- ESD保護
- 耐圧:IEC 61000-4-2準拠(接触±8kV/気中±15kV)
- 内容量
- 1個
PCアクセサリー の新着商品
カテゴリ



















![変換マウンタ [3.5インチベイ→HDD/SSD 2.5インチ] 裸族のインナーダイレクト Ver.2 ブラック CRIN2535D2 センチュリー 変換マウンタ [3.5インチベイ→HDD/SSD 2.5インチ] 裸族のインナーダイレクト Ver.2 ブラック CRIN2535D2 センチュリー](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05134749-260929-02.jpg)














