カテゴリ
- パソコン/周辺機器(14)
絞り込み
ブランド
- ラトックシステム
- モノタロウ(1)
- SPHERELIGHT(スフィアライト)(53)
- エスエスエーサービス(16)
- 宇佐美工業(12)
- ホンダ(11)
- iStorage(11)
- メディアカバーマーケット(11)
- LAMP(スガツネ工業)(10)
- AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(10)
- CKD(9)
- 黒田精工(8)
- スイデン(8)
- BUFFALO(バッファロー)(8)
- TRUSCO(7)
- FSC(7)
- サンワサプライ(6)
- 三和式ベンチレーター(6)
- ラムマウント(6)
- イスカル(4)
- ブランドをもっと見る
「shd」の検索結果

コンバーター
ラトックシステム(1件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381台当日出荷RS-HD2AV1は、スマートフォンやタブレット等、映像出力がHDMIなどに限定される機器を、アナログコンポジット信号に変換することのできる映像信号コンバーターです。 本機を中継することでアナログコンポジット入力をもつテレビやディスプレイ、プロジェクター等の映像機器と接続することが可能です。適合機種HDMI出力端子を搭載した映像機器、家庭用ゲーム機、パソコン、スマートフォン、タブレット本体質量(g)約42外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約60×55×20(突起部含まず)インターフェース[入力(HDMI)]HDMIタイプA ×1、[出力(RCA)]コンポジット×1、アナログステレオ(L,R)×1ディスプレイコンポジット入力端子を搭載したテレビ、プロジェクター解像度【入力】1080p / 720p【出力】480iアズワン品番64-4374-65
4K60Hz/HDCP2.2対応 HDMIリピーター
ラトックシステム¥3,998税込¥4,3981個当日出荷4K60Hz映像も延長できるHDCP2.2対応HDMIリピーター。 4K60Hz信号を最大15m、フルHD信号を最大35mまで延長可能 伝送速度 最大18Gbps対応 HDCP2.2対応 HDR10対応 USB給電ケーブル(約150cm)標準添付 本体重量 約16gのコンパクト設計。仕様ビデオアンプ帯域:18Gbps、ピクセルクロック:600MHzセット内容RS-HDRP2-4K本体、USB給電ケーブル(約150cm)、ユーザーズマニュアル / 保証書質量(g)約16(本体のみ)電源USB電源電圧DC +5V(micro USBポートから給電)コネクタ形状HDMIタイプAメス適合機器HDMI出力端子を搭載した映像機器、家庭用ゲーム機、パソコン対応HDCP2.2外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約52×29×14(突起部含まず)最大解像度4096×2160(60Hz, 4:4:4 / 24bit)適合ケーブルHDMIコネクタ入力: HDMIタイプAメス×1/出力: HDMIタイプAメス×1アズワン品番64-8072-12総延長距離【4Kの場合】HDMI入力側:10mまで HDMI出力側:5mまで/【1080p以下の場合】HDMI入力側:20mまで HDMI出力側:15mまで接続台数1消費電流Max:110mA(最大/外部電源供給時)HDMI規格HDMI2.0ディスプレイサイズ(目安)HDMI入力端子を搭載したテレビ、パソコン用ディスプレイ、プロジェクターHDCP対応HDCP2.2対応
4K60Hz対応 1入力4出力 HDMI分配器
ラトックシステム(1件のレビュー)¥9,398税込¥10,3381個当日出荷1つの映像信号を4つに分配 4K60Hz、HDCP2.2、HDR映像ソースも分配 ドルビーTrueHD、DTS-HDマスターオーディオに対応 Dolby Atmos、DTS:Xに対応 DVIディスプレイも使用可能 最新のゲーム機にも対応セット内容製品本体、ACアダプター、ユーザーズマニュアル/保証書材質メタル色Deep Color、 xvYcc、RGB質量(g)約230電源電圧DC +5V 2A(添付のACアダプターから供給)適合機器HDMI出力端子を搭載した映像機器、家庭用ゲーム機、パソコン対応HDCP2.2/1.4準拠外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約155×69×23最大解像度出力:4096×2160(60Hz/4:4:4/24bit)動作環境温度10~40℃、湿度20~80%(ただし結露しないこと)コネクタ【接続】入力 HDMIタイプA ×1、出力 HDMIタイプA ×4インターフェイスHDMI (※HEC、ARCには対応していません。)ポート1入力4出力音声入出力:Dolby Atmos、DTS:X、Dolby TrueHD、DTS-HD Master Audio、DSD、Dolby Digital、DTS、PCM 2chピクセルクロック:600MHz帯域幅(Gbps)ビデオアンプ:18ディスプレイサイズ(目安)HDMI入力端子を装備したテレビ・パソコン用ディスプレイ、プロジェクター(HDR対応、3D対応、HDCP機器対応、CEC非対応) ※本製品でHDMI-DVI変換コネクタを使用する場合はシングルリンクになります。
8K対応 1入力4出力 HDMI分配器
ラトックシステム¥12,980税込¥14,2781個当日出荷8K60Hzや4K120Hzの映像にも対応した1入力4出力HDMI分配器。HDR10/10+、DolbyVision、HLG対応、HDCP2.3/1.4準拠。メタル筐体、ACアダプター標準添付仕様●推奨ケーブル長:8K60Hz/4K120Hz:2mまで、4K60Hz/1080p240Hz以下5mまで●最大対応解像度:7680×4320(60Hz/4:2:0/24bit)、3840×2160(120Hz/4:4:4/24bit)接続台数入力:1、出力:4
4K60Hz 1入力8出力 HDMI分配器
ラトックシステム¥16,980税込¥18,6781個当日出荷1入力8出力 HDMI分配器。3840x2160(60Hz、4:4:4、24bit)DCI 4K(4096x2160)にも対応。HDMI(HDR10、HDR10+、Dolby Vision、HLG、CEC※、3D 対応)※OUTPUT8 のみ、HDCP1.4/2.2 準拠。ビデオ帯域幅 18Gbps。Dolby Atmos、Dolby TrueHD 等対応。推奨ケーブル長 4K60Hz:5mまで、4K30Hz/1080p60Hz 以下:10mまで※Premium ハイスピード HDMI ケーブルをご使用ください。ケース本体 メタル材質。セット内容RS-HDSP8P-4K本体、ACアダプター、ユーザーズマニュアル / 保証書(1年)、ゴム足×4材質メタル質量(g)約330※本体のみ規格HDMI(HDR10、HDR10+、Dolby Vision、HLG、CEC※、3D対応)、HDCP1.4/2.2準拠※OUTPUT8のみスイッチ電源スイッチ:電源ON/OFF、リセットボタン:HDMI信号の読み直し適合規格CEC電源電圧DC+5V/2A(添付のACアダプターから供給)ケーブル長(m)4K60Hz:5まで・4K30Hz/1080p60H以下:10まで※本製品との接続にはPremium ハイスピードHDMIケーブルをご使用ください対応機種HDMI出力端子を搭載した映像機器、家庭用ゲーム機、パソコン対応ディスプレイ:HDMI入力端子を装備したテレビ・パソコン用ディスプレイ、プロジェクター外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約210×67×26(突起部含まず)仕様・用途【ピクセルクロック】600MHz消費電流(mA)最大800最大解像度4096×2160(60Hz/4:4:4/24bit)※解像度は接続するテレビ、ディスプレイに依存します動作環境温度:10~40℃、湿度:20~80%(ただし結露しないこと)LED【POWER】青点灯:電源供給時、【OUTPUT1-8】青点灯:HDMI通信が安定・青点滅:HDMI通信が不安定・消灯:HDMI未接続コネクタHDMI:タイプA×1、HDMI:タイプA×8対応フォーマット【オーディオ】Dolby Atmos、Dolby TrueHD、Dolby Digital Surround EX、Dolby Digital、DTS:X、DTS-HD Master Audio、DTS-ES、DTS Digital Surround、AAC5.1ch、LPCMポート1入力8出力帯域幅(Gbps)18
8K60Hz/4K120Hz対応 4入力1出力 HDMI切替器
ラトックシステム¥9,998税込¥10,9981個当日出荷8K60Hz対応した4入力1出力HDMI切替器 4K120Hz/フルHD240Hzの高フレームレートにも対応! 8K/4K対応テレビのHDMI端子を4台の機器で切り替えて使用 120fpsの高フレームゲームにも対応 PlayStation5、Xbox SeriesXで動作確認済み 各種HDR規格、HDCP 1.4/2.3準拠 サラウンドフォーマット Dolby Atmos、DTS:X 対応 ACアダプター標準添付 自動切替と手動切替ふたつの切替方式に対応 サビに強い金メッキコネクターを採用セット内容製品本体、赤外線リモコン(CR2025お試し電池付き)、ACアダプター、ユーザーズマニュアル 兼 保証書材質メタル質量(g)約180スイッチ短押しで入力先ポートの切替、3秒長押しでAUTO/MANUALモードの切替、6秒長押しで赤外線リモコン受光ON/OFFの切替適合機器HDMI出力端子を搭載した映像機器、家庭用ゲーム機、パソコン外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約136×61×15電源電圧(V)DC +5/1A(添付のACアダプターから供給)準拠規格HDMI(HDR10、Dolby Vision、HLG、CEC対応)、HDCP2.3 / 1.4準拠 ※CEC対応はPort1のみ。消費電流(mA)Max.380最大解像度7680×4320(60Hz / 4:2:0 / 24bit)、4096×2160(120Hz / 4:4:4 / 24bit)、1920×1080p(240Hz) ※接続するテレビ、ディスプレイに依存します。ディスプレイ対応ディスプレイ:HDMI入力端子を搭載したテレビ・パソコン用ディスプレイ、プロジェクター適合ケーブル8K60Hz / 4K120Hz:2mまで、4K60Hz / 1080p240Hz以下:5mまで ※8Kおよび4K120Hzでの接続には、UltraハイスピードHDMIケーブルを必ずご使用ください。LED電源LED:電源供給時に青色に点灯/ポート(1-2-3-4)LED:選択しているポートが青色に点灯/AUTO LED:AUTOモード時は青色に点灯、Manualモード時は消灯/IR LED:赤外線リモコン受光ON時は青色に点灯、赤外線リモコン受光OFF時は消灯対応フォーマットDolby Atmos、Dolby TrueHD、Dolby Digital Surround EX、Dolby Digital、DTS:X、DTS-HD Master Audio、DTS-ES、DTS Digital Surround、AAC5.1ch、LPCM ※接続するテレビ・ディスプレイ・外部アンプに依存します。動作温度(℃)0~40動作湿度(%)20~80(ただし結露しないこと)インターフェイス入力:HDMIタイプA ×4、出力:HDMIタイプA ×1ピクセルクロック:2376MHz帯域幅(Gbps)ビデオアンプ:48
4K60Hz対応 HDMI延長器(100m)
ラトックシステム¥39,980税込¥43,9781個当日出荷4K映像を最大100m、フル HD最大150m延長できるHDMI延長器。 4K(4:4:4)HDMI信号を最大100m(フルHD解像度では150mまで)伝送可能 送信機と受信機との接続はLANケーブル(Cat5e/6)を使用 LANケーブル1本でHDMI・IR信号を延長 HDCP2.2、CEC対応 HDR3方式に対応(HDR10、放送用HLGハイブリッド・ログ・ガンマ、Dolby Vision) スクリューロック付きACアダプター標準添付。仕様ビデオアンプ帯域:18Gbps、ピクセルクロック:600MHzセット内容RS-HDE×100-4K(受信機 × 1、送信機 × 1)、ACアダプター(24V 1A)× 2、IR 送信ケーブル × 2、IR 受信ケーブル × 2、専用 RS-232C(M)ケーブル × 1、専用 RS-232C(F)ケーブル × 1、フェニックスコネクタ × 2、ユーザーズマニュアル、保証書質量(g)約350(本体のみ)電源PoC電源電圧DC +24V 1A(添付のACアダプターから供給)※PoCに対応。ACアダプターは送信機・受信機どちらかに接続してください。適合機器HDMI出力端子を搭載した映像機器、家庭用ゲーム機、パソコン対応HDCP2.2外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約157×90×20(突起部含まず)最大解像度4096×2160(60Hz, 4:4:4 / 24bit)適合ケーブルLANケーブル(カテゴリ5e/6)LEDPOWER(赤)点灯:電源ON, 消灯:電源OFFLINK(緑)点灯:安定的に通信中, 点滅:通信不安定, 消灯:未通信状態LINK(橙)点灯:HDCP保護映像表示, 点滅:HDCP無し映像表示, 消灯:HDCP無映像表示コネクタ【送信機】HDMI 入力:HDMIタイプAメス × 1/ループアウト出力用:HDMIタイプAメス × 1/ユニット間接続(非IP方式):RJ-45(CAT5e/6)×1 /電源:DCジャック×1/IR(赤外線)通信:3.5mm IRジャック × 2/シリアル:フェニックス(3P)×1【受信機】HDMI 入力:HDMIタイプAメス × 1/ユニット間接続(非IP方式):RJ-45(CAT5e/6)×1 /電源:DCジャック×1/IR(赤外線)通信:3.5mm IRジャック × 2/シリアル:フェニックス(3P)×1/オーディオ出力(ステレオのみ):3.5mmステレオミニ×1信号方式HDMI, シリアル, 赤外線リモコン信号アズワン品番64-8072-13最大延長(m)100インターフェイス[送信機]HDMIタイプAメス×1入力用、HDMIタイプAメス×1出力用、RJ-45(CAT5e/6)×1、DCジャック×1、3.5mm IRジャック×1、フェニックス(3P)×1[受信機]HDMIタイプAメス×1出力用、RJ-45(CAT5e/6)×1、DCジャック×1、3.5mm IRジャック×1、フェニックス(3P)×1、3.5mmステレオミニ×1総延長距離4K時:100m/フルHD時:最大150m接続台数1消費電流Typ.480mAHDMI規格HDMI(HDCP2.2、HDR10、HLG、Dolby VISION、CEC対応)※HEC、ARCには対応していません映像:非圧縮で延長、Deep Color(1080p)音声:非圧縮で延長、Dolby TrueHD、DTS-HD Master Audio、PCM(~7.1ch)ディスプレイサイズ(目安)HDMI入力端子を搭載した、テレビ・パソコン用ディスプレイ
入力切替機能付HDMI分配器(ダウンスケール対応)
ラトックシステム¥6,398税込¥7,0381個当日出荷4K60Hz 入力切替機能搭載 HDMI 分配器。 2入力2出力 入力切替機能搭載 4K60Hz(4:4:4)対応 HDCP2.2/1.4 HDR10対応 4K映像をフルHDで表示する映像ダウンスケールに対応 Dolby Atmos、Dolby TrueHD等対応。仕様ビデオアンプ帯域:18Gbps、ピクセルクロック:600MHzセット内容RS-HDSP22-4K本体、ACアダプター、ユーザーズマニュアル / 保証書質量(g)約360(本体のみ)スイッチ電源/切替ボタン:押すと入力ポート切替、長押し(約3秒)で電源ON/OFFオーディオボタン:Multiモードと2chモードの切り替えHDMIスイッチ:4Kモードと1080pモードの切り替え電源電圧DC +5V 1A(添付のACアダプターから供給)ケーブル長(m)入力:5以下、出力:5以下適合機器HDMI出力端子を搭載した映像機器、家庭用ゲーム機、パソコン外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約205×73×22(突起部含まず)準拠規格HDMI(HDR10、DeepColor、ARC)、HDCP2.2/1.4準拠※CEC、HECには対応していません。最大解像度4096×2160@60Hz ※HEC、ARCには対応していません。LED入力ポート1-2(緑):選択しているポートのLEDが点灯出力ポート1-2(緑):選択しているポートのLEDが点灯オーディオLEF(緑):点灯>Multiモード、消灯>2chモードコネクタ入力:HDMIタイプAメス ×2 出力:HDMIタイプAメス ×2対応フォーマットDolby TrueHD、Dolby Digital Sorround EX、Dolby Digital、DTS-HD Master Audio、DTS-ES、DTS Digital Sorround、LPCMアズワン品番64-8072-11消費電流最大 470mAディスプレイサイズ(目安)HDMI入力端子を装備したテレビ・パソコン用ディスプレイ(4K、HDCP対応)
4K60Hz対応 1入力2出力 HDMI分配器
ラトックシステム¥7,998税込¥8,7981個当日出荷1つの映像信号を2つに分配 4K60Hz、HDCP2.2、HDR映像ソースも分配 ドルビーTrueHD、DTS-HDマスターオーディオに対応 Dolby Atmos、DTS:Xに対応 DVIディスプレイも使用可能 最新のゲーム機にも対応セット内容製品本体、ACアダプター、ユーザーズマニュアル/保証書材質メタル色Deep Color、 xvYcc、RGB質量(g)約160電源電圧DC +5V 2A(添付のACアダプターから供給)適合機器HDMI出力端子を搭載した映像機器、家庭用ゲーム機、パソコン対応HDCP2.2/1.4準拠外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約116×55×19最大解像度出力:4096×2160(60Hz / 4:4:4 / 24bit)動作環境温度10~40℃、湿度20~80%(ただし結露しないこと)コネクタ【接続】入力 HDMIタイプA ×1、出力 HDMIタイプA ×2インターフェイスHDMI (※HEC、ARCには対応していません。)ポート2出力、1入力音声入出力:Dolby Atmos、DTS:X、Dolby TrueHD、DTS-HD Master Audio、DSD、Dolby Digital、DTS、PCM 2chピクセルクロック:600MHz帯域幅(Gbps)ビデオアンプ:18ディスプレイサイズ(目安)HDMI入力端子を装備したテレビ・パソコン用ディスプレイ、プロジェクター(HDR対応、3D対応、HDCP機器対応、CEC非対応) ※本製品でHDMI-DVI変換コネクタを使用する場合はシングルリンクになります。
4K60Hz/ダウンスケール対応 外部音声出力付 HDMI分配器
ラトックシステム¥8,998~税込¥9,898~1個当日出荷外部音声出力とダウンスケール機能を搭載したHDMI分配器 同じ映像をディスプレイに同時出力 4K映像をフルHDへダウンスケールして出力 光デジタル・アナログ、2種類の外部音声出力に対応 各種HDR規格、HDCP1.4/2.2準拠 2種類の動作モード搭載用途分配利用例1 ゲームを録画・配信しながら快適プレイ 分配利用例2 ゲーミングアンプで快適プレイ 分配利用例3 大迫力のホームシアターを楽しむ 分配利用例4 書画カメラ、PC映像を簡単共有 分配利用例5 テレビ売り場、イベント会場で活用セット内容製品本体、ACアダプター、ユーザーズマニュアル 兼 保証書材質メタル規格HDMI(HDR10、Dolby Vision、HLG、CEC対応)、HDCP2.2 / 1.4準拠電源電圧DC+5V1A(添付のACアダプターから供給)ケーブル長(m)入力/出力ともに5まで(計10m)対応機種HDMI出力端子を搭載した映像機器、家庭用ゲーム機、パソコン最大解像度4096×2160(60Hz / 4:4:4 / 24bit)、1920×1080p(60Hz) ※接続するテレビ・ディスプレイ・映像出力機器・映像コンテンツに依存します。ディスプレイHDMI入力端子を搭載したテレビ・パソコン用ディスプレイ、プロジェクター動作環境温度:10~40℃、湿度:20~75%(ただし結露しないこと)LEDPOWER LED:電源供給時に青色に点灯、IN LED:映像信号入力時に青色に点灯、OUT LED:HDMI通信が安定状態に青色に点灯、HDMI未接続状態は消灯動作モード[モードA]自動判別モード、[モードB]優先出力モード対応フォーマット【オーディオ】[HDMI出力]Dolby Atmos、Dolby TrueHD、Dolby Digital Surround EX、Dolby Digital、DTS:X、DTS-HD Master Audio、DTS-ES、DTS Digital Surround、AAC5.1ch、LPCM、[外部音声出力デジタル]Dolby Digital5.1ch、DTS5.1ch、AAC5.1ch、LPCM2ch、[外部音声出力アナログ]LPCM2ch
8K対応 1入力2出力 HDMI分配器
ラトックシステム¥10,980税込¥12,0781個8日以内出荷8K60Hzや4K120Hzの映像にも対応した1入力2出力HDMI分配器。HDR10/10+、DolbyVision、HLG対応、HDCP2.3/1.4準拠。メタル筐体、ACアダプター標準添付仕様●推奨ケーブル長:8K60Hz/4K120Hz:2mまで、4K60Hz/1080p240Hz以下5mまで●最大対応解像度:7680×4320(60Hz/4:2:0/24bit)、3840×2160(120Hz/4:4:4/24bit)接続台数入力:1、出力:2
8K60Hz/4K120Hz対応 2入力1出力 HDMI切替器
ラトックシステム¥5,498税込¥6,0481個8日以内出荷8K60Hz/4K120Hz対応 2入力1出力 HDMI切替器 8K対応テレビのHDMI端子を2台の機器で切り替えて使用 4K/120fpsの高フレームレートにも対応 PlayStation 5、Xbox SeriesXで動作確認済み 各種HDR規格、HDCP 1.4/2.3準拠 サラウンドフォーマット Dolby Atmos、DTS:X 対応 USB電源ケーブルとACアダプター標準添付 切り替えは手動方式でワンタッチ切り替え サビに強い金メッキコネクタを採用 設置しやすいコンパクト設計仕様ピクセルクロック:2376MHzセット内容製品本体、USB ACアダプター、USB給電ケーブル、ユーザーズマニュアル 兼 保証書材質メタル質量(g)約60ポート数2適合機器HDMI出力端子を搭載した映像機器、家庭用ゲーム機、パソコン外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約78.5×51.5×13電源電圧(V)DC +5/1A(添付のUSB ACアダプターから供給)準拠規格HDMI(HDR10、Dolby Vision、HLG、CEC対応)、HDCP2.3 / 1.4準拠消費電流(mA)Max.320最大解像度出力:7680×4320(60Hz / 4:2:0 / 24bit)、4096×2160(120Hz / 4:4:4 / 24bit)、1920×1080p(240Hz)(※接続するテレビ、ディスプレイに依存します。)ディスプレイ対応ディスプレイ:HDMI入力端子を搭載したテレビ、プロジェクター、パソコン用ディスプレイ適合ケーブル8K60Hz:5mまで、4K120-60Hz / 1080p240Hz:5mまで、4K30Hz / 1080p144Hz以下:10mまで (※全ての環境で動作を保証するものではありません。)LEDポート選択時、青色に点灯対応フォーマットオーディオ:Dolby Atmos、Dolby TrueHD、Dolby Digital Surround EX、Dolby Digital、DTS:X、DTS-HD Master Audio、DTS-ES、DTS Digital Surround、AAC5.1ch、LPCM ※接続するテレビ・ディスプレイ・外部アンプに依存します。動作温度(℃)0~40動作湿度(%)20~80(ただし結露しないこと)インターフェイス入力:HDMIタイプA ×2、出力:HDMIタイプA ×1ピクセルクロック:2376MHz帯域幅(Gbps)ビデオアンプ:18
8K60Hz / 4K120Hz対応 3入力1出力 HDMI切替器
ラトックシステム¥7,298税込¥8,0281個8日以内出荷仕様●AUTO LED:AUTOモード時は青色に点灯、Manualモード時は消灯●IR LED:赤外線リモコン受光ON時は青色に点灯、赤外線リモコン受光OFF時は消灯●ビデオアンプ帯域:48Gbps●ピクセルクロック:2376MHz●ポート(1-2-3)LED:選択しているポートが青色に点灯●本体スイッチ:短押しで入力先ポートの切替、3秒長押しでAUTO/MANUALモードの切替、6秒長押しで赤外線リモコン受光ON/OFFの切替●規格準拠:HDMI(HDR10、Dolby Vision、HLG、CEC対応)、HDCP2.3 / 1.4準拠 ※CEC対応はPort1のみ。●電源LED:電源供給時に青色に点灯セット内容製品本体、赤外線リモコン(CR2025お試し電池付き)、ACアダプター、ユーザーズマニュアル / 保証書材質(筐体)メタル質量(g)約130電源電圧DC +5V 1A(添付のACアダプターから供給)ケーブル長(m)(推奨)[8K60Hz / 4K120Hz]:2まで、[4K60Hz / 1080p240Hz以下]:5まで ※8Kおよび4K120Hzでの接続には、UltraハイスピードHDMIケーブルを必ずご使用ください。適合機器HDMI出力端子を搭載した映像機器、家庭用ゲーム機、パソコン外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)約112×56×14対応オーディオフォーマット:Dolby Atmos、Dolby TrueHD、Dolby Digital Surround EX、Dolby Digital、DTS:X、DTS-HD Master Audio、DTS-ES、DTS Digital Surround、AAC5.1ch MPEG2/4、LPCM※接続するテレビ・ディスプレイ・外部アンプに依存します。外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約112×56×14電源電圧(V)DC +5/1A(添付のACアダプターから供給)消費電流(mA)Max.600最大解像度7680×4320(60Hz / 4:2:0 / 24bit)、4096×2160(120Hz / 4:4:4 / 24bit)、1920×1080p(240Hz) ※接続するテレビ、ディスプレイに依存します。ディスプレイ(対応)HDMI入力端子を搭載したテレビ・パソコン用ディスプレイ、プロジェクター動作環境温度:0~40℃、湿度:20~80%(ただし結露しないこと)適合ケーブル8K60Hz / 4K120Hz:2mまで、4K60Hz / 1080p240Hz以下:5mまで ※8Kおよび4K120Hzでの接続には、UltraハイスピードHDMIケーブルを必ずご使用ください。対応フォーマットオーディオフォーマット:Dolby Atmos、Dolby TrueHD、Dolby Digital Surround EX、Dolby Digital、DTS:X、DTS-HD Master Audio、DTS-ES、DTS Digital Surround、AAC5.1ch MPEG2/4、LPCM※接続するテレビ・ディスプレイ・外部アンプに依存します。動作温度(℃)0~40動作湿度(%)20~80(ただし結露しないこと)インターフェイス[入力]HDMIタイプA ×3、[出力]HDMIタイプA ×1消費電流Max.600mAピクセルクロック:2376MHz
光ファイバーHDMIケーブル 4K60Hz対応
ラトックシステム¥9,598~税込¥10,558~1個7日以内出荷長距離でも安定した伝送を実現!4K60Hz対応の光ファイバーHDMIケーブル用途長距離でも4K映像を安定伝送。接続先が分かりやすい印字コネクタ。会議室やサイネージ、ホームシアターの長距離配線に。HDCPで保護されたコンテンツも再生可能。鮮やかでリアルな映像が楽しめるHDR10/HDR10+に対応。ARC対応で、テレビを大迫力のサウンドに仕様耐圧壊性/300Nセット内容製品本体、ユーザーズマニュアル / 保証書規格HDMI(HDR10/HDR10+、Dolby Vision、HLG、CEC、ARC、HEC対応)、HDCP2.2準拠動作環境[温度]0~40℃ [湿度]20~80%(ただし結露しないこと)引張強度(N)200コネクタ接続/HDMI Type-A オスケーブル外径(Φmm)4.8曲げ半径(mm)約48以上伝送速度(Gbps)18対応解像度最大4096×2160/60Hz ※4Kで使用する場合、ご使用の端末、HDMIケーブル、ディスプレイのすべてが4Kに対応している必要があります。ピクセルクロック/600MHz