カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
  • ラトックシステム
  • モノタロウ(6)
  • セキセイ(3)
  • LEAD(リード工業)(3)
  • コクヨ(2)
  • オープン工業(1)
  • キングジム(1)
  • TRUSCO(1)
  • リヒトラブ(1)
  • SONIC(ソニック)[文具](1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sss-3057p」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
8K60Hz/4K120Hz対応 2入力1出力 HDMI切替器 ラトックシステム8K60Hz/4K120Hz対応 2入力1出力 HDMI切替器ラトックシステム
5,498税込6,048
1個
8日以内出荷
8K60Hz/4K120Hz対応 2入力1出力 HDMI切替器 8K対応テレビのHDMI端子を2台の機器で切り替えて使用 4K/120fpsの高フレームレートにも対応 PlayStation 5、Xbox SeriesXで動作確認済み 各種HDR規格、HDCP 1.4/2.3準拠 サラウンドフォーマット Dolby Atmos、DTS:X 対応 USB電源ケーブルとACアダプター標準添付 切り替えは手動方式でワンタッチ切り替え サビに強い金メッキコネクタを採用 設置しやすいコンパクト設計
ポート数2ディスプレイ対応ディスプレイ:HDMI入力端子を搭載したテレビ、プロジェクター、パソコン用ディスプレイ適合機器HDMI出力端子を搭載した映像機器、家庭用ゲーム機、パソコン対応フォーマットオーディオ:Dolby Atmos、Dolby TrueHD、Dolby Digital Surround EX、Dolby Digital、DTS:X、DTS-HD Master Audio、DTS-ES、DTS Digital Surround、AAC5.1ch、LPCM ※接続するテレビ・ディスプレイ・外部アンプに依存します。準拠規格HDMI(HDR10、Dolby Vision、HLG、CEC対応)、HDCP2.3 / 1.4準拠帯域幅(Gbps)ビデオアンプ:18インターフェイス入力:HDMIタイプA ×2、出力:HDMIタイプA ×1LEDポート選択時、青色に点灯電源電圧(V)DC +5/1A(添付のUSB ACアダプターから供給)消費電流(mA)Max.320外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約78.5×51.5×13質量(g)約60材質メタルセット内容製品本体、USB ACアダプター、USB給電ケーブル、ユーザーズマニュアル 兼 保証書仕様ピクセルクロック:2376MHz最大解像度出力:7680×4320(60Hz / 4:2:0 / 24bit)、4096×2160(120Hz / 4:4:4 / 24bit)、1920×1080p(240Hz)(※接続するテレビ、ディスプレイに依存します。)適合ケーブル8K60Hz:5mまで、4K120-60Hz / 1080p240Hz:5mまで、4K30Hz / 1080p144Hz以下:10mまで (※全ての環境で動作を保証するものではありません。)動作温度(℃)0~40動作湿度(%)20~80(ただし結露しないこと)ピクセルクロック:2376MHz
PCアクセサリーカテゴリ
関連カテゴリ