カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(5)
    • 有線LANアダプタ(1)
    • ケーブル(1)
    • コネクタ/変換ケーブル(3)
絞り込み
ブランド
  • ラトックシステム
  • BUFFALO(バッファロー)(13)
  • タイムリー(3)
  • エレコム(139)
  • サンワサプライ(45)
  • TP-LINK(7)
  • オーム電機(22)
  • StarTech.com(92)
  • グリーンハウス(7)
  • エアリア(1)
  • サンエス(98)
  • NEC(75)
  • ASUS(エイスース)(68)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(59)
  • レノボ・ジャパン(Lenovo)(54)
  • Dell Technologies(53)
  • RS PRO(44)
  • Dynabook(44)
  • Panasonic(パナソニック)(26)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「type-c lan」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
USB Type-C ギガビット対応LANアダプター USBハブ付き ラトックシステムUSB Type-C ギガビット対応LANアダプター USBハブ付きラトックシステム(1件のレビュー)
3,398税込3,738
1台
当日出荷
有線LANで安定通信!USB Type-C ギガビット対応LANアダプター USBハブ付き 高速・安定通信ができる有線LANアダプター ギガビット対応の高速LAN搭載 USB3.2 Gen1(5Gbps)のUSBポートを3基搭載 ドライバーのインストール不要で簡単セットアップ
仕様Auto-Negotiation対応セット内容RS-UCLAN-H3本体、ユーザーズマニュアル/保証書対象パソコンUSB Type-Cポートを装備したWindows PC、Mac質量(g)約42(本体のみ)対応OSWindows 10、macOS 10.12(Sierra)以降 ※32ビット/64ビット両対応。 ※各OSの最新バージョンにアップデートしてご使用ください。適合機器マウス、キーボード、USBメモリーなどのバスパワーで動作する機器、およびACアダプターで電源供給可能なハードディスク、ディスクドライブなど。電源電圧(V)DC+5(USBポートより供給)外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約97×32×19(突起部含まず)、ケーブル長(約20cm)LED橙(LINK)点灯:リンク確立中。 緑(ACT)点灯/点滅:データ通信中適合コネクタUSB Type-C USB3.2 Gen1(5Gbps)伝送速度(Mbps)10/100/1000(理論値)インターフェイスRJ-45(Auto MDI/MDI-X)、IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3ab、(USBハブ)USB3.2 Gen1 Type-Aポート×3供給電流(mA)最大900(全ポート合計)(※但し、パソコンの供給能力に依存します。 ※接続するUSB機器の消費電流が本製品の供給可能電流を超える場合、バスパワーで正常に動作しない場合があります。)ジャンボフレーム対応、最大9KB ※出荷時状態では無効になっています。有効にする場合は設定変更をおこなってください。 ※macOSはジャンボフレームに対応していません。通信速度(理論値)5Gbps/480Mbps/12Mbps/1.5Mbpsアクセス方式CSMA/CD対応プロトコルIPv4、IPv6
USB Type-C to HDMI 変換ケーブル(PD対応・5m) ラトックシステムUSB Type-C to HDMI 変換ケーブル(PD対応・5m)ラトックシステム
4,598税込5,058
1個
当日出荷
「充電しながら」大画面で観る! PD対応USB Type-C to HDMI変換ケーブルUSB Type-CからHDMI入力端子搭載のディスプレイに簡単出力最大4K 60Hz、HDR対応であざやかな映像を楽しむ選べるミラーリング/拡張モードポートに挿すだけの簡単接続最大100WをサポートするPD 3.0対応ポート搭載Windows、Mac、Chromebook、Android、iPad、iPhoneに対応Nintendo Switch、Steam Deckを快適にプレイ本製品は、Type-Cポート搭載のスマートフォンやタブレット等の映像をHDMI入力端子搭載のテレビやディスプレイに出力可能なUSB Type-C to HDMI変換ケーブルです。本製品は、USB Type-Cポートからテレビやディスプレイに出力可能なUSB Type-C to HDMI変換ケーブルです。USB Type-Cポートを使用するため、スマートフォンの他、HDMIポートが少ないノートPCでも手軽にマルチディスプレイ化が可能です。4K60Hz出力にも対応しており、ミラーリング/拡張どちらかを選んで使用することができます。本製品は最大4096×2160(4K60Hz)に対応しており、大画面モニターでの動画視聴におすすめです。また、超高画質技術「HDR(High Dynamic Range imaging)」に対応し、鮮やかでリアルな映像を再現します。本製品は、ミラーリングと拡張、どちらかを選んで使用することができます。ミラーリングでは全て同じ画面が表示されるため、大画面で映像やゲームを楽しめます。また、拡張モードでは異なる画面が表示されるため、並行作業や複数タブの使用に役立ちます。本製品はポートに挿すだけの簡単接続仕様です。ドライバーのインストールや面倒な設定は一切不要。いつでもどこでも手軽にマルチディスプレイ環境を作ることができます。本製品は最大100WをサポートするPD 3.0(Power Delivery 3.0)対応のUSB Type-Cポートを搭載。パソコンに給電しながら有線LANやUSBデバイスを使用することができます。本製品は、映像出力対応のUSB Type-Cポートを搭載したWindows、Mac、Chromebook、Android、iPad、iPhoneに対応しています。本製品はNintendo Switch、Steam Deckで動作確認をおこなっています。純正ドックがなくても、手軽にテレビやモニターに出力することができます。
仕様HDCP:対応、PD入力:[ポート形状]USB Type-Cポート メス ※最大100W(PD3.0対応) ※PD給電用のACアダプターは添付していません。ご使用の端末に添付もしくは純正のACアダプターをご使用ください。セット内容製品本体、ユーザーズマニュアル / 保証書材質プラスチック質量(g)約233ケーブル長(m)約5.0(Type-C側約0.3、HDMI側約4.7)対応OSAndroid 10以降、iOS 17以降、Windows 11/10、macOS 10.12(Sierra)以降、iPadOS 16以降、Chrome OS ※32ビット/64ビット両対応 ※各OSの最新バージョンにアップデートしてご使用ください。対応機種映像出力対応のUSB Type-Cポートを装備したスマートフォン(iPhone、Android)・タブレット、Windows PC、Mac、iPad、Chromebook ※USB Type-Cポートの仕様(映像出力対応の有無、対応ディスプレイ解像度)については各メーカーの仕様にてご確認ください。 ※使用するには、USB Type-C/USB-Cポートが、DP Altモード(DisplayPort Alternate Mode)に対応している必要があります。 ※Nintendo Switch、Steam Deckでの動作確認済み。Nintendo Switch Liteでの使用不可。 ※動作確認済みスマートフォンは動作確認リストをご確認ください。外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)約29×52×15解像度最大4096×2160/60Hz、HDR対応 ※4Kで使用する場合、ご使用の端末、HDMIケーブル、ディスプレイのすべてが4Kに対応している必要があります。 ※環境、機器により期待する解像度やHDRで表示されない場合があります。動作環境温度:0~40℃、湿度:20~80%(ただし結露しないこと)保証期間1年動作確認済機器動画配信サービスでの動作確認済み、YouTube、Amazon Prime Video、Netflix、hulu、U-NEXT、Disney+など。オス形状USB Type-C オス - HDMI Type-A オス ※HDMIからUSB Type-Cへの変換はできません。
USB Type-C to HDMI 変換ケーブル(PD対応・1m) ラトックシステムUSB Type-C to HDMI 変換ケーブル(PD対応・1m)ラトックシステム
2,798税込3,078
1個
当日出荷
「充電しながら」大画面で観る! PD対応USB Type-C to HDMI変換ケーブルUSB Type-CからHDMI入力端子搭載のディスプレイに簡単出力最大4K 60Hz、HDR対応であざやかな映像を楽しむ選べるミラーリング/拡張モードポートに挿すだけの簡単接続最大100WをサポートするPD 3.0対応ポート搭載Windows、Mac、Chromebook、Android、iPad、iPhoneに対応Nintendo Switch、Steam Deckを快適にプレイ本製品は、Type-Cポート搭載のスマートフォンやタブレット等の映像をHDMI入力端子搭載のテレビやディスプレイに出力可能なUSB Type-C to HDMI変換ケーブルです。本製品は、USB Type-Cポートからテレビやディスプレイに出力可能なUSB Type-C to HDMI変換ケーブルです。USB Type-Cポートを使用するため、スマートフォンの他、HDMIポートが少ないノートPCでも手軽にマルチディスプレイ化が可能です。4K60Hz出力にも対応しており、ミラーリング/拡張どちらかを選んで使用することができます。本製品は最大4096×2160(4K60Hz)に対応しており、大画面モニターでの動画視聴におすすめです。また、超高画質技術「HDR(High Dynamic Range imaging)」に対応し、鮮やかでリアルな映像を再現します。本製品は、ミラーリングと拡張、どちらかを選んで使用することができます。ミラーリングでは全て同じ画面が表示されるため、大画面で映像やゲームを楽しめます。また、拡張モードでは異なる画面が表示されるため、並行作業や複数タブの使用に役立ちます。本製品はポートに挿すだけの簡単接続仕様です。ドライバーのインストールや面倒な設定は一切不要。いつでもどこでも手軽にマルチディスプレイ環境を作ることができます。本製品は最大100WをサポートするPD 3.0(Power Delivery 3.0)対応のUSB Type-Cポートを搭載。パソコンに給電しながら有線LANやUSBデバイスを使用することができます。本製品は、映像出力対応のUSB Type-Cポートを搭載したWindows、Mac、Chromebook、Android、iPad、iPhoneに対応しています。本製品はNintendo Switch、Steam Deckで動作確認をおこなっています。純正ドックがなくても、手軽にテレビやモニターに出力することができます。
仕様HDCP:対応、PD入力:[ポート形状]USB Type-Cポート メス ※最大100W(PD3.0対応) ※PD給電用のACアダプターは添付していません。ご使用の端末に添付もしくは純正のACアダプターをご使用ください。セット内容製品本体、ユーザーズマニュアル / 保証書材質プラスチック質量(g)約67対応OSAndroid 10以降、iOS 17以降、Windows 11/10、macOS 10.12(Sierra)以降、iPadOS 16以降、Chrome OS ※32ビット/64ビット両対応 ※各OSの最新バージョンにアップデートしてご使用ください。対応機種映像出力対応のUSB Type-Cポートを装備したスマートフォン(iPhone、Android)・タブレット、Windows PC、Mac、iPad、Chromebook ※USB Type-Cポートの仕様(映像出力対応の有無、対応ディスプレイ解像度)については各メーカーの仕様にてご確認ください。 ※使用するには、USB Type-C/USB-Cポートが、DP Altモード(DisplayPort Alternate Mode)に対応している必要があります。 ※Nintendo Switch、Steam Deckでの動作確認済み。Nintendo Switch Liteでの使用不可。 ※動作確認済みスマートフォンは動作確認リストをご確認ください。外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)約29×52×15解像度最大4096×2160/60Hz、HDR対応 ※4Kで使用する場合、ご使用の端末、HDMIケーブル、ディスプレイのすべてが4Kに対応している必要があります。 ※環境、機器により期待する解像度やHDRで表示されない場合があります。動作環境温度:0~40℃、湿度:20~80%(ただし結露しないこと)保証期間1年動作確認済機器動画配信サービスでの動作確認済み、YouTube、Amazon Prime Video、Netflix、hulu、U-NEXT、Disney+など。オス形状USB Type-C オス - HDMI Type-A オス ※HDMIからUSB Type-Cへの変換はできません。
USB Type-C to HDMI 変換ケーブル(PD対応・3m) ラトックシステムUSB Type-C to HDMI 変換ケーブル(PD対応・3m)ラトックシステム
3,698税込4,068
1個
当日出荷
「充電しながら」大画面で観る! PD対応USB Type-C to HDMI変換ケーブルUSB Type-CからHDMI入力端子搭載のディスプレイに簡単出力最大4K 60Hz、HDR対応であざやかな映像を楽しむ選べるミラーリング/拡張モードポートに挿すだけの簡単接続最大100WをサポートするPD 3.0対応ポート搭載Windows、Mac、Chromebook、Android、iPad、iPhoneに対応Nintendo Switch、Steam Deckを快適にプレイ本製品は、Type-Cポート搭載のスマートフォンやタブレット等の映像をHDMI入力端子搭載のテレビやディスプレイに出力可能なUSB Type-C to HDMI変換ケーブルです。本製品は、USB Type-Cポートからテレビやディスプレイに出力可能なUSB Type-C to HDMI変換ケーブルです。USB Type-Cポートを使用するため、スマートフォンの他、HDMIポートが少ないノートPCでも手軽にマルチディスプレイ化が可能です。4K60Hz出力にも対応しており、ミラーリング/拡張どちらかを選んで使用することができます。本製品は最大4096×2160(4K60Hz)に対応しており、大画面モニターでの動画視聴におすすめです。また、超高画質技術「HDR(High Dynamic Range imaging)」に対応し、鮮やかでリアルな映像を再現します。本製品は、ミラーリングと拡張、どちらかを選んで使用することができます。ミラーリングでは全て同じ画面が表示されるため、大画面で映像やゲームを楽しめます。また、拡張モードでは異なる画面が表示されるため、並行作業や複数タブの使用に役立ちます。本製品はポートに挿すだけの簡単接続仕様です。ドライバーのインストールや面倒な設定は一切不要。いつでもどこでも手軽にマルチディスプレイ環境を作ることができます。本製品は最大100WをサポートするPD 3.0(Power Delivery 3.0)対応のUSB Type-Cポートを搭載。パソコンに給電しながら有線LANやUSBデバイスを使用することができます。本製品は、映像出力対応のUSB Type-Cポートを搭載したWindows、Mac、Chromebook、Android、iPad、iPhoneに対応しています。本製品はNintendo Switch、Steam Deckで動作確認をおこなっています。純正ドックがなくても、手軽にテレビやモニターに出力することができます。
仕様HDCP:対応、PD入力:[ポート形状]USB Type-Cポート メス ※最大100W(PD3.0対応) ※PD給電用のACアダプターは添付していません。ご使用の端末に添付もしくは純正のACアダプターをご使用ください。セット内容製品本体、ユーザーズマニュアル / 保証書材質プラスチック質量(g)約150ケーブル長(m)約3.0(Type-C側約0.3、HDMI側約2.7)対応OSAndroid 10以降、iOS 17以降、Windows 11/10、macOS 10.12(Sierra)以降、iPadOS 16以降、Chrome OS ※32ビット/64ビット両対応 ※各OSの最新バージョンにアップデートしてご使用ください。対応機種映像出力対応のUSB Type-Cポートを装備したスマートフォン(iPhone、Android)・タブレット、Windows PC、Mac、iPad、Chromebook ※USB Type-Cポートの仕様(映像出力対応の有無、対応ディスプレイ解像度)については各メーカーの仕様にてご確認ください。 ※使用するには、USB Type-C/USB-Cポートが、DP Altモード(DisplayPort Alternate Mode)に対応している必要があります。 ※Nintendo Switch、Steam Deckでの動作確認済み。Nintendo Switch Liteでの使用不可。 ※動作確認済みスマートフォンは動作確認リストをご確認ください。外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)約29×52×15解像度最大4096×2160/60Hz、HDR対応 ※4Kで使用する場合、ご使用の端末、HDMIケーブル、ディスプレイのすべてが4Kに対応している必要があります。 ※環境、機器により期待する解像度やHDRで表示されない場合があります。動作環境温度:0~40℃、湿度:20~80%(ただし結露しないこと)保証期間1年動作確認済機器動画配信サービスでの動作確認済み、YouTube、Amazon Prime Video、Netflix、hulu、U-NEXT、Disney+など。オス形状USB Type-C オス - HDMI Type-A オス ※HDMIからUSB Type-Cへの変換はできません。
USB Type-C マルチアダプター(4K60Hz・PD対応・30cmケーブル) ラトックシステムUSB Type-C マルチアダプター(4K60Hz・PD対応・30cmケーブル)ラトックシステム
6,398税込7,038
1個
当日出荷
HDMI、有線LAN、USBメモリーをひとまとめ!USB Type-C 接続で多機能なマルチアダプター
用途USB Type-Aポートを3基搭載高速ギガビット対応のLANポート搭載HDMIポート搭載最大4K 60Hz、HDR対応であざやかな映像を楽しむウルトラワイドモニターに対応最大100WをサポートするPD 3.0対応ポート搭載Windows、Mac、Chromebook、iPad、iPhone15に対応Nintendo Switch、Steam Deckを快適にプレイドライバーのインストール不要で簡単セットアップ配線しやすいロングケーブル仕様【PD入力】最大100W(PD3.0対応)セット内容製品本体、マグネット×2、ユーザーズマニュアル/保証書材質アルミ / プラスチック質量(g)約85電源バスパワー/セルフパワー(PD入力時)対応OSWindows 11/10、macOS 10.12(Sierra)以降、iPad 15以降、Chrome OS、iOS 17以降(※32ビット/64ビット両対応)コネクタ形状USB Type-C - HDMI/RJ-45/USB Type-A外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)約122×47×16対応映像出力対応のUSB Type-Cポートを装備したWindows PC、Mac、iPad、Chromebook、iPhoneインターフェース【USB】USB3.2 Gen1(5Gbps)、【LAN】RJ-45(Auto MDI/MDI-X)、IEEE802.3(10BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX)、IEEE802.3ab(1000BASE-T)、【PD入力ポート】USB Type-Cポート動作環境【温度】0~40℃【湿度】20~80%(ただし結露しないこと)ケーブル長(cm)30伝送速度(Mbps)10/100/1000(理論値)HDMI規格【インターフェイス】HDMI Type-A ポート【解像度】最大3840×2160(4K/60Hz)、HDR対応【HDMI音声出力】対応USB【通信速度(理論値)】5Gbps/480Mbps/12Mbps/1.5Mbps【使用可能機器】マウス、キーボード、USBメモリーなどのバスパワーで動作する機器、およびACアダプターで電源供給可能なハードディスク、ディスクドライブなど【供給可能電流】最大900mA(各ポート)※但し、パソコンの供給能力に依存します。LAN【アクセス方式】CSMA/CD【対応プロトコル】IPv4、IPv6【Auto-Negotiation】対応【ジャンボフレーム】対応、最大9KB【LED】緑(LINK)点灯】リンク確立中、橙(ACT)点灯/点滅】データ通信中