カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(11)
    • ケーブル(5)
    • コネクタ/変換ケーブル(3)
絞り込み
ブランド
  • ラトックシステム
  • エレコム(72)
  • オーム電機(2)
  • サンワサプライ(70)
  • トライメイト(3)
  • StarTech.com(91)
  • ルーメン(4)
  • タイムリー(1)
  • BUFFALO(バッファロー)(13)
  • VENTION(3)
  • NEC(108)
  • Dell Technologies(94)
  • JAPANNEXT(87)
  • ASUS(エイスース)(83)
  • I ・O DATA(アイ・オー・データ)(61)
  • Dynabook(47)
  • レノボ・ジャパン(Lenovo)(44)
  • 富士通(43)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(41)
ケーブル長(m)
  • 0.5未満(4)
  • 1~2未満(1)
  • 2~3未満(1)
  • 3~5未満(1)
  • 5~10未満(3)
メス形状
  • HDMI(タイプA)(2)
  • 色ブラック(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「usb type-c hdmi」の検索結果

11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
USB Type-C to デュアルHDMIディスプレイアダプター(PD対応) ラトックシステムUSB Type-C to デュアルHDMIディスプレイアダプター(PD対応)ラトックシステム(1件のレビュー)
7,298税込8,028
1個
当日出荷
USB Type-Cから2台の4Kディスプレイに簡単出力高精細4K 60Hz出力に対応最大100Wで給電しながら使用可能選べる拡張/複製モードウルトラワイドモニターに対応ポートに挿すだけの簡単接続剛性の高いプラスチックと放熱性の高いアルミを使用
用途2台の4KディスプレイをUSB Type-Cに接続!PD ポート搭載モデル対象パソコン映像出力対応のUSB Type-Cポートを装備したWindows PC、Mac、Chromebook ※USB Type-C/USB-Cポートが、DP Altモード(DisplayPort Alternate Mode、DPオルタネートモード)に対応している必要があります。材質筐体:アルミ、プラスチック質量(g)約45電源バスパワー/セルフパワー(PD入力時)最大出力(W)100ケーブル長(m)推奨:5以下内容パッケージ:製品本体、ユーザーズマニュアル / 保証書対応OSWindows 11、10、macOS 10.12(Sierra)以降、Chrome OS ※Windows 11/10 : 32ビット/64ビット両対応。 ※各OSの最新バージョンにアップデートしてご使用ください。外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)約50×59×20対象コネクタPC接続:USB Type-C解像度最大3840x2160(4K/60Hz)、最大3840x2160(4K/30Hz) ※4K60Hz出力時は、DP1.4 Altモード対応PCをご使用ください。 ※4Kで使用する場合、パソコン本体、HDMIケーブル、ディスプレイのすべてが4Kに対応している必要があります。動作環境[温度]0~40℃、[湿度]20~80%(ただし結露しないこと)アダプター型式パッシブケーブル長(cm)約20インターフェイスHDMI Type-A x 2 ポート特性ありポートPD:[インターフェイス]USB Type-Cポート(PD入力ポート)、[PD入力]最大100W(PD3.0対応) ※PD給電用のACアダプターは添付していません。パソコン本体に添付もしくは純正のACアダプターをご使用ください。音声出力HDMI:Dolby Atmos、Dolby TrueHD、Dolby Digital Surround EX、Dolby Digital、DTS:X、DTS-HD Master Audio、DTS Digital Surround、LPCM ※パソコン本体・再生ソフト/アプリ・テレビ・ディスプレイ・外部アンプに依存します。オス形状USB Type-Cメス形状HDMI Type-A x 2変換タイプオス-メス対応モード拡張モード、複製モード ※mac OSは複製モードのみサポート
USB Type-C to HDMI 変換ケーブル(PD対応・1m) ラトックシステムUSB Type-C to HDMI 変換ケーブル(PD対応・1m)ラトックシステム
2,798税込3,078
1個
当日出荷
「充電しながら」大画面で観る! PD対応USB Type-C to HDMI変換ケーブルUSB Type-CからHDMI入力端子搭載のディスプレイに簡単出力最大4K 60Hz、HDR対応であざやかな映像を楽しむ選べるミラーリング/拡張モードポートに挿すだけの簡単接続最大100WをサポートするPD 3.0対応ポート搭載Windows、Mac、Chromebook、Android、iPad、iPhoneに対応Nintendo Switch、Steam Deckを快適にプレイ本製品は、Type-Cポート搭載のスマートフォンやタブレット等の映像をHDMI入力端子搭載のテレビやディスプレイに出力可能なUSB Type-C to HDMI変換ケーブルです。本製品は、USB Type-Cポートからテレビやディスプレイに出力可能なUSB Type-C to HDMI変換ケーブルです。USB Type-Cポートを使用するため、スマートフォンの他、HDMIポートが少ないノートPCでも手軽にマルチディスプレイ化が可能です。4K60Hz出力にも対応しており、ミラーリング/拡張どちらかを選んで使用することができます。本製品は最大4096×2160(4K60Hz)に対応しており、大画面モニターでの動画視聴におすすめです。また、超高画質技術「HDR(High Dynamic Range imaging)」に対応し、鮮やかでリアルな映像を再現します。本製品は、ミラーリングと拡張、どちらかを選んで使用することができます。ミラーリングでは全て同じ画面が表示されるため、大画面で映像やゲームを楽しめます。また、拡張モードでは異なる画面が表示されるため、並行作業や複数タブの使用に役立ちます。本製品はポートに挿すだけの簡単接続仕様です。ドライバーのインストールや面倒な設定は一切不要。いつでもどこでも手軽にマルチディスプレイ環境を作ることができます。本製品は最大100WをサポートするPD 3.0(Power Delivery 3.0)対応のUSB Type-Cポートを搭載。パソコンに給電しながら有線LANやUSBデバイスを使用することができます。本製品は、映像出力対応のUSB Type-Cポートを搭載したWindows、Mac、Chromebook、Android、iPad、iPhoneに対応しています。本製品はNintendo Switch、Steam Deckで動作確認をおこなっています。純正ドックがなくても、手軽にテレビやモニターに出力することができます。
仕様HDCP:対応、PD入力:[ポート形状]USB Type-Cポート メス ※最大100W(PD3.0対応) ※PD給電用のACアダプターは添付していません。ご使用の端末に添付もしくは純正のACアダプターをご使用ください。セット内容製品本体、ユーザーズマニュアル / 保証書材質プラスチック質量(g)約67対応OSAndroid 10以降、iOS 17以降、Windows 11/10、macOS 10.12(Sierra)以降、iPadOS 16以降、Chrome OS ※32ビット/64ビット両対応 ※各OSの最新バージョンにアップデートしてご使用ください。対応機種映像出力対応のUSB Type-Cポートを装備したスマートフォン(iPhone、Android)・タブレット、Windows PC、Mac、iPad、Chromebook ※USB Type-Cポートの仕様(映像出力対応の有無、対応ディスプレイ解像度)については各メーカーの仕様にてご確認ください。 ※使用するには、USB Type-C/USB-Cポートが、DP Altモード(DisplayPort Alternate Mode)に対応している必要があります。 ※Nintendo Switch、Steam Deckでの動作確認済み。Nintendo Switch Liteでの使用不可。 ※動作確認済みスマートフォンは動作確認リストをご確認ください。外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)約29×52×15解像度最大4096×2160/60Hz、HDR対応 ※4Kで使用する場合、ご使用の端末、HDMIケーブル、ディスプレイのすべてが4Kに対応している必要があります。 ※環境、機器により期待する解像度やHDRで表示されない場合があります。動作環境温度:0~40℃、湿度:20~80%(ただし結露しないこと)保証期間1年動作確認済機器動画配信サービスでの動作確認済み、YouTube、Amazon Prime Video、Netflix、hulu、U-NEXT、Disney+など。オス形状USB Type-C オス - HDMI Type-A オス ※HDMIからUSB Type-Cへの変換はできません。
USB Type-C to HDMI 変換ケーブル(PD対応・3m) ラトックシステムUSB Type-C to HDMI 変換ケーブル(PD対応・3m)ラトックシステム
3,698税込4,068
1個
当日出荷
「充電しながら」大画面で観る! PD対応USB Type-C to HDMI変換ケーブルUSB Type-CからHDMI入力端子搭載のディスプレイに簡単出力最大4K 60Hz、HDR対応であざやかな映像を楽しむ選べるミラーリング/拡張モードポートに挿すだけの簡単接続最大100WをサポートするPD 3.0対応ポート搭載Windows、Mac、Chromebook、Android、iPad、iPhoneに対応Nintendo Switch、Steam Deckを快適にプレイ本製品は、Type-Cポート搭載のスマートフォンやタブレット等の映像をHDMI入力端子搭載のテレビやディスプレイに出力可能なUSB Type-C to HDMI変換ケーブルです。本製品は、USB Type-Cポートからテレビやディスプレイに出力可能なUSB Type-C to HDMI変換ケーブルです。USB Type-Cポートを使用するため、スマートフォンの他、HDMIポートが少ないノートPCでも手軽にマルチディスプレイ化が可能です。4K60Hz出力にも対応しており、ミラーリング/拡張どちらかを選んで使用することができます。本製品は最大4096×2160(4K60Hz)に対応しており、大画面モニターでの動画視聴におすすめです。また、超高画質技術「HDR(High Dynamic Range imaging)」に対応し、鮮やかでリアルな映像を再現します。本製品は、ミラーリングと拡張、どちらかを選んで使用することができます。ミラーリングでは全て同じ画面が表示されるため、大画面で映像やゲームを楽しめます。また、拡張モードでは異なる画面が表示されるため、並行作業や複数タブの使用に役立ちます。本製品はポートに挿すだけの簡単接続仕様です。ドライバーのインストールや面倒な設定は一切不要。いつでもどこでも手軽にマルチディスプレイ環境を作ることができます。本製品は最大100WをサポートするPD 3.0(Power Delivery 3.0)対応のUSB Type-Cポートを搭載。パソコンに給電しながら有線LANやUSBデバイスを使用することができます。本製品は、映像出力対応のUSB Type-Cポートを搭載したWindows、Mac、Chromebook、Android、iPad、iPhoneに対応しています。本製品はNintendo Switch、Steam Deckで動作確認をおこなっています。純正ドックがなくても、手軽にテレビやモニターに出力することができます。
仕様HDCP:対応、PD入力:[ポート形状]USB Type-Cポート メス ※最大100W(PD3.0対応) ※PD給電用のACアダプターは添付していません。ご使用の端末に添付もしくは純正のACアダプターをご使用ください。セット内容製品本体、ユーザーズマニュアル / 保証書材質プラスチック質量(g)約150ケーブル長(m)約3.0(Type-C側約0.3、HDMI側約2.7)対応OSAndroid 10以降、iOS 17以降、Windows 11/10、macOS 10.12(Sierra)以降、iPadOS 16以降、Chrome OS ※32ビット/64ビット両対応 ※各OSの最新バージョンにアップデートしてご使用ください。対応機種映像出力対応のUSB Type-Cポートを装備したスマートフォン(iPhone、Android)・タブレット、Windows PC、Mac、iPad、Chromebook ※USB Type-Cポートの仕様(映像出力対応の有無、対応ディスプレイ解像度)については各メーカーの仕様にてご確認ください。 ※使用するには、USB Type-C/USB-Cポートが、DP Altモード(DisplayPort Alternate Mode)に対応している必要があります。 ※Nintendo Switch、Steam Deckでの動作確認済み。Nintendo Switch Liteでの使用不可。 ※動作確認済みスマートフォンは動作確認リストをご確認ください。外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)約29×52×15解像度最大4096×2160/60Hz、HDR対応 ※4Kで使用する場合、ご使用の端末、HDMIケーブル、ディスプレイのすべてが4Kに対応している必要があります。 ※環境、機器により期待する解像度やHDRで表示されない場合があります。動作環境温度:0~40℃、湿度:20~80%(ただし結露しないこと)保証期間1年動作確認済機器動画配信サービスでの動作確認済み、YouTube、Amazon Prime Video、Netflix、hulu、U-NEXT、Disney+など。オス形状USB Type-C オス - HDMI Type-A オス ※HDMIからUSB Type-Cへの変換はできません。
USB Type-C to HDMI 変換ケーブル(PD対応・2m) ラトックシステムUSB Type-C to HDMI 変換ケーブル(PD対応・2m)ラトックシステム
3,198税込3,518
1個
当日出荷
「充電しながら」大画面で観る! PD対応USB Type-C to HDMI変換ケーブル
用途USB Type-CからHDMI入力端子搭載のディスプレイに簡単出力最大4K 60Hz、HDR対応であざやかな映像を楽しむ選べるミラーリング/拡張モードポートに挿すだけの簡単接続最大100WをサポートするPD 3.0対応ポート搭載Windows、Mac、Chromebook、Android、iPad、iPhoneに対応Nintendo Switch、Steam Deckを快適にプレイ仕様【PD入力】[ポート形状]USB Type-Cポート メス ※最大100W(PD3.0対応) ※PD給電用のACアダプターは添付していません。ご使用の端末に添付もしくは純正のACアダプターをご使用ください。動画配信サービスでの動作確認済み、YouTube、Amazon Prime Video、Netflix、hulu、U-NEXT、Disney+など。 ※ご使用の端末やテレビがHDCPに対応している必要があります。 ※本製品はHDCP対応により多くの動画配信サービスでお楽しみいただけますが、一部のコンテンツでは著作権やコンテンツ保護の視点により、映像が出力されない・映像が中断される場合があります。セット内容製品本体、ユーザーズマニュアル / 保証書材質筐体:プラスチックブラック質量(g)約105ケーブル長(m)約2.0(Type-C側約0.3、HDMI側約1.7)対応OSAndroid 10以降、iOS 17以降、Windows 11/10、macOS 10.12(Sierra)以降、iPadOS 16以降、Chrome OS ※32ビット/64ビット両対応 ※各OSの最新バージョンにアップデートしてご使用ください。コネクタ形状USB Type-Cオス-HDMI Type-Aオス ※HDMIからUSB Type-Cへの変換はできません。対応機種映像出力対応のUSB Type-Cポートを装備したスマートフォン(iPhone、Android)・タブレット、Windows PC、Mac、iPad、Chromebook ※USB Type-Cポートの仕様(映像出力対応の有無、対応ディスプレイ解像度)については各メーカーの仕様にてご確認ください。 ※使用するには、USB Type-C/USB-Cポートが、DP Altモード(DisplayPort Alternate Mode)に対応している必要があります。 ※Nintendo Switch、Steam Deckでの動作確認済み。Nintendo Switch Liteでの使用不可。 ※動作確認済みスマートフォンは動作確認リストをご参照ください。外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)約29×52×15対応HDCP:対応解像度最大4096x2160/60Hz、HDR対応 ※4Kで使用する場合、ご使用の端末、HDMIケーブル、ディスプレイのすべてが4Kに対応している必要があります。 ※環境、機器により期待する解像度やHDRで表示されない場合があります。動作環境温度:0~40℃、湿度:20~80%(ただし結露しないこと)オス形状USB Type-Cオス-HDMI Type-Aオスメス形状HDMI変換タイプオス-オス
USB Type-C to HDMI 変換ケーブル(PD対応・5m) ラトックシステムUSB Type-C to HDMI 変換ケーブル(PD対応・5m)ラトックシステム
4,598税込5,058
1個
当日出荷
「充電しながら」大画面で観る! PD対応USB Type-C to HDMI変換ケーブルUSB Type-CからHDMI入力端子搭載のディスプレイに簡単出力最大4K 60Hz、HDR対応であざやかな映像を楽しむ選べるミラーリング/拡張モードポートに挿すだけの簡単接続最大100WをサポートするPD 3.0対応ポート搭載Windows、Mac、Chromebook、Android、iPad、iPhoneに対応Nintendo Switch、Steam Deckを快適にプレイ本製品は、Type-Cポート搭載のスマートフォンやタブレット等の映像をHDMI入力端子搭載のテレビやディスプレイに出力可能なUSB Type-C to HDMI変換ケーブルです。本製品は、USB Type-Cポートからテレビやディスプレイに出力可能なUSB Type-C to HDMI変換ケーブルです。USB Type-Cポートを使用するため、スマートフォンの他、HDMIポートが少ないノートPCでも手軽にマルチディスプレイ化が可能です。4K60Hz出力にも対応しており、ミラーリング/拡張どちらかを選んで使用することができます。本製品は最大4096×2160(4K60Hz)に対応しており、大画面モニターでの動画視聴におすすめです。また、超高画質技術「HDR(High Dynamic Range imaging)」に対応し、鮮やかでリアルな映像を再現します。本製品は、ミラーリングと拡張、どちらかを選んで使用することができます。ミラーリングでは全て同じ画面が表示されるため、大画面で映像やゲームを楽しめます。また、拡張モードでは異なる画面が表示されるため、並行作業や複数タブの使用に役立ちます。本製品はポートに挿すだけの簡単接続仕様です。ドライバーのインストールや面倒な設定は一切不要。いつでもどこでも手軽にマルチディスプレイ環境を作ることができます。本製品は最大100WをサポートするPD 3.0(Power Delivery 3.0)対応のUSB Type-Cポートを搭載。パソコンに給電しながら有線LANやUSBデバイスを使用することができます。本製品は、映像出力対応のUSB Type-Cポートを搭載したWindows、Mac、Chromebook、Android、iPad、iPhoneに対応しています。本製品はNintendo Switch、Steam Deckで動作確認をおこなっています。純正ドックがなくても、手軽にテレビやモニターに出力することができます。
仕様HDCP:対応、PD入力:[ポート形状]USB Type-Cポート メス ※最大100W(PD3.0対応) ※PD給電用のACアダプターは添付していません。ご使用の端末に添付もしくは純正のACアダプターをご使用ください。セット内容製品本体、ユーザーズマニュアル / 保証書材質プラスチック質量(g)約233ケーブル長(m)約5.0(Type-C側約0.3、HDMI側約4.7)対応OSAndroid 10以降、iOS 17以降、Windows 11/10、macOS 10.12(Sierra)以降、iPadOS 16以降、Chrome OS ※32ビット/64ビット両対応 ※各OSの最新バージョンにアップデートしてご使用ください。対応機種映像出力対応のUSB Type-Cポートを装備したスマートフォン(iPhone、Android)・タブレット、Windows PC、Mac、iPad、Chromebook ※USB Type-Cポートの仕様(映像出力対応の有無、対応ディスプレイ解像度)については各メーカーの仕様にてご確認ください。 ※使用するには、USB Type-C/USB-Cポートが、DP Altモード(DisplayPort Alternate Mode)に対応している必要があります。 ※Nintendo Switch、Steam Deckでの動作確認済み。Nintendo Switch Liteでの使用不可。 ※動作確認済みスマートフォンは動作確認リストをご確認ください。外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)約29×52×15解像度最大4096×2160/60Hz、HDR対応 ※4Kで使用する場合、ご使用の端末、HDMIケーブル、ディスプレイのすべてが4Kに対応している必要があります。 ※環境、機器により期待する解像度やHDRで表示されない場合があります。動作環境温度:0~40℃、湿度:20~80%(ただし結露しないこと)保証期間1年動作確認済機器動画配信サービスでの動作確認済み、YouTube、Amazon Prime Video、Netflix、hulu、U-NEXT、Disney+など。オス形状USB Type-C オス - HDMI Type-A オス ※HDMIからUSB Type-Cへの変換はできません。
ワイヤレスHDMI送受信機(USB-C to HDMI) ラトックシステムワイヤレスHDMI送受信機(USB-C to HDMI)ラトックシステム
11,980税込13,178
1個
当日出荷
映像・音声をテレビにワイヤレス接続(USB-C to HDMI)ワイヤレスでHDMI入力端子搭載のディスプレイに簡単出力会議やプレゼン用途におすすめ最大5台の送信機と接続、HDMIモデルとの組み合わせも可最大伝送距離は約30m レイアウトフリーで設置可能ネットワーク環境・HDMIケーブル不要ポートに挿すだけの簡単接続ミラーリング/拡張モードに対応人気の動画配信サービスを手軽に楽しめるWindows、Mac、Chromebook、Android、iPad、iPhoneに対応
その他動画配信サービス:以下の動画配信サービスでの動作確認済み。YouTube、Amazon Prime Video、Netflix、Hulu、U-NEXT、Disney+など。 ※ご使用の端末やテレビがHDCPに対応している必要があります。 ※本製品はHDCP対応により多くの動画配信サービスでお楽しみいただけますが、一部のコンテンツでは著作権やコンテンツ保護の視点により、映像が出力されない、映像が中断される場合があります。付属品パッケージ内容:製品本体(送信機×1、受信機×1)、ユーザーズマニュアル / 保証書質量(g)約53電源USB電源電圧[送信機]DC+5V ※パソコンやスマートフォンなどのUSB Type-Cポートから供給。 [受信機]DC+5V ※ディスプレイなど映像出力機器のUSBポートまたは別途5V1AのUSBアダプターから供給。対応OSAndroid 10以降、iOS 17以降、Windows 11/10、macOS 10.12(Sierra)以降、iPadOS 16以降、Chrome OS ※32ビット/64ビット両対応 ※各OSの最新バージョンにアップデートしてご使用ください。適合機器映像出力対応のUSB Type-Cポートを装備したスマートフォン(iPhone、Android)・タブレット、Windows PC、Mac、iPad、Chromebook ※USB Type-Cポートの仕様については、各メーカーの仕様をご確認ください。 ※使用するには、USB Type-C/USB-Cポートが、DP Altモード(DisplayPort Alternate Mode)に対応している必要があります。 ※Nintendo Switchには使用できません。外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)60× 60×15.1対応HDCP1.4対応消費電流(A)[送信機]最大0.51 [受信機]最大0.25ディスプレイHDMI入力端子を搭載したテレビ、プロジェクター、ディスプレイ ※CEC、HEC、ARCには対応していません。動作環境[温度]0~40℃ [湿度]20~80%(ただし結露しないこと)インターフェイス[送信機]USB Type-C [受信機]HDMI無線通信方式5GHz帯無線接続台数最大5伝送距離(m)最大:約30 (見通し、障害物なきこと) ※ご使用環境により異なります。対応解像度1920×1080p@60Hz、1280×720p@60Hz使用周波数(MHz)5180~5240 ※本製品は5GHz帯無線を使用しているため屋外での使用は電波法により禁止されています。屋内で使用してください。遅延時間(ms)映像:最大100
ワイヤレスHDMI送受信機(HDMI to HDMI) ラトックシステムワイヤレスHDMI送受信機(HDMI to HDMI)ラトックシステム
11,980税込13,178
1個
当日出荷
映像・音声をテレビにワイヤレス接続(HDMI to HDMI)HDMIを簡単ワイヤレス化会議やプレゼン用途におすすめ最大5台の送信機と接続、USB Type-Cモデルとの組み合わせも可最大伝送距離は約30m レイアウトフリーで設置可能ネットワーク環境・HDMIケーブル不要ポートに挿すだけの簡単接続ミラーリング/拡張モードに対応Windows PCのほか、HDMI機器に対応人気の動画配信サービスを手軽に楽しめる
その他動画配信サービス:以下の動画配信サービスでの動作確認済み。YouTube、Amazon Prime Video、Netflix、Hulu、U-NEXT、Disney+など。 ※ご使用の端末やテレビがHDCPに対応している必要があります。 ※本製品はHDCP対応により多くの動画配信サービスでお楽しみいただけますが、一部のコンテンツでは著作権やコンテンツ保護の視点により、映像が出力されない、映像が中断される場合があります。付属品パッケージ内容:製品本体(送信機×1、受信機×1)、USB給電ケーブル×1、ユーザーズマニュアル / 保証書質量(g)約57電源USB電源電圧[送信機]DC+5V ※パソコンや映像出力機器のUSBポートまたは別途5V1AのUSBアダプターから供給。 [受信機]DC+5V ※ディスプレイなど映像出力機器のUSBポートまたは別途5V1AのUSBアダプターから供給。対応OSOSに依存せず映像出力機器で使用可適合機器HDMI出力端子を搭載したWindows PC、映像機器、スマートフォン(iPhone、Android)・タブレット、Mac、iPad、Chromebook、Nintendo Switch ※Mac、iPhone、Android、タブレットなどHDMI出力端子がない機器の場合、機器に適合したHDMI変換アダプターが別途必要です。(機器側がDP Altモードに対応している必要もあります)外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)60× 60×15.1対応HDCP1.4対応消費電流(A)[送信機]最大0.35 [受信機]最大0.25ディスプレイHDMI入力端子を搭載したテレビ、プロジェクター、ディスプレイ ※CEC、HEC、ARCには対応していません。動作環境[温度]0~40℃ [湿度]20~80%(ただし結露しないこと)インターフェイス[送信機/受信機]HDMI無線通信方式5GHz帯無線接続台数最大5伝送距離(m)最大:約30 (見通し、障害物なきこと) ※ご使用環境により異なります。対応解像度1920×1080p@60Hz、1280×720p@60Hz使用周波数(MHz)5180~5240 ※本製品は5GHz帯無線を使用しているため屋外での使用は電波法により禁止されています。屋内で使用してください。遅延時間(ms)映像:最大100
RS-WLHDシリーズオプション USB-C接続ワイヤレスHDMI送信機(1台) ラトックシステムRS-WLHDシリーズオプション USB-C接続ワイヤレスHDMI送信機(1台)ラトックシステム
6,898税込7,588
1個
当日出荷
RS-WLHDシリーズオプション USB-C接続ワイヤレスHDMI送信機(1台)
用途USB Type-C接続ワイヤレスHDMI送信機付属品パッケージ内容:製品本体(送信機×1)質量(g)約31適合機器RS-WLHD1、RS-WLHD2外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)60× 60×15.1電源電圧(V)DC+5 ※パソコンやスマートフォンなどのUSB Type-Cポートから供給。消費電流(A)[送信機]最大0.51動作環境[温度]0~40℃ [湿度]20~80%(ただし結露しないこと)
USB Type-C マルチアダプター(4K60Hz・PD対応・30cmケーブル) ラトックシステムUSB Type-C マルチアダプター(4K60Hz・PD対応・30cmケーブル)ラトックシステム
6,398税込7,038
1個
当日出荷
HDMI、有線LAN、USBメモリーをひとまとめ!USB Type-C 接続で多機能なマルチアダプター
用途USB Type-Aポートを3基搭載高速ギガビット対応のLANポート搭載HDMIポート搭載最大4K 60Hz、HDR対応であざやかな映像を楽しむウルトラワイドモニターに対応最大100WをサポートするPD 3.0対応ポート搭載Windows、Mac、Chromebook、iPad、iPhone15に対応Nintendo Switch、Steam Deckを快適にプレイドライバーのインストール不要で簡単セットアップ配線しやすいロングケーブル仕様【PD入力】最大100W(PD3.0対応)セット内容製品本体、マグネット×2、ユーザーズマニュアル/保証書材質アルミ / プラスチック質量(g)約85電源バスパワー/セルフパワー(PD入力時)対応OSWindows 11/10、macOS 10.12(Sierra)以降、iPad 15以降、Chrome OS、iOS 17以降(※32ビット/64ビット両対応)コネクタ形状USB Type-C - HDMI/RJ-45/USB Type-A外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)約122×47×16対応映像出力対応のUSB Type-Cポートを装備したWindows PC、Mac、iPad、Chromebook、iPhoneインターフェース【USB】USB3.2 Gen1(5Gbps)、【LAN】RJ-45(Auto MDI/MDI-X)、IEEE802.3(10BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX)、IEEE802.3ab(1000BASE-T)、【PD入力ポート】USB Type-Cポート動作環境【温度】0~40℃【湿度】20~80%(ただし結露しないこと)ケーブル長(cm)30伝送速度(Mbps)10/100/1000(理論値)HDMI規格【インターフェイス】HDMI Type-A ポート【解像度】最大3840×2160(4K/60Hz)、HDR対応【HDMI音声出力】対応USB【通信速度(理論値)】5Gbps/480Mbps/12Mbps/1.5Mbps【使用可能機器】マウス、キーボード、USBメモリーなどのバスパワーで動作する機器、およびACアダプターで電源供給可能なハードディスク、ディスクドライブなど【供給可能電流】最大900mA(各ポート)※但し、パソコンの供給能力に依存します。LAN【アクセス方式】CSMA/CD【対応プロトコル】IPv4、IPv6【Auto-Negotiation】対応【ジャンボフレーム】対応、最大9KB【LED】緑(LINK)点灯】リンク確立中、橙(ACT)点灯/点滅】データ通信中
デュアルディスプレイアダプター(最大4K60Hz、PD・LAN・USBハブ搭載) ラトックシステムデュアルディスプレイアダプター(最大4K60Hz、PD・LAN・USBハブ搭載)ラトックシステム
9,198税込10,118
1個
7日以内出荷
デュアルディスプレイ対応!有線LAN、USB機器をまとめて接続できるアダプター
用途ディスプレイ2台に出力しながら、USB機器や有線LANを活用接続するだけでデュアルディスプレイ環境を構築4K 60Hz対応で、高精細映像が楽しめる選べる拡張/複製モード高速ギガビット対応のLANポート搭載USB 3.2 Gen1対応の Type- Aポート(×2)、Type-Cポート(×1)搭載最大100Wで給電しながら使用可能ウルトラワイドモニターに対応ポートに挿すだけの簡単接続配線しやすいロングケーブルクラムシェルモードと組み合わせて、快適な作業環境に仕様【HDMI】インターフェイス:HDMI Type-A ×2ポート、HDMI音声出力:対応、対応モード:[Windows]拡張モード、複製モード、[macOS]複製モードのみ、[Chrome OS]拡張モード、複製モード、解像度:最大3840x2160(4K/60Hz)、Version:2.1セット内容製品本体、ユーザーズマニュアル/保証書材質【筐体】アルミ、プラスチック質量(g)87電源バスパワー/セルフパワー(PD入力時)対応OSWindows 11/10(64ビットのみ対応)、macOS 26.0(Tahoe)以降、Chrome OS ※各OSの最新バージョンにアップデートしてご使用ください。外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)35× 155×16対応【パソコン】映像出力対応のUSB Type-Cポートを装備したWindows PC、Mac、Chromebook ※USB Type-C/USB-Cポートが、DP Altモード(DisplayPort Alternate Mode、DPオルタネートモード)に対応している必要があります。動作環境温度:0~40℃、湿度:20~80%(ただし結露しないこと)コネクタ【PC接続】USB Type-Cケーブル長(cm)30RoHS指令(10物質対応)対応入力ポート【PD】[インターフェイス]USB Type-Cポート、最大100W(PD3.0対応) ※PD給電用のACアダプターは添付していません。パソコン本体に添付もしくは純正のACアダプターをご使用ください。USB【USBハブ】 [インターフェイス]USB3.2 Gen1 Type-Aポート×2、USB3.2 Gen1 Type-Cポート×1[通信速度]5Gbps/480Mbps/12Mbps/1.5Mbps(理論値)[使用可能機器]マウス、キーボード、USBメモリーなどのバスパワーで動作する機器。および、ACアダプターで電源供給可能なハードディスク、ディスクドライブなど。[供給可能電流]最大1.5A(全ポート合計)※但し、パソコンの供給能力に依存します。 ※接続するUSB機器の消費電流が本製品の供給可能電流を超える場合、バスパワーで正常に動作しない場合があります。LAN【インターフェイス】RJ-45(Auto MDI/MDI-X)、IEEE802.3(10BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX)、IEEE802.3ab(1000BASE-T) ※USB3.0以上での接続時のみ1000BASE-Tに対応。【伝送速度】10/100/1000Mbps(理論値)【アクセス方式】CSMA/CD【対応プロトコル】IPv4、IPv6【Auto-Negotiation】対応、【ジャンボフレーム】非対応【LED】[緑(LINK)点灯]リンク確立中、[橙(ACT)点灯/点滅]データ通信中
トリプルディスプレイアダプター(最大4K60Hz・PD対応) ラトックシステムトリプルディスプレイアダプター(最大4K60Hz・PD対応)ラトックシステム
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷
トリプルディスプレイで快適作業!給電ポート搭載のディスプレイアダプター
用途USB Type-Cから3台の4Kディスプレイに簡単出力高精細4K 60Hzを3画面で楽しむ最大100Wで給電しながら使用可能選べる拡張/複製モードウルトラワイドモニターに対応ポートに挿すだけの簡単接続放熱性が高いアルミ素材を採用セット内容製品本体、ユーザーズマニュアル/保証書材質【筐体】アルミ、ABS樹脂質量(g)51電源バスパワー/セルフパワー(PD入力時)ケーブル長(m)推奨:5以下対応OSWindows 11/10 (64ビットのみ対応)、macOS 26.0(Tahoe)以降、Chrome OS ※各OSの最新バージョンにアップデートしてご使用ください。外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)46× 76×12対応【パソコン】映像出力対応のUSB Type-Cポートを装備したWindows PC、Mac、Chromebook ※USB Type-C/USB-Cポートが、DP Altモード(DisplayPort Alternate Mode、DPオルタネートモード)に対応している必要があります。解像度最大3840×2160(4K/60Hz) ※4Kで使用する場合、パソコン本体、HDMIケーブル、ディスプレイのすべてが4Kに対応している必要があります。動作環境温度:0~40℃、湿度:20~80%(ただし結露しないこと)コネクタ【PC接続】USB Type-Cケーブル長(cm)20インターフェイスHDMI Type-A ×3ポートRoHS指令(10物質対応)対応対応モード[Windows]拡張モード、複製モード、[macOS]複製モードのみ、[Chrome OS]拡張モード、複製モード入力ポート【PD】[インターフェイス]USB Type-Cポート、最大100W(PD3.0対応) ※PD給電用のACアダプターは添付していません。パソコン本体に添付もしくは純正のACアダプターをご使用ください。