クビンス
クビンスのページです。クビンスは、オフィスサプライ、厨房機器・キッチン/店舗用品などの商品を提供しています。現在10件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。
会社情報
| 会社名 | 株式会社NUC JAPAN |
|---|---|
| 所在地 | 〒104-0043 東京中央区湊1-6-2サンエスティビル3F |
自宅で簡単、ローコストにさまざまな発酵食品がつくれる。
モダンなシルバーパールカラーのデザイン。
便利なLEDディスプレイ画面と食品別容器セット付き。
付属品ヨーグルト容器セット(容器2個、ハンドル1個、蓋1個)、チーズフィルタ1個、納豆(納豆漏斗1個、納豆容器1個)、レシピブック、取扱説明書
材質本体:ABS、PP、SAN 容器:トライタン、PP、PCT、PE、PET
質量(kg)1
消費電力(W)44
電源AC100(50/60Hz)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×180×200
保証期間お買い上げ日より1年
1台
¥11,980
税込¥13,178
6日以内出荷
ゆっくりと回転する圧搾技術により、原料を効率的にコールドプレスし、100%天然ジュース、スムージー、ナッツミルクを最大限の栄養を搾汁します。投入口が広いクビンス独自の特許技術で小さめのリンゴや皮を剥いたオレンジならまるごとそのままポンと投入。
寸法(mm)228×208×448
質量(kg)6.4
色ホワイト
消費電力(W)240
定格電圧(V)AC100、50/60Hz
定格時間(分)30
1台
¥34,980
税込¥38,478
4日以内出荷
ご家庭で手軽に、ヨーグルトやチーズの他に甘酒、納豆、果実酒、酵素ドリンクなど様々な 発酵料理を作ることができます。
通常8時間のヨーグルト作り時間が4時間に出来る「時短モード」搭載です。
マルチ発酵クッカー:ヨーグルト、甘酒、チーズ、納豆、味噌、塩麹、納豆、漬物、果実酒、酵素ドリンクなど様々な料理可能
ヨーグルト時短モード搭載:通常8時間のヨーグルト作り時間が4時間に出来る、時短モードの追加搭載
ワンタチメニュー:メニューを選択するだけで最適な時間・温度が設定されていて、とても便利(4種類設定済み)
マイレシピ(ManualMode):材料によってお好きな調理時間/温度が設定可能(温度設定の範囲:20~65℃時間設定の範囲:1~99時間)
便利なLEDディスプレイ画面:LEDディスプレイ画面で温度/時間設定及び残った時間が確認可能
安心・安全な容器:発酵容器は哺乳瓶と同じ材質を使用して環境ホルモン無(素材:トライタン)
分離形&大容量容器:本体と発酵容器が分離形構造で手入れが簡単、容器容量最大2000ml(適正容量1400ml)
Premiumデザイン:モダンなスクエアタイプのデザインで、キッチンスペースを有効活用!
幅(mm)180
高さ(mm)200
奥行(mm)180
本体質量(kg)1
1個
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
CS520SM後継品(スペックは同じ)。
世界初、材料が丸ごと入る88mmWIDE投入口:広い投入口は、材料を切らずに丸ごと投入でき、搾汁時間を短縮し、材料固有の栄養と味を維持します。また、材料の特性に合わせた2種類の投入口が搾汁率を高め、同じ量の材料で、より多くのジュースを搾汁することができます
耐久性のあるハイパワーモーター:業務用低速ジューサー用に開発、長時間搾汁してもモーターに負荷がかからず、モーターは24時間連続使用可能です。
搾汁効率がアップしたスクリュー:搾汁に最適化されたスクリュー技術でドラム内部の繊維質を円滑に排出し搾汁量を高めるだけでなく、さらにすっきりとしたのど越し感のあるジュースができます。
簡単洗浄ドラム:既存のドラム下部のシリコンリングを廃止し、簡単洗浄を実現しました。難燃性ABS機脂とストリームラインボディを採用し久力の向上はもちろん、デザインまでアップグレードしました。
ヨーロッパ調ライフスタイルデザイン:材料の摩擦熱や衝撃を与えない石臼方式J.M.C.S新技術で、ジュース層の分離現象が最小化され、新鮮な食材本来のジュースを飲むことができます。
低速圧搾搾汁方式500ml大容量ドラム:500mlの大容量ドラムを採用、大量の材料をミックスして搾汁することも可能です。
パワージュースキャップ:搾汁後、スマートキャップを閉じた状態で水を注ぎ、簡易洗浄ができます。ドラム内で2種類以上の材料をミックスできます。漏れることなくジュースを注ぐことができます。
回転洗浄ブラシ:回転ブラシにストレーナーを差し込み水をかけながら回転させるだけで、ストレーナーに付着した繊維質をすみずみまで簡単に洗うことができ、毎日美味しいジュースを飲むことができます。
幅(mm)237
高さ(mm)515
奥行(mm)178
本体質量(kg)9.1
1個
¥89,980
税込¥98,978
翌々日出荷
騒音を低減の高性能ブレンダー。防音カバーのインターロック安全センサー搭載。ユーザーを考慮したクイックスタートレバー。均一なブレンドが可能な対称コンテナ。直感的で使いやすい操作パネル。商業用耐久性のモーターと刃 5個のPre-setボタンで便利 DIYモードで使用者に合うレシピ設定。耐久性に優れた大容量ボトル 安全設計 耐久性を考慮した商業用デザイン
クイックスタートボタン。騒音を低減の高性能ブレンダー。ワンタッチ自動開閉機能。6個のPre-setボタンで便利。DIYモードで使用者に合うレシピ設定。商業用耐久性のモーターと刃 耐久性に優れた大容量ボトル 安全設計
24時間連続使用可能な業務用モデル。
用途カフェやレストラン、ジュースバーなどに導入されている、24時間連続使用可能な業務用プレミアムホールスロージューサーです。
材質本体/ステンレス、ドラム/トライタン樹脂(BPAフリー)
質量(kg)9.1
定格電圧(V)AC100、50/60Hz
コード長さ(m)約1.3
サイズ(mm)178×237×515
1台
¥169,800
税込¥186,780
4日以内出荷
90と43ミリのデュアルタイプの投入口、分離型の繊維質排出口の採用で洗浄が楽、低速回転する圧搾技術により栄養素の損失を最小限に。フラップゲート式の90ミリのワイド投入口、43ミリオートカット投入口、分離型の繊維質排出口
1個
¥73,980
税込¥81,378
5日以内出荷
容器から空気を除去することにより、真空状態で新鮮な飲料を作り出すように設計されたブレンダー。
真空状態でブレンドすることによりジュースの変色や泡立ち、酸化を最小限に抑え、酵素等の栄養素を凝縮した、より新鮮で口当たりなめらかな美味しい野菜ジュースやスムージーが楽しめます。
色ダークシルバー
質量(g)6200
定格電圧AC100V、50/60Hz
定格時間自動調整(最大2分未満)
サイズ(mm)216×240×443
1台
¥59,880
税込¥65,868
4日以内出荷
24時間稼働可能な業務用モデル
用途ゆっくりと回転する圧搾技術により、原料を効率的にコールドプレスし、100%天然ジュース、スムージー、ナッツミルクを最大限の栄養を搾汁します
材質本体:ABS樹脂、ドラム:トライタン樹脂
寸法(mm)178×237×515
質量(kg)約9.1
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)200
1台
¥90,880
税込¥99,968
3日以内出荷