3個口コンセントタップ&LEDライトTOPLAND(6件のレビュー)当日出荷
停電が起きると自動点灯。
コンセントから外して携帯灯に。
2段階調光機能付き(弱/強)。
収納できるコンセントプラグ。
LED電球色。普段はコンセントタップとして停電時は非常用ライトとして使用できます。
用途電源タップ、OAタップ、コンセントタップとして。プラグ形状スイングコンセント形状2P色ホワイト質量(g)112スイッチ×コンセント個数3本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)49×99×37アース端子×マグネット×USBポート数×定格入力AC100V(50Hz/60Hz)/0.3A(最大)雷ガード×耐トラッキング×埃防止シャッター×