カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(5)
    • マイクロUSBケーブル(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • TOPLAND
  • モノタロウ(1)
  • エレコム(16)
  • カモン(1)
  • OWLTECH(オウルテック)(10)
  • エスエスエーサービス(21)
  • 多摩電子(35)
  • サンワサプライ(41)
  • タイムリー(20)
  • GROOVY(4)
  • 高千穂交易(1)
  • オーム電機(27)
  • エアージェイ(24)
  • サンワダイレクト(23)
  • カシムラ(16)
  • エスコ(15)
  • オズマ(15)
  • JAPANNEXT(13)
  • HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(10)
  • HIDISC(9)
ケーブル長(m)
  • 1~2未満(3)
  • 色ブラック(1)
  • 色ホワイト(4)
適合用途
  • データ転送用(1)
  • 充電用(1)
取得規格
  • MFi認証(1)
MFi認証
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「microusb」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
microUSBケーブル TOPLANDmicroUSBケーブルTOPLAND
589税込648
1本
当日出荷
2.4A対応、長さ1mのmicroUSBケーブル。2.4A対応充電・データ転送対応。
用途スマホ充電、タブレット充電、USB充電に。ケーブル長(m)1ホワイト質量(g)10本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)15×5×1000
電池交換充電器 microUSB対応ケーブル・Type-C変換アダプタ付属 TOPLAND電池交換充電器 microUSB対応ケーブル・Type-C変換アダプタ付属TOPLAND(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
Type-Cコネクタ端子とmicroUSBコネクタ端子対応のスマートフォンの充電に。交換して繰り返し使える乾電池タイプ。放電防止スイッチ付き。
用途アンドロイドなどの充電に。充電器/バッテリー/モバイル/携帯/スマホ/スマートフォン/モバイルバッテリー/アンドロイド/android/アルカリ乾電池/単3形/単三電池/モバイル充電/電池交換/非常用/防災グッズ/持ち運び/便利/放電防止スイッチ/繰り返し使えるセット内容本体、microUSBケーブル(約1m、充電専用)、単3形乾電池×4本(試供用)、取扱説明書(保証書)材質ABS質量(g)124出力DC5.0V 1Aインターフェース(出力)USB-Aポート×1保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)6.1×1.9×7.9
ライトニング交換アダプタ TOPLANDライトニング交換アダプタTOPLAND
999税込1,099
1個
当日出荷
microUSB→Lightningコネクタへの変換コネクタ。
コンパクトFAN TOPLANDコンパクトFANTOPLAND
3,690税込4,059
1台
当日出荷
マグネット搭載でスチール面に設置可能な薄型コードレス扇風機。 DCモーター搭載で省電力+静音設計。 持ち運べてどこでも使用できる。 コンパクト&コードレスファン。
用途卓上扇風機、コードレスファンとして。 DCモーター/扇風機/USB充電/持ち運び/コンパクト/卓上/レジャー/アウトドア付属品専用ACアダプター、USBケーブル(USB A→microUSB)、取扱説明書兼保証書質量(g)265消費電力(W)最大8電源内蔵電池:リチウムイオン電池 3000mAh、家庭用コンセント:AC100V(50/60Hz)、USB電源:DC 5Vハネ径(cm)12羽根枚数7枚モーターDCモーター連続使用時間(時間)内蔵電池使用時:約28/弱、約8.5/中、約4.5/強バッテリー容量(Ah)3保証期間1年オートパワーオフ10時間使用で自動停止寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)15×7×19.2風量調整3段階(弱・中・強)充電時間(時間)約5切タイマー1/3/5時間上下角度調節手動:最大105度(上90度/下15度)
ライトニングケーブル MFi (Made for iPhone) アップル社認証 TOPLANDライトニングケーブル MFi (Made for iPhone) アップル社認証TOPLAND
1,898税込2,088特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
iPhone用ライトニングケーブル
ホワイト取得規格MFi (Made for iPhone) アップル社認証適合用途充電/データ通信
急速充電ケーブル TOPLAND急速充電ケーブルTOPLAND
549税込604
1個
4日以内出荷
スマートフォン、タブレット用ケーブル。急速充電タイプ。
用途スマートフォン、タブレットなどの充電に。仕様USB-A・microUSBホワイトケーブル長(m)1最大出力2.4A