カテゴリ

  • 物流用品(68)
  • 医療(18)
絞り込み
ブランド
  • 東海キャスター
  • モノタロウ(12)
  • イマオコーポレーション(276)
  • 大阪魂(272)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(92)
  • MIYOSHI(小西製作所)(71)
  • ナベヤ(62)
  • サカエ(41)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(25)
  • 十川ゴム(24)
  • エスコ(22)
  • ホンダ(20)
  • ユーエイキャスター(20)
  • RYOCO(菱高精機)(19)
  • ACTIVE(アクティブ)[バイク部品](17)
  • brembo(16)
  • AMPHENOL(16)
  • TRUSCO(14)
  • IKO(日本トムソン)(13)
  • 山金工業(12)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(14)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「22 1.75」の検索結果

86件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
双輪キャスター TE ネジ式 ストッパー付 東海キャスター双輪キャスター TE ネジ式 ストッパー付東海キャスター(12件のレビュー)
2,998税込3,298特価
1個
当日出荷から14日以内出荷
双輪であるため、差動回転を行い、高い旋回能力を発揮します。特に狭い所での旋回性は抜群です。 双輪であるため、耐久性を保持したままで車輪径を小さくすることができます。特に低床が要求される製品にはスペースの有効活用が最大に活かされます。 耐油性、耐摩耗性に優れています。また弾性を持っているため、クッション性を要求される場合や走行音、床面への損傷、汚れなどを心配される場合にも最適です。 ネジ式の取付けを簡単にするタテ軸を採用しています。キャスターの裏側の六角で締めて下さい。取付けのスピードアップ、コストダウンが可能です。
材質(車輪)エラストマー形状自在車S材質(本体)ナイロンストッパー回転ストッパ付特性静音、衝撃吸収、耐油性、耐摩耗性キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪
双輪キャスターF型(エラストマー車輪) 自在車(ストッパー付) 東海キャスター双輪キャスターF型(エラストマー車輪) 自在車(ストッパー付)東海キャスター(9件のレビュー)
2,498税込2,748特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
双輪であるため高い旋回能力を発揮します。RoHS適合品です。
用途OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。材質(車輪)エラストマー仕様ねじ込みタイプ形状自在車S材質(本体)ナイロン材質(金具)スチール車輪タイプ双輪
双輪キャスター FW型 ネジ式ストッパー付 東海キャスター双輪キャスター FW型 ネジ式ストッパー付東海キャスター(6件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷から12日以内出荷
材質(車輪)エラストマー形状自在車S材質(本体)ナイロンキャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪
双輪キャスターF型(エラストマー車輪) 自在車 東海キャスター双輪キャスターF型(エラストマー車輪) 自在車東海キャスター(10件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から8日以内出荷
材質(車輪)エラストマー形状自在車材質(本体)ナイロン材質(金具)スチールキャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪
双輪キャスター TE-N ネジ式 東海キャスター双輪キャスター TE-N ネジ式東海キャスター(14件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から10日以内出荷
双輪であるため、差動回転を行い、高い旋回能力を発揮します。特に狭い所での旋回性は抜群です。 双輪であるため、耐久性を保持したままで車輪径を小さくすることができます。特に低床が要求される製品にはスペースの有効活用が最大に活かされます。 耐油性、耐摩耗性に優れています。また弾性を持っているため、クッション性を要求される場合や走行音、床面への損傷、汚れなどを心配される場合にも最適です。 ネジ式の取付けを簡単にするタテ軸を採用しています。キャスターの裏側の六角で締めて下さい。取付けのスピードアップ、コストダウンが可能です。
材質(車輪)エラストマー形状自在車材質(本体)ナイロンストッパーなし特性静音、衝撃吸収、耐油性、耐摩耗性キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪
双輪キャスター FW型 ネジ式 東海キャスター双輪キャスター FW型 ネジ式東海キャスター(8件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から11日以内出荷
材質(車輪)エラストマー形状自在車材質(本体)ナイロンストッパーなしキャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪
双輪キャスターTY-N ネジ式 ストッパー付 東海キャスター双輪キャスターTY-N ネジ式 ストッパー付東海キャスター(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から10日以内出荷
双輪であるため、差動回転を行い、高い旋回能力を発揮します。特に狭い所での旋回性は抜群です。 双輪であるため、耐久性を保持したままで車輪径を小さくすることができます。特に低床が要求される製品にはスペースの有効活用が最大に活かされます。 耐油性、耐摩耗性に優れていて軽量です。 ネジ式の取付けを簡単にするタテ軸を採用しています。キャスターの裏側の六角で締めて下さい。取付けのスピードアップ、コストダウンが可能です。
材質(車輪)ナイロン形状自在車S材質(本体)ナイロンストッパー回転ストッパ付特性耐油性、耐摩耗性キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪
双輪キャスター TY-N ネジ式 東海キャスター双輪キャスター TY-N ネジ式東海キャスター
1,998税込2,198
1個
当日出荷から10日以内出荷
双輪であるため、差動回転を行い、高い旋回能力を発揮します。特に狭い所での旋回性は抜群です。 双輪であるため、耐久性を保持したままで車輪径を小さくすることができます。特に低床が要求される製品にはスペースの有効活用が最大に活かされます。 耐油性、耐摩耗性に優れていて軽量です。 ネジ式の取付けを簡単にするタテ軸を採用しています。キャスターの裏側の六角で締めて下さい。取付けのスピードアップ、コストダウンが可能です。
材質(車輪)ナイロン材質(本体)ナイロン形状自在車ストッパーなし特性耐油性、耐摩耗性キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪
双輪キャスター サスペンションキャスター ネジ式 東海キャスター双輪キャスター サスペンションキャスター ネジ式東海キャスター
2,598税込2,858特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
材質(車輪)エラストマー形状自在車材質(本体)ナイロン車輪幅(mm)46寸法a(mm)8寸法C1(mm)47寸法W1(mm)21寸法W2(mm)10.5偏芯C(mm)17寸法Nb(mm)17寸法Nt(mm)8キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪
双輪キャスター TEA型 ネジ式 東海キャスター双輪キャスター TEA型 ネジ式東海キャスター
3,698税込4,068
1個
6日以内出荷から10日以内出荷
材質(車輪)エラストマー材質(本体)ナイロン形状自在車許容荷重(kg)100寸法a(mm)10ストッパーなし寸法C1(mm)74取付高H(mm)110寸法W1(mm)27寸法W2(mm)18.5車輪幅W(mm)64偏芯C(mm)24車輪径D(Φmm)100RoHS指令(10物質対応)対応寸法Nb(mm)21寸法Nt(mm)8キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪
双輪キャスター Φ100 自在 ネジ式 TEシリーズ 東海キャスター双輪キャスター Φ100 自在 ネジ式 TEシリーズ東海キャスター
2,498税込2,748
1個
6日以内出荷
双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
双輪キャスター Φ75 固定 ネジ式 TEシリーズ 東海キャスター双輪キャスター Φ75 固定 ネジ式 TEシリーズ東海キャスター
1,998税込2,198
1個
6日以内出荷
双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
仕様●許容荷重(daN):118●許容荷重(kg):120●車輪径D(mm):75●車輪幅(mm):64●取付高H(mm):84.5●ネジ径T(mm):12●ネジピッチ:1.75●軸長L(mm):22●固定式●ネジ式●材質・仕上:本体/ナイロン、車輪/エラストマーアズワン品番65-8728-98
双輪キャスター Φ100 自在 ストッパー付 ネジ式 TEシリーズ 東海キャスター双輪キャスター Φ100 自在 ストッパー付 ネジ式 TEシリーズ東海キャスター
2,698税込2,968
1個
6日以内出荷
双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
双輪キャスター TEA型 ネジ式ストッパー付 東海キャスター双輪キャスター TEA型 ネジ式ストッパー付東海キャスター
4,398税込4,838
1個
6日以内出荷から10日以内出荷
材質(車輪)エラストマー形状自在車S許容荷重(kg)100材質(本体)ナイロン寸法a(mm)10ストッパーダブルストッパ付寸法C1(mm)74取付高H(mm)110寸法W1(mm)27寸法W2(mm)18.5車輪幅W(mm)64偏芯C(mm)24車輪径D(Φmm)100RoHS指令(10物質対応)対応寸法Nb(mm)21寸法Nt(mm)8キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪
双輪キャスター Φ100 自在 ネジ式 TEシリーズ 東海キャスター双輪キャスター Φ100 自在 ネジ式 TEシリーズ東海キャスター
2,798税込3,078
1個
6日以内出荷
双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
仕様●許容荷重(daN):98●許容荷重(kg):100●車輪径D(mm):100●車輪幅(mm):64●取付高H(mm):110●ネジ径T(mm):12●ネジピッチ:1.75●軸長L(mm):22●自在式●ネジ式●材質・仕上:本体/ナイロン、車輪/エラストマーアズワン品番65-8730-04
振動・衝撃吸収 双輪キャスター Φ100 自在 ネジ式 CT100Nシリーズ 東海キャスター振動・衝撃吸収 双輪キャスター Φ100 自在 ネジ式 CT100Nシリーズ東海キャスター
4,998税込5,498
1個
6日以内出荷
振動や衝撃を吸収。双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
双輪キャスター Φ75 自在 ネジ式 TEシリーズ 東海キャスター双輪キャスター Φ75 自在 ネジ式 TEシリーズ東海キャスター
1,998税込2,198
1個
6日以内出荷
双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
双輪キャスター Φ75 自在 ネジ式 TEシリーズ 東海キャスター双輪キャスター Φ75 自在 ネジ式 TEシリーズ東海キャスター
2,198税込2,418
1個
6日以内出荷
双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
双輪キャスター Φ100 固定 ネジ式 TEシリーズ 東海キャスター双輪キャスター Φ100 固定 ネジ式 TEシリーズ東海キャスター
2,498税込2,748
1個
6日以内出荷
双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
仕様●許容荷重(daN):98●許容荷重(kg):100●車輪径D(mm):100●車輪幅(mm):64●取付高H(mm):110●ネジ径T(mm):12●ネジピッチ:1.75●軸長L(mm):22●固定式●ネジ式●材質・仕上:本体/ナイロン、車輪/エラストマーアズワン品番65-8729-17
双輪キャスター Φ100 固定 ネジ式 TEシリーズ 東海キャスター双輪キャスター Φ100 固定 ネジ式 TEシリーズ東海キャスター
2,798税込3,078
1個
6日以内出荷
双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
仕様●許容荷重(daN):98●許容荷重(kg):100●車輪径D(mm):100●車輪幅(mm):64●取付高H(mm):110●ネジ径T(mm):12●ネジピッチ:1.75●軸長L(mm):22●固定式●ネジ式●材質・仕上:本体/ナイロン、車輪/エラストマーアズワン品番65-8729-94
双輪キャスター Φ100 自在 ネジ式 TEシリーズ 東海キャスター双輪キャスター Φ100 自在 ネジ式 TEシリーズ東海キャスター
2,798税込3,078
1個
6日以内出荷
双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
双輪キャスター Φ100 自在 ストッパー付 ネジ式 TEシリーズ 東海キャスター双輪キャスター Φ100 自在 ストッパー付 ネジ式 TEシリーズ東海キャスター
2,998税込3,298
1個
6日以内出荷
双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
双輪キャスター Φ75 自在 ネジ式 ステンレス仕様 SUS-TEシリーズ 東海キャスター双輪キャスター Φ75 自在 ネジ式 ステンレス仕様 SUS-TEシリーズ東海キャスター
2,898税込3,188
1個
6日以内出荷
双輪であるため高い旋回能力を発揮します。金属部、ステンレス使用のため防水・防錆能力有り。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
仕様●許容荷重(daN):118●許容荷重(kg):120●車輪径D(mm):75●車輪幅(mm):64●取付高H(mm):84.5●ネジ径T(mm):12●ネジピッチ:1.75●軸長L(mm):22●自在式●ネジ式●材質・仕上:本体/ナイロン、車輪/エラストマー、金属部品/ステンレス使用
双輪キャスター Φ75 固定 ストッパー付 TEシリーズ 東海キャスター双輪キャスター Φ75 固定 ストッパー付 TEシリーズ東海キャスター
2,398税込2,638
1個
6日以内出荷
双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
仕様●許容荷重(daN):118●許容荷重(kg):120●車輪径D(mm):75●車輪幅(mm):64●取付高H(mm):84.5●ネジ径T(mm):12●ネジピッチ:1.75●軸長L(mm):22●固定式S付●ネジ式●材質・仕上:本体/ナイロン、車輪/エラストマーアズワン品番65-8731-17
双輪キャスター Φ75 自在 ストッパー付 ネジ式 TEシリーズ 東海キャスター双輪キャスター Φ75 自在 ストッパー付 ネジ式 TEシリーズ東海キャスター
2,198税込2,418
1個
6日以内出荷
双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
仕様●許容荷重(daN):118●許容荷重(kg):120●車輪径D(mm):75●車輪幅(mm):64●取付高H(mm):84.5●ネジ径T(mm):12●ネジピッチ:1.75●軸長L(mm):22●自在式S付●ネジ式●材質・仕上:本体/ナイロン、車輪/エラストマーアズワン品番65-8728-89
双輪キャスター Φ60 自在ストッパー付 ネジ式 A60Nシリーズ 東海キャスター双輪キャスター Φ60 自在ストッパー付 ネジ式 A60Nシリーズ東海キャスター
999税込1,099
1個
6日以内出荷
双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
仕様●許容荷重(daN):147●許容荷重(kg):150●車輪径D(mm):60●車輪幅(mm):49●取付高H(mm):70●ネジ径T(mm):12●ネジピッチ:1.75●軸長L(mm):22●自在式ストッパー付●ネジ式●材質・仕上:本体/アルミ合金ダイカスト、車輪・側板/ナイロンアズワン品番65-8880-06
振動・衝撃吸収 双輪キャスター Φ100 自在ストッパー付 ネジ式 CT100Nシリーズ 東海キャスター振動・衝撃吸収 双輪キャスター Φ100 自在ストッパー付 ネジ式 CT100Nシリーズ東海キャスター
5,998税込6,598
1個
6日以内出荷
振動や衝撃を吸収。双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
仕様●許容荷重(daN):39●許容荷重(kg):40●車輪径D(mm):100●車輪幅(mm):69●取付高H(mm):118~125●ネジ径T(mm):12●ネジピッチ:1.75●軸長L(mm):22●自在式ストッパー付●ネジ式●材質・仕上:車輪/エラストマーアズワン品番65-8881-85
双輪キャスター Φ75 自在 ネジ式 AE75Nシリーズ 東海キャスター双輪キャスター Φ75 自在 ネジ式 AE75Nシリーズ東海キャスター
2,298税込2,528
1個
6日以内出荷
双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
仕様●許容荷重(daN):118●許容荷重(kg):120●車輪径D(mm):75●車輪幅(mm):64●取付高H(mm):84.5●ネジ径T(mm):12●ネジピッチ:1.75●軸長L(mm):22●自在式●ネジ式●材質・仕上:本体/アルミ合金ダイカスト、車輪/エラストマーアズワン品番65-8880-49
双輪キャスター Φ60 自在 ネジ式 A60Nシリーズ 東海キャスター双輪キャスター Φ60 自在 ネジ式 A60Nシリーズ東海キャスター
879税込967
1個
6日以内出荷
双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
仕様●許容荷重(daN):147●許容荷重(kg):150●車輪径D(mm):60●車輪幅(mm):49●取付高H(mm):70●ネジ径T(mm):12●ネジピッチ:1.75●軸長L(mm):22●自在式●ネジ式●材質・仕上:本体/アルミ合金ダイカスト、車輪・側板/ナイロンアズワン品番65-8880-05
双輪キャスター Φ100 固定 ストッパー付 ネジ式 TEシリーズ 東海キャスター双輪キャスター Φ100 固定 ストッパー付 ネジ式 TEシリーズ東海キャスター
2,698税込2,968
1個
6日以内出荷
双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
仕様●許容荷重(daN):98●許容荷重(kg):100●車輪径D(mm):100●車輪幅(mm):64●取付高H(mm):110●ネジ径T(mm):12●ネジピッチ:1.75●軸長L(mm):22●固定式S付●ネジ式●材質・仕上:本体/ナイロン、車輪/エラストマーアズワン品番65-8729-18
双輪キャスター Φ75 自在 ダブル ストッパー付 ネジ式 TEシリーズ 東海キャスター双輪キャスター Φ75 自在 ダブル ストッパー付 ネジ式 TEシリーズ東海キャスター
2,498税込2,748
1個
6日以内出荷
双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
仕様●許容荷重(daN):118●許容荷重(kg):120●車輪径D(mm):75●車輪幅(mm):64●取付高H(mm):84.5●ネジ径T(mm):12●ネジピッチ:1.75●軸長L(mm):22●自在式ダブルS付●ネジ式●材質・仕上:本体/ナイロン、車輪/エラストマーアズワン品番65-8731-33
双輪キャスター Φ75 固定 ストッパー付 TEシリーズ 東海キャスター双輪キャスター Φ75 固定 ストッパー付 TEシリーズ東海キャスター
2,198税込2,418
1個
6日以内出荷
双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
仕様●許容荷重(daN):118●許容荷重(kg):120●車輪径D(mm):75●車輪幅(mm):64●取付高H(mm):84.5●ネジ径T(mm):12●ネジピッチ:1.75●軸長L(mm):22●固定式S付●ネジ式●材質・仕上:本体/ナイロン、車輪/エラストマーアズワン品番65-8728-99
双輪キャスター Φ100 自在 ネジ式 ステンレス仕様 SUS-TEシリーズ 東海キャスター双輪キャスター Φ100 自在 ネジ式 ステンレス仕様 SUS-TEシリーズ東海キャスター
3,398税込3,738
1個
6日以内出荷
双輪であるため高い旋回能力を発揮します。金属部、ステンレス使用のため防水・防錆能力有り。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
仕様●許容荷重(daN):98●許容荷重(kg):100●車輪径D(mm):100●車輪幅(mm):64●取付高H(mm):110●ネジ径T(mm):12●ネジピッチ:1.75●軸長L(mm):22●自在式●ネジ式●材質・仕上:本体/ナイロン、車輪/エラストマー、金属部品/ステンレス使用アズワン品番65-8730-12
双輪キャスター Φ75 自在 ダブル ストッパー付 ネジ式 TEシリーズ 東海キャスター双輪キャスター Φ75 自在 ダブル ストッパー付 ネジ式 TEシリーズ東海キャスター
2,498税込2,748
1個
6日以内出荷
双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
振動・衝撃吸収 双輪キャスター Φ100 自在ストッパー付 ネジ式 CT100Nシリーズ 東海キャスター振動・衝撃吸収 双輪キャスター Φ100 自在ストッパー付 ネジ式 CT100Nシリーズ東海キャスター
5,998税込6,598
1個
6日以内出荷
振動や衝撃を吸収。双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
仕様●許容荷重(daN):20●許容荷重(kg):20●車輪径D(mm):100●車輪幅(mm):69●取付高H(mm):118~125●ネジ径T(mm):12●ネジピッチ:1.75●軸長L(mm):22●自在式ストッパー付●ネジ式●材質・仕上:車輪/エラストマーアズワン品番65-8881-77
双輪キャスター Φ75 固定 ネジ式 TEシリーズ 東海キャスター双輪キャスター Φ75 固定 ネジ式 TEシリーズ東海キャスター
2,198税込2,418
1個
6日以内出荷
双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
仕様●許容荷重(daN):118●許容荷重(kg):120●車輪径D(mm):75●車輪幅(mm):64●取付高H(mm):84.5●ネジ径T(mm):12●ネジピッチ:1.75●軸長L(mm):22●固定式●ネジ式●材質・仕上:本体/ナイロン、車輪/エラストマーアズワン品番65-8731-16
双輪キャスター Φ75 自在 ネジ式 TEシリーズ 東海キャスター双輪キャスター Φ75 自在 ネジ式 TEシリーズ東海キャスター
2,198税込2,418
1個
6日以内出荷
双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
仕様●許容荷重(daN):118●許容荷重(kg):120●車輪径D(mm):75●車輪幅(mm):64●取付高H(mm):84.5●ネジ径T(mm):12●ネジピッチ:1.75●軸長L(mm):22●自在式●ネジ式●材質・仕上:本体/ナイロン、車輪/エラストマーアズワン品番65-8731-27
双輪キャスター Φ75 自在ストッパー付 ネジ式 AE75Nシリーズ 東海キャスター双輪キャスター Φ75 自在ストッパー付 ネジ式 AE75Nシリーズ東海キャスター
2,698税込2,968
1個
6日以内出荷
双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
双輪キャスター Φ130 自在ストッパー付 ネジ式 F130Nシリーズ 東海キャスター双輪キャスター Φ130 自在ストッパー付 ネジ式 F130Nシリーズ東海キャスター
3,490税込3,839
1個
6日以内出荷
双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
仕様●許容荷重(daN):98●許容荷重(kg):100●車輪径D(mm):130●車輪幅(mm):52●取付高H(mm):145●ネジ径T(mm):12●ネジピッチ:1.75●軸長L(mm):22●自在式S付●ネジ式●材質・仕上:金具/ナイロン、車輪/エラストマーアズワン品番65-8300-52
双輪キャスター Φ100 自在 ダブル ストッパー付 ネジ式 TEシリーズ 東海キャスター双輪キャスター Φ100 自在 ダブル ストッパー付 ネジ式 TEシリーズ東海キャスター
3,198税込3,518
1個
6日以内出荷
双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。