絞り込み
取付座(mm)
- 38×38(2)
- 54×54(1)
- 60×50(11)
- 66×66(5)
- 90×90(5)
- 130×130(1)
- その他(4)
車輪径(Φmm)
- 38(2)
- 40(15)
- 50(47)
- 60(24)
- 75(22)
- 100(33)
- 130(8)
- 150(2)
- 200(2)
- 750(1)
車輪タイプ
双輪(178)
車輪幅(mm)
- 33(2)
- 40(7)
- 42(1)
- 43.5(24)
- 44(11)
- 44.8(1)
- 46(14)
- 47(8)
- 48(2)
- 49(10)
- 50(4)
- 51(2)
- 52(4)
- 64(15)
- 66(8)
- 145(1)
許容荷重(daN)
- 19(2)
- 19.6(3)
- 39.2(18)
- 58.8(39)
- 78.4(18)
- 98(33)
- 117.6(5)
- 147(4)
- 166.6(2)
- 166.71(4)
- 196(1)
- 588(6)
- 784(4)
- 980(5)
- 1372.9(1)
ストッパー
- あり(22)
- なし(39)
あり・なし
材質(車輪)
- MCナイロン(1)
- ウレタン(2)
- エラストマー(56)
- ナイロン(24)
MCナイロン・ウレタン・エラストマー・ナイロン
取付高(mm)
- 43.5(4)
- 49(3)
- 51.5(4)
- 57.5(4)
- 58.5(9)
- 65(5)
- 66(17)
- 68.5(8)
- 76(12)
- 79.5(4)
- 84.5(10)
- 93(9)
- 110(7)
- 113(4)
- 117.5(4)
- 118~125(2)
- 119(3)
- 122(4)
- 145(4)
- 153.5(4)
- 取付高(mm)をもっと見る
43.5・49・51.5・57.5・58.5・65・66・68.5・76・79.5・84.5・93・110・113・117.5・118~125・119・122・145・153.5・取付高(mm)をもっと見る
ブランド
- 東海キャスター
- モノタロウ(2)
- ハンマーキャスター(1,556)
- Caster(6)
- ユーエイキャスター(1,011)
- イトーキ(2)
- エヌケーキャリーキャスター(177)
- SPARKFUN(78)
- ホンダ(72)
- 東信製作所(70)
- テンテキャスター(65)
- 内村製作所(52)
- RS PRO(42)
- 三菱ふそう(37)
- メディアカバーマーケット(17)
- MAZDA(マツダ)(16)
- NSK(日本精工)(12)
- AFAM(アファム)(12)
- SKC(環境測定)(12)
- ARMOR-X(11)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(68)
RoHS10物質対応
「caster」の検索結果

双輪キャスター TE-N ネジ式
東海キャスター(15件のレビュー)¥819~税込¥901~1個当日出荷から10日以内出荷双輪であるため、差動回転を行い、高い旋回能力を発揮します。特に狭い所での旋回性は抜群です。 双輪であるため、耐久性を保持したままで車輪径を小さくすることができます。特に低床が要求される製品にはスペースの有効活用が最大に活かされます。 耐油性、耐摩耗性に優れています。また弾性を持っているため、クッション性を要求される場合や走行音、床面への損傷、汚れなどを心配される場合にも最適です。 ネジ式の取付けを簡単にするタテ軸を採用しています。キャスターの裏側の六角で締めて下さい。取付けのスピードアップ、コストダウンが可能です。材質(車輪)エラストマー形状自在車材質(本体)ナイロンストッパーなし特性静音、衝撃吸収、耐油性、耐摩耗性キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪
双輪キャスター FW型 ネジ式ストッパー付
東海キャスター(6件のレビュー)¥769~税込¥846~1個当日出荷から12日以内出荷材質(車輪)エラストマー形状自在車S材質(本体)ナイロンキャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪
双輪キャスター TE ネジ式 ストッパー付
東海キャスター(13件のレビュー)¥989~税込¥1,088~1個当日出荷から14日以内出荷双輪であるため、差動回転を行い、高い旋回能力を発揮します。特に狭い所での旋回性は抜群です。 双輪であるため、耐久性を保持したままで車輪径を小さくすることができます。特に低床が要求される製品にはスペースの有効活用が最大に活かされます。 耐油性、耐摩耗性に優れています。また弾性を持っているため、クッション性を要求される場合や走行音、床面への損傷、汚れなどを心配される場合にも最適です。 ネジ式の取付けを簡単にするタテ軸を採用しています。キャスターの裏側の六角で締めて下さい。取付けのスピードアップ、コストダウンが可能です。材質(車輪)エラストマー形状自在車S材質(本体)ナイロンストッパー回転ストッパ付特性静音、衝撃吸収、耐油性、耐摩耗性キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪
双輪キャスターF型(エラストマー車輪) 自在車(ストッパー付)
東海キャスター(9件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から10日以内出荷双輪であるため高い旋回能力を発揮します。RoHS適合品です。用途OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。材質(車輪)エラストマー仕様ねじ込みタイプ形状自在車S材質(本体)ナイロン材質(金具)スチール車輪タイプ双輪
双輪キャスター FW型 ネジ式
東海キャスター(8件のレビュー)¥979~税込¥1,077~1個当日出荷から11日以内出荷材質(車輪)エラストマー形状自在車材質(本体)ナイロンストッパーなしキャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪
双輪キャスターF型(エラストマー車輪) 自在車
東海キャスター(10件のレビュー)¥969~税込¥1,066~1個当日出荷から8日以内出荷材質(車輪)エラストマー形状自在車材質(本体)ナイロン材質(金具)スチールキャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪
双輪キャスターTY-N ネジ式 ストッパー付
東海キャスター(1件のレビュー)¥799~税込¥879~1個当日出荷から10日以内出荷双輪であるため、差動回転を行い、高い旋回能力を発揮します。特に狭い所での旋回性は抜群です。 双輪であるため、耐久性を保持したままで車輪径を小さくすることができます。特に低床が要求される製品にはスペースの有効活用が最大に活かされます。 耐油性、耐摩耗性に優れていて軽量です。 ネジ式の取付けを簡単にするタテ軸を採用しています。キャスターの裏側の六角で締めて下さい。取付けのスピードアップ、コストダウンが可能です。材質(車輪)ナイロン形状自在車S材質(本体)ナイロンストッパー回転ストッパ付特性耐油性、耐摩耗性キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪
双輪キャスター TY (プレート取付)
東海キャスター¥639~税込¥703~1個当日出荷から12日以内出荷双輪であるため、差動回転を行い、高い旋回能力を発揮します。特に狭い所での旋回性は抜群です。 双輪であるため、耐久性を保持したままで車輪径を小さくすることができます。特に低床が要求される製品にはスペースの有効活用が最大に活かされます。 耐油性、耐摩耗性に優れていて軽量です。 プレートの取付けのわずらわしさを解消した仮締め不要のプレートを採用しています。取付けスピードアップコストダウンが可能です。材質(車輪)ナイロン形状自在車材質(本体)ナイロン特性耐油性、耐摩耗性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ双輪
双輪キャスター TY-N ネジ式
東海キャスター¥639~税込¥703~1個当日出荷から10日以内出荷双輪であるため、差動回転を行い、高い旋回能力を発揮します。特に狭い所での旋回性は抜群です。 双輪であるため、耐久性を保持したままで車輪径を小さくすることができます。特に低床が要求される製品にはスペースの有効活用が最大に活かされます。 耐油性、耐摩耗性に優れていて軽量です。 ネジ式の取付けを簡単にするタテ軸を採用しています。キャスターの裏側の六角で締めて下さい。取付けのスピードアップ、コストダウンが可能です。材質(車輪)ナイロン材質(本体)ナイロン形状自在車ストッパーなし特性耐油性、耐摩耗性キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪
双輪キャスター ネジ式 ストッパー付 TE40N
東海キャスター¥1,198税込¥1,3181個当日出荷材質(車輪)エラストマー材質(本体)ナイロン仕様ストッパー付形状自在車S車輪幅(mm)51寸法a(mm)7ストッパー回転ストッパ付寸法C1(mm)34寸法W1(mm)20寸法W2(mm)15.5偏芯C(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応寸法Nb(mm)14寸法Nt(mm)4.5キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪
双輪キャスター TY (プレート取付) ストッパー付
東海キャスター¥959~税込¥1,055~1個当日出荷から9日以内出荷材質(車輪)ナイロン材質(本体)ナイロン形状自在車Sキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ双輪
双輪キャスター TE (プレート取付) ストッパー付
東海キャスター(1件のレビュー)¥669~税込¥736~1個当日出荷から8日以内出荷双輪であるため、差動回転を行い、高い旋回能力を発揮します。特に狭い所での旋回性は抜群です。 双輪であるため、耐久性を保持したままで車輪径を小さくすることができます。特に低床が要求される製品にはスペースの有効活用が最大に活かされます。 耐油性、耐摩耗性に優れていて軽量です。材質(車輪)エラストマー材質(本体)ナイロン形状自在車S色黒特性耐油性、耐摩耗性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ双輪
双輪キャスター G型 プレート式ストッパー付
東海キャスター¥1,898税込¥2,0881個欠品中材質(車輪)ナイロン材質(本体)アルミ合金ダイカスト形状自在車S車輪幅(mm)44寸法C1(mm)47寸法W1(mm)18寸法W2(mm)13取付プレート板厚Ft(mm)3.8偏芯C(mm)17取付寸法Fp(Φmm)48RoHS指令(10物質対応)対応取付穴径Fd(Φmm)6.5プレート寸法Fb(mm)62キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ双輪
双輪キャスター F型 プレート式ストッパー付
東海キャスター¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から5日以内出荷材質(車輪)エラストマー材質(本体)ナイロンキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ双輪
双輪キャスター F型 プレート式ストッパー付 角座
東海キャスター¥1,598税込¥1,7581個当日出荷材質(車輪)エラストマー形状自在車S材質(本体)ナイロン取付プレート板厚Ft(mm)3偏芯C(mm)17取付穴径Fd(Φmm)6.5キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ双輪
双輪キャスター サスペンションキャスター ネジ式
東海キャスター¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から10日以内出荷材質(車輪)エラストマー形状自在車材質(本体)ナイロン車輪幅(mm)46寸法a(mm)8寸法C1(mm)47寸法W1(mm)21寸法W2(mm)10.5偏芯C(mm)17寸法Nb(mm)17寸法Nt(mm)8キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪
双輪キャスター F型 プレート式
東海キャスター¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷材質(車輪)エラストマー形状自在車材質(本体)ナイロンストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ双輪
双輪キャスター TE (プレート取付)
東海キャスター¥1,098~税込¥1,208~1個5日以内出荷から6日以内出荷双輪であるため、差動回転を行い、高い旋回能力を発揮します。特に狭い所での旋回性は抜群です。 双輪であるため、耐久性を保持したままで車輪径を小さくすることができます。特に低床が要求される製品にはスペースの有効活用が最大に活かされます。 耐油性、耐摩耗性に優れています。また弾性を持っているため、クッション性を要求される場合や走行音、床面への損傷、汚れなどを心配される場合にも最適です。 プレートの取付けのわずらわしさを解消した仮締め不要のプレートを採用しています。取付けスピードアップコストダウンが可能です。材質(車輪)エラストマー材質(本体)ナイロン形状自在車特性静音、衝撃吸収、耐油性、耐摩耗性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ双輪
東海 双輪キャスター エラストマー車 ストッパー付 Φ40mm プレート 黒
東海キャスター(1件のレビュー)¥859税込¥9451個5日以内出荷材質(車輪)エラストマー形状自在車S材質(本体)ナイロン車輪幅(mm)44取付高H(mm)51.5車輪径D(Φmm)40取付穴径Fd(Φmm)6キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ双輪
東海 双輪キャスター エラストマー車 Φ40mm プレート 黒
東海キャスター(1件のレビュー)¥719税込¥7911個5日以内出荷材質(車輪)エラストマー形状自在車材質(本体)ナイロン車輪幅(mm)44ストッパーなし取付高H(mm)51.5車輪径D(Φmm)40取付穴径Fd(Φmm)6キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ双輪
双輪キャスター FW型 プレート式ストッパー付
東海キャスター¥799~税込¥879~1個5日以内出荷から10日以内出荷材質(車輪)エラストマー材質(本体)ナイロン形状自在車SRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ双輪
双輪キャスター A型 プレート式
東海キャスター¥969~税込¥1,066~1個5日以内出荷材質(車輪)ナイロン材質(本体)アルミ合金ダイカスト形状自在車車輪幅(mm)49ストッパーなし寸法W1(mm)21寸法W2(mm)14偏芯C(mm)17キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ双輪
双輪キャスター A型 プレート式ストッパー付
東海キャスター¥1,298~税込¥1,428~1個5日以内出荷から6日以内出荷材質(車輪)ナイロン形状自在車S材質(本体)アルミ合金ダイカスト車輪幅(mm)49寸法W1(mm)21寸法W2(mm)14偏芯C(mm)17キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ双輪
双輪キャスター Φ40 自在 TX40シリーズ
東海キャスター¥499税込¥5491個6日以内出荷双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。仕様●許容荷重(daN):59●許容荷重(kg):60●車輪径D(mm):38●車輪幅(mm):38.5●取付高H(mm):50.5●取付座A(mm):38●取付座B(mm):38●取付ピッチX(mm):26●取付ピッチY(mm):26●取付穴径P(mm):6●取付ピッチX×Y(mm):26×26●取付ピッチA×B(mm):38×38●自在式●プレート式●材質・仕上:本体/ナイロン、車輪/強化プラスチックアズワン品番65-9140-63車輪タイプ双輪
双輪キャスター Φ130 自在 ダブル ストッパー付 ネジ式 TEシリーズ
東海キャスター¥5,998~税込¥6,598~1個6日以内出荷双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。仕様●許容荷重(daN):137●許容荷重(kg):140●車輪径D(mm):130●車輪幅(mm):70.2●取付高H(mm):145●ネジ径T(mm):16●ネジピッチ:2.0●軸長L(mm):25●自在式ダブルS付●ネジ式●材質・仕上:本体/ナイロン、車輪/エラストマー
双輪キャスター Φ50 自在 ネジ式
東海キャスター¥669~税込¥736~1個6日以内出荷から9日以内出荷双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
双輪キャスター Φ40 自在 ネジ式 TE40シリーズ
東海キャスター¥499~税込¥549~1個6日以内出荷から7日以内出荷双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
双輪キャスター Φ75 自在 ネジ式 F075Nシリーズ
東海キャスター¥1,898税込¥2,0881個6日以内出荷双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。仕様●許容荷重(daN):78●許容荷重(kg):80●車輪径D(mm):75●車輪幅(mm):47●取付高H(mm):84.5●ネジ径T(mm):12●ネジピッチ:1.25●軸長L(mm):14●自在式●ネジ式●材質・仕上:金具/ナイロン、車輪/エラストマーアズワン品番65-8300-12
双輪キャスター Φ100 自在 ストッパー付 ネジ式 TEシリーズ
東海キャスター¥3,298~税込¥3,628~1個6日以内出荷双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
双輪キャスター Φ100 自在 ストッパー付 ネジ式 ステンレス仕様 SUS-TEシリーズ
東海キャスター¥4,398税込¥4,8381個6日以内出荷。双輪であるため高い旋回能力を発揮します。金属部、ステンレス使用のため防水・防錆能力有り。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。仕様●許容荷重(daN):98●許容荷重(kg):100●車輪径D(mm):100●車輪幅(mm):64●取付高H(mm):110●ネジ径T(mm):12●ネジピッチ:1.75●軸長L(mm):22●自在式S付●ネジ式●材質・仕上:本体/ナイロン、車輪/エラストマー、金属部品/ステンレス使用アズワン品番65-8729-97
双輪キャスター Φ50 固定 ストッパー付 プレート式 TE50シリーズ
東海キャスター¥919税込¥1,0111個6日以内出荷。双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。仕様●許容荷重(daN):59●許容荷重(kg):60●車輪径D(mm):50●車輪幅(mm):49●取付高H(mm):65●取付座A(mm):60●取付座B(mm):50●取付ピッチX(mm):46●取付ピッチY(mm):35●取付穴径P(mm):6.4●取付座X×Y(mm):46×35●取付座A×B(mm):60×50●自在式S付●プレート式●材質・仕上:本体/ナイロン、車輪/エラストマーアズワン品番65-8728-40車輪タイプ双輪
双輪キャスター Φ40 固定 プレート式 TY40シリーズ
東海キャスター¥499税込¥5491個6日以内出荷双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。仕様●許容荷重(daN):39●許容荷重(kg):40●車輪径D(mm):40●車輪幅(mm):44●取付高H(mm):49●取付座A(mm):58●取付座B(mm):40●取付ピッチX(mm):46●取付ピッチY(mm):28●取付穴径P(mm):5●取付ピッチX×Y(mm):46×28●取付座A×B(mm):58×40●固定式●プレート式●材質・仕上:車輪/ナイロン、側板/ABS(黒色)アズワン品番65-8880-95車輪タイプ双輪
双輪キャスター Φ60 自在ストッパー付 ネジ式 TY60Nシリーズ
東海キャスター¥1,498税込¥1,6481個6日以内出荷双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。仕様●許容荷重(daN):147●許容荷重(kg):150●車輪径D(mm):60●車輪幅(mm):59●取付高H(mm):69●ネジ径T(mm):16●ネジピッチ:2.0●軸長L(mm):25●自在式ストッパー付●ネジ式●材質・仕上:車輪/ナイロン、側板/ABS(黒色)アズワン品番65-8881-41
双輪キャスター Φ60 自在 ダブル ストッパー付 ネジ式 TEシリーズ
東海キャスター¥1,598税込¥1,7581個6日以内出荷双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
双輪キャスター TF型 プレート式ストッパー付
東海キャスター(2件のレビュー)¥749~税込¥824~1個6日以内出荷から10日以内出荷材質(車輪)ナイロン形状自在車S材質(本体)ナイロン寸法W2(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ双輪
双輪キャスター Φ40 固定 プレート式 TE40シリーズ
東海キャスター¥699税込¥7691個6日以内出荷双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
抗菌 双輪キャスター Φ100 KF100シリーズ
東海キャスター¥2,898~税込¥3,188~1個6日以内出荷抗菌仕様の為、菌の発生や増殖を抑制します。双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
双輪キャスター Φ130 自在ダブルストッパー付 ネジ式 F130Nシリーズ
東海キャスター¥4,698税込¥5,1681個6日以内出荷双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。仕様●許容荷重(daN):98●許容荷重(kg):100●車輪径D(mm):130●車輪幅(mm):52●取付高H(mm):145●ネジ径T:W3/8●ネジ山:16山●軸長L(mm):19●自在式ダブルS付●ネジ式●材質・仕上:金具/ナイロン、車輪/エラストマーアズワン品番65-8300-50
双輪キャスター Φ50 自在 ストッパー付 ネジ式
東海キャスター¥959税込¥1,0551個6日以内出荷。双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
双輪キャスター Φ50 自在 ネジ式
東海キャスター¥699~税込¥769~1個6日以内出荷から9日以内出荷。双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
...