カテゴリ
- 物流用品(59)
- プレート式キャスター(37)
- ねじ込み式キャスター(22)
絞り込み
車輪径(Φmm)
- 38(2)
- 40(14)
- 50(35)
- 60(22)
- 75(18)
- 100(25)
- 130(8)
取付座(mm)
- 38×38(2)
- 60×50(11)
- 66×66(5)
- 90×90(4)
- その他(4)
車輪タイプ
双輪(58)
車輪幅(mm)
- 33(2)
- 40(6)
- 42(1)
- 43.5(24)
- 44(10)
- 44.8(1)
- 46(14)
- 47(8)
- 48(2)
- 49(9)
- 50(4)
- 51(2)
- 52(4)
- 64(12)
- 66(8)
- 145(1)
許容荷重(daN)
- 19(2)
- 19.6(3)
- 39.2(17)
- 58.8(33)
- 78.4(16)
- 98(26)
- 117.6(4)
- 147(4)
- 166.6(2)
- 166.71(4)
- 196(1)
- 1372.9(1)
ストッパー
- あり(12)
- なし(29)
あり・なし
材質(車輪)
- MCナイロン(1)
- エラストマー(38)
- ナイロン(20)
MCナイロン・エラストマー・ナイロン
取付高(mm)
- 43.5(4)
- 51.5(4)
- 57.5(4)
- 58.5(9)
- 65(5)
- 66(17)
- 68.5(8)
- 76(10)
- 79.5(4)
- 84.5(9)
- 93(9)
- 110(6)
- 113(4)
- 117.5(4)
- 118~125(2)
- 119(2)
- 122(4)
- 126.5~133.5(2)
- 145(4)
- 153.5(4)
- 取付高(mm)をもっと見る
43.5・51.5・57.5・58.5・65・66・68.5・76・79.5・84.5・93・110・113・117.5・118~125・119・122・126.5~133.5・145・153.5・取付高(mm)をもっと見る
ブランド
- 東海キャスター
- モノタロウ(1)
- ハンマーキャスター(1,530)
- Caster(6)
- ユーエイキャスター(994)
- イトーキ(2)
- 東信製作所(70)
- 内村製作所(51)
- テンテキャスター(36)
- ホンダ(25)
- メディアカバーマーケット(17)
- AFAM(アファム)(12)
- SKC(環境測定)(12)
- brembo(10)
- Faber Castell(10)
- ARMOR-X(10)
- プロマスター(8)
- BOSCH(ボッシュ)(7)
- ゴールドキャスター(7)
- エヌケーキャリーキャスター(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(52)
RoHS10物質対応
「caster」の検索結果

双輪キャスター TE-N ネジ式
東海キャスター(15件のレビュー)¥819~税込¥901~1個当日出荷から10日以内出荷双輪であるため、差動回転を行い、高い旋回能力を発揮します。特に狭い所での旋回性は抜群です。 双輪であるため、耐久性を保持したままで車輪径を小さくすることができます。特に低床が要求される製品にはスペースの有効活用が最大に活かされます。 耐油性、耐摩耗性に優れています。また弾性を持っているため、クッション性を要求される場合や走行音、床面への損傷、汚れなどを心配される場合にも最適です。 ネジ式の取付けを簡単にするタテ軸を採用しています。キャスターの裏側の六角で締めて下さい。取付けのスピードアップ、コストダウンが可能です。材質(車輪)エラストマー形状自在車材質(本体)ナイロンストッパーなし特性静音、衝撃吸収、耐油性、耐摩耗性キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪
双輪キャスター FW型 ネジ式ストッパー付
東海キャスター(6件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から12日以内出荷材質(車輪)エラストマー形状自在車S材質(本体)ナイロンキャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪
双輪キャスター TE ネジ式 ストッパー付
東海キャスター(13件のレビュー)¥989~税込¥1,088~1個当日出荷から14日以内出荷双輪であるため、差動回転を行い、高い旋回能力を発揮します。特に狭い所での旋回性は抜群です。 双輪であるため、耐久性を保持したままで車輪径を小さくすることができます。特に低床が要求される製品にはスペースの有効活用が最大に活かされます。 耐油性、耐摩耗性に優れています。また弾性を持っているため、クッション性を要求される場合や走行音、床面への損傷、汚れなどを心配される場合にも最適です。 ネジ式の取付けを簡単にするタテ軸を採用しています。キャスターの裏側の六角で締めて下さい。取付けのスピードアップ、コストダウンが可能です。材質(車輪)エラストマー形状自在車S材質(本体)ナイロンストッパー回転ストッパ付特性静音、衝撃吸収、耐油性、耐摩耗性キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪
双輪キャスターF型(エラストマー車輪) 自在車(ストッパー付)
東海キャスター(9件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から10日以内出荷双輪であるため高い旋回能力を発揮します。RoHS適合品です。用途OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。材質(車輪)エラストマー仕様ねじ込みタイプ形状自在車S材質(本体)ナイロン材質(金具)スチール車輪タイプ双輪
双輪キャスターF型(エラストマー車輪) 自在車
東海キャスター(10件のレビュー)¥969~税込¥1,066~1個当日出荷から8日以内出荷材質(車輪)エラストマー形状自在車材質(本体)ナイロン材質(金具)スチールキャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪
双輪キャスター FW型 ネジ式
東海キャスター(8件のレビュー)¥979~税込¥1,077~1個当日出荷から11日以内出荷材質(車輪)エラストマー形状自在車材質(本体)ナイロンストッパーなしキャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪
双輪キャスターTY-N ネジ式 ストッパー付
東海キャスター(1件のレビュー)¥799~税込¥879~1個当日出荷から10日以内出荷双輪であるため、差動回転を行い、高い旋回能力を発揮します。特に狭い所での旋回性は抜群です。 双輪であるため、耐久性を保持したままで車輪径を小さくすることができます。特に低床が要求される製品にはスペースの有効活用が最大に活かされます。 耐油性、耐摩耗性に優れていて軽量です。 ネジ式の取付けを簡単にするタテ軸を採用しています。キャスターの裏側の六角で締めて下さい。取付けのスピードアップ、コストダウンが可能です。材質(車輪)ナイロン形状自在車S材質(本体)ナイロンストッパー回転ストッパ付特性耐油性、耐摩耗性キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪
双輪キャスター TY-N ネジ式
東海キャスター¥639~税込¥703~1個当日出荷から10日以内出荷双輪であるため、差動回転を行い、高い旋回能力を発揮します。特に狭い所での旋回性は抜群です。 双輪であるため、耐久性を保持したままで車輪径を小さくすることができます。特に低床が要求される製品にはスペースの有効活用が最大に活かされます。 耐油性、耐摩耗性に優れていて軽量です。 ネジ式の取付けを簡単にするタテ軸を採用しています。キャスターの裏側の六角で締めて下さい。取付けのスピードアップ、コストダウンが可能です。材質(車輪)ナイロン材質(本体)ナイロン形状自在車ストッパーなし特性耐油性、耐摩耗性キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪
双輪キャスター TY (プレート取付)
東海キャスター¥639~税込¥703~1個当日出荷から12日以内出荷双輪であるため、差動回転を行い、高い旋回能力を発揮します。特に狭い所での旋回性は抜群です。 双輪であるため、耐久性を保持したままで車輪径を小さくすることができます。特に低床が要求される製品にはスペースの有効活用が最大に活かされます。 耐油性、耐摩耗性に優れていて軽量です。 プレートの取付けのわずらわしさを解消した仮締め不要のプレートを採用しています。取付けスピードアップコストダウンが可能です。材質(車輪)ナイロン形状自在車材質(本体)ナイロン特性耐油性、耐摩耗性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ双輪
双輪キャスター ネジ式 ストッパー付 TE40N
東海キャスター¥1,198税込¥1,3181個当日出荷材質(車輪)エラストマー材質(本体)ナイロン仕様ストッパー付形状自在車S車輪幅(mm)51寸法a(mm)7ストッパー回転ストッパ付寸法C1(mm)34寸法W1(mm)20寸法W2(mm)15.5偏芯C(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応寸法Nb(mm)14寸法Nt(mm)4.5キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪
双輪キャスター TY (プレート取付) ストッパー付
東海キャスター¥969~税込¥1,066~1個当日出荷から9日以内出荷材質(車輪)ナイロン材質(本体)ナイロン形状自在車Sキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ双輪
双輪キャスター TE (プレート取付) ストッパー付
東海キャスター(1件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381個当日出荷から8日以内出荷双輪であるため、差動回転を行い、高い旋回能力を発揮します。特に狭い所での旋回性は抜群です。 双輪であるため、耐久性を保持したままで車輪径を小さくすることができます。特に低床が要求される製品にはスペースの有効活用が最大に活かされます。 耐油性、耐摩耗性に優れていて軽量です。材質(車輪)エラストマー材質(本体)ナイロン形状自在車S色黒特性耐油性、耐摩耗性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ双輪
双輪キャスター G型 プレート式ストッパー付
東海キャスター¥1,898税込¥2,0881個当日出荷材質(車輪)ナイロン材質(本体)アルミ合金ダイカスト形状自在車S車輪幅(mm)44寸法C1(mm)47寸法W1(mm)18寸法W2(mm)13取付プレート板厚Ft(mm)3.8偏芯C(mm)17取付寸法Fp(Φmm)48RoHS指令(10物質対応)対応取付穴径Fd(Φmm)6.5プレート寸法Fb(mm)62キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ双輪
双輪キャスター F型 プレート式ストッパー付
東海キャスター¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から5日以内出荷材質(車輪)エラストマー材質(本体)ナイロンキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ双輪
双輪キャスター F型 プレート式ストッパー付 角座
東海キャスター¥1,598税込¥1,7581個当日出荷材質(車輪)エラストマー形状自在車S材質(本体)ナイロン取付プレート板厚Ft(mm)3偏芯C(mm)17取付穴径Fd(Φmm)6.5キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ双輪
双輪キャスター サスペンションキャスター ネジ式
東海キャスター¥7,598税込¥8,3581個当日出荷から10日以内出荷材質(車輪)エラストマー形状自在車材質(本体)ナイロン車輪幅(mm)46寸法a(mm)8寸法C1(mm)47寸法W1(mm)21寸法W2(mm)10.5偏芯C(mm)17寸法Nb(mm)17寸法Nt(mm)8キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪
双輪キャスター F型 プレート式
東海キャスター¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷材質(車輪)エラストマー形状自在車材質(本体)ナイロンストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ双輪
双輪キャスター TE (プレート取付)
東海キャスター¥1,098~税込¥1,208~1個5日以内出荷から6日以内出荷双輪であるため、差動回転を行い、高い旋回能力を発揮します。特に狭い所での旋回性は抜群です。 双輪であるため、耐久性を保持したままで車輪径を小さくすることができます。特に低床が要求される製品にはスペースの有効活用が最大に活かされます。 耐油性、耐摩耗性に優れています。また弾性を持っているため、クッション性を要求される場合や走行音、床面への損傷、汚れなどを心配される場合にも最適です。 プレートの取付けのわずらわしさを解消した仮締め不要のプレートを採用しています。取付けスピードアップコストダウンが可能です。材質(車輪)エラストマー材質(本体)ナイロン形状自在車特性静音、衝撃吸収、耐油性、耐摩耗性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ双輪
双輪キャスター A型 プレート式
東海キャスター¥969~税込¥1,066~1個5日以内出荷材質(車輪)ナイロン材質(本体)アルミ合金ダイカスト形状自在車車輪幅(mm)49ストッパーなし寸法W1(mm)21寸法W2(mm)14偏芯C(mm)17キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ双輪
双輪キャスター FW型 プレート式ストッパー付
東海キャスター¥799~税込¥879~1個5日以内出荷から10日以内出荷材質(車輪)エラストマー材質(本体)ナイロン形状自在車SRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ双輪
双輪キャスター A型 プレート式ストッパー付
東海キャスター¥1,298~税込¥1,428~1個5日以内出荷から6日以内出荷材質(車輪)ナイロン形状自在車S材質(本体)アルミ合金ダイカスト車輪幅(mm)49寸法W1(mm)21寸法W2(mm)14偏芯C(mm)17キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ双輪
東海 双輪キャスター エラストマー車 ストッパー付 Φ40mm プレート 黒
東海キャスター(1件のレビュー)¥859税込¥9451個5日以内出荷材質(車輪)エラストマー形状自在車S材質(本体)ナイロン車輪幅(mm)44取付高H(mm)51.5車輪径D(Φmm)40取付穴径Fd(Φmm)6キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ双輪
東海 双輪キャスター エラストマー車 Φ40mm プレート 黒
東海キャスター(1件のレビュー)¥719税込¥7911個5日以内出荷材質(車輪)エラストマー形状自在車材質(本体)ナイロン車輪幅(mm)44ストッパーなし取付高H(mm)51.5車輪径D(Φmm)40取付穴径Fd(Φmm)6キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ双輪
双輪キャスター TF型 プレート式ストッパー付
東海キャスター(2件のレビュー)¥749~税込¥824~1個6日以内出荷から10日以内出荷材質(車輪)ナイロン形状自在車S材質(本体)ナイロン寸法W2(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ双輪
双輪キャスター TF型 プレート式 角座
東海キャスター¥619~税込¥681~1個6日以内出荷から9日以内出荷材質(車輪)ナイロン材質(本体)ナイロン形状自在車ストッパーなし寸法W2(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ双輪
双輪キャスター TEA型 プレート式ストッパー付
東海キャスター¥4,898税込¥5,3881個6日以内出荷材質(車輪)エラストマー材質(本体)ナイロン形状自在車S許容荷重(kg)100ストッパーダブルストッパ付寸法C1(mm)74取付高H(mm)119取付ピッチ(mm)(P1×P2)50×50寸法W1(mm)27寸法W2(mm)18.5取付プレート板厚Ft(mm)3.8車輪幅W(mm)64偏芯C(mm)24車輪径D(Φmm)100RoHS指令(10物質対応)対応取付穴径Fd(Φmm)6.2キャスタータイププレート式キャスター車輪タイプ双輪
双輪キャスター TEA型 プレート式
東海キャスター¥4,298税込¥4,7281個6日以内出荷材質(車輪)エラストマー形状自在車許容荷重(kg)100材質(本体)ナイロンストッパーなし寸法C1(mm)74取付高H(mm)119取付ピッチ(mm)(P1×P2)50×50プレート寸法F1×F2(mm)66×66寸法W1(mm)27寸法W2(mm)18.5取付プレート板厚Ft(mm)3.8車輪幅W(mm)64偏芯C(mm)24車輪径D(Φmm)100RoHS指令(10物質対応)対応取付穴径Fd(Φmm)6.2キャスタータイププレート式キャスター車輪タイプ双輪
双輪キャスター TF型 ネジ式
東海キャスター¥639~税込¥703~1個6日以内出荷から13日以内出荷材質(車輪)ナイロン材質(本体)ナイロン形状自在車ストッパーなし寸法W2(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪
双輪キャスター TFW型 ネジ式
東海キャスター¥869~税込¥956~1個6日以内出荷から10日以内出荷材質(車輪)ナイロン材質(本体)ナイロン形状自在車車輪幅(mm)43.5寸法a(mm)8ストッパーなし寸法C1(mm)42寸法W1(mm)20寸法W2(mm)10偏芯C(mm)17RoHS指令(10物質対応)対応寸法Nb(mm)17寸法Nt(mm)6キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪
双輪キャスター NA型 プレート式ストッパー付
東海キャスター¥8,798税込¥9,6781個6日以内出荷材質(車輪)エラストマー形状自在車S材質(本体)ナイロン車輪幅(mm)66寸法C1(mm)86取付高H(mm)122プレート寸法F1×F2(mm)90×90寸法W1(mm)25寸法W2(mm)20.5取付プレート板厚Ft(mm)3.8偏芯C(mm)28車輪径D(Φmm)100RoHS指令(10物質対応)対応取付穴径Fd(Φmm)6.2寸法P1×P2(mm)71×71キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ双輪
双輪キャスター N型 プレート式ストッパー付
東海キャスター¥8,498税込¥9,3481個6日以内出荷材質(車輪)エラストマー材質(本体)ナイロン形状自在車S車輪幅(mm)66寸法C1(mm)86寸法W1(mm)25寸法W2(mm)20.5取付プレート板厚Ft(mm)3.8偏芯C(mm)28RoHS指令(10物質対応)対応取付穴径Fd(Φmm)6.2寸法P1×P2(mm)71×71キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ双輪
双輪キャスター N型 ネジ式
東海キャスター¥5,398税込¥5,9381個6日以内出荷材質(車輪)エラストマー形状自在車材質(本体)ナイロン車輪幅(mm)66ストッパーなし寸法C1(mm)86寸法W1(mm)25寸法W2(mm)20.5偏芯C(mm)28RoHS指令(10物質対応)対応寸法Nb(mm)21寸法Nt(mm)6キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪
重量用キャスター
東海キャスター¥83,980税込¥92,3781個6日以内出荷自在・固定切替機能付き重量用キャスター。耐荷重がなんと驚愕の1,400kg。車輪径がΦ100ながらも高い耐久性を発揮します。すべての使用ベアリングに低発塵用グリスを採用。低発塵性、防錆性、耐摩耗性などの効果を発揮するため、クリーンルーム等での使用が可能です。ピンを取付けプレートに差し込み、つまみをひねるだけの簡単操作で自在車から固定車への軽々変更できます。許容荷重(kg)1400材質(本体)アルミ合金ダイカスト材質(車輪)MCナイロン旋回半径(mm)C1:92プレート(F1XF2)100×150、(P1XP2)78×78取付高H(mm)150車輪幅W(mm)145偏芯C(mm)42車輪径D(Φmm)100RoHS指令(10物質対応)対応
双輪キャスター TFW型 ネジ式ストッパー付
東海キャスター¥999~税込¥1,099~1個6日以内出荷から14日以内出荷材質(車輪)ナイロン材質(本体)ナイロン形状自在式(ストッパー付)車輪幅(mm)43.5寸法a(mm)8ストッパー回転ストッパ付寸法W1(mm)20寸法W2(mm)10偏芯C(mm)17RoHS指令(10物質対応)対応寸法Nb(mm)17寸法Nt(mm)6キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪
双輪キャスター TEA型 ネジ式ストッパー付
東海キャスター¥4,898~税込¥5,388~1個6日以内出荷から10日以内出荷材質(車輪)エラストマー形状自在車S許容荷重(kg)100材質(本体)ナイロン寸法a(mm)10ストッパーダブルストッパ付寸法C1(mm)74取付高H(mm)110寸法W1(mm)27寸法W2(mm)18.5車輪幅W(mm)64偏芯C(mm)24車輪径D(Φmm)100RoHS指令(10物質対応)対応寸法Nb(mm)21寸法Nt(mm)8キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪
双輪キャスター サスペンションキャスター ストッパー付 プレート式
東海キャスター¥7,698税込¥8,4681個6日以内出荷材質(車輪)エラストマー形状自在車S許容荷重(kg)20材質(本体)ナイロン車輪幅(mm)33寸法C1(mm)83取付高H(mm)126.5~133.5プレート寸法F1×F2(mm)66×66寸法W1(mm)28寸法W2(mm)20.5取付プレート板厚Ft(mm)3偏芯C(mm)69車輪径D(Φmm)100RoHS指令(10物質対応)対応取付穴径Fd(Φmm)6.2寸法P1×P2(mm)50×50キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ双輪
双輪キャスター サスペンションキャスター プレート式
東海キャスター¥7,498税込¥8,2481個6日以内出荷材質(車輪)エラストマー材質(本体)ナイロン形状自在車車輪幅(mm)33ストッパーなし寸法C1(mm)83寸法W1(mm)28寸法W2(mm)20.5取付プレート板厚Ft(mm)3偏芯C(mm)69RoHS指令(10物質対応)対応取付穴径Fd(Φmm)6.2寸法P1×P2(mm)50×50キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ双輪
双輪キャスター TF型 ネジ式ストッパー付
東海キャスター¥749~税込¥824~1個6日以内出荷から12日以内出荷材質(車輪)ナイロン形状自在車S材質(本体)ナイロンストッパー回転ストッパ付寸法W2(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪
双輪キャスター TEA型 ネジ式
東海キャスター¥4,298~税込¥4,728~1個6日以内出荷から10日以内出荷材質(車輪)エラストマー材質(本体)ナイロン形状自在車許容荷重(kg)100寸法a(mm)10ストッパーなし寸法C1(mm)74取付高H(mm)110寸法W1(mm)27寸法W2(mm)18.5車輪幅W(mm)64偏芯C(mm)24車輪径D(Φmm)100RoHS指令(10物質対応)対応寸法Nb(mm)21寸法Nt(mm)8キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪
双輪キャスター NA型 ネジ式ストッパー付
東海キャスター¥8,498税込¥9,3481個6日以内出荷材質(車輪)エラストマー材質(本体)ナイロン形状自在車S車輪幅(mm)66ストッパー回転ストッパ付寸法C1(mm)86寸法W1(mm)25寸法W2(mm)20.5偏芯C(mm)28RoHS指令(10物質対応)対応寸法Nb(mm)21寸法Nt(mm)6キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪