カテゴリ

  • 物流用品(7)
絞り込み
ブランド
  • 東海キャスター
  • BIGM(丸山製作所)(121)
  • OSG(オーエスジー)(14)
  • 日之出スッピル製造(8)
  • GLIDE(8)
  • FKD(フクダ精工)(6)
  • MAD MAX(マッドマックス)(6)
  • SMC(5)
  • NSK(日本精工)(5)
  • NB(日本ベアリング)(5)
  • ALBA(アルバ)(5)
  • ダイヤトレンド(5)
  • セトクラフト(5)
  • エスコ(4)
  • INAX(LIXIL)(4)
  • 日東工業(3)
  • 生興(3)
  • WIDIN(3)
  • KUNIMORI(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sf35」の検索結果

関連キーワード
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 双輪キャスター Φ60 FW060シリーズ 東海キャスター

    双輪キャスター Φ60 FW060シリーズ

    東海キャスター
    1,098税込1,208
    1個
    6日以内出荷
    双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
  • 双輪キャスター Φ50 自在 ストッパー付 プレート式 東海キャスター

    双輪キャスター Φ50 自在 ストッパー付 プレート式

    東海キャスター
    779税込857
    1個
    6日以内出荷
    双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
    仕様●許容荷重(daN):58●許容荷重(kg):60●車輪径D(mm):50●車輪幅(mm):43.5●取付高H(mm):66●取付座A(mm):60●取付座B(mm):50●取付ピッチX(mm):46●取付ピッチY(mm):35●取付穴径P(mm):6.4●取付ピッチX×Y(mm):46×35●取付座A×B(mm):60×50●自在式S付●プレート式●材質・仕上:車輪/ナイロンアズワン品番65-8730-38車輪タイプ双輪
  • 双輪キャスター Φ60 自在 ストッパー付 プレート式 東海キャスター

    双輪キャスター Φ60 自在 ストッパー付 プレート式

    東海キャスター
    959税込1,055
    1個
    6日以内出荷
    。双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
    車輪タイプ双輪
  • 双輪キャスター Φ60 自在 ストッパー付 プレート式 東海キャスター

    双輪キャスター Φ60 自在 ストッパー付 プレート式

    東海キャスター
    999税込1,099
    1個
    6日以内出荷
    双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
    仕様●許容荷重(daN):78●許容荷重(kg):80●車輪径D(mm):60●車輪幅(mm):46●取付高H(mm):76●取付座A(mm):60●取付座B(mm):50●取付ピッチX(mm):46●取付ピッチY(mm):35●取付穴径P(mm):6.4●取付ピッチX×Y(mm):46×35●取付座A×B(mm):60×50●自在式S付●プレート式●材質・仕上:車輪/ナイロンアズワン品番65-8730-86車輪タイプ双輪
  • 双輪キャスター Φ50 自在 ストッパー付 プレート式 東海キャスター

    双輪キャスター Φ50 自在 ストッパー付 プレート式

    東海キャスター
    869税込956
    1個
    9日以内出荷
    双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
    仕様●許容荷重(daN):58●許容荷重(kg):60●車輪径D(mm):50●車輪幅(mm):43.5●取付高H(mm):66●取付座A(mm):60●取付座B(mm):50●取付ピッチX(mm):46●取付ピッチY(mm):35●取付穴径P(mm):6.4●取付ピッチX×Y(mm):46×35●取付座A×B(mm):60×50●自在式S付●プレート式●材質・仕上:車輪/ナイロンアズワン品番65-8730-54車輪タイプ双輪
  • 双輪キャスター Φ50 自在 ストッパー付 プレート式 東海キャスター

    双輪キャスター Φ50 自在 ストッパー付 プレート式

    東海キャスター
    999税込1,099
    1個
    9日以内出荷
    双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
    仕様●許容荷重(daN):59●許容荷重(kg):60●車輪径D(mm):50●車輪幅(mm):49●取付高H(mm):65●取付座A(mm):60●取付座B(mm):50●取付ピッチX(mm):46●取付ピッチY(mm):35●取付穴径P(mm):6.4●取付ピッチX×Y(mm):46×35●取付ピッチA×B(mm):60×50●自在式S付●プレート式●材質・仕上:本体/ナイロン、車輪/エラストマーアズワン品番65-8728-26車輪タイプ双輪
  • 双輪キャスター エコ プレート式 ストッパー付 東海キャスター

    双輪キャスター エコ プレート式 ストッパー付

    東海キャスター
    689税込758
    1個
    12日以内出荷
    分解可能!地球にやさしいeシリーズ
    許容荷重(kg)60車輪径(Φmm)50材質(本体)ナイロンタイププレート式寸法H(mm)65寸法C(mm)17寸法W(mm)49ストッパーあり寸法C1(mm)42寸法C2(mm)49RoHS指令(10物質対応)対応車輪タイプ双輪
キャスターカテゴリ