カテゴリ

  • 物流用品(8)
絞り込み
ブランド
  • 東海キャスター
  • モノタロウ(1)
  • SMC(120)
  • BIGM(丸山製作所)(32)
  • 東洋バルヴ(18)
  • 河村電器産業(14)
  • イチグチ(11)
  • エスコ(11)
  • ダイヤトレンド(11)
  • スイデン(8)
  • MAD MAX(マッドマックス)(8)
  • TRUSCO(7)
  • FKD(フクダ精工)(7)
  • メディアカバーマーケット(7)
  • NB(日本ベアリング)(6)
  • HARIO(6)
  • OSG(オーエスジー)(5)
  • オリオン機械(5)
  • 八興(5)
  • イスカル(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sf50」の検索結果

8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
双輪キャスター Φ50 自在 ストッパー付 プレート式 東海キャスター双輪キャスター Φ50 自在 ストッパー付 プレート式東海キャスター
629税込692
1個
6日以内出荷
双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
仕様●許容荷重(daN):58●許容荷重(kg):60●車輪径D(mm):50●車輪幅(mm):43.5●取付高H(mm):66●取付座A(mm):60●取付座B(mm):50●取付ピッチX(mm):46●取付ピッチY(mm):35●取付穴径P(mm):6.4●取付ピッチX×Y(mm):46×35●取付座A×B(mm):60×50●自在式S付●プレート式●材質・仕上:車輪/ナイロンアズワン品番65-8730-38車輪タイプ双輪
双輪キャスター F型 プレート式ストッパー付 角座 東海キャスター双輪キャスター F型 プレート式ストッパー付 角座東海キャスター
889税込978
1個
7日以内出荷
材質(車輪)エラストマー材質(本体)ナイロン形状自在車S車輪幅(mm)43.5寸法C1(mm)42寸法W1(mm)20寸法W2(mm)10取付プレート板厚Ft(mm)3偏芯C(mm)17RoHS指令(10物質対応)対応取付穴径Fd(Φmm)6.5寸法P1×P2(mm)46×35キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ双輪
双輪キャスター TF型 プレート式ストッパー付 角座 東海キャスター双輪キャスター TF型 プレート式ストッパー付 角座東海キャスター
739税込813
1個
8日以内出荷から11日以内出荷
材質(車輪)ナイロン形状自在車S材質(本体)ナイロン寸法W2(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ双輪
双輪キャスター Φ50 自在 ストッパー付 プレート式 東海キャスター双輪キャスター Φ50 自在 ストッパー付 プレート式東海キャスター
699税込769
1個
9日以内出荷
双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
仕様●許容荷重(daN):58●許容荷重(kg):60●車輪径D(mm):50●車輪幅(mm):43.5●取付高H(mm):66●取付座A(mm):60●取付座B(mm):50●取付ピッチX(mm):46●取付ピッチY(mm):35●取付穴径P(mm):6.4●取付ピッチX×Y(mm):46×35●取付座A×B(mm):60×50●自在式S付●プレート式●材質・仕上:車輪/ナイロンアズワン品番65-8730-54車輪タイプ双輪
双輪キャスター Φ50 自在 ストッパー付 プレート式 東海キャスター双輪キャスター Φ50 自在 ストッパー付 プレート式東海キャスター
799税込879
1個
9日以内出荷
双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
仕様●許容荷重(daN):59●許容荷重(kg):60●車輪径D(mm):50●車輪幅(mm):49●取付高H(mm):65●取付座A(mm):60●取付座B(mm):50●取付ピッチX(mm):46●取付ピッチY(mm):35●取付穴径P(mm):6.4●取付ピッチX×Y(mm):46×35●取付ピッチA×B(mm):60×50●自在式S付●プレート式●材質・仕上:本体/ナイロン、車輪/エラストマーアズワン品番65-8728-26車輪タイプ双輪
双輪キャスター FW型 プレート式ストッパー付 角座 東海キャスター双輪キャスター FW型 プレート式ストッパー付 角座東海キャスター
879税込967
1個
9日以内出荷から10日以内出荷
材質(車輪)エラストマー形状自在車S材質(本体)ナイロンプレート寸法F1×F2(mm)60×50取付プレート板厚Ft(mm)3偏芯C(mm)17RoHS指令(10物質対応)対応取付穴径Fd(Φmm)6.5寸法P1×P2(mm)46×35キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ双輪
双輪キャスター TFW型 プレート式ストッパー付 角座 東海キャスター双輪キャスター TFW型 プレート式ストッパー付 角座東海キャスター
869税込956
1個
11日以内出荷
材質(車輪)ナイロン形状自在車S材質(本体)ナイロン車輪幅(mm)43.5寸法C1(mm)42取付高H(mm)66プレート寸法F1×F2(mm)60×50寸法W1(mm)20寸法W2(mm)10取付プレート板厚Ft(mm)3偏芯C(mm)17車輪径D(Φmm)50RoHS指令(10物質対応)対応取付穴径Fd(Φmm)6.5寸法P1×P2(mm)46×35キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ双輪
双輪キャスター エコ プレート式 ストッパー付 東海キャスター双輪キャスター エコ プレート式 ストッパー付東海キャスター
689税込758
1個
12日以内出荷
分解可能!地球にやさしいeシリーズ
許容荷重(kg)60車輪径(Φmm)50材質(本体)ナイロンタイププレート式寸法H(mm)65寸法C(mm)17寸法W(mm)49ストッパーあり寸法C1(mm)42寸法C2(mm)49RoHS指令(10物質対応)対応車輪タイプ双輪
150f51特集
  • おすすめ人気ランキング
  • 150f51