絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

西日本電線

西日本電線のページです。西日本電線は、空調・電設資材/電気材料などの商品を提供しています。現在6件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

会社情報
会社名西日本電線株式会社
設立1950/05/24
所在地〒870-0011 大分県大分市春日浦
特価
本日2月28日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ニシチューブ NPR 西日本電線ニシチューブ NPR西日本電線
4,198税込4,618
1本
当日出荷から8日以内出荷
EPTゴム製の熱収縮チューブです。機械的強度に優れた汎用ニシチューブです。
用途保護、緩衝用材質エチレンプロピレンゴム長さ(m)5使用温度範囲(℃)-55~105収縮開始温度(℃)120℃以上RoHS指令(10物質対応)対応収縮比2:1
ニシチューブ 西日本電線ニシチューブ西日本電線(1件のレビュー)
3,798税込4,178
1本(5m)
当日出荷から12日以内出荷
電気絶縁用の熱収縮チューブです。
材質エチレンプロピレンゴム連続使用温度(℃)-55~105収縮温度120度以上RoHS指令(10物質対応)対応
熱収縮チューブ 50mm 黒 西日本電線熱収縮チューブ 50mm 黒西日本電線
2,898税込3,188
1本
5日以内出荷
長さ(m)1規格50mm収縮前内径(Φmm)50連続使用温度(℃)-55~80収縮後内径(Φmm)25
熱収縮チューブ 40mm 黒 西日本電線熱収縮チューブ 40mm 黒西日本電線
2,598税込2,858
1本
5日以内出荷
長さ(m)1規格40mm収縮前内径(Φmm)40連続使用温度(℃)-55~80収縮後内径(Φmm)20
ニシチューブ NPA 西日本電線ニシチューブ NPA西日本電線
23,980税込26,378
1パック(35本)
5日以内出荷から6日以内出荷
ポリエチレン製の熱収縮チューブです。
用途電線結束、色識別長さ(m)1厚さ(mm)1RoHS指令(10物質対応)対応
熱収縮チューブ 30mm 黒 西日本電線熱収縮チューブ 30mm 黒西日本電線
2,198税込2,418
1本
5日以内出荷
長さ(m)1規格30mm収縮前内径(Φmm)30連続使用温度(℃)-55~80収縮後内径(Φmm)15