パッカーTGK(東京硝子器械)(21件のレビュー)当日出荷
高密度ポリエチレン製の丈夫な容器です。密閉できるフタ付きなので、物流保存に役立ちます。取手を幅広くし、持ちやすくしてあります。
材質HDPE(高密度ポリエチレン)形状角型耐熱温度(℃)約100
Fine薬液飛沫防止ゴーグル FG-32TGK(東京硝子器械)(2件のレビュー)当日出荷
レンズの外側には、薬液飛沫に強いコーティングを施し、内側レンズにはくもり止めを施した特殊レンズです。有機溶剤にも強い、レンズです。ベルトはソフトで伸縮性の高い織ゴムを採用。
型式FG-32仕様レンズ:ポリカーボネート・外:ハードコート・内:くもり止め・度付きメガネ併用可・紫外線:99.99%カット・ベンチレーション(換気口)付き。TGK品番941-87-03-13形状ゴーグル型質量(g)83フレーム軟質ビニール機能くもり止め、耐薬品コート
塩化ビニール板TGK(東京硝子器械)当日出荷から13日以内出荷
耐候性、耐薬品性、電気絶縁性があります。
FINE NT洗瓶 BⅡ型 広口TGK(東京硝子器械)(5件のレビュー)当日出荷
B型洗浄瓶と同様の広い口径を持つ瓶体で気圧調整が必要のない場合にはこちらがリーズナブルです。
材質(本体)ポリエチレン1目盛(mL)100目盛あり口内径(Φmm)31材質(キャップ)硬質ポリエチレン材質(ノズル)軟質ポリエチレン材質(チップ)軟質ポリエチレン
角板TGK(東京硝子器械)(9件のレビュー)当日出荷
耐食性、耐熱性にすぐれ、電子部品、各種セラミックス、新素材などの生産・研究開発用に幅広く使用されています。
厚さ(mm)2.5化学組成Al2O3 99.6%耐熱温度(℃)約1800材質アルミナ99.6%色白
マヨネーズびんTGK(東京硝子器械)(5件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~
1箱(24本)ほか
当日出荷
仕様白キャップ・ポリ中栓付き材質並質ガラス(ソーダ石灰ガラス)
ガラスクロスTGK(東京硝子器械)(2件のレビュー)当日出荷
アスベストに代わって、保温・断熱材や、絶縁材として幅広く使用されています。
寸法(mm)1000×1000織り方綾織材質ガラス繊維
ゴムアダプター 合成ゴム製TGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)当日出荷
数種の寸法の異なるグラスフィルターや、口径の異なるロートやろ過びんなどに使用できます。
弾力性、気密性にすぐれています。
材質合成ゴムTGK品番161-09-28-01寸法(mm)(No.1)上径15×21、下径13×7、高さ15(No.2)上径29×21、下径19×11、高さ19(No.3)上径36×29、下径25×16、高さ25(No.4)上径45×36、下径29×20、高さ32(No.5)上径53×45、下径36×27、高さ33(No.6)上径60×53、下径43×34、高さ35質量(g)88
静電気除去テープブラシ STAC404TGK(東京硝子器械)(5件のレビュー)当日出荷
新素材繊維(アクリロニトリル硫化銅複合体)を使用。自己放電・接触漏洩の2方式で除電できます。両面テープ付きで、腰が強く、形状を自由に作れます。
全長(mm)1000毛丈(mm)35仕様比抵抗:5.85~10-2ΩcmTGK品番553-25-11-05型式STAC404
ラベリングテープ 幅13mmTGK(東京硝子器械)(4件のレビュー)当日出荷から3日以内出荷
ガラス、プラスチック、金属、紙、ゴムなど、乾いた表面であれば、どこにでも貼れます。油や水に強く、耐酸性にすぐれています。一度貼ったテープを貼替えることもでき、はがした面にのりが残りません。
テープ幅(mm)約13テープ長さ(m)12.7基材紙テープ厚さ(mm)0.15粘着剤天然ゴム系特性耐油、耐水、耐酸性
静電防止指サック ASPTGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)当日出荷
パウダーフリー静電気防止タイプ。
材質天然ゴムラテックス長さ(mm)70±5表面抵抗値(Ωcm)1010厚さ(mm)0.10±0.02仕様物性:引張強度200kgs/cm2・伸び600%・表面抵抗値:1010Ω/sq・静電気消去法最大3秒色ピンク品番ASP機能静電防止全長(cm)7±0.5
ユニバーサルpH試験紙 rollTGK(東京硝子器械)(2件のレビュー)当日出荷
低価格・普及品として学校や教材向けから一般的な実験研究用まで適しており、
変色表をプラスチックディスペンサーにセットし必要な長さだけ取り出します。
仕様プラスチックディスペンサー入り幅(mm)7長さ(m)5
元祖 サクラメン手袋TGK(東京硝子器械)(6件のレビュー)当日出荷
研究用の使い捨て手袋は、信頼性のあるサクラメン印をご使用ください。
タイプスタンダード材質ポリエチレン全長(cm)29色半透明厚さ(mm)0.036入数(枚)100
パイプ用マントルヒーター P型(ファスナー式)TGK(東京硝子器械)(2件のレビュー)当日出荷から15日以内出荷
配管、ボンベ、容器等の加熱に最適なマントルヒーターです。規格サイズが揃っています。発熱材と断熱材が一体になっています。柔軟性のある円筒状のヒーターです。ファスナーなので脱着が容易で、メンテナンスが楽にできます。
形状ファスナー留め電源AC100V コンセント付き耐熱温度(℃)400仕様保温厚(t)について(P型最高400℃)・内口径が20Φmm、30Φmmの場合 t=15mm・内口径が50Φmm、75Φmmの場合 t=25mm・内口径が100Φmmの場合 t=30mm・(耐熱温度によって保温厚(t)は異なります)・外口径について・内口径+(保温厚(t)×2)が外口径となります。
FT ポリエチソフト手袋 L 百枚入TGK(東京硝子器械)当日出荷
LLDポリエチレンにより、しなやかな素材です。
サイズLTGK品番000-23-75-04材質LLDPE長さ(mm)300厚さ(mm)t0.02±0.005全長(mm)305±5入数(枚)100手のひらまわり(cm)27.8±0.5質量(g/枚)1.75±0
シリコンスポンジひも 丸型TGK(東京硝子器械)(4件のレビュー)当日出荷から7日以内出荷
従来の天然ゴム、合成ゴム・スポンジでは満足が得られなかった材質上の条件を満たすのが、シリコンスポンジです。
耐油性・耐薬品性にすぐれています。
長さ(m)1使用温度範囲(℃)-80~+200公差(mm)±0.5(目安)形状丸型硬さスポンジ硬度 HRA : 20伸び(%)250
FINE NT洗瓶 細口TGK(東京硝子器械)(3件のレビュー)当日出荷
ノズル先端の機能性を向上し、更に使い易くなりました。
カットして口径を調節できます。
ノズルチップは取り外して交換できます。
材質(本体)ポリエチレン目盛あり口内径(Φmm)19
ダイヤウエッジペン 銀 CA-200-1TGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)当日出荷
先端にダイヤを使用しております。
微細なカッティング・トリミングに適します。
顕微鏡下での作業用です。
TGK品番145-50-63-11型式CA-200-1色銀材質(本体)真鍮質量(g)10品名セット材質(先端)ダイヤモンド替芯XA-508先端外径(Φmm)50μm×20mm
FT ポリエチソフト手袋 M 百枚入TGK(東京硝子器械)当日出荷
LLDポリエチレンにより、しなやかな素材です。
サイズMTGK品番000-23-75-03材質LLDPE長さ(mm)280入数(枚)100
IMGシリコン・ライト栓TGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)当日出荷から27日以内出荷
シリコンを発泡加工し、多数の独立気泡があります。外側の被膜は滑らかな表面に仕上げてありますので、空気や水などを完全に遮蔽します。気泡の弾力により、従来の規格を集約し、単純化して、5色のカラーで用途・機能別に分類できます。
ラベリングテープ 幅25mmTGK(東京硝子器械)当日出荷から9日以内出荷
ガラス、プラスチック、金属、紙、ゴムなど、乾いた表面であれば、どこにでも貼れます。油や水に強く、耐酸性にすぐれています。一度貼ったテープを貼替えることもでき、はがした面にのりが残りません。
テープ幅(mm)25テープ長さ(m)12.7基材紙テープ厚さ(mm)0.15粘着剤天然ゴム系特性耐油、耐水、耐酸性
フリークランプTGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)当日出荷
フリークランプは、角度変更などムッフを外すことなく行える大変便利なクランプです。アーム専用にフレキシブルパイプ(16Φmm)を使用しているため、方向や角度を自由に動かすことができます。
寸法B(mm)105寸法C(mm)65寸法D(mm)120寸法E(Φmm)12
ピッペ1型TGK(東京硝子器械)当日出荷
ピペット用スポイトです。
トラスコ品番321-4842全長(mm)100材質/仕上天然ゴム質量(g)46