TGK(東京硝子器械)(21件のレビュー)当日出荷
高密度ポリエチレン製の丈夫な容器です。密閉できるフタ付きなので、物流保存に役立ちます。取手を幅広くし、持ちやすくしてあります。
TGK(東京硝子器械)(5件のレビュー)当日出荷
B型洗浄瓶と同様の広い口径を持つ瓶体で気圧調整が必要のない場合にはこちらがリーズナブルです。
材質(本体)ポリエチレン1目盛(mL)100目盛あり口内径(Φmm)31材質(キャップ)硬質ポリエチレン材質(ノズル)軟質ポリエチレン材質(チップ)軟質ポリエチレン
TGK(東京硝子器械)(24件のレビュー)当日出荷
材質本体/ LLDPE、 コック部/ PP耐圧(MPa)水道圧(0.09807MPa)使用流体水
TGK(東京硝子器械)(2件のレビュー)当日出荷
レンズの外側には、薬液飛沫に強いコーティングを施し、内側レンズにはくもり止めを施した特殊レンズです。有機溶剤にも強い、レンズです。ベルトはソフトで伸縮性の高い織ゴムを採用。
型式FG-32仕様レンズ:ポリカーボネート・外:ハードコート・内:くもり止め・度付きメガネ併用可・紫外線:99.99%カット・ベンチレーション(換気口)付き。TGK品番941-87-03-13形状ゴーグル型質量(g)83フレーム軟質ビニール機能くもり止め、耐薬品コート
TGK(東京硝子器械)当日出荷
TGK(東京硝子器械)当日出荷から4日以内出荷
ストレートフォルムの丸型スプレーボトルです。
容量(mL)300材質本体/HDPE、スプレー/PP吐出量(mL)1色乳白色高さ(mm)143.5内径(Φmm)20.5胴径(Φmm)65.5危険物の類別非危険物
TGK(東京硝子器械)(3件のレビュー)当日出荷
種類ビーカー材質ステンレス18-8(SUS304)目盛あり使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
TGK(東京硝子器械)(9件のレビュー)当日出荷
耐食性、耐熱性にすぐれ、電子部品、各種セラミックス、新素材などの生産・研究開発用に幅広く使用されています。
厚さ(mm)2.5化学組成Al2O3 99.6%耐熱温度(℃)約1800材質アルミナ99.6%色白
TGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)欠品中
数種の寸法の異なるグラスフィルターや、口径の異なるロートやろ過びんなどに使用できます。
弾力性、気密性にすぐれています。
材質合成ゴムTGK品番161-09-28-01寸法(mm)(No.1)上径15×21、下径13×7、高さ15(No.2)上径29×21、下径19×11、高さ19(No.3)上径36×29、下径25×16、高さ25(No.4)上径45×36、下径29×20、高さ32(No.5)上径53×45、下径36×27、高さ33(No.6)上径60×53、下径43×34、高さ35質量(g)88
TGK(東京硝子器械)当日出荷から43日以内出荷
耐候性、耐薬品性、電気絶縁性があります。
TGK(東京硝子器械)(10件のレビュー)当日出荷
解剖やプレパラート製作の際に、各器官の形態を細かく調べたり、試料の一部分を押えたりするのに用います。
仕様針交換式TGK品番454-50-75-01材質ステンレス(SUS420-J2)全長(mm)130針長(mm)36.9針径(Φmm)0.9(針中央部)アズワン品番2-013-01
TGK(東京硝子器械)(17件のレビュー)当日出荷
PE製。フタ付き。吊り金具付き(SUS430)
材質PE(ポリエチレン樹脂)。フタ付き。吊り金具付き(SUS430)
TGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)当日出荷から12日以内出荷
長さ(m)10材質PTFE仕様価格は長さ10m当りです。
TGK(東京硝子器械)(4件のレビュー)当日出荷
目盛は目安となっております。
台座部分(グリーン)は取り外し可能です。
TGK(東京硝子器械)(5件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~
1箱(24本)ほか
当日出荷から4日以内出荷
仕様白キャップ・ポリ中栓付き材質並質ガラス(ソーダ石灰ガラス)
TGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)当日出荷
不織布キャップのスタンダード。 材質-PP不織布
色白サイズフリーTGK品番000-87-04-01
TGK(東京硝子器械)(2件のレビュー)当日出荷
アスベストに代わって、保温・断熱材や、絶縁材として幅広く使用されています。
寸法(mm)1000×1000織り方綾織材質ガラス繊維
TGK(東京硝子器械)当日出荷
TGK(東京硝子器械)当日出荷
追い求めていた使いやすくて安全なラテックス手袋がついに完成しました。
TGKが自信を持ってお勧めします。
全長約29センチは一般的なラテックス手袋より少し長いため、使い勝手の良い仕様にしています。
フィット性に優れ指先がエンボス形状になっているため、
モノがつかみやすく滑り落ちづらいラテックス手袋です。
パウダーは無くても滑らかな装着を実現するダブルクロリネーション加工です。
タイプパウダーフリー、左右兼用材質ラテックス厚さ(mm)0.16(掌部)エンボス加工指先エンボス加工入数(枚)100全長(cm)約29
TGK(東京硝子器械)(4件のレビュー)当日出荷
最小目盛(℃)1全長(mm)300設置方式手持ち温度表示方式棒状目盛温度計の種類棒状温度計
TGK(東京硝子器械)¥11,230税込¥12,353
1ケース(100本)
当日出荷
用途水道水、井戸水などの細菌検査用材質PE型式TG2000容量(mL)100胴径(Φmm)×高さH(mm)38×81滅菌E.O.G滅菌TGK品番117-80-46-33品名一般用
TGK(東京硝子器械)(12件のレビュー)当日出荷
材質PP(ポリプロピレン)目盛あり耐熱温度(℃)120持ち手あり
TGK(東京硝子器械)(3件のレビュー)当日出荷
ノズル先端の機能性を向上し、更に使い易くなりました。
カットして口径を調節できます。
ノズルチップは取り外して交換できます。
材質(本体)ポリエチレン目盛あり口内径(Φmm)19
TGK(東京硝子器械)当日出荷
ねじ山に確実にフィットし手で押さえずに巻きつけます。
ねじ込み時にシールテープが押し出されてしまう欠点を、カバーしたシールテープがガフロンです。
使用温度範囲(℃)-200~260テープ厚さ(mm)0.1伸び(%)70以上(横方向)
TGK(東京硝子器械)(4件のレビュー)当日出荷
のりを必要としないので、はがした後にのり残りがありません。耐冷・耐熱性にすぐれ、筆記性もよい非水溶性のテープです。
テープ厚さ(mm)0.1色白/黄/緑/桃/赤/橙/青/茶/紫/黄緑長さ(m)5特性耐冷性、耐熱性
TGK(東京硝子器械)(4件のレビュー)当日出荷
工場や実験室での装置で、注入口と出口の直径が異なる場合にたいへん便利です。
TGK(東京硝子器械)(2件のレビュー)当日出荷
研究用の使い捨て手袋は、信頼性のあるサクラメン印をご使用ください。
全長(cm)約29材質ポリエチレン色半透明入数(枚)100
TGK(東京硝子器械)¥4,190~税込¥4,609~
1ケース(10個)ほか
当日出荷
材質アルミナ純度>97%スペースACEアルミナ磁器質(スタンダード)MM
TGK(東京硝子器械)(5件のレビュー)当日出荷から6日以内出荷
最小口径5cm(スリムタイプ2cm)の穴、パイプや深い井戸から数10m以上先の地下水を汲み上げ採水します。
サンプラーは可塑剤を含まないポリエチレンバッグの個別包装されていてすぐの使用ができます。
採水量(mL)1000タイプPE製ディスポタイプ寸法(直径Φ×高さH)(mm)Φ40×970
TGK(東京硝子器械)(2件のレビュー)当日出荷から10日以内出荷
ケース入り。ピンセット(小)付き。
TGK(東京硝子器械)(2件のレビュー)当日出荷
低価格・普及品として学校や教材向けから一般的な実験研究用まで適しており、
変色表をプラスチックディスペンサーにセットし必要な長さだけ取り出します。
仕様プラスチックディスペンサー入り幅(mm)7長さ(m)5