カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(2,678)
    • 実験研究用網/ネット(8)
  • 測定用品(122)
  • 作業服(67)
  • 手袋(64)
  • クリーンルーム用品(57)
  • 作業工具(53)
  • はんだ関連・静電気対策用品(45)
  • 厨房用品(42)
  • 保管用品(37)
  • 安全保護具(36)
  • 医療(34)
  • マスク(33)
  • 制御機器(30)
  • 電気材料(24)
  • FA担当者のオススメ新商品(20)
  • 梱包用品(16)
  • スプレー・オイル・グリス(15)
  • 卓上消耗品(12)
  • 防災用品(10)
  • ヘルスケア(10)
  • 救急・衛生(8)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(8)
  • テープ(6)
  • 店舗什器・備品(4)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(3)
  • 事務用品(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • 物流用品(2)
  • 清掃用品(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 安全標識(2)
  • 安全靴・作業靴(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 機構部品(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 安全用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
長さ(mm)
  • 500(1)
  • 1000(2)
材質
  • 塩ビ(PVC)(1)
ブランド
  • TGK(東京硝子器械)
  • モノタロウ(339)
  • TRUSCO(16,230)
  • OKUTANI(2)
  • ノダ(10)
  • 吉田隆(5)
  • ノーブランド(429)
  • 久宝金属製作所(2)
  • アズワン(1,137)
  • 吉野石膏(7)
  • イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(34)
  • (77)
  • オカムラ(岡村製作所)(16,095)
  • メディアカバーマーケット(5,737)
  • RS PRO(3,810)
  • エスコ(2,862)
  • 三木プーリ(2,769)
  • トヨタ(2,508)
  • ミツビシ(1,951)
  • エレコム(1,772)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ラス」の検索結果

特価
本日4月29日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
3,428件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パッカー TGK(東京硝子器械)パッカーTGK(東京硝子器械)(21件のレビュー)
1,590税込1,749
1個
当日出荷
高密度ポリエチレン製の丈夫な容器です。密閉できるフタ付きなので、物流保存に役立ちます。取手を幅広くし、持ちやすくしてあります。
材質HDPE(高密度ポリエチレン)形状角型耐熱温度(℃)約100
PEスプレーボトル SMタイプ 300mL TGK(東京硝子器械)PEスプレーボトル SMタイプ 300mLTGK(東京硝子器械)
248税込273
1組
当日出荷から3日以内出荷
ストレートフォルムの丸型スプレーボトルです。
容量(mL)300材質本体/HDPE、スプレー/PP吐出量(mL)1乳白色高さ(mm)143.5内径(Φmm)20.5胴径(Φmm)65.5危険物の類別非危険物
Fine 二方コック TGK(東京硝子器械)Fine 二方コックTGK(東京硝子器械)(24件のレビュー)
495税込545
1個
当日出荷
材質本体/ LLDPE、 コック部/ PP耐圧(MPa)水道圧(0.09807MPa)使用流体
塩化ビニール板 TGK(東京硝子器械)塩化ビニール板TGK(東京硝子器械)
1,890税込2,079
1個
当日出荷から13日以内出荷
耐候性、耐薬品性、電気絶縁性があります。
用途各種工業材料材質塩ビグレー
Fine薬液飛沫防止ゴーグル FG-32 TGK(東京硝子器械)Fine薬液飛沫防止ゴーグル FG-32TGK(東京硝子器械)(2件のレビュー)
1,420税込1,562
1個
当日出荷
レンズの外側には、薬液飛沫に強いコーティングを施し、内側レンズにはくもり止めを施した特殊レンズです。有機溶剤にも強い、レンズです。ベルトはソフトで伸縮性の高い織ゴムを採用。
型式FG-32仕様レンズ:ポリカーボネート・外:ハードコート・内:くもり止め・度付きメガネ併用可・紫外線:99.99%カット・ベンチレーション(換気口)付き。TGK品番941-87-03-13形状ゴーグル型質量(g)83フレーム軟質ビニール機能くもり止め、耐薬品コート
耐熱シースK熱電対 Y端子付 TGK(東京硝子器械)耐熱シースK熱電対 Y端子付TGK(東京硝子器械)
8,098税込8,908特価
1本
当日出荷
金属保護材質にH2300(ホスキンス)が使われ、1000℃を超える環境下に於いて優れた耐久性と安全性を兼ね揃えいています。 Φ1.6mmからサイズが選べるラインナップです。
材質(シース)特殊合金リード線材質:ガラス被覆線、長さ:2m補償導線材質:ガラス(ビニール、フッ素、シリコン、アルミナ)、長さ:0.1~100m端末Y端子(M3.5)、コネクタ
サンボックス #10 BL PP製 TGK(東京硝子器械)サンボックス #10 BL PP製TGK(東京硝子器械)
2,798税込3,078特価
1個
当日出荷から13日以内出荷
材質ポリプロピレン(PP)本体寸法(mm)388×220×H160内形寸法(mm)336×194×H156
丸型薬味入れ TGK(東京硝子器械)丸型薬味入れTGK(東京硝子器械)
1,317税込1,449
1個
当日出荷
同サイズでスタッキングができ収納が便利です。
材質SUS304
ピペット自動洗浄器用かご 中 TGK(東京硝子器械)ピペット自動洗浄器用かご 中TGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)
5,790税込6,369
1個
当日出荷
TGK品番405-52-18-15種類外径×高さH(Φmm×mm)144×463H
コンテナ用中仕切り板 TGK(東京硝子器械)コンテナ用中仕切り板TGK(東京硝子器械)
297税込327
1個
当日出荷
中軽量棚や薬品庫にピッタリのサイズ設計。専用中仕切り板の組合せで、12~24の仕切りができます。
ブルー材質PP(ポリプロピレン)
高性能潤滑スプレー アドモス AS-03 TGK(東京硝子器械)高性能潤滑スプレー アドモス AS-03TGK(東京硝子器械)
2,998税込3,298特価
1本
当日出荷
-20°~+200℃までの高温まで使用可能で、耐水性、機械的安定性にすぐれた長期潤滑に適したウレア系グリーススプレーです。
適合耐熱・防水・グリーススプレー容量(mL)420危険物の類別非危険物グリス種類ウレアグリース
メロディ温湿度計 TGK(東京硝子器械)メロディ温湿度計TGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)
899税込989特価
1個
当日出荷
型式-3967温室・ビニールハウスなどの温湿度管理に。・湿度目盛りが大きく表示されています。 精度-温度±2℃・湿度±5%(at15~25℃)・寸法-150Φ×32mm・重量-140g
温度測定範囲(℃)-30~50湿度測定範囲(%)0~100TGK品番359-88-08-01温度表示方式アナログ
ビーカー ステンレス18-8(SUS304)製 手無 TGK(東京硝子器械)ビーカー ステンレス18-8(SUS304)製 手無TGK(東京硝子器械)(3件のレビュー)
1,544税込1,698
1個
当日出荷
種類ビーカー材質ステンレス18-8(SUS304)目盛あり使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
角板 TGK(東京硝子器械)角板TGK(東京硝子器械)(9件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
耐食性、耐熱性にすぐれ、電子部品、各種セラミックス、新素材などの生産・研究開発用に幅広く使用されています。
厚さ(mm)2.5化学組成Al2O3 99.6%耐熱温度(℃)約1800材質アルミナ99.6%
メスシリンダー PP TGK(東京硝子器械)メスシリンダー PPTGK(東京硝子器械)(4件のレビュー)
396税込436
1本
当日出荷
目盛は目安となっております。 台座部分(グリーン)は取り外し可能です。
材質筒本体/PP製、台座/PE製
カラースポイト TGK(東京硝子器械)カラースポイトTGK(東京硝子器械)(2件のレビュー)
479税込527
1パック(5個)ほか
当日出荷から5日以内出荷
色素は微量のため、有機溶剤以外では薬液に溶け出して混入することは特にありません。
耐熱温度(℃)200
細管用ブラシ 針金柄 TGK(東京硝子器械)細管用ブラシ 針金柄TGK(東京硝子器械)(3件のレビュー)
229税込252
1本
当日出荷
適合器具細管用毛材山羊白毛全長(mm)460直径(Φmm)20全長×直径(Φ)×毛渡り(mm)460×20×70針金柄渡り(mm)70
マヨネーズびん TGK(東京硝子器械)マヨネーズびんTGK(東京硝子器械)(5件のレビュー)
4,998税込5,498
1箱(24本)ほか
当日出荷
仕様白キャップ・ポリ中栓付き材質並質ガラス(ソーダ石灰ガラス)
FT ディスポキャップ TGK(東京硝子器械)FT ディスポキャップTGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)
2,090税込2,299
1袋(100枚)
当日出荷
不織布キャップのスタンダード。 材質-PP不織布
サイズフリーTGK品番000-87-04-01
pH標準液 500mL TGK(東京硝子器械)pH標準液 500mLTGK(東京硝子器械)
1,290税込1,419
1本
当日出荷
容量(mL)500
Fine ポリハンドラップ TGK(東京硝子器械)Fine ポリハンドラップTGK(東京硝子器械)(13件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
スペース登録番号:第2052115号材質PE(ポリエチレン)材質(キャップ)POM(ポリアセタール)
培養有柄針 TGK(東京硝子器械)培養有柄針TGK(東京硝子器械)(10件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
解剖やプレパラート製作の際に、各器官の形態を細かく調べたり、試料の一部分を押えたりするのに用います。
仕様針交換式TGK品番454-50-75-01材質ステンレス(SUS420-J2)全長(mm)130針長(mm)36.9針径(Φmm)0.9(針中央部)アズワン品番2-013-01
ピンチコック モール型 TGK(東京硝子器械)ピンチコック モール型TGK(東京硝子器械)
158税込174
1個
当日出荷
撹拌子 PTFEコート TGK(東京硝子器械)撹拌子 PTFEコートTGK(東京硝子器械)(2件のレビュー)
297税込327
1個
当日出荷から3日以内出荷
ファインテクノ手袋 ラテックス 100枚入 TGK(東京硝子器械)ファインテクノ手袋 ラテックス 100枚入TGK(東京硝子器械)
2,670税込2,937
1箱(100枚)
当日出荷
追い求めていた使いやすくて安全なラテックス手袋がついに完成しました。 TGKが自信を持ってお勧めします。 全長約29センチは一般的なラテックス手袋より少し長いため、使い勝手の良い仕様にしています。 フィット性に優れ指先がエンボス形状になっているため、 モノがつかみやすく滑り落ちづらいラテックス手袋です。 パウダーは無くても滑らかな装着を実現するダブルクロリネーション加工です。
タイプパウダーフリー、左右兼用材質ラテックス厚さ(mm)0.16(掌部)エンボス加工指先エンボス加工入数(枚)100全長(cm)約29
ファイヤーブランケット TGK(東京硝子器械)ファイヤーブランケットTGK(東京硝子器械)
12,500税込13,750
1枚
欠品中
火元をすっぽりとおおう広い布地。 火に強い不燃性シリカ繊維で縫製。 付属専用ケースで壁に設置可能。 緊急時でもブランケットを簡単に引き出せるタグ。 タグを持つことで安全に火元を覆うことが可能。 消火器のように粉末剤や液体で汚れないため後処理が簡単。 火災発生時の防災頭幅としても利用可能。 英国規格:BS476 Part7に合格。
Fine イルリガートル PE製 TGK(東京硝子器械)Fine イルリガートル PE製TGK(東京硝子器械)(17件のレビュー)
1,287税込1,416
1個
当日出荷
PE製。フタ付き。吊り金具付き(SUS430)
材質PE(ポリエチレン樹脂)。フタ付き。吊り金具付き(SUS430)
補充用試薬 高濃度残留塩素 30mL TGK(東京硝子器械)補充用試薬 高濃度残留塩素 30mLTGK(東京硝子器械)
2,398税込2,638
1個
10日以内出荷
TGK品番238-80-63-12品名高濃度残留塩素試薬 30mL(スポイト付)
ポリひしゃく TGK(東京硝子器械)ポリひしゃくTGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
材質PE材質(柄部)PVC柄長さ(mm)270仕様柄部材質:PVC
Fine 手付ビーカー PP製 TGK(東京硝子器械)Fine 手付ビーカー PP製TGK(東京硝子器械)(12件のレビュー)
406税込447
1個
当日出荷
材質PP(ポリプロピレン)目盛あり耐熱温度(℃)120持ち手あり
チャック付ポリ袋 TGK(東京硝子器械)チャック付ポリ袋TGK(東京硝子器械)
832税込915
1袋(300枚)ほか
当日出荷から3日以内出荷
クリア種類平袋
ポリスポイト TGK(東京硝子器械)ポリスポイトTGK(東京硝子器械)(3件のレビュー)
1,980税込2,178
1袋(100本)
当日出荷
1目盛(mL)0.1全長(mm)90摘要目盛付き材質PE
静電気除去テープブラシ STAC404 TGK(東京硝子器械)静電気除去テープブラシ STAC404TGK(東京硝子器械)(5件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
当日出荷
新素材繊維(アクリロニトリル硫化銅複合体)を使用。自己放電・接触漏洩の2方式で除電できます。両面テープ付きで、腰が強く、形状を自由に作れます。
全長(mm)1000毛丈(mm)35仕様比抵抗:5.85~10-2ΩcmTGK品番553-25-11-05型式STAC404
PTFEシート TGK(東京硝子器械)PTFEシートTGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1個
当日出荷から15日以内出荷
長さ(m)10材質PTFE仕様価格は長さ10m当りです。
元祖 サクラメン手袋エンボス TGK(東京硝子器械)元祖 サクラメン手袋エンボスTGK(東京硝子器械)(2件のレビュー)
1,525税込1,678
1箱(100枚)
当日出荷
研究用の使い捨て手袋は、信頼性のあるサクラメン印をご使用ください。
全長(cm)約29材質ポリエチレン半透明入数(枚)100
静電防止指サック ASP TGK(東京硝子器械)静電防止指サック ASPTGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)
3,540税込3,894
1袋(1440個)
当日出荷
パウダーフリー静電気防止タイプ。
材質天然ゴムラテックス長さ(mm)70±5表面抵抗値(Ωcm)1010厚さ(mm)0.10±0.02仕様物性:引張強度200kgs/cm2・伸び600%・表面抵抗値:1010Ω/sq・静電気消去法最大3秒ピンク品番ASP機能静電防止全長(cm)7±0.5
ダイヤウエッジペン 銀 CA-200-1 TGK(東京硝子器械)ダイヤウエッジペン 銀 CA-200-1TGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)
16,900税込18,590
1個
当日出荷
先端にダイヤを使用しております。 微細なカッティング・トリミングに適します。 顕微鏡下での作業用です。
TGK品番145-50-63-11型式CA-200-1材質(本体)真鍮質量(g)10品名セット材質(先端)ダイヤモンド替芯XA-508先端外径(Φmm)50μm×20mm
シリコンスポンジひも 丸型 TGK(東京硝子器械)シリコンスポンジひも 丸型TGK(東京硝子器械)(4件のレビュー)
219税込241
1本(1m)
当日出荷から7日以内出荷
従来の天然ゴム、合成ゴム・スポンジでは満足が得られなかった材質上の条件を満たすのが、シリコンスポンジです。 耐油性・耐薬品性にすぐれています。
長さ(m)1使用温度範囲(℃)-80~+200公差(mm)±0.5(目安)形状丸型硬さスポンジ硬度 HRA : 20伸び(%)250
アルミホイルシャーレ TGK(東京硝子器械)アルミホイルシャーレTGK(東京硝子器械)
3,366税込3,703
1箱(200個)
当日出荷から3日以内出荷
仕様ケース入数:200個
赤液棒状温度計 TGK(東京硝子器械)赤液棒状温度計TGK(東京硝子器械)(4件のレビュー)
792税込871
1個
当日出荷
最小目盛(℃)1全長(mm)300設置方式手持ち温度表示方式棒状目盛温度計の種類棒状温度計
...
ラス網特集