カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(33)
絞り込み
ブランド
  • TGK(東京硝子器械)
  • モノタロウ(1)
  • サンプラテック(51)
  • 象印マホービン(49)
  • アズワン(44)
  • NIKKO(ニッコーハンセン)(41)
  • ピーコック魔法瓶工業(33)
  • タイガー魔法瓶(31)
  • 瑞穂化成工業(21)
  • ニッコー(19)
  • ヤマニパッケージ(18)
  • エスコ(14)
  • 安元化成(13)
  • Thermo Fisher Scientific(12)
  • コクゴ(11)
  • RS PRO(9)
  • 旭製作所(8)
  • 三商(8)
  • ジェーシーエム(8)
  • Kartell(カルテル)(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「瓶 1L」の検索結果

33件中 133
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじ口びん 広口 TGK(東京硝子器械)ねじ口びん 広口TGK(東京硝子器械)
1,598税込1,758
1本
3日以内出荷
オートクレーブ可。
仕様びんのみ
FINE NT洗瓶 BⅡ型 広口 TGK(東京硝子器械)FINE NT洗瓶 BⅡ型 広口TGK(東京硝子器械)(5件のレビュー)
589税込648
1本
当日出荷
B型洗浄瓶と同様の広い口径を持つ瓶体で気圧調整が必要のない場合にはこちらがリーズナブルです。
材質(本体)ポリエチレン1目盛(mL)100目盛あり口内径(Φmm)31材質(キャップ)硬質ポリエチレン材質(ノズル)軟質ポリエチレン材質(チップ)軟質ポリエチレン
FINE NT洗瓶 細口 TGK(東京硝子器械)FINE NT洗瓶 細口TGK(東京硝子器械)(3件のレビュー)
499税込549
1本
当日出荷
ノズル先端の機能性を向上し、更に使い易くなりました。 カットして口径を調節できます。 ノズルチップは取り外して交換できます。
材質(本体)ポリエチレン目盛あり口内径(Φmm)19
角型びん TGK(東京硝子器械)角型びんTGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)
409税込450
1本
当日出荷から3日以内出荷
材質PE(ポリエチレン樹脂)形状広口(中栓付き)
細口びん TGK(東京硝子器械)細口びんTGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)
337税込371
1本
当日出荷から3日以内出荷
材質PE(ポリエチレン樹脂)茶褐色
ねじ口びん 細口 TGK(東京硝子器械)ねじ口びん 細口TGK(東京硝子器械)
999税込1,099
1本
3日以内出荷
オートクレーブ可。
仕様びんのみ
ステンレスボトル TGK(東京硝子器械)ステンレスボトルTGK(東京硝子器械)
23,000税込25,300
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
ガラス瓶のように割れず、熱や衝撃にも強く安全です。危険な薬品や大事な試薬を保存するのに適しています 。パッキンは耐薬品性に優れたPTFE製です。キャップは側面にローレット加工がされており、手が滑らずに開閉が出来ます。
仕様内面バフ研磨後、酸洗、外面バフ研磨使用条件大気圧(加減圧不可)材質本体:SUS304、キャップ:SUS303、パッキン:PTFE(硬質)表面処理
角型びん 細口 白 PE製 TGK(東京硝子器械)角型びん 細口 白 PE製TGK(東京硝子器械)
399税込439
1本
3日以内出荷
タイプPE製 細口(中栓付き)材質PE
PFA広口ボトル TGK(東京硝子器械)PFA広口ボトルTGK(東京硝子器械)
11,900税込13,090
1本
6日以内出荷
耐薬品性、耐熱性にすぐれ、苛酷な環境での長期保存に適しています。
材質PFA
PE広口びん CH-1000 75入 TGK(東京硝子器械)PE広口びん CH-1000 75入TGK(東京硝子器械)
18,980税込20,878
1箱
6日以内出荷
箱入りです
本体寸法(mm)98×166寸法(mm)フタ外径:約89 、 フタ内径:約87材質PE容量(L)1
広口円筒容器 透明 PC TGK(東京硝子器械)広口円筒容器 透明 PCTGK(東京硝子器械)
3,198税込3,518
1本
3日以内出荷
仕様本体材質:PC、・キャップ材質:PP
広口びん TGK(東京硝子器械)広口びんTGK(東京硝子器械)
1,250税込1,375
1本
3日以内出荷
もれ防止タイプでオートクレーブ可。中栓なし。
材質PP(ポリプロピレン)目盛なし
ツインボトル 計量30mL TGK(東京硝子器械)ツインボトル 計量30mLTGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)
347税込382
1本
3日以内出荷
ボトルの上サイドに計量用の小ボトルが付属しており、内溶液を計量することができます。 計量側キャップを開けてボトルを押すことにより、内溶液が計量側に移動します。
材質本体/HDPE キャップ/PP付属品キャップ、パッキン
TPXテクノボトル 広口 TGK(東京硝子器械)TPXテクノボトル 広口TGK(東京硝子器械)
1,098税込1,208
1本
3日以内出荷
20~121℃の温度範囲で使用でき、オートクレーブも可能です。
材質本体/メチルペンテン樹脂、キャップ/ポリプロピレン、パッキン/シリコン使用温度範囲(℃)20~121滅菌EOG滅菌目盛なし
ジャー PFA製 TGK(東京硝子器械)ジャー PFA製TGK(東京硝子器械)
39,650税込43,615
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
キャップは二重シール構造で完全に外気を遮断します。 酸、アルカリ、有機溶剤および浸食性薬品に耐え、反応しません。
材質PFA
Fine 広口共通摺試薬瓶 硬質 TGK(東京硝子器械)Fine 広口共通摺試薬瓶 硬質TGK(東京硝子器械)
13,860税込15,246
1本
3日以内出荷
材質一級硬質硝子製(SIMAX)
PTFE円筒容器 TGK(東京硝子器械)PTFE円筒容器TGK(東京硝子器械)
22,340税込24,574
1個
3日以内出荷
耐薬品性、耐熱性、耐衝撃性に優れています。 フタの裏側に段が付いていますので、フタがすべり落ちません。
材質PTFE(四フッ化エチレン)
TPXテクノボトル 細口 TGK(東京硝子器械)TPXテクノボトル 細口TGK(東京硝子器械)
1,098税込1,208
1本
3日以内出荷から10日以内出荷
20~121℃温度範囲で使用でき、オートクレーブも可能です。
材質本体/メチルペンテン樹脂、キャップ/ポリプロピレン、パッキン/シリコン使用温度範囲(℃)20~121滅菌EOG滅菌
Fine 細口共通摺試薬瓶 硬質 TGK(東京硝子器械)Fine 細口共通摺試薬瓶 硬質TGK(東京硝子器械)
12,474税込13,721
1本
3日以内出荷から10日以内出荷
材質一級硬質硝子製(SIMAX)キャップ形式共栓口タイプ細口
クリヤ広口瓶 TGK(東京硝子器械)クリヤ広口瓶TGK(東京硝子器械)
349税込384
1本
3日以内出荷
材質塩化ビニール
塩ビ軟こう瓶 TGK(東京硝子器械)塩ビ軟こう瓶TGK(東京硝子器械)
339税込373
1本
3日以内出荷
材質塩化ビニール
JK-ボトル細口 TGK(東京硝子器械)JK-ボトル細口TGK(東京硝子器械)
219税込241
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
中栓不要のポリエチレンボトルです。 インナーリングが口内部に密着し、コンタクトリングが天面と密着することにより二重の液もれ防止構造です。
材質(キャップ)PP材質ポリエチレン
JK-ボトル広口 TGK(東京硝子器械)JK-ボトル広口TGK(東京硝子器械)
229税込252
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
中栓不要のポリエチレンボトルです。 インナーリングが口内部に密着し、コンタクトリングが天面と密着することにより二重の液もれ防止構造です。
材質本体/HDPE、キャップ/PP
細口試薬びん PP製 TGK(東京硝子器械)細口試薬びん PP製TGK(東京硝子器械)
1,072税込1,179
1本
3日以内出荷
保存びん セラーメイト TGK(東京硝子器械)保存びん セラーメイトTGK(東京硝子器械)
2,298税込2,528
1個
3日以内出荷
生物の標本・収集・保存・展示などにご使用いただけます。
仕様シリコンゴム製パッキング、締め金具付き
洗浄瓶 ノズル付き TGK(東京硝子器械)洗浄瓶 ノズル付きTGK(東京硝子器械)
356税込392
1本
3日以内出荷
様々な用途に使用できる、スタンダートな洗浄瓶です。 洗浄ノズルは手作業で加工しているため、多少の寸法差があります。
材質(本体)LDPE内径(Φmm)17.5材質(キャップ)HDPE材質(ノズル)LDPE
広口試薬びん FEP TGK(東京硝子器械)広口試薬びん FEPTGK(東京硝子器械)
43,164税込47,480
1本
6日以内出荷
細口試薬びん FEP TGK(東京硝子器械)細口試薬びん FEPTGK(東京硝子器械)
39,897税込43,887
1本
6日以内出荷
黒色FEP製もあります。
仕様-100℃~150℃使用可能。
PFA細口ボトル TGK(東京硝子器械)PFA細口ボトルTGK(東京硝子器械)
11,200税込12,320
1本
6日以内出荷
耐薬品性、耐熱性にすぐれ、苛酷な環境での長期保存に適しています。
材質PFA
TPXテクノボトル 広口 滅菌済 TGK(東京硝子器械)TPXテクノボトル 広口 滅菌済TGK(東京硝子器械)
13,980税込15,378
1箱(10個)
63日以内出荷
材質本体/メチルペンテン樹脂、キャップ/ポリプロピレン、パッキン/シリコン使用温度範囲(℃)20~121滅菌EOG滅菌目盛なし
PFA広口ビットボトル TGK(東京硝子器械)PFA広口ビットボトルTGK(東京硝子器械)
22,300税込24,530
1本
102日以内出荷
バイオ理化学容器、半導体関係、分析化学、工学薬品、製薬工程で使用。 半導体グレードの高純度原料を使用することで高度な清浄度品として提供が可能となりました。 洗浄前でも金属イオン溶出値は数+PPTレベル。強酸による簡易洗浄をすることで数PPTレベルの高品位として利用可能です。 温度範囲は-200~+260℃までの耐久性があります。 中栓なしでも漏れにくいです。
材質PFA
TPXテクノボトル 細口 滅菌済 TGK(東京硝子器械)TPXテクノボトル 細口 滅菌済TGK(東京硝子器械)
13,980税込15,378
1箱(10個)
63日以内出荷
20~121℃温度範囲で使用でき、オートクレーブも可能です。
材質本体/メチルペンテン樹脂、キャップ/ポリプロピレン、パッキン/シリコン使用温度範囲(℃)20~121滅菌EOG滅菌
PFA細口ビットボトル TGK(東京硝子器械)PFA細口ビットボトルTGK(東京硝子器械)
21,700税込23,870
1本
102日以内出荷
バイオ理化学容器、半導体関係、分析化学、工学薬品、製薬工程で使用。 半導体グレードの高純度原料を使用することで高度な清浄度品として提供が可能となりました。 洗浄前でも金属イオン溶出値は数+PPTレベル。強酸による簡易洗浄をすることで数PPTレベルの高品位として利用可能です。 温度範囲は -200~+260℃までの耐久性があります。 中栓なしでも漏れにくいです。
材質PFA