TPXテクノボトル 広口 滅菌済

TPXテクノボトル 広口 滅菌済 - TGK(東京硝子器械)
材質
本体/メチルペンテン樹脂、キャップ/ポリプロピレン、パッキン/シリコン
使用温度範囲(℃)
20~121
目盛
なし
滅菌
EOG滅菌
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
容量(mL)
内径(Φmm)
本体外径(Φmm)
フタ付高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76256907101-569011箱(50個)10033.052.089.0
¥26,500
¥25,980
¥28,578(税込)
65日以内出荷
返品不可
76256916101-569021箱(40個)25033.062.0129.0
¥33,600
¥32,980
¥36,278(税込)
65日以内出荷
返品不可
76256925101-569031箱(20個)50042.375.0163.5
¥24,000
¥23,980
¥26,378(税込)
65日以内出荷
返品不可
76256934101-569041箱(10個)-42.595.0197.5
¥16,800
¥15,980
¥17,578(税込)
65日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする