カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(32)
    • ループ/ニードル/スパチュラ/エーゼ(2)
    • シリンジ類(22)
  • 医療(5)
  • 作業工具(3)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • TGK(東京硝子器械)
  • モノタロウ(28)
  • 千吉(20)
  • Clover(クロバー)(266)
  • エスコ(231)
  • ホーザン(4)
  • シンドー(1)
  • オルガン針(158)
  • ミネシマ(14)
  • ムラテックKDS(6)
  • SK11(13)
  • カツイチ(1,212)
  • ヤマリア(YAMASHITA)(396)
  • IKO(日本トムソン)(310)
  • SMC(267)
  • DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材](144)
  • ビー・ブラウンエースクラップ(141)
  • ミツヤ(101)
  • 大阪ケミカル(98)
  • アズワン(91)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「針」の検索結果

関連キーワード
40件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
培養有柄針 TGK(東京硝子器械)培養有柄針TGK(東京硝子器械)(10件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
解剖やプレパラート製作の際に、各器官の形態を細かく調べたり、試料の一部分を押えたりするのに用います。
仕様針交換式TGK品番454-50-75-01材質ステンレス(SUS420-J2)全長(mm)130針長(mm)36.9針径(Φmm)0.9(針中央部)アズワン品番2-013-01
ダイヤウエッジペン用替針 XA-508 TGK(東京硝子器械)ダイヤウエッジペン用替針 XA-508TGK(東京硝子器械)
13,400税込14,740
1個
当日出荷
適合CA-200-1TGK品番145-50-63-12型式S-XA-508材質(本体)真鍮質量(g)5品名替芯先端外径(Φmm)50μm×20mm
ルアーロック針 2本入 TGK(東京硝子器械)ルアーロック針 2本入TGK(東京硝子器械)
6,790税込7,469
1組
当日出荷から9日以内出荷
有柄針 針交換式 TGK(東京硝子器械)有柄針 針交換式TGK(東京硝子器械)
436税込480
1本
3日以内出荷
全長(mm)130サイズ(mm)針長さ:36.9針中央部径:0.9
ディスポーザブル経口ゾンデ TGK(東京硝子器械)ディスポーザブル経口ゾンデTGK(東京硝子器械)
47,520税込52,272
1箱(200個)ほか
3日以内出荷
互換針61型 5本入 TGK(東京硝子器械)互換針61型 5本入TGK(東京硝子器械)
9,090税込9,999
1箱
3日以内出荷
タイプマイクロシリンジ用 液分析/ガス分析用針形状GAN ガス分析用針長(mm)30外径×内径(Φmm)0.56×0.3(針)
互換針A型 5本入 TGK(東京硝子器械)互換針A型 5本入TGK(東京硝子器械)
7,190税込7,909
1箱
3日以内出荷
タイプマイクロシリンジ用 液分析/ガス分析用針形状標準針太針長(mm)50外径×内径(Φmm)0.52×0.18(針)
ルビーウエッジペン用替針 XA-509 TGK(東京硝子器械)ルビーウエッジペン用替針 XA-509TGK(東京硝子器械)
7,990税込8,789
1個
3日以内出荷
TGK品番145-50-63-22型式S-XA-509品名替芯
互換針F型 5本入 TGK(東京硝子器械)互換針F型 5本入TGK(東京硝子器械)
7,190税込7,909
1箱
3日以内出荷
タイプマイクロシリンジ用 液分析/ガス分析用針形状標準針細針長(mm)50外径×内径(Φmm)0.52×0.13(針)
ルアーロック注射筒 白硬質(class1) TGK(東京硝子器械)ルアーロック注射筒 白硬質(class1)TGK(東京硝子器械)
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷
筒先横口材質硬質ガラス先端形状ルアーロック式
ルアーロック針 5本入 TGK(東京硝子器械)ルアーロック針 5本入TGK(東京硝子器械)
6,590税込7,249
1組
6日以内出荷から13日以内出荷
先端形状べベル
工業用注射器 100mL TGK(東京硝子器械)工業用注射器 100mLTGK(東京硝子器械)
8,298税込9,128
1本
10日以内出荷
1本1本摺合せを行い気密性を高めたナンバード(合番)タイプです。 外筒、内筒にそれぞれ同じ番号が振ってあり、同じ番号以外は組合せ出来ません。
容量(mL)100規格中口ロック先先端形状ロック筒先中口
VAN金属連結針 ロック基 TGK(東京硝子器械)VAN金属連結針 ロック基TGK(東京硝子器械)
1,398税込1,538
1本
8日以内出荷から17日以内出荷
針基は脱落を防ぐ為に、ロックタイプ基になります。 シリンジ同士を結合し、シリンジ内の薬液を混合できます。 薬液を混合する為のアダプタとして使用されます。
島津用交換針 N10-S-0.63 2本入 TGK(東京硝子器械)島津用交換針 N10-S-0.63 2本入TGK(東京硝子器械)
5,890税込6,479
1組
6日以内出荷
容量(μL)10針ゲージ23
VAN金属針90°カット先 ロック基 TGK(東京硝子器械)VAN金属針90°カット先 ロック基TGK(東京硝子器械)
3,198税込3,518
1箱(12個)
8日以内出荷から17日以内出荷
針基は脱落を防ぐ為、ロックタイプ基になっております。 針先形状が標準のSB(鈍先:約18°)、RB(鋭先:約12°)に対し、90°カットになっており、 液状の吸上げに適しております。 各工場などでのサンプリング、理化学分野向け、実験や研究用、細かい部分の接着などに使用。
針捨てボックス ハリクイ1L台座 TGK(東京硝子器械)針捨てボックス ハリクイ1L台座TGK(東京硝子器械)
1,490税込1,639
1個
10日以内出荷
ハリクイ1Lを安定させ、より安全に廃棄できます。 持ち運びの際も倒れる心配がありません。
容量(L)1本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×110×40
互換針E型 5本入 TGK(東京硝子器械)互換針E型 5本入TGK(東京硝子器械)
9,090税込9,999
1箱
10日以内出荷
タイプマイクロシリンジ用 液分析/ガス分析用針形状横穴針針長(mm)50外径×内径(Φmm)0.52×0.18(針)
互換針 ガス分析用 GLL用 TGK(東京硝子器械)互換針 ガス分析用 GLL用TGK(東京硝子器械)
7,190税込7,909
1箱
24日以内出荷
タイプマイクロシリンジ用 液分析/ガス分析用針形状ルアーロックシリンジ用針長(mm)50外径×内径(Φmm)0.56×0.3(針)
互換針 レオダイン用5本入 TGK(東京硝子器械)互換針 レオダイン用5本入TGK(東京硝子器械)
9,090税込9,999
1箱
24日以内出荷
タイプマイクロシリンジ用 液分析/ガス分析用針形状レオダイン用針長(mm)51外径×内径(Φmm)0.715×0.18(針)
互換針B型 5本入 TGK(東京硝子器械)互換針B型 5本入TGK(東京硝子器械)
7,190税込7,909
1箱
24日以内出荷
タイプマイクロシリンジ用 液分析/ガス分析用針形状テーパー針長(mm)50外径×内径(Φmm)0.52/0.43×0.18(針)
互換針D型 5本入 TGK(東京硝子器械)互換針D型 5本入TGK(東京硝子器械)
7,190税込7,909
1箱
24日以内出荷
タイプマイクロシリンジ用 液分析/ガス分析用針形状鈍角針針長(mm)30外径×内径(Φmm)0.52×0.18(針)
互換針C型 5本入 TGK(東京硝子器械)互換針C型 5本入TGK(東京硝子器械)
7,190税込7,909
1箱
24日以内出荷
タイプマイクロシリンジ用 液分析/ガス分析用針形状鋭角針針長(mm)30外径×内径(Φmm)0.52×0.18(針)
esディスポピンセット 滅菌済 50本 TGK(東京硝子器械)esディスポピンセット 滅菌済 50本TGK(東京硝子器械)
10,400税込11,440
1箱
当日出荷
耐薬品性にすぐれています。 挟む力は、金属性とほとんど変わりありません。 使用後は注射筒と同じように処分できます。
材質ポリプロピレン(PP)全長(mm)150滅菌滅菌済み
IMGディスポピンセット 滅菌済 TGK(東京硝子器械)IMGディスポピンセット 滅菌済TGK(東京硝子器械)
10,900税込11,990
1ケース(50本)ほか
当日出荷から5日以内出荷
先がぴったりと合い、使いやすい。耐薬品性にすぐれています。・挟む力は、金属性とほとんど変わりありません。・使用後は注射筒と同じように処分できます。
摘要減菌済ケース入数(本)50
シリンジ NS TGK(東京硝子器械)シリンジ NSTGK(東京硝子器械)
11,880税込13,068
1箱(25本)ほか
3日以内出荷から10日以内出荷
エッペンドルフ社製4780用コンビチップも装着可能です。カルテル社製4780用コンビチップも装着可能です。
滅菌なし
8ch用シリンジ B 100入 TGK(東京硝子器械)8ch用シリンジ B 100入TGK(東京硝子器械)
24,750税込27,225
1セット(100個)
5日以内出荷
TGK品番702-12-29-12型式88-SBR品名シリンジB(1300μl)
8ch用シリンジ A 100入 TGK(東京硝子器械)8ch用シリンジ A 100入TGK(東京硝子器械)
24,750税込27,225
1セット(100個)
5日以内出荷
TGK品番702-12-29-11型式88-SAR品名シリンジA(520μl)
8100用シリンジ TGK(東京硝子器械)8100用シリンジTGK(東京硝子器械)
15,840税込17,424
1箱(50本)ほか
5日以内出荷
オートクレーブ(121℃、20分)が可能です。(SG-N3、SG-Zを除く)・0.06ml(SG-V)、3ml(SG-N3)、60ml(SG-Z)シリンジは、有機溶媒の分注にも適しています。
仕様ニチメイトステッパーには使用できません。滅菌なし
ディスポピンセット 未滅菌 TGK(東京硝子器械)ディスポピンセット 未滅菌TGK(東京硝子器械)
9,790税込10,769
1個
3日以内出荷
先がぴったりと合い、使いやすい。耐薬品性にすぐれています。・挟む力は、金属性とほとんど変わりありません。・使用後は注射筒と同じように処分できます。
全長(mm)150TGK品番047-25-25-01摘要未滅菌ケース入数(本)50
メディカルクリーナーボックス TGK(東京硝子器械)メディカルクリーナーボックスTGK(東京硝子器械)
469税込516
1台
5日以内出荷から8日以内出荷
投入口に返しがついているので内容物の飛散を防ぎます。 針抜き機能も数パターンあります。 針使用中もフタの仮止めができます万が一の転倒も被害を最小限に抑えます。
材質ポリプロピレン(PP)
ソコレックスSH cla ピストル 0.025~0.3mL TGK(東京硝子器械)ソコレックスSH cla ピストル 0.025~0.3mLTGK(東京硝子器械)
30,980税込34,078
1本
4日以内出荷
スタンダードなものから耐食性モデルまで、信頼できるスイス製の実験用連続分注器です。 注射器のように体積式で分注するタイプなので、粘度のあるサンプルなども定量を連続的に分注することを実現。 上下方向での分注用途に適した2リング型と横方向での分注を得意とするピストル型の2デザインから用途に応じて分注器を選択可能。 多彩なアタッチメントも装着でき、様々な分注用途に柔軟に対応します。 真鍮にニッケルを電気処理し、すずコバルト合金メッキ処理を施しています。
容量(mL)0.025~0.3目盛間隔(mL)0.025材質(チューブ)シリコン材質(バルブ)ニッケルクロム真鍮付属品スペアパーツセット(ボールバルブ×2、バルブスプリング×2、PTFEパッキン×2、ワッシャー×1、クリップ×1)、シリコンチューブ、メタルシンカー、ニードル3種類、洗浄ブラシ、取扱説明書仕様●ハンドルタイプ:ピストル●バレル用ワッシャー材質:FPM●ピストン材質:SUS430●バルブ用パッキン材質:PTFE●スプリング・ボール・バルブ材質:SUS304●シンカー材質:クロムメッキ真鍮●ニードル材質:接続部:特殊加工の真鍮*先端部:SUS304●ガラスバレル材質:耐熱ガラス
IMGディスポピンセット 未滅菌 TGK(東京硝子器械)IMGディスポピンセット 未滅菌TGK(東京硝子器械)
10,400税込11,440
1個
4日以内出荷
先がぴったりと合い、使いやすい。耐薬品性にすぐれています。・挟む力は、金属性とほとんど変わりありません。・使用後は注射筒と同じように処分できます。
ケース入数(本)50
esディスポピンセット 未滅菌 50本 TGK(東京硝子器械)esディスポピンセット 未滅菌 50本TGK(東京硝子器械)
10,200税込11,220
1箱
5日以内出荷
耐薬品性にすぐれています。 挟む力は、金属性とほとんど変わりありません。 使用後は注射筒と同じように処分できます。
材質ポリプロピレン(PP)全長(mm)180滅菌未滅菌
マイクロシリンジ TGK(東京硝子器械)マイクロシリンジTGK(東京硝子器械)
7,490税込8,239
1本
当日出荷から24日以内出荷
ゴムWキャップ 10個入 TGK(東京硝子器械)ゴムWキャップ 10個入TGK(東京硝子器械)
871税込958
1袋
4日以内出荷から7日以内出荷
タイプN-371(クリーム)W栓仕様材質:合成ゴム色:乳白色針を刺しやすくゴムの欠けがない乳白
オレンジWキャップ 10個入 TGK(東京硝子器械)オレンジWキャップ 10個入TGK(東京硝子器械)
515税込567
1袋
5日以内出荷
二重栓になっており密封度がとても高いです。 長期保存にも適しており医療・理化学全般で活躍致します。 各W栓は材質や特性が違い、使用用途で分けてお使いいただけます。
タイプオレンジW栓仕様材質:天然ゴム色:オレンジやわらかく通針しやすいオレンジ
アジレント用シリンジ TGK(東京硝子器械)アジレント用シリンジTGK(東京硝子器械)
7,190税込7,909
1本
6日以内出荷
容量(μL)10
マニュアルLCシリンジ TGK(東京硝子器械)マニュアルLCシリンジTGK(東京硝子器械)
7,290税込8,019
1本
6日以内出荷から48日以内出荷
針ゲージ22対応レオダイ/バルコバルブ
8連シリンジインジェクター TGK(東京硝子器械)8連シリンジインジェクターTGK(東京硝子器械)
7,990税込8,789
1本
48日以内出荷
ストローク全長にわたり、摺動が軽く、かつスムーズです。 針先端がそろっているため、容器の底面より均一にアプライが可能です。 針がレオダイン針のため、腰が強くゲルのウェル修正の操作が容易です。 指抜きが装着されているので、確実な操作ができます。 シリンジの交換は、固定ネジの操作で簡単にできます。 ガイドストッパー付きなので、繰返しの容量設定が可能です。
8連シリンジインジェクター TGK(東京硝子器械)8連シリンジインジェクターTGK(東京硝子器械)
107,000税込117,700
1組
48日以内出荷
ストローク全長にわたり、摺動が軽く、かつスムーズです。 針先端がそろっているため、容器の底面より均一にアプライが可能です。 針がレオダイン針のため、腰が強くゲルのウェル修正の操作が容易です。 指抜きが装着されているので、確実な操作ができます。 シリンジの交換は、固定ネジの操作で簡単にできます。 ガイドストッパー付きなので、繰返しの容量設定が可能です。
適合専用シリンジ8本付き