カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(23)
  • 保管用品(2)
  • 厨房用品(2)
絞り込み
ブランド
  • TGK(東京硝子器械)
  • モノタロウ(13)
  • TAMIYA(タミヤ)(172)
  • 三商(163)
  • アズワン(133)
  • SIBATA(柴田科学)(126)
  • ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](120)
  • ナリカ(111)
  • マルエム[理化学・容器](102)
  • IWAKI(AGCテクノグラス)(93)
  • BIGM(丸山製作所)(90)
  • エスコ(65)
  • ケニス(63)
  • サンプラテック(57)
  • 東亜DKK(53)
  • KITO(キトー)(51)
  • SKC(環境測定)(50)
  • マクセル(46)
  • セメダイン(42)
  • サトーパーツ(39)
  • NIKKO(ニッコーハンセン)(39)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「10ml」の検索結果

27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • FINE NT洗瓶 細口 TGK(東京硝子器械)

    FINE NT洗瓶 細口

    TGK(東京硝子器械)(3件のレビュー)
    259税込285
    1本
    当日出荷
    ノズル先端の機能性を向上し、更に使い易くなりました。 カットして口径を調節できます。 ノズルチップは取り外して交換できます。
    材質(本体)ポリエチレン目盛あり口内径(Φmm)19
  • アルミホイルシャーレ TGK(東京硝子器械)

    アルミホイルシャーレ

    TGK(東京硝子器械)
    4,198税込4,618
    1箱(200個)
    当日出荷から4日以内出荷
    仕様ケース入数:200個
  • カラースポイト TGK(東京硝子器械)

    カラースポイト

    TGK(東京硝子器械)(2件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1パック(5個)
    当日出荷から10日以内出荷
    色素は微量のため、有機溶剤以外では薬液に溶け出して混入することは特にありません。
    耐熱温度(℃)200
  • F駒込ピペット(PE頭付) TGK(東京硝子器械)

    F駒込ピペット(PE頭付)

    TGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1袋(10本)
    当日出荷から4日以内出荷
    仕様帽子と一体、フタ付き参考意匠登録番号:第375189号材質PE(ポリエチレン樹脂)、吊り金具付き(SUS430)ピペットの種類駒込ピペット
  • 中仕切りコンテナー TCC 本体 TGK(東京硝子器械)

    中仕切りコンテナー TCC 本体

    TGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    仕切り板(TCPL1C)と(TCPS1C)の組合せにより ボトル100ml用24本立て 250ml用15本立て ボトル500ml用12本立て 1l用6本立ての組合せが可能です。
    TGK品番000-56-93-01材質PP(ポリプロピレン)外形寸法(mm)400×280×125H有効内寸(mm)369×248×110フタなしコンテナ種類ベタ目
  • アルミナるつぼのみ BA-1 TGK(東京硝子器械)

    アルミナるつぼのみ BA-1

    TGK(東京硝子器械)
    749税込824
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    スペースACEアルミナ磁器質(スタンダード)MM
  • F駒込ピペット(PP頭なし) TGK(東京硝子器械)

    F駒込ピペット(PP頭なし)

    TGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1袋(10本)
    当日出荷から4日以内出荷
    仕様帽子は別材質PP(ポリプロピレン樹脂)ピペットの種類駒込ピペット
  • 駒込ピペット(ポリプロピレン製) TGK(東京硝子器械)

    駒込ピペット(ポリプロピレン製)

    TGK(東京硝子器械)
    1,498税込1,648
    1パック(10本)
    当日出荷から11日以内出荷
    材質ポリプロピレン
  • シリコンベロスポイト TGK(東京硝子器械)

    シリコンベロスポイト

    TGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1袋(5個)
    当日出荷から10日以内出荷
    ベローズ部分はナチュラルなポリエチレン製ベローズを形成。 容量によって、色の異なるベロスポイトを用い識別することができます。また、ピペット装着部はシリコン製で耐薬品性にすぐれ、吸引部を蛇腹にすることで、吸いやすい形状になっています。
    材質シリコン
  • 中仕切りコンテナー TC-1本体 TGK(東京硝子器械)

    中仕切りコンテナー TC-1本体

    TGK(東京硝子器械)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    仕切り板(TC-L)と(TC-S)の組合せによりボトル100mL用24本立て 250mL用15本立て ボトル500mL用12本立て 1L用6本立ての組合せが可能です。
    TGK品番000-56-93-02材質PP(ポリプロピレン)品番TC-1外形寸法(mm)400×280×125H有効内寸(mm)369×248×110フタなしコンテナ種類ベタ目
  • 分解びん キャップ付 TGK(東京硝子器械)

    分解びん キャップ付

    TGK(東京硝子器械)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    オートクレーブ可
    材質本体/ パイレックスガラス製、 キャップ/ 特殊フェノール樹脂、TFライナPC付き
  • P-試験管 TGK(東京硝子器械)

    P-試験管

    TGK(東京硝子器械)
    4,198税込4,618
    1箱(50本)ほか
    翌々日出荷から3日以内出荷
    理化・医療用として最適なホウケイ酸ガラスを使用しており、成形歪(ひずみ)がありません。 耐衝撃性、耐薬品性に優れたホウケイ酸ガラスの特性を、全自動成型により、さらに高めています。
    材質/仕上ホウケイ酸ガラス
  • 標準液 100mL SAT-1A2 TGK(東京硝子器械)

    標準液 100mL SAT-1A2

    TGK(東京硝子器械)
    3,990税込4,389
    1個
    3日以内出荷
    TGK品番606-80-92-15型式SAT-1A2容量(mL)100品名標準液 1%
  • 細口びん TGK(東京硝子器械)

    細口びん

    TGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)
    139税込153
    1本
    4日以内出荷
    材質PE(ポリエチレン樹脂)茶褐色
  • 標準液 100mL SAT-1A1 TGK(東京硝子器械)

    標準液 100mL SAT-1A1

    TGK(東京硝子器械)
    2,990税込3,289
    1個
    3日以内出荷
    TGK品番606-80-92-14型式SAT-1A1容量(mL)100品名標準液 10%
  • ルツボ C0 身のみ TGK(東京硝子器械)

    ルツボ C0 身のみ

    TGK(東京硝子器械)
    579税込637
    1個
    3日以内出荷
    TGK品番696-30-05-03容量(mL)15スペースCC品番C0高さ(mm)36外径(Φmm)28
  • 滅菌済 25ΦGD/Xシリンジフィルター PVDF TGK(東京硝子器械)

    滅菌済 25ΦGD/Xシリンジフィルター PVDF

    TGK(東京硝子器械)
    37,980税込41,778
    1ケース(50個)
    3日以内出荷から6日以内出荷
    目詰まりする試料専用シリンジフィルター。グラスマイクロファイバー製のプレフィルターを内蔵したシリンジフィルターで、懸濁粒子を多く含む溶液、粘度の高い溶液のろ過に最適です。こんなときに最適です!。(1)ろ過する時、圧力がかかり手が疲れる。(2)すぐに詰まり、ろ過容量が取れない。(3)シリンジからフィルターがはずれ、サンプルをムダにする。
    仕様有効ろ過面積:25mm-4.6cm2/13mm-1.3cm2・残液量:25mmエアーパージ前-1.4ml/25mmエアーパージ後-約250μl・13mmエアーパージ前-0.5ml/13mmエアーパージ前-約50μl・ハウジング材質:PP・プレフィルタ材質:100%ホウケイ酸グラスファイバー・グレードGMF150(10μm:1μm)・グレードGF/F(0.7μm)メンブランPVDF
  • ビーカー PE製 TGK(東京硝子器械)

    ビーカー PE製

    TGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)
    129税込142
    1個
    4日以内出荷
    材質PE(ポリエチレン)種類ビーカー目盛あり
  • 細口試薬びん PP製 TGK(東京硝子器械)

    細口試薬びん PP製

    TGK(東京硝子器械)
    255税込281
    1本
    4日以内出荷
  • 補充用試薬 PH試薬 BTB 100mL TGK(東京硝子器械)

    補充用試薬 PH試薬 BTB 100mL

    TGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    5日以内出荷
    TGK品番238-80-63-16品名pH試薬(B.T.B)100mL
  • 滅菌済 25ΦGD/Xシリンジフィルター PES TGK(東京硝子器械)

    滅菌済 25ΦGD/Xシリンジフィルター PES

    TGK(東京硝子器械)
    31,980税込35,178
    1ケース(50個)
    5日以内出荷から6日以内出荷
    目詰まりし難く、3~7倍量のろ過が可能。3層構造のプレフィルターが不要な粒子を効率よく除去。 ワットマンGMF150(複層構造)とGF/Fプレフィルターが目詰まりを防止。
  • 滅菌スピッツ TGK(東京硝子器械)

    滅菌スピッツ

    TGK(東京硝子器械)
    24,100税込26,510
    1箱(1000個)
    6日以内出荷
    E.O.G滅菌済み
    寸法(Φ×高さH)(mm)17×102
  • 滅菌丸底スピッツ TGK(東京硝子器械)

    滅菌丸底スピッツ

    TGK(東京硝子器械)
    26,700税込29,370
    1箱(1000個)
    6日以内出荷
    E.O.G滅菌済み
    TGK品番117-80-46-44型式FQ2100容量(mL)10品名丸底スピッツ寸法(Φ×高さH)(mm)17×99
  • メスシリンダー PP製 TGK(東京硝子器械)

    メスシリンダー PP製

    TGK(東京硝子器械)
    2,898税込3,188
    1個
    8日以内出荷
    目盛あり
  • ドロッパーボトル 5色Cap×5 TGK(東京硝子器械)

    ドロッパーボトル 5色Cap×5

    TGK(東京硝子器械)
    8,098税込8,908
    1ケース(5色×5個)
    8日以内出荷
    試薬などの内容の識別に便利な5色のキャップ(赤・緑・青・白・黄色)です。1滴ずつの分注が可能です。(水の場合1滴約40μl)・やわらかな本体は半透明なので、中身の確認ができます。
    材質本体/チップ:LDPE・キャップ:PP色(本体)ナチョラル(半透明)
  • Fine透明共栓丸底沈殿管 30mL 目盛付き 10入 TGK(東京硝子器械)

    Fine透明共栓丸底沈殿管 30mL 目盛付き 10入

    TGK(東京硝子器械)
    70,980税込78,078
    1箱
    32日以内出荷
    寸法(mm)外径Φ28×本体全長L100mm透明容量(mL)30目盛1.0mL目盛精度(±mL)0.6摺栓透明共通摺合せ19/17入数(本)10
  • 棒びんスチロール製 TGK(東京硝子器械)

    棒びんスチロール製

    TGK(東京硝子器械)
    6,598税込7,258
    1袋(100本)
    12日以内出荷
    透明度が高く内容物が良く見える。標本ビン・サンプル瓶として最適です。
    仕様キャップ材質:PE(天井部PS製)材質(本体)ポリスチレン材質(キャップ)PE(天井部PS)色(本体)透明