カテゴリ
- 科学研究・開発用品(217)
- 保管用品(2)
- 医療(2)
- スプレー・オイル・グリス(1)
絞り込み
ブランド
- TGK(東京硝子器械)
- モノタロウ(23)
- BIGM(丸山製作所)(90)
- climbing(クライミング)(97)
- IWAKI(AGCテクノグラス)(188)
- Merck(メルクミリポア)(319)
- NEG(日電理化硝子)(430)
- SIBATA(柴田科学)(180)
- TAMIYA(タミヤ)(171)
- Thermo Fisher Scientific(105)
- アズワン(443)
- エスコ(189)
- スバル(183)
- ナリカ(110)
- ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](120)
- ホンダ(2,083)
- マルエム[理化学・容器](126)
- 三商(165)
- 三菱ふそう(104)
- 旭製作所(119)
- ブランドをもっと見る
「10ml」の検索結果

フィックス・ア・レット透明 10mL本体
TGK(東京硝子器械)¥30,980税込¥34,0781本3日以内出荷シリコン栓を換えればどんな容器にもセットできます。TGK品番371-12-56-03分注範囲(mL)10シリコン栓No.10
遠沈管 10mL 500本
TGK(東京硝子器械)¥17,980税込¥19,7781箱5日以内出荷から7日以内出荷タイプチューブは7500RCF(×g)まで遠心可能。目盛約0.1mL、0.2mL、および4.7mLの位置にあります。滅菌電子線滅菌済み本体寸法(mm)Φ15×107H保存方法冷凍保存可能材質(キャップ)PEキャップダブルシールキャップ、スクリューキャップ構造
Fine共栓沈殿管 10mL 目盛付 10入
TGK(東京硝子器械)¥24,980~税込¥27,478~1箱3日以内出荷目盛精度は本体に表示されています。色透明容量(mL)10目盛(mL)0.2外径(Φmm)16.5摺合せ栓 共通:14/10精度(mL)±0.16
フィルタ付チップ 10000μL 25本×10ラック
TGK(東京硝子器械)¥111,999税込¥123,1991箱8日以内出荷適合ピペット:GILSON、BMPAL フィルター付はオートクレープ不可。 10000μLは、主にピペットマンP-10ML用のピペットチップです。 目盛り:1mL刻み全長(mm)161.0タイプ滅菌済みフィルター付きチップ容量(μL)10000
ラックチップ 10000mμL 25本×10ラック
TGK(東京硝子器械)¥30,499税込¥33,5491箱8日以内出荷オートクレーブ可能。(121℃・15分) 10000μLは、主にピペットマンP-10ML用のピペットチップです。 主な適合ピペット:GILSON、BMPAL 目盛り:1mL刻み適合BM-10ML専用(25本)全長(mm)161.0タイプラック(チップ入り)容量(μL)10000
ラックチップ 10000μL 25本×10ラック 滅菌
TGK(東京硝子器械)¥33,899税込¥37,2891箱8日以内出荷オートクレーブ可能。(121℃・15分) 適合ピペット:GILSON、BMPAL 10000μLは、主にピペットマンP-10ML用のピペットチップです。 目盛り:1mL刻み仕様●入数ラック:25本×10ラック全長(mm)161.0タイプ滅菌済みチップ容量(μL)10000
ロックタイトフリーズ&リリース 480mL 10入
TGK(東京硝子器械)¥19,410税込¥21,3511箱7日以内出荷-43℃のショックフリーズ効果により、錆や腐食などで固着したボルトやナットなどを取り外しやすくします。 使用方法は錆や汚れを軽く拭き取って向けてスプレーするだけです。 様々な環境で使用されるねじの錆・腐食に使用できます。色茶褐色容量(mL)480使用温度範囲(℃)-20~+45危険物の類別非危険物特性凍結浸透潤滑
Fine駒込ピペット PP製 頭無 2mL 10本入
TGK(東京硝子器械)¥879税込¥9671袋4日以内出荷材質ポリプロピレン(PP)全長(mm)L198容量(mL)21目盛(mL)0.5接続口(mm)【ゴム帽】口径:約8、最大径:約11.5入数10本
13mmシリンジフィルター PVDF 0.45μm
TGK(東京硝子器械)¥23,980~税込¥26,378~1ケース(50個)ほか3日以内出荷から17日以内出荷試料10ml以下のろ過用シリンジフィルターです。仕様残液量:<25μl、ハウジング:PP製、有効ろ過面積:1.3cm2穴径(μm)0.45
13mmシリンジF PVDF0.2
TGK(東京硝子器械)¥26,980税込¥29,6781ケース(50個)ほか6日以内出荷から17日以内出荷試料10ml以下のろ過用シリンジフィルターです。仕様残液量:<25μl、ハウジング:PP製、有効ろ過面積:1.3cm2穴径(μm)0.2
13mmシリンジF PSF 0.45μm
TGK(東京硝子器械)¥23,980~税込¥26,378~1セット(100個)ほか6日以内出荷から17日以内出荷試料10ml以下のろ過用シリンジフィルターです。仕様残液量:<25μl、ハウジング:PP製、有効ろ過面積:1.3cm2穴径(μm)0.45
DPD残留塩素測定用錠剤試薬No.1
TGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)¥649~税込¥714~1箱(50錠)ほか当日出荷錠剤タイプは、風邪など空調による飛散がないので、野外などでの用途に適しています。塩素を含んだ「水(10mL)」に本製品を1錠入れると塩素に反応してピンク色に発色します。そのピンク色の濃さで適正な塩素濃度かを判定します。タイプ錠剤使用期限2年
V底遠沈管 35mL PPCO 10本
TGK(東京硝子器械)¥16,980税込¥18,6781セット(10本)6日以内出荷仕様使用限界:50000×g・キャップ:3146/3148:PP製TGK品番656-21-26-02容量(mL)35高さ(mm)114材質(本体)PPCO外径(Φmm)28.8
1.5mL広口透明バイアルのみ 10-425
TGK(東京硝子器械)¥3,198~税込¥3,518~1箱(100個)ほか4日以内出荷から8日以内出荷容量(mL)1.5種類1.5mL広口ガラスバイアルのみ 10-425
TGK共栓比色管 ウケナ 30mL 栓12/10
TGK(東京硝子器械)¥3,298税込¥3,6281本3日以内出荷全長(mm)約305容量(mL)30栓共通12/10外径×高さH(Φmm×mm)15×295目盛(mL)0.1精度(mL)±0.15
Fineメンブレンフィルタろ過装置 本体
TGK(東京硝子器械)¥41,980税込¥46,1781台6日以内出荷必要に応じたサンプル数を決定できます。(不要ウェル用シール付き) 直径24mm、25mmのメンブレンフィルターおよび各種減圧ろ過板を使用して、10mLまでの液体試料を最大10個まで同時減圧ろ過する装置です。 試験管、スピッチ管による試料の採取が簡単です。 洗浄が簡単です。仕様●サンプルウェル数:1材質ステンレス(SUS316)圧力アスピレーター等による吸引 1kg/cm以上フィルターサイズ(mm)Φ24mm、Φ25槽寸法(mm)-ろ過面積(cm2)約3.6
Fine共通共栓試験管 30mL 目盛付 栓15 10入
TGK(東京硝子器械)¥26,980税込¥29,6781箱3日以内出荷目盛精度は本体表示されています。全長(mm)212色透明容量(mL)30高さ(mm)200目盛(mL)1.0外径(Φmm)20摺合せ栓 共通:15/25精度(mL)±0.25
13mmシリンジF PSF 0.2μm
TGK(東京硝子器械)¥23,980~税込¥26,378~1セット(100個)ほか17日以内出荷試料10ml以下のろ過用シリンジフィルターです。仕様残液量:<25μl、ハウジング:PP製、有効ろ過面積:1.3cm2穴径(μm)0.2
水道法準拠比色管 100mL
TGK(東京硝子器械)¥3,598税込¥3,9581個当日出荷目盛り:10、25、50、100mlの4箇所仕様高さには栓は含まれていません。TGK品番121-03-61-03容量(mL)100栓共通19/22寸法(直径Φ×高さH)(mm)23×370摺合せ共通
メスシリンダー PP
TGK(東京硝子器械)(4件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781本当日出荷目盛は目安となっております。 台座部分(グリーン)は取り外し可能です。材質筒本体/PP製、台座/PE製
FINE NT洗瓶 細口
TGK(東京硝子器械)(3件のレビュー)¥259税込¥2851本当日出荷ノズル先端の機能性を向上し、更に使い易くなりました。 カットして口径を調節できます。 ノズルチップは取り外して交換できます。材質(本体)ポリエチレン目盛あり口内径(Φmm)19
滅菌採水びん 100mL 100入
TGK(東京硝子器械)¥11,230税込¥12,3531ケース(100本)当日出荷用途水道水、井戸水などの細菌検査用TGK品番117-80-46-33材質PE型式TG2000容量(mL)100品名一般用滅菌γ線照射胴径(Φmm)×高さH(mm)38×81
共栓三角フラスコ
TGK(東京硝子器械)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷から10日以内出荷ほうけい酸ガラス-1用途目盛は目安ですが、目盛精度は全量で±5%の範囲にあります。 減圧では使用しないで下さい。種別三角フラスコ
Fine共通共栓試験管100mL茶 目付 栓24 10入
TGK(東京硝子器械)¥55,980税込¥61,5781箱13日以内出荷色茶褐色容量(mL)100高さ(mm)250目盛(mL)1.0外径(Φmm)30摺合せ栓 共通:24/25精度(mL)±0.6
F駒込ピペット(PE頭付)
TGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681袋(10本)当日出荷から4日以内出荷仕様帽子と一体、フタ付き参考意匠登録番号:第375189号材質PE(ポリエチレン樹脂)、吊り金具付き(SUS430)ピペットの種類駒込ピペット
中仕切りコンテナー TC-1本体
TGK(東京硝子器械)¥3,398税込¥3,7381個当日出荷仕切り板(TC-L)と(TC-S)の組合せによりボトル100mL用24本立て 250mL用15本立て ボトル500mL用12本立て 1L用6本立ての組合せが可能です。TGK品番000-56-93-02材質PP(ポリプロピレン)品番TC-1外形寸法(mm)400×280×125H有効内寸(mm)369×248×110フタなしコンテナ種類ベタ目
中仕切りコンテナー TCC 本体
TGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381個当日出荷仕切り板(TCPL1C)と(TCPS1C)の組合せにより ボトル100ml用24本立て 250ml用15本立て ボトル500ml用12本立て 1l用6本立ての組合せが可能です。TGK品番000-56-93-01材質PP(ポリプロピレン)外形寸法(mm)400×280×125H有効内寸(mm)369×248×110フタなしコンテナ種類ベタ目
F駒込ピペット(PP頭なし)
TGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581袋(10本)当日出荷から4日以内出荷仕様帽子は別材質PP(ポリプロピレン樹脂)ピペットの種類駒込ピペット
ジャー(PFA)
TGK(東京硝子器械)¥2,990税込¥3,2891個当日出荷から10日以内出荷キャップは二重シール構造で完全に外気を遮断します。酸、アルカリ、有機溶剤及び侵蝕性薬品に耐え、反応しません。材質PFA