カテゴリ
- 科学研究・開発用品(30)
- 保管用品(2)
絞り込み
ブランド
- TGK(東京硝子器械)
- モノタロウ(13)
- ホンダ(207)
- KITO(キトー)(110)
- アズワン(89)
- cotta(56)
- エスコ(53)
- TPP(49)
- SMC(45)
- NEG(日電理化硝子)(36)
- GVS(32)
- PROST's(28)
- リスパック(26)
- 三商(25)
- Merck(メルクミリポア)(22)
- Thermo Fisher Scientific(21)
- EYELA(アイラ/東京理化器械)(21)
- コスモスビード(21)
- IKO(日本トムソン)(18)
- スバル(18)
- ブランドをもっと見る
「150ml」の検索結果

ハンドラップ 150mL
TGK(東京硝子器械)¥1,544税込¥1,6981個3日以内出荷口金の金属カバーを押すだけで、一定量の液体が送出され、余分な液体のロスがなくなります。タイプガラス製 プラスチックキャップ付き容量(mL)150本体寸法(mm)80×100仕様赤キャップ上部外径:約31mm赤キャップ下部外径:約40.9mm全高:約45.6重さ:約250g材質本体:ソーダガラス、ポンプ:真鍮(330mLはポンプの下にPTFEチューブが付属)
PFA細口ビットボトル
TGK(東京硝子器械)¥6,090税込¥6,6991本10日以内出荷バイオ理化学容器、半導体関係、分析化学、工学薬品、製薬工程で使用。 半導体グレードの高純度原料を使用することで高度な清浄度品として提供が可能となりました。 洗浄前でも金属イオン溶出値は数+PPTレベル。強酸による簡易洗浄をすることで数PPTレベルの高品位として利用可能です。 温度範囲は -200~+260℃までの耐久性があります。 中栓なしでも漏れにくいです。材質PFA
中仕切りコンテナー TCC 本体
TGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381個当日出荷仕切り板(TCPL1C)と(TCPS1C)の組合せにより ボトル100ml用24本立て 250ml用15本立て ボトル500ml用12本立て 1l用6本立ての組合せが可能です。TGK品番000-56-93-01材質PP(ポリプロピレン)外形寸法(mm)400×280×125H有効内寸(mm)369×248×110フタなしコンテナ種類ベタ目
中仕切りコンテナー TC-1本体
TGK(東京硝子器械)¥3,398税込¥3,7381個当日出荷仕切り板(TC-L)と(TC-S)の組合せによりボトル100mL用24本立て 250mL用15本立て ボトル500mL用12本立て 1L用6本立ての組合せが可能です。TGK品番000-56-93-02材質PP(ポリプロピレン)品番TC-1外形寸法(mm)400×280×125H有効内寸(mm)369×248×110フタなしコンテナ種類ベタ目
B型るつぼのみ BA-S
TGK(東京硝子器械)¥4,390税込¥4,8291個3日以内出荷から6日以内出荷ACE-S アルミナ磁器質・アルミナ純度:>97% 耐酸・耐アルカリ・耐食性等良好。 また、AEC-S質アルミナるつぼは特に、使用回数・クラック発生率を50%向上させた製品です。
透明共通摺脂肪抽出器用フラスコ
TGK(東京硝子器械)¥6,090税込¥6,6991個3日以内出荷TGK品番0000-10-27-04容量(mL)150高さ(mm)全高:約131.5、首:約63共通24/40胴径(Φmm)75.4
アルミナ997るつぼのみ B-2
TGK(東京硝子器械)¥6,290税込¥6,9191個3日以内出荷から6日以内出荷ACE-997 高アルミナセラミックス磁器(ハイクラス)MM・アルミナ純度:>99.7%、純度、特質、耐酸、耐アルカリ、耐食性などACE質よりも良好。試料との反応、コンタミも少なく、耐熱性も比較的高温域での使用に耐えられます。使用条件により1500℃以上でも使用できます。
アルミナ999るつぼのみ
TGK(東京硝子器械)¥9,490税込¥10,4391個3日以内出荷から6日以内出荷999 高純度・再結晶アルミナ磁器質(スペシャル) アルミナ純度:>99.9% 特性:アルミナの純度が高く、不純物が微量のため、加熱・溶融・燃焼実験などで試験物質に対する不純物とのコンタミが少なく、耐熱性も優秀です。用途ガラス・ガラス原料・各種金属の溶解、分析用、耐熱部品、耐摩耗用各種ノズル、その他化学物体の分析・溶解・耐酸・耐アルカリ特性も優秀です。
共通ニロ梨形F 50mL 15-15
TGK(東京硝子器械)¥13,266税込¥14,5931個3日以内出荷TGK品番330-15-38-01容量(mL)50スペースFine透明共通摺合せガラス器具について側管共通15/25中管共通15/25
Fine円筒分液 50mL 目盛付平栓G活栓下部15
TGK(東京硝子器械)¥25,740税込¥28,3141本3日以内出荷Fine共通摺合せ円筒分液ロートの平栓ガラスコック付き目盛付き下部摺合せ付きです。容量(mL)50摺合せ上部共通:15/25、下部共通:15/25目盛付き、1CC単位(数字は 10,20,30,40,50)TGK品番330-15-66-11形状頭栓:平栓
滅菌済 25ΦGD/Xシリンジフィルター PVDF
TGK(東京硝子器械)¥30,980~税込¥34,078~1ケース(50個)3日以内出荷から6日以内出荷目詰まりする試料専用シリンジフィルター。グラスマイクロファイバー製のプレフィルターを内蔵したシリンジフィルターで、懸濁粒子を多く含む溶液、粘度の高い溶液のろ過に最適です。こんなときに最適です!。(1)ろ過する時、圧力がかかり手が疲れる。(2)すぐに詰まり、ろ過容量が取れない。(3)シリンジからフィルターがはずれ、サンプルをムダにする。仕様有効ろ過面積:25mm-4.6cm2/13mm-1.3cm2・残液量:25mmエアーパージ前-1.4ml/25mmエアーパージ後-約250μl・13mmエアーパージ前-0.5ml/13mmエアーパージ前-約50μl・ハウジング材質:PP・プレフィルタ材質:100%ホウケイ酸グラスファイバー・グレードGMF150(10μm:1μm)・グレードGF/F(0.7μm)メンブランPVDF
4ウェイチューブラック
TGK(東京硝子器械)¥2,598税込¥2,8581個4日以内出荷ユニークなタブとスロットでつなげて使うことができます。 4つの面にはそれぞれ以下のチューブが立てられます。 50mlチュ-ブ…4本 1.5mlチューブ…32本 15mlチューブ…12本 0.5mlチューブ…32本材質ポリプロピレン(PP)立て数50mLチューブ:4本15mLチューブ:12本1.5mLチューブ:32本0.5mLチューブ:32本穴径(Φmm)50mL用チューブ穴:3015mL用チューブ穴:171.5mL用チューブ穴:110.5mL用チューブ穴:7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175×50×95
4ウェイチューブラック ナチュラル
TGK(東京硝子器械)¥2,598税込¥2,8581個4日以内出荷ユニークなタブとスロットでつなげて使うことができます。 4つの面にはそれぞれ以下のチューブが立てられます。 50mlチュ-ブ…4本 1.5mlチューブ…32本 15mlチューブ…12本 0.5mlチューブ…32本色ナチュラル材質ポリプロピレン(PP)立て数50mLチューブ・・・4本15mLチューブ・・・12本1.5mLチューブ・・・32本0.5mLチューブ・・・32本穴径(Φmm)50mL用チューブ穴:3015mL用チューブ穴:171.5mL用チューブ穴:110.5mL用チューブ穴:7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175×50×95
フィルターユニット受器
TGK(東京硝子器械)¥13,980税込¥15,3781ケース(24個)5日以内出荷から6日以内出荷PS製。ポリエチレン製貯蔵キャップ付き。滅菌ろ過液を貯蔵できます。放射線滅菌処理済みなので、時間を節約し汚染の心配はありません。滅菌済みの一回使用の容器としても便利です。
滅菌済 25ΦGD/Xシリンジフィルター PES
TGK(東京硝子器械)¥31,980税込¥35,1781ケース(50個)5日以内出荷から6日以内出荷目詰まりし難く、3~7倍量のろ過が可能。3層構造のプレフィルターが不要な粒子を効率よく除去。 ワットマンGMF150(複層構造)とGF/Fプレフィルターが目詰まりを防止。
フィルタユニット トップ&ボトル
TGK(東京硝子器械)¥45,999税込¥50,5991箱(18個)6日以内出荷フィルターとボトルがセットになっており、リーズナブルなコストパフォーマンスを実現しました。 0.22μmPES(ポリエーテルスルフォン)を使用し、ろ過効率を向上させ、独特のスクエアフィルターにより、約20%のろ過面積を拡大、効率アップをはかりました。 四角いディメンションで、保管スペースをセーブします。 シーリングパッケージ:ハサミやカッターナイフを使わず開封できる為、コンタミネーションを防ぎます。タイプボトルトップ&ボトル材質メンブレンフィルター:PES滅菌ガンマ線滅菌済み・個別包装
フィルタユニット ボトルトップのみ
TGK(東京硝子器械)¥71,599税込¥78,7591箱(36個)6日以内出荷フィルターとボトルがセットになっており、リーズナブルなコストパフォーマンスを実現しました。 0.22μmPES(ポリエーテルスルフォン)を使用し、ろ過効率を向上させ、独特のスクエアフィルターにより、約20%のろ過面積を拡大、効率アップをはかりました。 四角いディメンションで、保管スペースをセーブします。 シーリングパッケージ:ハサミやカッターナイフを使わず開封できる為、コンタミネーションを防ぎます。タイプボトルトップのみ材質メンブレンフィルター:PES滅菌ガンマ線滅菌済み・個別包装
ワーリングハイパワーブレンダー
TGK(東京硝子器械)¥309,800税込¥340,7801台6日以内出荷処理容量(mL)150本体寸法(mm)220×220×360質量(kg)7.0(本体5.5+容器1.5)電源100V 50/60Hz 1100w回転数(min-1[r.p.m])24000商品タイプ本体
組織培養Fユニット
TGK(東京硝子器械)¥20,980~税込¥23,078~1セット(12個)8日以内出荷PESメンブランはナイロンやセルローズ系メンブランと比較してタンパク質の付着性が低く、より高いフローレトとよりすぐれた耐化学薬品性を有しています。汚染を懸念される湿剤は一切使用されていません。 メンブランはすぐれたアルコール耐性を有します。 ※容量500ml、1000mlのみガラスファイバー製プレフィルター付き。
Fine吸引ろ過びん ねじ口ノズルGL-14
TGK(東京硝子器械)¥7,590税込¥8,3491個10日以内出荷ホウケイ酸(硬質1級)製の吸引ろ過びんです。そのため破損時に修理対応が可能です。 吸引口は、ねじ式ノズルのため、ホース脱着時に無理な力がかかることなく、安全にご利用いただけます。 吸引時に接続部から多少の漏れが生じる場合があります。ノズル外径(Φmm)8ねじ口規格(GL)GL-14材質ガラス部:ホウケイ酸ガラス(硬質1級)、キャップ:PBT、ノズル:PP、Oリング:シリコーンゴム高さ(mm)29上内径(Φmm)26下部内径(Φmm)24
合成石英蒸発皿
TGK(東京硝子器械)¥89,400税込¥98,3401枚17日以内出荷金属不純物が極めて少ない合成石英で作られた蒸発皿です。 合成石英とは化学的に合成した不純物が極めて少ない「超高純度石英素材」で、高純度で視認性に優れほとんど気泡が発生しません。仕様純度比較(含有する不純物 Al、Ca、Cu、Fe、Na、K、Li、Mgの濃度)合成石英ガラスppbレベル天然溶融石英ガラスppmレベル(ppb=0.001、ppm=0.0000001%)
滅菌済 25ΦGD/Xシリンジフィルター CA
TGK(東京硝子器械)¥31,980税込¥35,1781ケース(50個)17日以内出荷目詰まりする試料専用シリンジフィルター。グラスマイクロファイバー製のプレフィルターを内蔵したシリンジフィルターで、懸濁粒子を多く含む溶液、粘度の高い溶液のろ過に最適です。こんなときに最適です!。(1)ろ過する時、圧力がかかり手が疲れる。(2)すぐに詰まり、ろ過容量が取れない。(3)シリンジからフィルターがはずれ、サンプルをムダにする。仕様有効ろ過面積:25mm-4.6cm2/13mm-1.3cm2・残液量:25mmエアーパージ前-1.4ml/25mmエアーパージ後-約250μl・13mmエアーパージ前-0.5ml/13mmエアーパージ前-約50μl・ハウジング材質:PP・プレフィルタ材質:100%ホウケイ酸グラスファイバー・グレードGMF150(10μm:1μm)・グレードGF/F(0.7μm)メンブランCA
Fine透明円筒分液 50mL目付平栓TF活栓下15
TGK(東京硝子器械)¥38,610税込¥42,4711個24日以内出荷Fine透明共通摺合せ円筒分液ロートの透明摺り平栓 PTFEコック付き 下部摺合せ付き 目盛付きです。容量(mL)50胴外径(Φmm)30胴長さ(mm)120摺合せ頭栓共通:15/25、下部共通:15/25目盛付き