曜日別特売

ワーリングハイパワーブレンダー

ワーリングハイパワーブレンダー - TGK(東京硝子器械)
質量(kg)
7.0(本体5.5+容器1.5)
回転数(min-1[r.p.m])
24000
電源
100V 50/60Hz 1100w
本体寸法(mm)
220×220×360
処理容量(mL)
150
商品タイプ
本体
内容量
1台
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76238113MX1200XTM
¥313,000
¥309,800
¥340,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
76238104MX1100XTM
¥272,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「撹拌・粉砕・混合関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする