カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(95)
  • 保管用品(2)
  • 卓上消耗品(1)
絞り込み
ブランド
  • TGK(東京硝子器械)
  • モノタロウ(8)
  • アズワン(285)
  • TPP(101)
  • Thermo Fisher Scientific(89)
  • SIBATA(柴田科学)(75)
  • サンプラテック(70)
  • エスコ(69)
  • 三商(65)
  • IWAKI(AGCテクノグラス)(63)
  • NIKKO(ニッコーハンセン)(59)
  • climbing(クライミング)(58)
  • LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(58)
  • Merck(メルクミリポア)(53)
  • RS PRO(53)
  • SMC(49)
  • コーニング(46)
  • Kartell(カルテル)(41)
  • GVS(40)
  • Thermo Scientific Nalgene(40)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「250ml」の検索結果

98件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
除去材 DNA AWAY 250mL TGK(東京硝子器械)除去材 DNA AWAY 250mLTGK(東京硝子器械)
4,598税込5,058
1本
当日出荷
DNAやDNaseコンタミネ-ションを効果的に除去します。プラスチック、アルミ、ガラスに使えます。安心・簡単な表面汚染除去剤。
仕様250mlTGK品番656-12-26-05
粉砕容器 250mL TGK(東京硝子器械)粉砕容器 250mLTGK(東京硝子器械)
89,900税込98,890
1個
6日以内出荷
容量(mL)250
除去材 RNase AWAY 250mL TGK(東京硝子器械)除去材 RNase AWAY 250mLTGK(東京硝子器械)
5,298税込5,828
1本
6日以内出荷
RNAやRNaseコンタミネ-ションを効果的に除去します。プラスチック、アルミ、ガラスに使えます。安心・簡単な表面汚染除去剤。
仕様250mlTGK品番656-12-26-01
Fine透明摺ガス洗浄瓶 250mL用中管 TGK(東京硝子器械)Fine透明摺ガス洗浄瓶 250mL用中管TGK(東京硝子器械)
24,849税込27,334
1本
3日以内出荷
Fine透明共通摺合せガス洗浄びん ガラスろ過板付き の中管 です。
容量(mL)250用種類中管のみ共通摺合せ寸法(TS)34/32径(Φmm)8(接続管)
250mLフラスコ用プラットフォーム PP06-250 TGK(東京硝子器械)250mLフラスコ用プラットフォーム PP06-250TGK(東京硝子器械)
28,900税込31,790
1個
6日以内出荷
用途300mLフラスコも使用可能です。
Fine透明摺ガス洗浄瓶 250mLセット TGK(東京硝子器械)Fine透明摺ガス洗浄瓶 250mLセットTGK(東京硝子器械)
37,917税込41,709
1組
10日以内出荷
Fine透明共通摺合せガス洗浄びん ガラスろ過板付き です。
容量(mL)250種類セット共通摺合せ寸法(TS)34/32径(Φmm)8(接続管)
ジルコニウムるつぼ 蓋のみ TGK(東京硝子器械)ジルコニウムるつぼ 蓋のみTGK(東京硝子器械)
14,900税込16,390
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
炭酸ナトリウム・過酸化ソーダなどのアルカリフラックスを使用する熔融に、特にすぐれた性能を発揮します。真空中または不活性ガス中では、1450℃まで過熱できます。平均100回以上の使用に耐えるので、磁性製、鉄製などと比較して割安です。
中仕切りコンテナー TC-1本体 TGK(東京硝子器械)中仕切りコンテナー TC-1本体TGK(東京硝子器械)
2,822税込3,104
1個
当日出荷
仕切り板(TC-L)と(TC-S)の組合せによりボトル100mL用24本立て 250mL用15本立て ボトル500mL用12本立て 1L用6本立ての組合せが可能です。
TGK品番000-56-93-02材質PP(ポリプロピレン)品番TC-1外形寸法(mm)400×280×125H有効内寸(mm)369×248×110フタなしコンテナ種類ベタ目
中仕切りコンテナー TCC 本体 TGK(東京硝子器械)中仕切りコンテナー TCC 本体TGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)
2,822税込3,104
1個
当日出荷
仕切り板(TCPL1C)と(TCPS1C)の組合せにより ボトル100ml用24本立て 250ml用15本立て ボトル500ml用12本立て 1l用6本立ての組合せが可能です。
TGK品番000-56-93-01材質PP(ポリプロピレン)外形寸法(mm)400×280×125H有効内寸(mm)369×248×110フタなしコンテナ種類ベタ目
FINE NT洗瓶 BⅡ型 広口 TGK(東京硝子器械)FINE NT洗瓶 BⅡ型 広口TGK(東京硝子器械)(4件のレビュー)
349税込384
1本
当日出荷
B型洗浄瓶と同様の広い口径を持つ瓶体で気圧調整が必要のない場合にはこちらがリーズナブルです。
材質(本体)ポリエチレン1目盛(mL)100目盛あり口内径(Φmm)31材質(キャップ)硬質ポリエチレン材質(ノズル)軟質ポリエチレン材質(チップ)軟質ポリエチレン
メスシリンダー PP TGK(東京硝子器械)メスシリンダー PPTGK(東京硝子器械)(4件のレビュー)
792税込871
1本
当日出荷
目盛は目安となっております。 台座部分(グリーン)は取り外し可能です。
材質筒本体/PP製、台座/PE製
FINE NT洗瓶 細口 TGK(東京硝子器械)FINE NT洗瓶 細口TGK(東京硝子器械)(3件のレビュー)
309税込340
1本
当日出荷
ノズル先端の機能性を向上し、更に使い易くなりました。 カットして口径を調節できます。 ノズルチップは取り外して交換できます。
材質(本体)ポリエチレン目盛あり口内径(Φmm)19
万能つぼ TGK(東京硝子器械)万能つぼTGK(東京硝子器械)
3,690税込4,059
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質SUS304、並質硝子仕様フタ付き
角型びん TGK(東京硝子器械)角型びんTGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)
209税込230
1本
当日出荷から3日以内出荷
材質PE(ポリエチレン樹脂)形状広口(中栓付き)
メスシリンダー 短型 TGK(東京硝子器械)メスシリンダー 短型TGK(東京硝子器械)
4,498税込4,948
1本
当日出荷から10日以内出荷
安定感のあるローフォームタイプです。
クラス短型DURAN(R)
メスフラスコ スタンダード 白 TGK(東京硝子器械)メスフラスコ スタンダード 白TGK(東京硝子器械)
4,069税込4,476特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
仕様ニュースタンダード透明
ジルコニウムるつぼ 本体のみ TGK(東京硝子器械)ジルコニウムるつぼ 本体のみTGK(東京硝子器械)
47,900税込52,690
1個
当日出荷から9日以内出荷
炭酸ナトリウム・過酸化ソーダなどのアルカリフラックスを使用する熔融に、特にすぐれた性能を発揮します。真空中または不活性ガス中では、1450℃まで過熱できます。平均100回以上の使用に耐えるので、磁性製、鉄製などと比較して割安です。
仕様表面艶消し
フローモニター TGK(東京硝子器械)フローモニターTGK(東京硝子器械)
2,059税込2,265
1個
当日出荷から10日以内出荷
角型びん 細口 TGK(東京硝子器械)角型びん 細口TGK(東京硝子器械)
249税込274
1本
当日出荷から3日以内出荷
材質PE(ポリエチレン)白色目盛なし
規格瓶 赤キャップ・ポリ中栓付 TGK(東京硝子器械)規格瓶 赤キャップ・ポリ中栓付TGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1箱(60本)
当日出荷から8日以内出荷
材質並ガラス仕様中栓付き・パッキンなし
メスシリンダー PP製 TGK(東京硝子器械)メスシリンダー PP製TGK(東京硝子器械)
5,698税込6,268特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
目盛あり
細口びん TGK(東京硝子器械)細口びんTGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)
139税込153
1本
当日出荷から3日以内出荷
材質PE(ポリエチレン樹脂)茶褐色
パックエース TGK(東京硝子器械)パックエースTGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)
15,500税込17,050
1箱(120本)
3日以内出荷から10日以内出荷
中栓(PE製)つきですので密閉性にすぐれ、液もれがなく、サンプルの輸送に適します。内面が垂直なので粉末、高粘度品、ペースト状などの出し入れが容易です。
材質(本体)PP(ポリプロピレン樹脂)材質(キャップ)PP(ポリプロピレン樹脂)材質(中栓)LDPE(低密度ポリエチレン)
ねじ口びん 細口 TGK(東京硝子器械)ねじ口びん 細口TGK(東京硝子器械)
386税込425
1本
3日以内出荷
オートクレーブ可。
仕様びんのみ
メスフラスコ 短型 TGK(東京硝子器械)メスフラスコ 短型TGK(東京硝子器械)
4,584税込5,042
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
透明
メスフラスコ スタンダード 茶 TGK(東京硝子器械)メスフラスコ スタンダード 茶TGK(東京硝子器械)
6,475税込7,123
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
仕様ニュースタンダード茶褐色
広口びん TGK(東京硝子器械)広口びんTGK(東京硝子器械)
666税込733
1本
3日以内出荷から10日以内出荷
もれ防止タイプでオートクレーブ可。中栓なし。
材質PP(ポリプロピレン)目盛なし
共通共栓比色管 IWAKI TGK(東京硝子器械)共通共栓比色管 IWAKITGK(東京硝子器械)
3,287税込3,616
1本
3日以内出荷から6日以内出荷
ユニット洗浄びん PE製 TGK(東京硝子器械)ユニット洗浄びん PE製TGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
3日以内出荷
びんと抽出管が一体成型で広ロなので液の充填や洗浄に便利です。
仕様キャップ材質:PP
広口円筒容器 透明 PC TGK(東京硝子器械)広口円筒容器 透明 PCTGK(東京硝子器械)
1,798税込1,978
1本
3日以内出荷
仕様本体材質:PC、・キャップ材質:PP
洗浄瓶 ノズル付き TGK(東京硝子器械)洗浄瓶 ノズル付きTGK(東京硝子器械)
248税込273
1本
3日以内出荷
様々な用途に使用できる、スタンダートな洗浄瓶です。 洗浄ノズルは手作業で加工しているため、多少の寸法差があります。
材質(本体)LDPE内径(Φmm)17.5材質(キャップ)HDPE材質(ノズル)LDPE
メスシリンダー スタンダード TGK(東京硝子器械)メスシリンダー スタンダードTGK(東京硝子器械)
3,673税込4,040
1本
3日以内出荷
仕様ニュースタンダード
JK-ボトル広口 TGK(東京硝子器械)JK-ボトル広口TGK(東京硝子器械)
99税込109
1本
3日以内出荷から10日以内出荷
中栓不要のポリエチレンボトルです。 インナーリングが口内部に密着し、コンタクトリングが天面と密着することにより二重の液もれ防止構造です。
材質本体/HDPE、キャップ/PP
TPXテクノボトル 広口 TGK(東京硝子器械)TPXテクノボトル 広口TGK(東京硝子器械)
599税込659
1本
3日以内出荷
20~121℃の温度範囲で使用でき、オートクレーブも可能です。
材質本体/メチルペンテン樹脂、キャップ/ポリプロピレン、パッキン/シリコン使用温度範囲(℃)20~121滅菌EOG滅菌目盛なし
ガス集気びん用ガラス板 TGK(東京硝子器械)ガス集気びん用ガラス板TGK(東京硝子器械)
74税込81
1枚
3日以内出荷
Fine ガス洗浄瓶 透明共通摺り合せ 中管のみ(ムエンケ式) TGK(東京硝子器械)Fine ガス洗浄瓶 透明共通摺り合せ 中管のみ(ムエンケ式)TGK(東京硝子器械)
16,929税込18,622
1本
3日以内出荷
種別ムエンケ式
F透明共通摺合ムエンケ TGK(東京硝子器械)F透明共通摺合ムエンケTGK(東京硝子器械)
28,809税込31,690
1セット
3日以内出荷
TSガス洗浄びん用びんと中管の組合せです。
形式ムエンケ式
Fine共通比色管 50mL 24/25 TGK(東京硝子器械)Fine共通比色管 50mL 24/25TGK(東京硝子器械)
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷
容量(mL)50仕様目盛りの高さは実寸で指定できます。TGK品番121-03-60-04栓共通24/251目盛(mL)5目盛あり目盛精度(±mL)0.4
結晶皿 深型 PTFE製 TGK(東京硝子器械)結晶皿 深型 PTFE製TGK(東京硝子器械)
8,498税込9,348
1個
3日以内出荷
耐薬品性、耐摩耗性、耐熱性にすぐれ280℃までの連続使用に耐えます。
材質PTFE
ガラス結晶皿 TGK(東京硝子器械)ガラス結晶皿TGK(東京硝子器械)
2,898税込3,188
1個
3日以内出荷
平底材質ホウケイ酸ガラス(硬質2級)