カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(199)
  • 医療(2)
  • 厨房用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
絞り込み
ブランド
  • TGK(東京硝子器械)
  • モノタロウ(27)
  • アズワン(422)
  • 三商(222)
  • コスモスビード(209)
  • 東洋佐々木ガラス(191)
  • リビー(176)
  • エスコ(157)
  • 旭製作所(155)
  • ホンダ(146)
  • climbing(クライミング)(134)
  • SIBATA(柴田科学)(133)
  • EBM(江部松商事)(133)
  • IWAKI(AGCテクノグラス)(127)
  • cotta(117)
  • サンプラテック(115)
  • アデリア(石塚硝子)(115)
  • スリーライン(96)
  • マルケイ(国際化工)(92)
  • HARIO(81)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「300ml」の検索結果

特価
本日4月18日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
203件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
FINE NT洗瓶 BⅡ型 広口 TGK(東京硝子器械)FINE NT洗瓶 BⅡ型 広口TGK(東京硝子器械)(5件のレビュー)
349税込384
1本
当日出荷
B型洗浄瓶と同様の広い口径を持つ瓶体で気圧調整が必要のない場合にはこちらがリーズナブルです。
材質(本体)ポリエチレン1目盛(mL)100目盛あり口内径(Φmm)31材質(キャップ)硬質ポリエチレン材質(ノズル)軟質ポリエチレン材質(チップ)軟質ポリエチレン
メスシリンダー PP TGK(東京硝子器械)メスシリンダー PPTGK(東京硝子器械)(4件のレビュー)
743税込817
1本
当日出荷
目盛は目安となっております。 台座部分(グリーン)は取り外し可能です。
材質筒本体/PP製、台座/PE製
Fine ポリハンドラップ TGK(東京硝子器械)Fine ポリハンドラップTGK(東京硝子器械)(13件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
スペース登録番号:第2052115号材質PE(ポリエチレン)材質(キャップ)POM(ポリアセタール)
角型びん TGK(東京硝子器械)角型びんTGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)
209税込230
1本
当日出荷から3日以内出荷
材質PE(ポリエチレン樹脂)形状広口(中栓付き)
メスシリンダー 短型 TGK(東京硝子器械)メスシリンダー 短型TGK(東京硝子器械)
4,498税込4,948
1本
当日出荷から10日以内出荷
安定感のあるローフォームタイプです。
クラス短型DURAN(R)
万能つぼ TGK(東京硝子器械)万能つぼTGK(東京硝子器械)
3,690税込4,059
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質SUS304、並質硝子仕様フタ付き
パックエース TGK(東京硝子器械)パックエースTGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)
15,500税込17,050
1箱(120本)
3日以内出荷から10日以内出荷
中栓(PE製)つきですので密閉性にすぐれ、液もれがなく、サンプルの輸送に適します。内面が垂直なので粉末、高粘度品、ペースト状などの出し入れが容易です。
材質(本体)PP(ポリプロピレン樹脂)材質(キャップ)PP(ポリプロピレン樹脂)材質(中栓)LDPE(低密度ポリエチレン)
ブラシ びん用 黒毛 ビニール巻柄 TGK(東京硝子器械)ブラシ びん用 黒毛 ビニール巻柄TGK(東京硝子器械)
554税込609
1本
当日出荷から3日以内出荷
材質(柄部)ビニール巻
Fine 共通三口フラスコ TGK(東京硝子器械)Fine 共通三口フラスコTGK(東京硝子器械)
19,206税込21,127
1個
当日出荷から10日以内出荷
中管共通29/42スペースFine透明共通摺合せガラス器具について
ケミカルディスペンサー TGK(東京硝子器械)ケミカルディスペンサーTGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)
2,920税込3,212
1個
当日出荷
ディスペンサーのフタを開け中心部を軽く押すと、必要量の液体が上皿に上がります。使用した液体は容器内に戻らず、倒しても、液体はもれません。
材質本体/ PE(ポリエチレン樹脂)、 頭部/ SUS303
ジルコニウムるつぼ 本体のみ TGK(東京硝子器械)ジルコニウムるつぼ 本体のみTGK(東京硝子器械)
47,900税込52,690
1個
当日出荷から9日以内出荷
炭酸ナトリウム・過酸化ソーダなどのアルカリフラックスを使用する熔融に、特にすぐれた性能を発揮します。真空中または不活性ガス中では、1450℃まで過熱できます。平均100回以上の使用に耐えるので、磁性製、鉄製などと比較して割安です。
仕様表面艶消し
規格瓶 赤キャップ・ポリ中栓付 TGK(東京硝子器械)規格瓶 赤キャップ・ポリ中栓付TGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1箱(60本)
当日出荷から8日以内出荷
材質並ガラス仕様中栓付き・パッキンなし
ブラシ びん用2合 ナイロン毛 TGK(東京硝子器械)ブラシ びん用2合 ナイロン毛TGK(東京硝子器械)
465税込512
1本
当日出荷
適合器具びん毛材白ナイロン毛全長(mm)360直径(Φmm)60全長×直径(Φ)×毛渡り(mm)360×60×65適合容量(mL)2合/100~300針金柄渡り(mm)65
Fine 共通なす形フラスコ TGK(東京硝子器械)Fine 共通なす形フラスコTGK(東京硝子器械)
5,861税込6,447特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
スペースFine透明共通摺合せガラス器具について
角型びん 細口 TGK(東京硝子器械)角型びん 細口TGK(東京硝子器械)
249税込274
1本
当日出荷から3日以内出荷
材質PE(ポリエチレン)白色目盛なし
細口びん TGK(東京硝子器械)細口びんTGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)
139税込153
1本
当日出荷から3日以内出荷
材質PE(ポリエチレン樹脂)茶褐色
メスシリンダー PP製 TGK(東京硝子器械)メスシリンダー PP製TGK(東京硝子器械)
5,698税込6,268特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
目盛あり
ステンレスボトル TGK(東京硝子器械)ステンレスボトルTGK(東京硝子器械)
20,200税込22,220
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
ガラス瓶のように割れず、熱や衝撃にも強く安全です。危険な薬品や大事な試薬を保存するのに適しています 。パッキンは耐薬品性に優れたPTFE製です。キャップは側面にローレット加工がされており、手が滑らずに開閉が出来ます。
仕様内面バフ研磨後、酸洗、外面バフ研磨使用条件大気圧(加減圧不可)材質本体:SUS304、キャップ:SUS303、パッキン:PTFE(硬質)表面処理
PEスプレーボトル SMタイプ 300mL TGK(東京硝子器械)PEスプレーボトル SMタイプ 300mLTGK(東京硝子器械)
248税込273
1組
当日出荷から3日以内出荷
ストレートフォルムの丸型スプレーボトルです。
容量(mL)300材質本体/HDPE、スプレー/PP吐出量(mL)1乳白色高さ(mm)143.5内径(Φmm)20.5胴径(Φmm)65.5危険物の類別非危険物
ねじ口びん 細口 TGK(東京硝子器械)ねじ口びん 細口TGK(東京硝子器械)
386税込425
1本
3日以内出荷
オートクレーブ可。
仕様びんのみ
ルアーロック注射筒 白硬質(class1) TGK(東京硝子器械)ルアーロック注射筒 白硬質(class1)TGK(東京硝子器械)
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷
筒先横口材質硬質ガラス先端形状ルアーロック式
Fine 共通四口フラスコ TGK(東京硝子器械)Fine 共通四口フラスコTGK(東京硝子器械)
19,800税込21,780
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
中管共通29/42スペースFine透明共通摺合せガラス器具について
ユニット洗浄びん PE製 TGK(東京硝子器械)ユニット洗浄びん PE製TGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
3日以内出荷
びんと抽出管が一体成型で広ロなので液の充填や洗浄に便利です。
仕様キャップ材質:PP
アルミナるつぼのみ BA-1 TGK(東京硝子器械)アルミナるつぼのみ BA-1TGK(東京硝子器械)
3,490税込3,839
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
スペースACEアルミナ磁器質(スタンダード)MM
ビーカー ステンレス18-8(SUS304)製 手無 TGK(東京硝子器械)ビーカー ステンレス18-8(SUS304)製 手無TGK(東京硝子器械)(3件のレビュー)
1,723税込1,895
1個
当日出荷
種類ビーカー材質ステンレス18-8(SUS304)目盛あり使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
PE広口びん TGK(東京硝子器械)PE広口びんTGK(東京硝子器械)
12,980税込14,278
1袋(91個)
5日以内出荷から6日以内出荷
材質PE
Fine 手付ビーカー PP製 TGK(東京硝子器械)Fine 手付ビーカー PP製TGK(東京硝子器械)(12件のレビュー)
406税込447
1個
当日出荷
材質PP(ポリプロピレン)目盛あり耐熱温度(℃)120持ち手あり
FINE NT洗瓶 細口 TGK(東京硝子器械)FINE NT洗瓶 細口TGK(東京硝子器械)(3件のレビュー)
309税込340
1本
当日出荷
ノズル先端の機能性を向上し、更に使い易くなりました。 カットして口径を調節できます。 ノズルチップは取り外して交換できます。
材質(本体)ポリエチレン目盛あり口内径(Φmm)19
PFA広口ボトル TGK(東京硝子器械)PFA広口ボトルTGK(東京硝子器械)
5,490税込6,039
1本
6日以内出荷
耐薬品性、耐熱性にすぐれ、苛酷な環境での長期保存に適しています。
材質PFA
80保存缶 SUS304製 TGK(東京硝子器械)80保存缶 SUS304製TGK(東京硝子器械)
2,534税込2,787
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
別売フッ素ゴムパッキンを装着すれば簡易密閉容器になります。
仕様80(はちまる)タイプ
アルミホイルプレート TGK(東京硝子器械)アルミホイルプレートTGK(東京硝子器械)
2,376税込2,614
1箱(20個)
3日以内出荷から4日以内出荷
仕様ケース入数:20個
広口びん TGK(東京硝子器械)広口びんTGK(東京硝子器械)
666税込733
1本
3日以内出荷から10日以内出荷
もれ防止タイプでオートクレーブ可。中栓なし。
材質PP(ポリプロピレン)目盛なし
ねじ口びん 広口 TGK(東京硝子器械)ねじ口びん 広口TGK(東京硝子器械)
569税込626
1本
3日以内出荷
オートクレーブ可。
仕様びんのみ
広口円筒容器 透明 PC TGK(東京硝子器械)広口円筒容器 透明 PCTGK(東京硝子器械)
1,798税込1,978
1本
3日以内出荷
仕様本体材質:PC、・キャップ材質:PP
メスフラスコ スタンダード 茶 TGK(東京硝子器械)メスフラスコ スタンダード 茶TGK(東京硝子器械)
6,217税込6,839
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
仕様ニュースタンダード茶褐色
アルミナ997るつぼのみ B-2 TGK(東京硝子器械)アルミナ997るつぼのみ B-2TGK(東京硝子器械)
7,390税込8,129
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
ACE-997 高アルミナセラミックス磁器(ハイクラス)MM・アルミナ純度:>99.7%、純度、特質、耐酸、耐アルカリ、耐食性などACE質よりも良好。試料との反応、コンタミも少なく、耐熱性も比較的高温域での使用に耐えられます。使用条件により1500℃以上でも使用できます。
蒸発皿 深型 磁製 TGK(東京硝子器械)蒸発皿 深型 磁製TGK(東京硝子器械)
569税込626
1袋
3日以内出荷
Fine多連式ミニスターラー 12連動型 TGK(東京硝子器械)Fine多連式ミニスターラー 12連動型TGK(東京硝子器械)
139,800税込153,780
1台
3日以内出荷
省スペース、薄型、多連スターラーで12個の容器を連動して撹拌できます。 12個のDCモーターの電子制御方式で、個々の撹拌トルクが大きく、低速時の安定した回転が得られます。撹拌台の発熱はありません。 付属の撹拌子で、最適の撹拌が生まれます。
モーターDCモーター本体寸法(mm)302×235×55H本体質量(kg)3.8電源AC100V 50/60Hz 2A付属品撹拌子 20mm 12個使用環境4~37℃/85%以下(結露なきこと)回転数(min-1[r.p.m])100~1500撹拌容量(mL)5~100(×12)、200×300(×6)、500~1000(×2)
B型るつぼのみ BA-S TGK(東京硝子器械)B型るつぼのみ BA-STGK(東京硝子器械)
4,990税込5,489
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
ACE-S アルミナ磁器質・アルミナ純度:>97% 耐酸・耐アルカリ・耐食性等良好。 また、AEC-S質アルミナるつぼは特に、使用回数・クラック発生率を50%向上させた製品です。
F透明共通三口フラスコ TGK(東京硝子器械)F透明共通三口フラスコTGK(東京硝子器械)
29,898税込32,888
1個
3日以内出荷
中管透明共通29/42スペースFine透明共通摺合せガラス器具について