カテゴリ
- 科学研究・開発用品(209)
- スプレー・オイル・グリス(4)
- 保管用品(2)
- 医療(2)
- 厨房用品(1)
- 電気材料(1)
- 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
- TGK(東京硝子器械)
- モノタロウ(35)
- ホンダ(568)
- アズワン(472)
- コスモスビード(223)
- 三商(211)
- SIBATA(柴田科学)(165)
- エスコ(154)
- Merck(メルクミリポア)(152)
- 旭製作所(137)
- IWAKI(AGCテクノグラス)(128)
- climbing(クライミング)(126)
- PROST's(125)
- ジーエルサイエンス(116)
- SKC(環境測定)(108)
- TPP(103)
- サンプラテック(99)
- Thermo Fisher Scientific(93)
- 日本理化学器械(NRK)(92)
- パール金属(90)
- ブランドをもっと見る
「500ML」の検索結果

カラー洗浄びん 500mL LDPE
TGK(東京硝子器械)¥1,298税込¥1,4281本3日以内出荷薬品識別を容易にします。容量(mL)500高さ(mm)235材質(本体)LDPE胴径(Φmm)73.5
PEスプレーボトル 500mL
TGK(東京硝子器械)¥379~税込¥417~1組4日以内出荷色乳白色容量(mL)500高さ(mm)175.5奥行(mm)64内径(Φmm)20胴径(Φmm)100危険物の類別非危険物
Fine透明摺ガス洗浄瓶 500mL用中管
TGK(東京硝子器械)¥27,423税込¥30,1651本4日以内出荷Fine透明共通摺合せガス洗浄びん ガラスろ過板付き の中管 です。容量(mL)500用種類中管のみ径(Φmm)10(接続管)共通摺合せ寸法(TS)45/40
キャニオンスプレー PP 500mL
TGK(東京硝子器械)¥939税込¥1,0331個4日以内出荷軽くて丈夫な、強力噴霧器です。 先端のノズルを少し回すだけで細かい霧状からジェット噴射までの調節ができます。材質PP、ポリアセタール、HDPE容量(mL)500胴径(Φmm)×高さH(mm)91.5×83.5(扁平)×288危険物の類別非危険物
PEスプレーボトル SM本体白 500mL
TGK(東京硝子器械)¥399~税込¥439~1組4日以内出荷材質本体/HDPE、スプレー/PP色乳白色容量(mL)500高さ(mm)180.5内径(Φmm)20胴径(Φmm)71.5危険物の類別非危険物
ベローズスポイト#500ML 100本入
TGK(東京硝子器械)¥2,498税込¥2,7481箱4日以内出荷仕様●持ち手ジャバラの径(Φmm):約11適合目盛なし材質ポリエチレン(PE)長さ(mm)125容量(mL)0.5
粉砕容器 500mL アルミナ製
TGK(東京硝子器械)¥99,900税込¥109,8901個6日以内出荷材質アルミナ93%(Al20393%)容量(mL)500サイズ(mm)上部外径:Φ125全高:約100
流量計 バルブなし 真鍮 500mL/分
TGK(東京硝子器械)¥14,600税込¥16,0601個24日以内出荷仕様接続部材質:真鍮TGK品番299-56-20-03最大流量500ml/min接続口めねじ1/4測定流体空気専用
遠沈管 10mL 500本
TGK(東京硝子器械)¥17,980税込¥19,7781箱5日以内出荷から7日以内出荷タイプチューブは7500RCF(×g)まで遠心可能。目盛約0.1mL、0.2mL、および4.7mLの位置にあります。滅菌電子線滅菌済み本体寸法(mm)Φ15×107H保存方法冷凍保存可能材質(キャップ)PEキャップダブルシールキャップ、スクリューキャップ構造
バランスディッシュ正方400mL 500枚 非帯電
TGK(東京硝子器械)¥19,980税込¥21,9781箱3日以内出荷コーナーが丸いので、液残りや残留物の心配がありません。材質PS容量(mL)約400タイプ帯電防止剤入本体寸法(mm)140×140×25
マーキングタイ ML100 500本入
TGK(東京硝子器械)¥11,000税込¥12,1001袋4日以内出荷電線束の分類、回路の識別などに便利な、表示用タグを設けたタイプです。 表示用タグ部に油性マーカー、マークシート、印刷テープなどで簡単に表示できます。 MH100/ML100はタグ部方向の違いでお選びいただけます。結束径(Φmm)2.0~22
中仕切りコンテナー TCC 本体
TGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381個当日出荷仕切り板(TCPL1C)と(TCPS1C)の組合せにより ボトル100ml用24本立て 250ml用15本立て ボトル500ml用12本立て 1l用6本立ての組合せが可能です。TGK品番000-56-93-01材質PP(ポリプロピレン)外形寸法(mm)400×280×125H有効内寸(mm)369×248×110フタなしコンテナ種類ベタ目
中仕切りコンテナー TC-1本体
TGK(東京硝子器械)¥3,398税込¥3,7381個当日出荷仕切り板(TC-L)と(TC-S)の組合せによりボトル100mL用24本立て 250mL用15本立て ボトル500mL用12本立て 1L用6本立ての組合せが可能です。TGK品番000-56-93-02材質PP(ポリプロピレン)品番TC-1外形寸法(mm)400×280×125H有効内寸(mm)369×248×110フタなしコンテナ種類ベタ目
FINE NT洗瓶 BⅡ型 広口
TGK(東京硝子器械)(5件のレビュー)¥429税込¥4721本当日出荷B型洗浄瓶と同様の広い口径を持つ瓶体で気圧調整が必要のない場合にはこちらがリーズナブルです。材質(本体)ポリエチレン1目盛(mL)100目盛あり口内径(Φmm)31材質(キャップ)硬質ポリエチレン材質(ノズル)軟質ポリエチレン材質(チップ)軟質ポリエチレン
組織培養Fユニット
TGK(東京硝子器械)¥20,980~税込¥23,078~1セット(12個)8日以内出荷PESメンブランはナイロンやセルローズ系メンブランと比較してタンパク質の付着性が低く、より高いフローレトとよりすぐれた耐化学薬品性を有しています。汚染を懸念される湿剤は一切使用されていません。 メンブランはすぐれたアルコール耐性を有します。 ※容量500ml、1000mlのみガラスファイバー製プレフィルター付き。
ビーカー ステンレス18-8(SUS304)製 手無
TGK(東京硝子器械)(3件のレビュー)¥2,515~税込¥2,767~1個当日出荷材質ステンレス18-8(SUS304)種類ビーカー目盛あり使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
Fine イルリガートル PE製
TGK(東京硝子器械)(17件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷PE製。フタ付き。吊り金具付き(SUS430)材質PE(ポリエチレン樹脂)。フタ付き。吊り金具付き(SUS430)
メスシリンダー PP
TGK(東京硝子器械)(4件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181本当日出荷目盛は目安となっております。 台座部分(グリーン)は取り外し可能です。材質筒本体/PP製、台座/PE製
FINE NT洗瓶 細口
TGK(東京硝子器械)(3件のレビュー)¥359税込¥3951本当日出荷ノズル先端の機能性を向上し、更に使い易くなりました。 カットして口径を調節できます。 ノズルチップは取り外して交換できます。材質(本体)ポリエチレン目盛あり口内径(Φmm)19
共栓三角フラスコ
TGK(東京硝子器械)¥4,698税込¥5,1681個当日出荷から10日以内出荷ほうけい酸ガラス-1用途目盛は目安ですが、目盛精度は全量で±5%の範囲にあります。 減圧では使用しないで下さい。種別三角フラスコ
テラセーフティリング SR
TGK(東京硝子器械)¥2,490~税込¥2,739~1個当日出荷から3日以内出荷鋳鉄にビニールを厚さ約3mmコーティングしてあります。メスフラスコ、メスシリンダーなどの転倒防止用。水槽などに、これらを沈めて浮上防止用に適します。耐熱温度は-20℃~+125℃です。厚さ(mm)25