カテゴリ
- 科学研究・開発用品(295)
- スプレー・オイル・グリス(3)
- 保管用品(2)
- 厨房用品(2)
- 測定用品(2)
- 医療(2)
- 接着剤・補修材(1)
絞り込み
ブランド
- TGK(東京硝子器械)
- モノタロウ(29)
- ホンダ(1,014)
- アズワン(624)
- エスコ(261)
- コスモスビード(249)
- KITO(キトー)(244)
- 三商(228)
- NEG(日電理化硝子)(214)
- IWAKI(AGCテクノグラス)(174)
- Merck(メルクミリポア)(160)
- SIBATA(柴田科学)(153)
- TPP(145)
- ジーエルサイエンス(144)
- climbing(クライミング)(119)
- 日本理化学器械(NRK)(118)
- 旭製作所(114)
- スバル(103)
- ケニス(102)
- ナリカ(99)
- ブランドをもっと見る
「50ml」の検索結果

Fine共通比色管 50mL 22/20
TGK(東京硝子器械)¥3,898税込¥4,2881個当日出荷容量(mL)50TGK品番121-03-60-01栓共通22/201目盛(mL)1目盛あり目盛精度(±mL)0.4
Fine共通比色管 50mL 24/25
TGK(東京硝子器械)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷容量(mL)50仕様目盛りの高さは実寸で指定できます。TGK品番121-03-60-04栓共通24/251目盛(mL)5目盛あり目盛精度(±mL)0.4
Fine透明共栓比色管 50mL
TGK(東京硝子器械)¥9,698~税込¥10,668~1本3日以内出荷目盛精度は本体に表示されています。容量(mL)50精度(mL)±0.4外径(Φmm)25高さ(mm)200
共通ニロ梨形F 50mL 15-15
TGK(東京硝子器械)¥13,266税込¥14,5931個3日以内出荷TGK品番330-15-38-01容量(mL)50スペースFine透明共通摺合せガラス器具について側管共通15/25中管共通15/25
Fine標準試薬保存容器 茶褐色 50mL
TGK(東京硝子器械)¥17,000税込¥18,7001個3日以内出荷分析用に調整したサンプルの保存に適します。キャップ部はシール性が高く、沸点の低い溶媒を用いても、溶液濃度を長期に渡り一定に保てます。 透明共通摺合せスタンダードカプセル、目盛付き。色茶褐色容量(mL)50摺合せ中栓 共通:15、外栓 共通:24胴径(Φmm)×高さH(mm)Φ45~47×82全長(mm)100仕様●平栓付き高さ(mm):92
シリコンカラー安全ピペッター 50mL
TGK(東京硝子器械)¥4,198税込¥4,6181個4日以内出荷4色に色分けしました。用途別にご使用ください。 分離タイプなのでピペットでストップ球を球体内に押込んでもすぐに取出せます。容量(mL)50サイズ下部についている取外せる部分の最大径:10mm上部の穴径:4Φ本体の穴径:6Φ
シリコンカラー安全ピペッター 赤 50mL
TGK(東京硝子器械)¥4,198税込¥4,6181個4日以内出荷4色に色分けしました。用途別にご使用ください。 分離タイプなのでピペットでストップ球を球体内に押込んでもすぐに取出せます。容量(mL)50色赤サイズ下部についている取外せる部分の最大径:10mm上部の穴径:4Φ本体の穴径:6Φ
注射器用ブラシ 50ml針金柄
TGK(東京硝子器械)¥539税込¥5931本当日出荷注射器用ブラシです。トラスコ品番363-3087全長(mm)330毛丈(mm)35適合容量(mL)50型番H-17F
TGK透明摺り比色管50mL 19/28
TGK(東京硝子器械)¥7,898税込¥8,6881個10日以内出荷容量(mL)50TGK品番121-03-61-08高さ(mm)200栓共通19/281目盛(mL)1目盛あり目盛精度(±mL)0.35
Fine円筒分液 50mL 目盛付平栓G活栓下部15
TGK(東京硝子器械)¥25,740税込¥28,3141本3日以内出荷Fine共通摺合せ円筒分液ロートの平栓ガラスコック付き目盛付き下部摺合せ付きです。容量(mL)50摺合せ上部共通:15/25、下部共通:15/25目盛付き、1CC単位(数字は 10,20,30,40,50)TGK品番330-15-66-11形状頭栓:平栓
Fine透明円筒分液 50mL目付平栓TF活栓下15
TGK(東京硝子器械)¥38,610税込¥42,4711個24日以内出荷Fine透明共通摺合せ円筒分液ロートの透明摺り平栓 PTFEコック付き 下部摺合せ付き 目盛付きです。容量(mL)50胴外径(Φmm)30胴長さ(mm)120摺合せ頭栓共通:15/25、下部共通:15/25目盛付き
ジルコニウムるつぼ 蓋のみ
TGK(東京硝子器械)¥14,900税込¥16,3901個当日出荷から7日以内出荷炭酸ナトリウム・過酸化ソーダなどのアルカリフラックスを使用する熔融に、特にすぐれた性能を発揮します。真空中または不活性ガス中では、1450℃まで過熱できます。平均100回以上の使用に耐えるので、磁性製、鉄製などと比較して割安です。
バイオマッシャーII 1.5mL 50組入
TGK(東京硝子器械)¥6,290税込¥6,9191箱3日以内出荷1.5mLマイクロチューブの内面と撹拌棒にディンプル加工し、破砕効果を高めたホモジナイザーです。 動物組織・臓器、植物の葉・茎・根・種、昆虫、貝類、魚類のDNA、RNA、タンパク質、酸素などの研究にお使いください。容量(mL)1.5
PFA細口ビットボトル
TGK(東京硝子器械)¥6,090税込¥6,6991本10日以内出荷バイオ理化学容器、半導体関係、分析化学、工学薬品、製薬工程で使用。 半導体グレードの高純度原料を使用することで高度な清浄度品として提供が可能となりました。 洗浄前でも金属イオン溶出値は数+PPTレベル。強酸による簡易洗浄をすることで数PPTレベルの高品位として利用可能です。 温度範囲は -200~+260℃までの耐久性があります。 中栓なしでも漏れにくいです。材質PFA
プラディスク25 TF 0.45 無滅菌
TGK(東京硝子器械)¥23,980税込¥26,3781ケース(50個)3日以内出荷試料50ml以下のろ過用シリンジフィルターです。穴径(μm)0.45仕様残液量:<0.1ml、ハウジング:PP製、有効ろ過面積:4.2cm2・ろ過対象:有機溶媒、メンブラン:PTFE製TGK品番996-40-91-06滅菌済×
プラディスク25 PP 0.2μ 無滅菌
TGK(東京硝子器械)¥25,980税込¥28,5781ケース(50個)3日以内出荷試料50ml以下のろ過用シリンジフィルターです。穴径(μm)0.2仕様残液量:<0.1ml、ハウジング:PP製、有効ろ過面積:4.2cm2・ろ過対象:水溶液、有機溶媒、メンブラン:PP製TGK品番996-40-91-07滅菌済×
1.5mL用ペレット・ミキサー 50個入
TGK(東京硝子器械)¥13,980税込¥15,3781袋4日以内出荷サンプルの混合にご使用ください。チューブの形状に合わせてあります。種類1.5ml用材質ポリプロピレン(PP)
ワイヤーチューブラック HS232461
TGK(東京硝子器械)¥6,998税込¥7,6981個4日以内出荷エポキシ樹脂でコーティングされたスチール製ワイヤーラックです。 50mL遠沈管専用ラックです。材質スチール(エポキシコート)寸法(mm)140×77×88H立て数(本)8(2×4列)本適合管径(Φmm)30(遠沈管)
バイオマッシャーII 1.5mL EOG滅菌 50組入
TGK(東京硝子器械)¥8,090税込¥8,8991箱3日以内出荷材質撹拌棒:先端ディンプル加工、ジュラコン(R)(POM)、オートクレーブ不可、1.5mLマイクロチューブ平底:内面ディンプル加工、PP、オートクレーブ可容量(mL)1.5種類1セット マイクロチューブ+撹拌棒1本滅菌EOG滅菌入数50組オートクレーブの可否不可
4ウェイチューブラック
TGK(東京硝子器械)¥2,598税込¥2,8581個4日以内出荷ユニークなタブとスロットでつなげて使うことができます。 4つの面にはそれぞれ以下のチューブが立てられます。 50mlチュ-ブ…4本 1.5mlチューブ…32本 15mlチューブ…12本 0.5mlチューブ…32本材質ポリプロピレン(PP)立て数50mLチューブ:4本15mLチューブ:12本1.5mLチューブ:32本0.5mLチューブ:32本穴径(Φmm)50mL用チューブ穴:3015mL用チューブ穴:171.5mL用チューブ穴:110.5mL用チューブ穴:7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175×50×95
4ウェイチューブラック ナチュラル
TGK(東京硝子器械)¥2,598税込¥2,8581個4日以内出荷ユニークなタブとスロットでつなげて使うことができます。 4つの面にはそれぞれ以下のチューブが立てられます。 50mlチュ-ブ…4本 1.5mlチューブ…32本 15mlチューブ…12本 0.5mlチューブ…32本色ナチュラル材質ポリプロピレン(PP)立て数50mLチューブ・・・4本15mLチューブ・・・12本1.5mLチューブ・・・32本0.5mLチューブ・・・32本穴径(Φmm)50mL用チューブ穴:3015mL用チューブ穴:171.5mL用チューブ穴:110.5mL用チューブ穴:7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175×50×95
水道法準拠比色管 100mL
TGK(東京硝子器械)¥3,598税込¥3,9581個当日出荷目盛り:10、25、50、100mlの4箇所容量(mL)100仕様高さには栓は含まれていません。TGK品番121-03-61-03栓共通19/22寸法(直径Φ×高さH)(mm)23×370摺合せ共通
ピペットコントローラー ROTA-FILLER1000
TGK(東京硝子器械)¥12,700税込¥13,9701台12日以内出荷1~50mLのほとんどのガラス・プラスチックのピペットが使用可能。 操作が簡単で、吸引・排出の微調整も親指1本で可能。 フィルター付きで安心 操作しやすいピストル型規格ピペットコントローラーROTA-FILLER1000
ビーカー ステンレス18-8(SUS304)製 手無
TGK(東京硝子器械)(3件のレビュー)¥1,921~税込¥2,113~1個当日出荷種類ビーカー材質ステンレス18-8(SUS304)目盛あり使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
メスシリンダー PP
TGK(東京硝子器械)(4件のレビュー)¥2,277税込¥2,5051本当日出荷目盛は目安となっております。 台座部分(グリーン)は取り外し可能です。材質筒本体/PP製、台座/PE製
ラボミル2 OML-2
TGK(東京硝子器械)¥34,700税込¥38,1701台6日以内出荷OML-1と同じ容器が使用でき、大ガラス容器(処理量200mL)、小ガラス容器(処理量50mL)、プラ容器(処理量30mL)が標準付属し、処理量によって使い分けができます。 別売オプションのディスポーサブル(使い捨て)容器を使用すればドライアイスと一緒に粉砕する事で冷却粉砕も可能です。 OML-2ボタン:ボタンを押下している間のみ動作する標準動作に加えて、「30秒運転モード」「60秒運転モード」「90秒運転モード」を備え、簡易タイマー運転が可能です。 OML-2PL:OML-2の機能に加えて、回転数調整ダイヤルで回転数を可変させる事ができ、回転数も操作パネル部に表示されます。回転数20,000rpm寸法(mm)W180×D145×H285質量(kg)1.7付属品極小カップ(AS樹脂)、ガラスカップ小、ガラスカップ大、OML-2用専用ブラシ
FINE NT洗瓶 細口
TGK(東京硝子器械)(3件のレビュー)¥309~税込¥340~1本当日出荷ノズル先端の機能性を向上し、更に使い易くなりました。 カットして口径を調節できます。 ノズルチップは取り外して交換できます。材質(本体)ポリエチレン目盛あり口内径(Φmm)19
共栓三角フラスコ
TGK(東京硝子器械)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷から10日以内出荷ほうけい酸ガラス-1用途目盛は目安ですが、目盛精度は全量で±5%の範囲にあります。 減圧では使用しないで下さい。種別三角フラスコ