カテゴリ
- 科学研究・開発用品(40)
- 保管用品(2)
- 厨房用品(2)
- 測定用品(2)
- 医療(1)
絞り込み
ブランド
- TGK(東京硝子器械)
- モノタロウ(21)
- KITO(キトー)(244)
- 三商(228)
- アズワン(196)
- SIBATA(柴田科学)(113)
- エスコ(99)
- ナリカ(98)
- ケニス(97)
- ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](81)
- IWAKI(AGCテクノグラス)(75)
- 東亜DKK(64)
- NIKKO(ニッコーハンセン)(61)
- マルエム[理化学・容器](59)
- サンプラテック(57)
- マクセル(48)
- Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)(48)
- 槌屋ヤック(47)
- GYEON(ジーオン)(40)
- TRUSCO(37)
- ブランドをもっと見る
「50ml」の検索結果

注射器用ブラシ 50ml針金柄
TGK(東京硝子器械)¥539税込¥5931本当日出荷注射器用ブラシです。トラスコ品番363-3087全長(mm)330毛丈(mm)35適合容量(mL)50型番H-17F
ジルコニウムるつぼ 蓋のみ
TGK(東京硝子器械)¥14,900税込¥16,3901個当日出荷から7日以内出荷炭酸ナトリウム・過酸化ソーダなどのアルカリフラックスを使用する熔融に、特にすぐれた性能を発揮します。真空中または不活性ガス中では、1450℃まで過熱できます。平均100回以上の使用に耐えるので、磁性製、鉄製などと比較して割安です。
バイオマッシャーII 1.5mL EOG滅菌 50組入
TGK(東京硝子器械)¥8,090税込¥8,8991箱3日以内出荷材質撹拌棒:先端ディンプル加工、ジュラコン(R)(POM)、オートクレーブ不可、1.5mLマイクロチューブ平底:内面ディンプル加工、PP、オートクレーブ可容量(mL)1.5種類1セット マイクロチューブ+撹拌棒1本滅菌EOG滅菌入数50組オートクレーブの可否不可
ビーカー ステンレス18-8(SUS304)製 手無
TGK(東京硝子器械)(3件のレビュー)¥1,921~税込¥2,113~1個当日出荷種類ビーカー材質ステンレス18-8(SUS304)目盛あり使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
FINE NT洗瓶 細口
TGK(東京硝子器械)(3件のレビュー)¥309~税込¥340~1本当日出荷ノズル先端の機能性を向上し、更に使い易くなりました。 カットして口径を調節できます。 ノズルチップは取り外して交換できます。材質(本体)ポリエチレン目盛あり口内径(Φmm)19
テラセーフティリング SR
TGK(東京硝子器械)¥1,990税込¥2,1891個当日出荷から3日以内出荷鋳鉄にビニールを厚さ約3mmコーティングしてあります。メスフラスコ、メスシリンダーなどの転倒防止用。水槽などに、これらを沈めて浮上防止用に適します。耐熱温度は-20℃~+125℃です。厚さ(mm)25
中仕切りコンテナー TCC 本体
TGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381個当日出荷仕切り板(TCPL1C)と(TCPS1C)の組合せにより ボトル100ml用24本立て 250ml用15本立て ボトル500ml用12本立て 1l用6本立ての組合せが可能です。TGK品番000-56-93-01材質PP(ポリプロピレン)外形寸法(mm)400×280×125H有効内寸(mm)369×248×110フタなしコンテナ種類ベタ目
アルミナ999るつぼのみ PB-1
TGK(東京硝子器械)¥4,390税込¥4,8291個当日出荷から7日以内出荷アルミナ純度>99.9%の高純度・再結晶アルミナ磁器質(スペシャル)のるつぼです。アルミナの純度が高く、不純物が微量のため、加熱・溶解・燃焼実験などで試験物質に対する不純物との化学反応やコンタミが少なく、耐熱性も優秀です。用途ガラス・ガラス原料や各種金属の溶解、分析用、耐熱部品、耐摩耗用各種ノズル、その他科学物体の分析、溶解、耐酸、耐アルカリ特性も優秀です。材質PSA-999スペースPSA-999 高純度・再結晶アルミナ磁器質(スペシャル)MM
アルミナ999るつぼのみ PC-1
TGK(東京硝子器械)¥3,790~税込¥4,169~1個当日出荷から5日以内出荷アルミナ純度>99.9%の高純度・再結晶アルミナ磁器質(スペシャル)のるつぼです。アルミナの純度が高く、不純物が微量のため、加熱・溶解・燃焼実験などで試験物質に対する不純物との化学反応やコンタミが少なく、耐熱性も優秀です。用途ガラス・ガラス原料や各種金属の溶解、分析用、耐熱部品、耐摩耗用各種ノズル、その他科学物体の分析、溶解、耐酸、耐アルカリ特性も優秀です。材質PSA-999スペースPSA-999 高純度・再結晶アルミナ磁器質(スペシャル)MM
中仕切りコンテナー TC-1本体
TGK(東京硝子器械)¥3,398税込¥3,7381個当日出荷仕切り板(TC-L)と(TC-S)の組合せによりボトル100mL用24本立て 250mL用15本立て ボトル500mL用12本立て 1L用6本立ての組合せが可能です。TGK品番000-56-93-02材質PP(ポリプロピレン)品番TC-1外形寸法(mm)400×280×125H有効内寸(mm)369×248×110フタなしコンテナ種類ベタ目
ジルコニウムるつぼ 本体のみ
TGK(東京硝子器械)¥25,400~税込¥27,940~1個当日出荷から9日以内出荷炭酸ナトリウム・過酸化ソーダなどのアルカリフラックスを使用する熔融に、特にすぐれた性能を発揮します。真空中または不活性ガス中では、1450℃まで過熱できます。平均100回以上の使用に耐えるので、磁性製、鉄製などと比較して割安です。仕様表面艶消し
フローインジケーター
TGK(東京硝子器械)¥3,500税込¥3,8501個当日出荷液体や気体の流れが一目でわかります。材質本体:スチレンアクリロニトリル(SAN)、赤球:耐衝撃性ポリスチレン(HIPS)
分解びん キャップ付
TGK(東京硝子器械)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷から3日以内出荷オートクレーブ可材質本体/ パイレックスガラス製、 キャップ/ 特殊フェノール樹脂、TFライナPC付き
ニッケルるつぼ用蓋のみ
TGK(東京硝子器械)¥779税込¥8571個当日出荷から3日以内出荷ジルコニウムの定量やニオブ・タンタル・燐などの過酸化ソーダ融解による分析のように、ジルコニウムるつぼを使えない場合に適します。
P-試験管
TGK(東京硝子器械)¥4,898税込¥5,3881箱(25本)翌々日出荷から3日以内出荷理化・医療用として最適なホウケイ酸ガラスを使用しており、成形歪(ひずみ)がありません。 耐衝撃性、耐薬品性に優れたホウケイ酸ガラスの特性を、全自動成型により、さらに高めています。材質/仕上ホウケイ酸ガラス
Fine手付きビーカーETFEコート
TGK(東京硝子器械)¥6,098税込¥6,7081本3日以内出荷から4日以内出荷PTFEETFE膜厚150μで内面、外面をコーティングしてあります。耐食性にすぐれています。種類手付ビーカー
B型るつぼのみ BA-S
TGK(東京硝子器械)¥1,990税込¥2,1891個3日以内出荷から6日以内出荷ACE-S アルミナ磁器質・アルミナ純度:>97% 耐酸・耐アルカリ・耐食性等良好。 また、AEC-S質アルミナるつぼは特に、使用回数・クラック発生率を50%向上させた製品です。
ねじ口沈殿管 丸底 目盛無
TGK(東京硝子器械)¥23,980税込¥26,3781ケース(5本)3日以内出荷容量(mL)50仕様キャップサイズ:GL-32・キャップ材質:PP製・パッキング材質:PTFE製TGK品番975-04-63-01外径×高さH(Φmm×mm)35×110目盛なし
ねじ口沈殿管丸底 茶 目盛付
TGK(東京硝子器械)¥44,980税込¥49,4781ケース(5本)3日以内出荷キャップサイズ-GL-32・キャップ材質-PP製・パッキング材質-PTFE製容量(mL)50TGK品番975-04-63-04外径×高さH(Φmm×mm)35×110目盛付き
ねじ口沈殿管丸底 茶 目盛無
TGK(東京硝子器械)¥39,980税込¥43,9781ケース(5本)3日以内出荷キャップサイズ-GL-32・キャップ材質-PP製・パッキング材質-PTFE製容量(mL)50TGK品番975-04-63-03外径×高さH(Φmm×mm)35×110目盛なし
ねじ口沈殿管 丸底 目盛付
TGK(東京硝子器械)¥25,980税込¥28,5781ケース(5本)3日以内出荷容量(mL)50仕様キャップサイズ:GL-32・キャップ材質:PP製・パッキング材質:PTFE製TGK品番975-04-63-02外径×高さH(Φmm×mm)35×110目盛付き
アルミナ997るつぼのみ
TGK(東京硝子器械)¥2,490~税込¥2,739~1個3日以内出荷から6日以内出荷ACE-997 高アルミナセラミックス磁器(ハイクラス)MM・アルミナ純度:>99.7%、純度、特質、耐酸、耐アルカリ、耐食性などACE質よりも良好。試料との反応、コンタミも少なく、耐熱性も比較的高温域での使用に耐えられます。使用条件により1500℃以上でも使用できます。
滅菌済 25ΦGD/Xシリンジフィルター PVDF
TGK(東京硝子器械)¥37,980税込¥41,7781ケース(50個)3日以内出荷から6日以内出荷目詰まりする試料専用シリンジフィルター。グラスマイクロファイバー製のプレフィルターを内蔵したシリンジフィルターで、懸濁粒子を多く含む溶液、粘度の高い溶液のろ過に最適です。こんなときに最適です!。(1)ろ過する時、圧力がかかり手が疲れる。(2)すぐに詰まり、ろ過容量が取れない。(3)シリンジからフィルターがはずれ、サンプルをムダにする。仕様有効ろ過面積:25mm-4.6cm2/13mm-1.3cm2・残液量:25mmエアーパージ前-1.4ml/25mmエアーパージ後-約250μl・13mmエアーパージ前-0.5ml/13mmエアーパージ前-約50μl・ハウジング材質:PP・プレフィルタ材質:100%ホウケイ酸グラスファイバー・グレードGMF150(10μm:1μm)・グレードGF/F(0.7μm)メンブランPVDF