除去材 DNA AWAY 250mLTGK(東京硝子器械)当日出荷
DNAやDNaseコンタミネ-ションを効果的に除去します。プラスチック、アルミ、ガラスに使えます。安心・簡単な表面汚染除去剤。
ディスポセル ウルトラVTGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)当日出荷
Ultra VetteTMは従来のPS、PMMAより耐薬品性にすぐれた新しい材質で、-20℃までの冷凍にも耐えます。DNA、RNA、たんぱく質の判定にそのすぐれた材質特性が発揮されます。
寸法(mm)12.5×12.5×45測定範囲(nm)220~900標準偏差(nm)220~260≦±0.007/270~900≦±0.002
バイオマッシャーII 1.5mL 50組入TGK(東京硝子器械)3日以内出荷
1.5mLマイクロチューブの内面と撹拌棒にディンプル加工し、破砕効果を高めたホモジナイザーです。
動物組織・臓器、植物の葉・茎・根・種、昆虫、貝類、魚類のDNA、RNA、タンパク質、酸素などの研究にお使いください。
PCRチューブキャップTGK(東京硝子器械)¥10,980税込¥12,078
1セット(1000本)
3日以内出荷
純正ポリプロピレン素材使用・オートクレーブ可(121℃)・RNase、DNase、DNAフリー薄いが堅牢なチューブ肉厚は、熱伝導にすぐれています。通常の熱循環装置に最適です。密閉度の高いキャップによりサンプルの蒸発を防ぎます。
トレフ マイクロチューブ1.5mL 1000本入TGK(東京硝子器械)3日以内出荷から6日以内出荷
純粋で高品質なPPを使用、添加物は一切なし。
RNase、DNase、Endotoxins、humanDNAフリー
ISOクラス8のクリーンルームで製造されています。
-190℃~121℃の温度耐性
オートクレーブ可(121℃/20分、キャップが空いていること)
30000×gまでの遠心が可能