カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(6)
絞り込み
ブランド
  • TGK(東京硝子器械)
  • ホンダ(65)
  • GVS(57)
  • エレコム(48)
  • BIGM(丸山製作所)(42)
  • ビーエム機器(42)
  • ミエラセン(33)
  • 三菱ふそう(33)
  • Simport(32)
  • コカ・コーラ(29)
  • キリン(19)
  • エスコ(13)
  • 日本マイクロ(13)
  • 石本マオラン(11)
  • エムティティ(11)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(9)
  • onsemi(9)
  • EVER GREEN(7)
  • Merck(メルクミリポア)(7)
  • GPR Exhaust (ジーピーアールエキゾースト)(7)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「MLP」の検索結果

関連キーワード
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
細口試薬びん満杯5.2mL PP製 TGK(東京硝子器械)細口試薬びん満杯5.2mL PP製TGK(東京硝子器械)
272税込299
1本
3日以内出荷
容量(満杯)(mL)4(5.2)TGK品番602-21-11-21
クライオバイアル15mL PP TGK(東京硝子器械)クライオバイアル15mL PPTGK(東京硝子器械)
22,980税込25,278
1袋(75個)
4日以内出荷
個体標本の保存、整理に便利なバイアルです。広口垂直型のため、サンプルをピンセットなどで簡単に出し入れできます。フリーザーでのみ使用可能(液体窒素中では使用できません)です。
TGK品番656-21-50-03寸法(mm)33×47容量(mL)15仕様本体:PP製・フタ:HDPE製・γ線滅菌済み
遠心びん V底175mL PPCO 4本 TGK(東京硝子器械)遠心びん V底175mL PPCO 4本TGK(東京硝子器械)
17,980税込19,778
1ケース(4本)
5日以内出荷
キャップ:3143/3144:PP製・3145:HDPE製
容量(mL)175仕様使用限界:3143/3144:27500×g・3145:5800×g・3145はγ線滅菌済みです。TGK品番656-21-15-05高さ(mm)144材質(本体)PPCO外径(Φmm)61.5
遠心びん V底175mL PC 4本 TGK(東京硝子器械)遠心びん V底175mL PC 4本TGK(東京硝子器械)
20,980税込23,078
1ケース(4本)
6日以内出荷
キャップ:3143/3144:PP製・3145:HDPE製
容量(mL)175仕様使用限界:3143/3144:27500×g・3145:5800×g・3145はγ線滅菌済みです。TGK品番656-21-15-06高さ(mm)144材質(本体)PC外径(Φmm)61.5
遠心びん V底175mL PS 12本 TGK(東京硝子器械)遠心びん V底175mL PS 12本TGK(東京硝子器械)
14,980税込16,478
1セット(12本)
6日以内出荷
キャップ:3143/3144:PP製・3145:HDPE製
容量(mL)175仕様使用限界:3143/3144:27500×g・3145:5800×g・3145はγ線滅菌済みです。TGK品番656-21-15-07高さ(mm)135材質(本体)PS外径(Φmm)61.5
V底遠沈管 35mL PPCO 10本 TGK(東京硝子器械)V底遠沈管 35mL PPCO 10本TGK(東京硝子器械)
16,980税込18,678
1セット(10本)
6日以内出荷
容量(mL)35仕様使用限界:50000×g・キャップ:3146/3148:PP製TGK品番656-21-26-02高さ(mm)114材質(本体)PPCO外径(Φmm)28.8