カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(33)
  • 保管用品(2)
絞り込み
ブランド
  • TGK(東京硝子器械)
  • モノタロウ(8)
  • フレーバーライフ(152)
  • アズワン(150)
  • NIKKO(ニッコーハンセン)(74)
  • サンプラテック(73)
  • Eppendorf(エッペンドルフ)(58)
  • リスパック(52)
  • Thermo Fisher Scientific(46)
  • マルエム[理化学・容器](40)
  • 三商(35)
  • 林純薬工業(35)
  • TPP(30)
  • 金鵄製作所(29)
  • Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)(26)
  • Kartell(カルテル)(24)
  • VITLAB(24)
  • ケニス(23)
  • Thermo Scientific Nalgene(20)
  • ニッコー(19)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「PP 100ml」の検索結果

35件中 135
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ビーカーPP 100mL TGK(東京硝子器械)ビーカーPP 100mLTGK(東京硝子器械)
109税込120
1個
3日以内出荷
目盛付きポリプロピレン製のビーカーです。
容量(mL)100直径×高さ(mm)54×71本体質量(g)12.5目盛(mL)25材質ポリプロピレン(PP)種類ビーカー外径(Φmm)45(接地面底)目盛本数(本)5
100mLフラスコ用プラットフォーム PP12-100 TGK(東京硝子器械)100mLフラスコ用プラットフォーム PP12-100TGK(東京硝子器械)
31,900税込35,090
1個
6日以内出荷
メスシリンダー PP TGK(東京硝子器械)メスシリンダー PPTGK(東京硝子器械)(4件のレビュー)
545税込600
1本
当日出荷
目盛は目安となっております。 台座部分(グリーン)は取り外し可能です。
材質筒本体/PP製、台座/PE製
Fine 手付ビーカー PP製 TGK(東京硝子器械)Fine 手付ビーカー PP製TGK(東京硝子器械)(12件のレビュー)
762税込838
1個
当日出荷
材質PP(ポリプロピレン)目盛あり耐熱温度(℃)120持ち手あり
メスシリンダー PP製 TGK(東京硝子器械)メスシリンダー PP製TGK(東京硝子器械)
4,298税込4,728特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
目盛あり
メスフラスコ PP TGK(東京硝子器械)メスフラスコ PPTGK(東京硝子器械)
2,298税込2,528
1個
3日以内出荷
材質(キャップ)PP
細口試薬びん PP製 TGK(東京硝子器械)細口試薬びん PP製TGK(東京硝子器械)
305税込336
1本
3日以内出荷
F駒込ピペット(PP頭なし) TGK(東京硝子器械)F駒込ピペット(PP頭なし)TGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1袋(10本)
当日出荷から10日以内出荷
仕様帽子は別材質PP(ポリプロピレン樹脂)ピペットの種類駒込ピペット
Mトレイ PP製 TGK(東京硝子器械)Mトレイ PP製TGK(東京硝子器械)
13,900税込15,290
1箱(100枚)ほか
6日以内出荷
PP製であるため、耐薬品性に優れ、またオートクレーブにもかけられます。 8連、12連マイクロディスペンサーが使用できます。 表裏両面使用可能です。 滅菌品(1枚包装):ガンマ線滅菌済で1枚包装です。 無滅菌(20枚包装):チャック付袋に入っています。
材質ポリプロピレン(PP)容量(mL)約50mL、裏側/約100
沈でん管リップ付 PP TGK(東京硝子器械)沈でん管リップ付 PPTGK(東京硝子器械)
18,980税込20,878
1セット(10本)
6日以内出荷
リップ付き
ディスポピペット PP製 Peggy用 TGK(東京硝子器械)ディスポピペット PP製 Peggy用TGK(東京硝子器械)
8,490税込9,339
1箱(300本)
10日以内出荷
中仕切りコンテナー TCC 本体 TGK(東京硝子器械)中仕切りコンテナー TCC 本体TGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)
2,822税込3,104
1個
当日出荷
仕切り板(TCPL1C)と(TCPS1C)の組合せにより ボトル100ml用24本立て 250ml用15本立て ボトル500ml用12本立て 1l用6本立ての組合せが可能です。
TGK品番000-56-93-01材質PP(ポリプロピレン)外形寸法(mm)400×280×125H有効内寸(mm)369×248×110フタなしコンテナ種類ベタ目
中仕切りコンテナー TC-1本体 TGK(東京硝子器械)中仕切りコンテナー TC-1本体TGK(東京硝子器械)
2,822税込3,104
1個
当日出荷
仕切り板(TC-L)と(TC-S)の組合せによりボトル100mL用24本立て 250mL用15本立て ボトル500mL用12本立て 1L用6本立ての組合せが可能です。
TGK品番000-56-93-02材質PP(ポリプロピレン)品番TC-1外形寸法(mm)400×280×125H有効内寸(mm)369×248×110フタなしコンテナ種類ベタ目
カバーガラスラック WSDR-1000 TGK(東京硝子器械)カバーガラスラック WSDR-1000TGK(東京硝子器械)
8,390税込9,229
1個
6日以内出荷
10枚のカバーガラスを一度に立てられます。 18mm、22mm、25mmなど様々なサイズに対応します。 オートクレーブ可、ポリプロピレン製。 100mLビーカーにフィットし、小さなスターラーバーであれば下で回すこともできます。
用途スライドガラス/カバーガラスの洗浄・表面処理・染色・乾燥に便利です。材質ポリプロピレン(PP)
遠心びん V底175mL PPCO 4本 TGK(東京硝子器械)遠心びん V底175mL PPCO 4本TGK(東京硝子器械)
17,980税込19,778
1ケース(4本)
5日以内出荷
キャップ:3143/3144:PP製・3145:HDPE製
容量(mL)175仕様使用限界:3143/3144:27500×g・3145:5800×g・3145はγ線滅菌済みです。TGK品番656-21-15-05高さ(mm)144材質(本体)PPCO外径(Φmm)61.5
遠心びん V底175mL PS 12本 TGK(東京硝子器械)遠心びん V底175mL PS 12本TGK(東京硝子器械)
14,980税込16,478
1セット(12本)
6日以内出荷
キャップ:3143/3144:PP製・3145:HDPE製
容量(mL)175仕様使用限界:3143/3144:27500×g・3145:5800×g・3145はγ線滅菌済みです。TGK品番656-21-15-07高さ(mm)135材質(本体)PS外径(Φmm)61.5
遠心びん V底175mL PC 4本 TGK(東京硝子器械)遠心びん V底175mL PC 4本TGK(東京硝子器械)
20,980税込23,078
1ケース(4本)
6日以内出荷
キャップ:3143/3144:PP製・3145:HDPE製
容量(mL)175仕様使用限界:3143/3144:27500×g・3145:5800×g・3145はγ線滅菌済みです。TGK品番656-21-15-06高さ(mm)144材質(本体)PC外径(Φmm)61.5
UG軟膏瓶 UVカット TGK(東京硝子器械)UG軟膏瓶 UVカットTGK(東京硝子器械)
5,960税込6,556
1箱(50個)
6日以内出荷
クリアタイプで中身・分量・まざり具合が一目でわかります。 底が丸いので、詰めやすく、取り残しがない。 PP製なので、高い耐薬品性を持つ。
材質PP(本体)本体:クリア、キャップ:青クリア紫外線遮断率(%)99.97
UG軟膏瓶 遮光 TGK(東京硝子器械)UG軟膏瓶 遮光TGK(東京硝子器械)
5,960税込6,556
1箱(50個)
6日以内出荷から8日以内出荷
可視光線はもちろん、紫外線(200nm)~近赤外線(800m)までシャットアウト。 底が丸いので、詰めやすく、取り残しがない。 PP製なので、高い耐薬品性を持つ。
材質PP(本体)黒(本体)タイプ遮光色(本体)
エスカップ TGK(東京硝子器械)エスカップTGK(東京硝子器械)(2件のレビュー)
3,564税込3,920
1ケース(200個)
当日出荷から5日以内出荷
材質PP
フローモニター TGK(東京硝子器械)フローモニターTGK(東京硝子器械)
1,822税込2,004
1個
当日出荷から10日以内出荷
パックエース TGK(東京硝子器械)パックエースTGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)
19,900税込21,890
1箱(200本)
3日以内出荷から10日以内出荷
中栓(PE製)つきですので密閉性にすぐれ、液もれがなく、サンプルの輸送に適します。内面が垂直なので粉末、高粘度品、ペースト状などの出し入れが容易です。
材質(本体)PP(ポリプロピレン樹脂)材質(キャップ)PP(ポリプロピレン樹脂)材質(中栓)LDPE(低密度ポリエチレン)
広口びん TGK(東京硝子器械)広口びんTGK(東京硝子器械)
500税込550
1本
3日以内出荷から10日以内出荷
もれ防止タイプでオートクレーブ可。中栓なし。
材質PP(ポリプロピレン)目盛なし
JK-ボトル広口 TGK(東京硝子器械)JK-ボトル広口TGK(東京硝子器械)
80税込88
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
中栓不要のポリエチレンボトルです。 インナーリングが口内部に密着し、コンタクトリングが天面と密着することにより二重の液もれ防止構造です。
材質本体/HDPE、キャップ/PP
広口円筒容器 透明 PC TGK(東京硝子器械)広口円筒容器 透明 PCTGK(東京硝子器械)
1,498税込1,648
1本
3日以内出荷
仕様本体材質:PC、・キャップ材質:PP
JK-ボトル細口 TGK(東京硝子器械)JK-ボトル細口TGK(東京硝子器械)
74税込81
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
中栓不要のポリエチレンボトルです。 インナーリングが口内部に密着し、コンタクトリングが天面と密着することにより二重の液もれ防止構造です。
材質(キャップ)PP材質ポリエチレン
ユニット洗浄びん PE製 TGK(東京硝子器械)ユニット洗浄びん PE製TGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)
999税込1,099
1本
3日以内出荷
びんと抽出管が一体成型で広ロなので液の充填や洗浄に便利です。
仕様キャップ材質:PP
滅菌済 25ΦGD/Xシリンジフィルター PVDF TGK(東京硝子器械)滅菌済 25ΦGD/Xシリンジフィルター PVDFTGK(東京硝子器械)
30,980税込34,078
1ケース(50個)
3日以内出荷から6日以内出荷
目詰まりする試料専用シリンジフィルター。グラスマイクロファイバー製のプレフィルターを内蔵したシリンジフィルターで、懸濁粒子を多く含む溶液、粘度の高い溶液のろ過に最適です。こんなときに最適です!(1)ろ過する時、圧力がかかり手が疲れる。(2)すぐに詰まり、ろ過容量が取れない。(3)シリンジからフィルターがはずれ、サンプルをムダにする。
仕様有効ろ過面積:25mm-4.6cm2/13mm-1.3cm2・残液量:25mmエアーパージ前-1.4ml/25mmエアーパージ後-約250μl・13mmエアーパージ前-0.5ml/13mmエアーパージ前-約50μl・ハウジング材質:PP・プレフィルタ材質:100%ホウケイ酸グラスファイバー・グレードGMF150(10μm:1μm)・グレードGF/F(0.7μm)メンブランPVDF
遠沈管 10mL 500本 TGK(東京硝子器械)遠沈管 10mL 500本TGK(東京硝子器械)
15,980税込17,578
1箱
5日以内出荷から7日以内出荷
本体寸法(mm)Φ15×107H材質(キャップ)PEキャップダブルシールキャップ、スクリューキャップ構造滅菌電子線滅菌済み保存方法冷凍保存可能目盛約0.1mL、0.2mL、および4.7mLの位置にあります。タイプチューブは7500RCF(×g)まで遠心可能。
滅菌済 25ΦGD/Xシリンジフィルター PES TGK(東京硝子器械)滅菌済 25ΦGD/Xシリンジフィルター PESTGK(東京硝子器械)
31,980税込35,178
1ケース(50個)
5日以内出荷から6日以内出荷
目詰まりし難く、3~7倍量のろ過が可能。3層構造のプレフィルターが不要な粒子を効率よく除去。 ワットマンGMF150(複層構造)とGF/Fプレフィルターが目詰まりを防止。
Fine吸引ろ過びん ねじ口ノズルGL-14 TGK(東京硝子器械)Fine吸引ろ過びん ねじ口ノズルGL-14TGK(東京硝子器械)
6,890税込7,579
1個
10日以内出荷
ホウケイ酸(硬質1級)製の吸引ろ過びんです。そのため破損時に修理対応が可能です。 吸引口は、ねじ式ノズルのため、ホース脱着時に無理な力がかかることなく、安全にご利用いただけます。 吸引時に接続部から多少の漏れが生じる場合があります。
ノズル外径(Φmm)8ねじ口規格(GL)GL-14材質ガラス部:ホウケイ酸ガラス(硬質1級)、キャップ:PBT、ノズル:PP、Oリング:シリコーンゴム高さ(mm)29上内径(Φmm)26下部内径(Φmm)24
滅菌済 25ΦGD/Xシリンジフィルター CA TGK(東京硝子器械)滅菌済 25ΦGD/Xシリンジフィルター CATGK(東京硝子器械)
31,980税込35,178
1ケース(50個)
17日以内出荷
目詰まりする試料専用シリンジフィルター。グラスマイクロファイバー製のプレフィルターを内蔵したシリンジフィルターで、懸濁粒子を多く含む溶液、粘度の高い溶液のろ過に最適です。こんなときに最適です!(1)ろ過する時、圧力がかかり手が疲れる。(2)すぐに詰まり、ろ過容量が取れない。(3)シリンジからフィルターがはずれ、サンプルをムダにする。
仕様有効ろ過面積:25mm-4.6cm2/13mm-1.3cm2・残液量:25mmエアーパージ前-1.4ml/25mmエアーパージ後-約250μl・13mmエアーパージ前-0.5ml/13mmエアーパージ前-約50μl・ハウジング材質:PP・プレフィルタ材質:100%ホウケイ酸グラスファイバー・グレードGMF150(10μm:1μm)・グレードGF/F(0.7μm)メンブランCA
PFA広口ビットボトル TGK(東京硝子器械)PFA広口ビットボトルTGK(東京硝子器械)
6,830税込7,513
1本
102日以内出荷
バイオ理化学容器、半導体関係、分析化学、工学薬品、製薬工程で使用。 半導体グレードの高純度原料を使用することで高度な清浄度品として提供が可能となりました。 洗浄前でも金属イオン溶出値は数+PPTレベル。強酸による簡易洗浄をすることで数PPTレベルの高品位として利用可能です。 温度範囲は-200~+260℃までの耐久性があります。 中栓なしでも漏れにくいです。
材質PFA
PFA細口ビットボトル TGK(東京硝子器械)PFA細口ビットボトルTGK(東京硝子器械)
6,530税込7,183
1本
102日以内出荷
バイオ理化学容器、半導体関係、分析化学、工学薬品、製薬工程で使用。 半導体グレードの高純度原料を使用することで高度な清浄度品として提供が可能となりました。 洗浄前でも金属イオン溶出値は数+PPTレベル。強酸による簡易洗浄をすることで数PPTレベルの高品位として利用可能です。 温度範囲は -200~+260℃までの耐久性があります。 中栓なしでも漏れにくいです。
材質PFA
ボトルトップディスペンサsimplex2 TGK(東京硝子器械)ボトルトップディスペンサsimplex2TGK(東京硝子器械)
107,900税込118,690
1個
102日以内出荷
改良波形レール採用により、容量設定ボタン(Volume selector)による容量設定がより早くできるようになりました。 排出バルブに安全ボールが付きました。排出チューブが接続されていない場合はボールが閉まり、分注されません。 全てのサイズのディスペンサーの取付口がGL45に統一されました。
精度0.5%係数変動係数:0.1%材質液絡部:ホウケイ酸ガラス、Al2O3-セラミック、FEP、ETFE、PFA、PTFE、プラチナイリジウム キャップ:PP温度範囲(℃)+15~+40粘度max 500mm2/sオートクレーブの可否