カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(7)
絞り込み
ブランド
  • TGK(東京硝子器械)
  • BRAND(9)
  • CKD(5)
  • DURAN(24)
  • EATON(イートン)(5)
  • Eppendorf(エッペンドルフ)(24)
  • Finn(5)
  • HARIO(8)
  • IDEC(和泉電気)(4)
  • MICROLIT(6)
  • PYREX(パイレックス)(7)
  • SIBATA(柴田科学)(8)
  • SMC(11)
  • Socorex(ソコレックス)(5)
  • VITLAB(13)
  • アズワン(10)
  • エスコ(13)
  • スズキ(20)
  • スリーピース(9)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「gl-32」の検索結果

関連キーワード
7件中 1~7件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ねじ口沈殿管丸底 茶 目盛付 TGK(東京硝子器械)

    ねじ口沈殿管丸底 茶 目盛付

    TGK(東京硝子器械)
    ¥44,980税込¥49,478
    1ケース(5本)
    3日以内出荷
    キャップサイズ-GL-32・キャップ材質-PP製・パッキング材質-PTFE製
    TGK品番975-04-63-04容量(mL)50外径×高さH(Φmm×mm)35×110目盛付き
  • ねじ口沈殿管丸底 茶 目盛無 TGK(東京硝子器械)

    ねじ口沈殿管丸底 茶 目盛無

    TGK(東京硝子器械)
    ¥39,980税込¥43,978
    1ケース(5本)
    3日以内出荷
    キャップサイズ-GL-32・キャップ材質-PP製・パッキング材質-PTFE製
    TGK品番975-04-63-03容量(mL)50外径×高さH(Φmm×mm)35×110目盛なし
  • ねじ口沈殿管 丸底 目盛無 TGK(東京硝子器械)

    ねじ口沈殿管 丸底 目盛無

    TGK(東京硝子器械)
    ¥23,980税込¥26,378
    1ケース(5本)
    3日以内出荷
    仕様キャップサイズ:GL-32・キャップ材質:PP製・パッキング材質:PTFE製TGK品番975-04-63-01容量(mL)50外径×高さH(Φmm×mm)35×110目盛なし
  • デジタルビュレット コンティニアス TGK(東京硝子器械)

    デジタルビュレット コンティニアス

    TGK(東京硝子器械)
    ¥179,800税込¥197,780
    1台
    3日以内出荷から102日以内出荷
    見やすいデジタルディスプレー。 バイパス機能を使い、泡抜き時に高価な試薬をボトルに戻します。 分注ダイヤルを回すことで、デジタル表示を見ながら、分注量を調節できます。 分注ダイヤルを逆に回しても、試薬は戻りません(空回り機能)。切ることなく各種ボトルにセットできる伸縮チューブ付き。 滴定方向(ノズルの向き)を360度自由に動かせます。重量値、密度値より求められた数値に補正できます。 ISO、GLPの規格に基づいた品質保証。 オートクレーブ不可
    付属品アダプターGL32、GL38、S40各1個質量(g)510外形寸法(mm)100×255×230(突起部含む)電源単4乾電池2個分注範囲(mL)0.01~999.9再現性(%)≦0.1%精度(%)±0.2
  • ねじ口沈殿管 丸底 目盛付 TGK(東京硝子器械)

    ねじ口沈殿管 丸底 目盛付

    TGK(東京硝子器械)
    ¥25,980税込¥28,578
    1ケース(5本)
    3日以内出荷
    仕様キャップサイズ:GL-32・キャップ材質:PP製・パッキング材質:PTFE製TGK品番975-04-63-02容量(mL)50外径×高さH(Φmm×mm)35×110目盛付き
  • ねじ口びん 広口 TGK(東京硝子器械)

    ねじ口びん 広口

    TGK(東京硝子器械)
    ¥249~税込¥274~
    1本
    4日以内出荷
    オートクレーブ可。
    仕様びんのみ
  • ボトルトップディスペンサsimplex2 TGK(東京硝子器械)

    ボトルトップディスペンサsimplex2

    TGK(東京硝子器械)
    ¥68,980~税込¥75,878~
    1個
    102日以内出荷
    改良波形レール採用により、容量設定ボタン(Volume selector)による容量設定がより早くできるようになりました。 排出バルブに安全ボールが付きました。排出チューブが接続されていない場合はボールが閉まり、分注されません。 全てのサイズのディスペンサーの取付口がGL45に統一されました。
    材質液絡部:ホウケイ酸ガラス、Al2O3-セラミック、FEP、ETFE、PFA、PTFE、プラチナイリジウム キャップ:PP温度範囲(℃)+15~+40精度0.5%粘度max 500mm2/s係数変動係数:0.1%オートクレーブの可否可