カテゴリ
- 科学研究・開発用品(2)
絞り込み
ブランド
- TGK(東京硝子器械)
- unitech(2)
- 岡崎精工(1)
- コクゴ(1)
- ナンシン(1)
- WIDIN(1)
- ヒロ・コーポレーション(1)
「hrs050」の検索結果

シリコンスポンジひも カマボコ型
TGK(東京硝子器械)¥449~税込¥494~1本(1m)当日出荷から10日以内出荷従来の天然ゴム、合成ゴム・スポンジでは満足が得られなかった材質上の条件を満たすのが、シリコンスポンジです。 耐油性・耐薬品性にすぐれています。仕様見掛比重/AGS:0.35引張強度/8kg/cm2圧縮応力(g/cm2)25%def:500加熱永久/70℃×22hrs 50%def:10形状カマボコ型長さ(m)1使用温度範囲(℃)-80~+200硬さスポンジ硬度 HRA : 20伸び(%)250
シリコンスポンジひも 角型
TGK(東京硝子器械)¥999~税込¥1,099~1本9日以内出荷1mカット品になります。必要本数をご注文ください。従来の天然ゴム、合成ゴムスポンジでは満足が得られなかった材質上の条件を満たすのが、シリコンスポンジです。耐熱性、弾力性にすぐれています。硬さスポンジ硬度HRA:20加熱方式永久歪:70℃×22hrs 50%def:10%、常温永久歪:22hrs×50%def:0%比重(見掛)AGS:0.35伸び(%)250耐寒温度(℃)-80引張強度(kg/cm2)825%圧縮応力(N/cm2)500g